カテゴリ
- 家電(13)
- 電気材料(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 防犯用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- FDK(2)
- 末松電子製作所(2)
- エーモン(1)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- マクセル(1)
- マザーツール(1)
- 三菱電機(1)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(1)
- KATO-DENKI(加藤電機)(1)
エコロジープロダクト
「vinnic 12v」の検索結果

アルカリ乾電池 単5形 12V
Panasonic(パナソニック)(33件のレビュー)¥439税込¥4831本当日出荷単5乾電池と同じ大きさ・形状でありながら12Vの電圧。 小さくてもハイパワー!様々な小型機器で活躍します。 キーレスエントリーなどに。用途ライター・カーリモコン質量(g)約6.0タイプ単5形電圧(V)12直径×長さL(Φmm×mm)10.1×28.0本数1本
酸化銀ボタン電池 SR44
(137件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。 ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。 また、長寿命でLR44よりも長持ちします。用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器などタイプSR44(酸化銀)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4公称電圧(V)1.55
アルカリ乾電池 EXRシリーズ 単5形
三菱電機¥199税込¥2191パック(2本)当日出荷進化したハイパワー。さらなる長持ち持久力タイプ単5形電圧(V)1.5RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
アルカリ乾電池 単5
(44件のレビュー)¥169税込¥1861パック(2本)当日出荷品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。タイプ単5形公称電圧(V)1.5本数2本
アルカリボタン電池
(336件のレビュー)¥59~税込¥65~1個ほか当日出荷低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。公称電圧(V)1.5
アルカリ乾電池 ボルテージ 単5形
マクセル(2件のレビュー)¥279税込¥3071パック(2本)当日出荷特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計の乾電池。 様々な機器で優れた性能を発揮する「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワーを実現しています。 鉄道輸送によるCO2削減で環境に配慮。タイプ単5形電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)12.0×30.2本数2本
アルカリ乾電池 単6型
ENERGIZER(エナジャイザー)(5件のレビュー)¥379税込¥4171パック(2本)当日出荷ペンライトなど小型機器に使われる、単4よりさらに小さいサイズの電池です。タイプ単6形本数2本
LED用電源ボックス
エーモン(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷LEDをカンタン自由に使える!(12V用LED)。工具不要!LED接続用ワンタッチロックターミナル採用。単三乾電池(2本)で12VのLEDが使える!。明るさ安定回路内蔵!。スイッチ内蔵でカンタンON-OFF!外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq・1m)付属!。両面テープ付属付属品外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq/1m)、両面テープ適合(コード)0.12~0.2sqスイッチON-OFF出力DC12V120mA(MAX)使用可能温度範囲-10~60℃使用可能電力MAX120mA以下
Nアルカリボタン電池
Panasonic(パナソニック)(25件のレビュー)¥339税込¥3731パック(2個)当日出荷カメラ、電卓、ゲームに。用途カメラ、電卓、ゲーム規格LR44電圧(V)1.5アズワン品番64-8907-64入数(本)2
電池BOX 3×8
ELPA(21件のレビュー)¥361税込¥3971個当日出荷電池:単3×8本 直列12V引き出し用 バッテリースナップ用 スクエア型仕様単3×8本用、スクエア型、バッテリースナップ用、直列12V引き出し用質量(g)22
アルカリ乾電池 ハイパワー 単5形
FDK(1件のレビュー)¥239税込¥2631パック(2本)当日出荷ワイドレンジ性能をさらに向上させた高性能アルカリ乾電池。大電流機器から中電流機器に適しています。寸法(mm)12.0×30.2質量(g)8.8タイプ単5形電圧(V)1.5使用推奨期限2年