カテゴリ
- 科学研究・開発用品(43)
絞り込み
ブランド
サービス分類
「violamo 50ml」の検索結果

ビオラモ遠沈管α バルクパック VIOシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥6,598税込¥7,2581箱(10袋×20本)当日出荷少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。読み取りやすい白色目盛付きです。仕様DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー材質本体/PP、キャップ/HDPE滅菌γ線滅菌済耐熱温度(℃)‐80~+121遠心強度20000G
ビオラモ ディスポピペット
VIOLAMO(ビオラモ)¥14,980税込¥16,4781箱(100本)当日出荷開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。材質PS(ポリスチレン)規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー精度(%)±2(全量)箱寸法(mm)402×303×141ピペットの種類ディスポーザブルピペット
ビオラモ 遠沈管Ⅱ
アズワン¥8,190~税込¥9,009~1箱(18本×8袋)ほか当日出荷から翌々日出荷最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 読み取りやすい白色目盛り付きです。仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-80~+121遠心強度20000G
遠沈管
コーニング¥28,980~税込¥31,878~1ケース(25本×12ラック)ほか当日出荷から33日以内出荷耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。 4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
コニカルチューブ
Kartell(カルテル)(16件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1ケース(25本)ほか当日出荷オートクレーブ可。 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。材質ポリプロピレン
ビオラモ チューブラック
VIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)¥1,436税込¥1,5801個当日出荷底面にチューブを軽く支える抜け落ち防止弁がついています。用途5mLチューブや15mL遠沈管、Φ16.5mmの試験管が使用できます。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)130×250×51立て数(列)50本(5×10列)アズワン品番2-4127-01
遠沈管(IWAKI)
IWAKI(AGCテクノグラス)(2件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1箱(50本)当日出荷漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。材質(本体)PP規格non-pyro/DNase/RNase/DNA free滅菌放射線照射済材質(キャップ)HDPE最大遠心力(xg)13000
【レンタル】ビオラモ汎用遠心機用 アングルローター 15/50mL遠沈管×4本 CA-8シリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥7,198~税込¥7,918~1個翌日出荷から4日以内出荷ビオラモ汎用遠心機用オプション品仕様15/50mL遠沈管×4本サービス分類レンタル
【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用バケット 50mL遠沈管×8本 1881032シリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥5,798~税込¥6,378~1セット(4個×2本)翌日出荷から4日以内出荷ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用オプション品品名TS-7C用バケットサービス分類レンタル
【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用バケット 50mL遠沈管×4本+15mL遠沈管×16本 7M5015-1シリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥5,998~税込¥6,598~1個翌日出荷から4日以内出荷50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。仕様50mL遠沈管×4本+15mL遠沈管×16本品名TS-7C用バケットサービス分類レンタル
ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装
VIOLAMO(ビオラモ)¥16,980税込¥18,6781箱(30本×3袋)当日出荷開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 精度は全量で±2%です。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。 袋で小分けしていますので、必要な分のみ持ち運び使用できます。規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー
【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 444315-100
VIOLAMO(ビオラモ)¥5,098~税込¥5,608~1個翌日出荷から4日以内出荷フラップ駆動方式を採用し目分量で分注した試料の遠心が可能です。ボタンを押している間、設定した回転数で遠心するフラッシュ遠心機能を搭載しています。快適な操作性のジョグダイアルにENTER(入力決定)を装備しています。遠心室ドアで手を挟んだりするなどの事故を防ぐ「フリーストップ機構」を採用していますので、約30度以下は任意の位置で止められます。7M5015-1を使用することで50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。質量(kg)39電源AC100V 50/60Hz 15Aタイマー設定10~50秒(10秒毎)、1~99分(1分毎)サービス分類レンタル
細胞培養フラスコ
VIOLAMO(ビオラモ)¥14,000~税込¥15,400~1箱(10個×20包)当日出荷材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥1,080税込¥1,1881袋(10個)当日出荷から10日以内出荷接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 0.22μmの疎水性フィルターを採用し、ガス交換を容易にするとともに、微生物、異物の混入を防止します。 生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。材質本体/PS、キャップ/PP表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
ビオラモ汎用遠心機
VIOLAMO(ビオラモ)¥57,980~税込¥63,778~1個当日出荷から23日以内出荷フラップ駆動方式を採用し目分量で分注した試料の遠心が可能です。ボタンを押している間、設定した回転数で遠心するフラッシュ遠心機能を搭載しています。快適な操作性のジョグダイアルにENTER(入力決定)を装備しています。遠心室ドアで手を挟んだりするなどの事故を防ぐ「フリーストップ機構」を採用していますので、約30度以下は任意の位置で止められます。7M5015-1を使用することで50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。
遠沈管用自立アダプタ
VIOLAMO(ビオラモ)¥2,698税込¥2,9681袋(10個)当日出荷遠沈管を装着したまま移動や取り扱いが可能です。 。遠心操作時にはアダプターを容易に取り外す事ができます。用途コニカル底を自立させます。材質LDPE(低密度ポリエチレン)
ビオラモ遠沈管用ラック
VIOLAMO(ビオラモ)¥5,390税込¥5,9291個当日出荷から翌々日出荷内容物が見やすく、使いやすい!黒色・白色共に光沢がないため、内容物の観察や色判別が容易です。コンパクトサイズで抜き差しも簡単です。耐酸性・薬品性に優れています。色白
ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥969税込¥1,0661袋(10個)当日出荷接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 2ポジションタイプで、少し緩めることによってガス交換を可能にします。 生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。材質本体/PS、キャップ/PP表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
ビオラモディスポピペットα
VIOLAMO(ビオラモ)¥11,980税込¥13,1781箱(100袋×1本)翌々日出荷開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。個包装(1本入)にロット番号を記載しています。綿栓付きですので、過充填やサンプル汚染を防止します。方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。仕様●綿栓付材質PS規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー滅菌γ線滅菌済包装ピーリング包装(プラスチック+紙)目盛仕様マイナス目盛:あり精度(%)目盛:±1(最大容量時)
ビオラモ浮遊培養用ディッシュα イージーグリップタイプ VFα-DEシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥9,798~税込¥10,778~1箱(50包×10個)翌々日出荷表面処理がされておらず、浮遊細胞の培養に適しています。 フタと本体を重ねて持ちやすいグリップ付で、小さなサイズでも扱いやすい形状となっています。 リッドは効果的なガス交換が可能です。 表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。 USPガイドライン(クラスVI)に適合した材料を使用しています。 生産ロットごとに各種試験を実施しています。
ビオラモ細胞培養ディッシュα イージーグリップタイプ VTCα-DEシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥9,798~税込¥10,778~1箱(50包×10個)翌々日出荷接着細胞の接着性・増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 リッドは効果的なガス交換を可能にする設計です。 表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。 生産ロットごとに各種試験を実施しています。 フタと本体を重ねて持ちやすいグリップ付で小さいサイズでも扱いやすい形状です。 USPガイドライン(クラス06)に適合した材料を使用しています。
ビオラモ細胞培養プレートα 1箱 50包入 VTCα-Pシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥6,998~税込¥7,698~1箱(50包)翌々日出荷接着細胞の接着性・増殖性を高める細胞培養表面処理をしています。 リッドは効果的なガス交換を可能にする設計です。 表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。 本体に英数字のラベル表示があり、セルの識別が容易です。 96ウェルプレートはHTS(High-Throughput Screening)に対応しています。 包装は袋入りの個包装となっており、作業に適しています。
ビオラモ浮遊細胞用培養フラスコα VFα-Fシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥9,998税込¥10,9981箱(8包×5個)翌々日出荷表面処理がされておらず、浮遊細胞の培養に適しています。 人間工学に基づいたデザインにより、取り扱いが容易になり、汚染を最小限に抑えます。 幅広で角度のついたネックデザインにより、ピペットやスクレーパーでアクセスしやすい構造です。 フィルター付キャップでガス交換を容易にするとともに、微生物、異物の侵入を防止します。 生産ロットごとに各種試験を実施しています。
ビオラモ浮遊細胞用培養プレートα 1箱 50包入 VFα-Pシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥6,998~税込¥7,698~1箱(50包)翌々日出荷表面処理がされておらず、浮遊細胞の培養に適しています。 表面は平滑で歪みなく、観察製に優れています。 リッドは効果的なガス交換を可能にする設計になっています。 包装は袋入り個包装で、作業に適しています。 96ウェルプレートはHTS(High-Throughput Screening)に対応しています。 本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が容易です。
ビオラモ細胞培養フラスコα ベントキャップ VTCα-Fシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥9,998税込¥10,9981箱(8包×5個)翌々日出荷接着細胞の接着性・増殖性を高める細胞培養表面処理をしています。 人間工学に基づいたデザインのため、取り扱いが容易で、汚染を最小限に抑えます。 幅広で角度のついたネックデザインにより、ピペットやスクレーパーでアクセスしやすい構造です。 フィルター付キャップでガス交換を容易にするとともに、微生物・異物の侵入を防止します。 生産ロットごとに各種試験を実施しています。
コニカルチューブ(遠心分離用)
FALCON¥19,980~税込¥21,978~1箱(48本)ほか当日出荷から翌々日出荷最新のモールドデザインと樹脂の選択により厳しい条件下でも高 性能を発揮できるチューブです。 目の疲労を防ぐダークブルーの目盛と、サンプル識別のための白色書き込み用ライティングエリアで使いやすい。 強度に優れています。 ノンパイロジェン。高透明。滅菌γ線滅菌済
ラボランスクリュー管瓶
アズワン(14件のレビュー)¥7,128~税込¥7,841~1箱(55本)ほか当日出荷液体試料・粉末試料の保管に。材質硼珪酸ガラス色透明材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50色(本体)透明パッキン付き
遠沈管(自立タイプ)
レオナ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(50本)当日出荷スカート付きなので自立します。材質PP容量(mL)50高さ(mm)118目盛(mL)2.5耐熱温度(℃)120外径(mm)29
ビオラモ遠沈管 VIOシリーズ
アズワン¥1,160~税込¥1,276~1袋(20本)ほか当日出荷少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 読み取りやすい白色目盛付きです。 25mLタイプもあります!仕様(無毒性)細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)材質本体/PP、キャップ/HDPE、アダプター/NBR目盛白色印刷耐熱温度(℃)-80~121強度(g)(耐遠心)20000
エコノ滅菌メスピペット
サンプラテック(5件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1箱(200本)ほか当日出荷ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。材質ポリスチレン目盛ありピペットの種類メスピペット
ボルテックスミキサー(ジェニー2)
Scientific Industries¥62,980税込¥69,2781個当日出荷キャップのついていない試験管でもこぼすことなく、スムーズに素早く撹拌できます。 オプションのアタッチメントを取り付けるだけで、試験管の他にも多数のマイクロチューブや96ウェルマイクロプレートのミキシングも可能です。付属品ミキシングキャップ・3インチプラットホーム仕様本体質量(kg)4回転数(min-1[r.p.m])[3インチプラットフォーム]約3220(MAX)、[ミキシングキャップ]約3350(MAX)電源AC100V 50/60Hz 0.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×165×165操作方法連続またはタッチスタートアズワン品番2-6863-01