カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(444)
  • 防犯用品(172)
  • 制御機器(139)
  • メカニカル部品(105)
  • 自転車部品(104)
  • 家電(102)
  • 事務用品(62)
  • バイク部品(49)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(33)
  • 電気材料(30)
  • 厨房用品(27)
  • 学童・教育用品(24)
  • オフィス家具(13)
  • バイク純正部品(10)
  • 照明(8)
  • 測定用品(8)
  • 安全保護具(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 機構部品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 安全標識(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • カー用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農業機械(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「vision」の検索結果

1,396件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GigE Vision カメラ オムロンセンテックGigE Vision カメラオムロンセンテック
59,980税込65,978
1台
当日出荷から65日以内出荷
ホワイトボードクリーナー プラス(VISION)ホワイトボードクリーナープラス(VISION)(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
落ちにくい汚れもマイナスイオンの力でスッキリ。手にも優しいアルカリ電解水使用。
タイプシート成分アルカリイオン水、炭酸イオン、発酵エタノールシートサイズ(mm)約200×300液性アルカリ性素材不織布
ホワイトボード用イレーザー替スポンジ 10個入 プラス(VISION)ホワイトボード用イレーザー替スポンジ 10個入プラス(VISION)(1件のレビュー)
779税込857
1箱(10個)
当日出荷
メラミンフォームタイプでマーカーの書き込みをきれいに消せるコピーボード・ホワイトボード用のイレーザー。 汚れがスポンジに吸着されるため、従来のイレーザーに比べマーカーカスが落ちにくい仕様になっています。
繰り返し・詰め替え対応
ホワイトボード用イレーザー プラス(VISION)ホワイトボード用イレーザープラス(VISION)(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
メラミンフォームタイプでマーカーの書き込みをきれいに消せるコピーボード・ホワイトボード用のイレーザーです。(替スポンジ付き) 汚れがスポンジに吸着されるため、従来のイレーザーに比べマーカーカスが落ちにくい仕様になっています。
材質メラミンフォーム繰り返し・詰め替え対応
USB3Vision カメラ オムロンセンテックUSB3Vision カメラオムロンセンテック
59,980税込65,978
1台
当日出荷から95日以内出荷
種類カメラ本体レンズマウントCマウント
USB3Visionカメラ オムロンセンテックUSB3Visionカメラオムロンセンテック
69,980税込76,978
1台
当日出荷から35日以内出荷
USB3.0出力小型CMOSカメラ。 高画素・高速CMOSセンサーを搭載。 小型、剛健、取り付けやすい筐体設計。
種類カメラ本体対応USB3Vision
デスクトップホワイトボード プラス(VISION)デスクトップホワイトボードプラス(VISION)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
卓上で使えるスタンド付き両面ホワイトボード。 テレワークや在宅学習にも最適です。 脱着式スタンドで縦、横どちらの向きでも使用でき、打合せ、情報掲示、飛沫感染防止など多目的にご使用いただけます。 マグネット対応で資料の掲示も可能、マーカーとイレーザーが付属しますのですぐにご使用いただけます。 板面は消去性と環境性能を兼ね備えたプラス独自の「水性塗装鋼板」を使用しています。
材質【芯材】ダンボール、【フレーム】アルミ、【コーナー・スタンド】ABS付属品スタンド、マグネット付トレイ、ボードマーカー(黒、赤)、イレーザー材質(表面)水性塗装鋼板(両面スチール、無地)繰り返し・詰め替え対応
USB3 Visionケーブル 沖電線USB3 Visionケーブル沖電線
13,980税込15,378
1本(2m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
USB3Vision インタフェースの高速伝送(5Gbps)に対応した、摺動耐久性に優れた可動配線用ケーブルです。 細さと優れた可動(摺動)耐久性を両立しました。 <コネクタの組み合わせ> ボード側:スタンダードAストレート(スクリューロック無) カメラ側:マイクロBストレート(スクリューロック有)
コネクタスタンダードA・マイクロBケーブル:黒、コネクタ:黒ケーブル外径(Φmm)6.3適合固定部および可動部性能可動性能:摺動屈曲:1000万回以上・曲げ半径R:50mm使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)耐油PVC難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)標準2
USB3Visionケーブル 3M(スリーエム)USB3Visionケーブル3M(スリーエム)
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
接続方式ストレート
USB3 Visionケーブル 沖電線USB3 Visionケーブル沖電線
13,980税込15,378
1本(2m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
USB3Vision インタフェースの高速伝送(5Gbps)に対応した、摺動耐久性に優れた可動配線用ケーブルです。 伝送性能に優れ、伝送距離を長めにとりたい場合に適しています。 <コネクタの組み合わせ> ボード側:スタンダードAストレート(スクリューロック無) カメラ側:マイクロBストレート(スクリューロック有)
コネクタスタンダードA・スタンダードB・マイクロBケーブル:黒、コネクタ:黒ケーブル外径(Φmm)8.2適合固定部および可動部性能可動性能:摺動屈曲:100万回以上・曲げ半径R:100mm使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)耐油PVC難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)標準3
USB3 Visionケーブル 沖電線USB3 Visionケーブル沖電線
15,980税込17,578
1本(3m)ほか
当日出荷
USB3Vision インタフェースの高速伝送(5Gbps)に対応した、摺動耐久性に優れた可動配線用ケーブルです。 伝送性能に優れ、伝送距離を長めにとりたい場合に適しています。 <コネクタの組み合わせ> ボード側:スタンダードAストレート(スクリューロック有) カメラ側:マイクロBストレート(スクリューロック有)
コネクタスタンダードA・スタンダードB・マイクロBケーブル:黒、コネクタ:黒ケーブル外径(Φmm)8.2適合固定部および可動部性能可動性能:摺動屈曲:100万回以上・曲げ半径R:100mm使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)耐油PVC難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)標準3
ボードマーカー プラス(VISION)ボードマーカープラス(VISION)
129税込142
1本
当日出荷
コピーボード、ホワイトボード製品にお使いいだける中綿式マーカーです。 PLUSコピーボードのシートに対する書き消し性と読み取りに優れたマーカーとして製品に同梱しているマーカーです。専用イレーザーとセットでお使いください。 色はブラック、レッド、ブルー、グリーンの4色があります。
仕様中綿式。アルコール系インク全長(mm)132外径(Φmm)17.3線の太さ中字
産業カメラ用ケーブルアッセンブリ USB3 Vision 3M(スリーエム)産業カメラ用ケーブルアッセンブリ USB3 Vision3M(スリーエム)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から翌々日出荷
USB3.0規格(5Gbps)対応です。
ケーブル:黒タイプ固定用コネクタカメラ側:microB、ストレート、スクリューロックあり、ボード側:Standard-A、ストレート、スクリューロックなしRoHS指令(10物質対応)対応
vision 6× エッシェンバッハvision 6×エッシェンバッハ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
最短焦点距離50cm。ギャラリースコープとしても使用可能。
仕様●サイズ:81×110×38mm、160g、対物レンズ/18mm径●材質:本体/ABS樹脂、レンズ/光学ガラスアズワン品番67-7106-73
高収納ツールケースVISION H/B高収納ツールケースVISIONH/B
16,980税込18,678
1台
当日出荷
0021008019の交換用、0021018019に後付けできます。
用途工具の持ち運び、収納、保管用。トラスコ品番161-0604材質ツールプレート:アルミフレーム、キャスター:エラストマー(0021008019のみ)寸法(mm)パーツケース/赤:48×48×60(6個)、黄:48×100×60(2個)、青:100×100×60(1個)、緑:100×155×60(1個)、ツールプレート×2枚:(表側)ブラシ型ツールホルダー、(裏側)ツールポケット6個質量(kg)2.5ブラック材質(本体)ポリカーボネート外寸法・幅(mm)535外寸法・高さ(mm)120外寸法・奥行(mm)480外寸法・間口(mm)535
USB3Vision ヘッド分離カメラ オムロンセンテックUSB3Vision ヘッド分離カメラオムロンセンテック
95,980税込105,578
1台
当日出荷から65日以内出荷
解像度1.6M
POP Vision サイレックス・テクノロジーPOP Visionサイレックス・テクノロジー
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
撮影した写真や動画をその場で簡単サイネージ。 POP Visionは、スマートフォンやタブレットから撮影した写真や動画をST-10にアップロードするだけで、簡単にサイネージを実現します。 面倒なスケジュール設定や画面配置を気にすることなく、シンプルにデジタルサイネージの活用ができます。
VAIO Vision+ 14P モバイルディスプレイ 軽量 325g VAIOVAIO Vision+ 14P モバイルディスプレイ 軽量 325gVAIO
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
世界最軽量モバイルディスプレイ約325g14.5型ワイド非光沢高品質アンチグレア液晶WUXGA 1920×1200ピクセルUSB Type-C 映像出力PDパススルー 映像出力と給電を両立堅牢ボディ 立体成型カーボン上下2画面対応 専用カバースタンド
仕様色域:sRGB00%質量(g)本体:約325、カバースタンド:約440消費電力(W)動作時:約4、スリープ時:約0.5出力搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery(PD Pass-through)、DisplayPort)最大出力(W)Pass-through:60ケーブル長(m)約1(USB Type-C)方式USB Power Delivery(USB Type-C(R)給電)表面処理アンチグレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約312×211.1×3.9~12.4、カバースタンド:約334×222×13~18(本体未収納時~本体収納時)入力10W以上推奨、接続デバイスに充電する場合は65W以上推奨コントラスト比1200:1表示色1677万色解像度1920×1200(WUXGA)動作環境【条件】動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))視野角上下178°、左右178°スピーカーなし色(本体)アンバーブラック画面サイズ14.0型ワイドアスペクト比16:10入出力端子USB Type-C(R):搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery(PD Pass-through)、DisplayPort(TM))パネル駆動方式VA
指示棒 プレゼンテーションスティック e-bow(イーボー) プラス(VISION)指示棒 プレゼンテーションスティック e-bow(イーボー)プラス(VISION)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
昔ながらの指示棒が新しいコンセプトで生まれ変わりました! 大型ディスプレイで使える新スタイル・ポインター 「その手があったか!」指示棒にプレゼンテーション機能を搭載 オフィスでの会議やプレゼン、展示会やセミナーなど発表の場や教育現場では、近年、プロジェクターから薄型テレビや液晶ディスプレイへの置き替えが進んでおり、従来から使われているレーザーポインターでは、レーザー光がディスプレイ上で拡散して見えないという声が市場にありました。 そこでプラスは、誰にでも使いやすい、昔ながらの指示棒に着目! 指示棒にプレゼンテーション機能を搭載することで、液晶ディスプレイを使ったプレゼンテーションや講義で分かりやすくポイントを示しながら、手元のボタンでパワーポイントのページ送り・戻し操作が行えるので、スムーズな進行をサポートします。 ビジネスから教育分野まで幅広いシーンで活用できます。 イタリア人デザイナーによるスタイリッシュなデザイン ホワイトの本体にレッドのアクセント。従来の指示棒にとらわれない斬新なデザイン。本体に収納されるロッド部分や、押しやすくシンプルなボタン配置、また握りやすい三角形状の本体など、使いやすく、スタイリッシュなデザインを追求しました。
用途社内プレゼン、社外プレゼン、展示会に、授業・講義に、研究発表に、研修・セミナーなどセット内容本体、USB-レシーバー、単3アルカリ乾電池1本(お試し用)、取扱説明書(保証書付き)対応OSRFモード:Windows7/8/8.1/10、Mac OS×10.5以降、Bluetoothモード:Windows8.1/10、Mac Os×10.11、macOS 10.12以降、iOS10以降、Android 5以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(突起部除く)210(収納時)~827(最大伸長時)×28×26通信方式RF2.4GHz/Bluetooth4.0使用電池単3アルカリ乾電池1本使用場所屋内対応アプリケーションMicrosoft Power Point2010/2013/2016、PowerPoint for Mac2011/2016、Keynote6.5通信距離(m)最大半径約30
マグネットトレイ プラス(VISION)マグネットトレイプラス(VISION)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
大判マグネットホワイトボードシートVNMシリーズに付属のマグネットトレイ。 マーカーやイレーザーを置けます。 トレイの付属していないホワイトボードシートや、トレイは付属しているものの粉受けとしての長さが足りない場合にお使いください。
付属品イレーザー、マーカー赤・黒質量(g)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×57×35繰り返し・詰め替え対応
レーザーポインター プレミアムライン PL-R110 プラス(VISION)レーザーポインター プレミアムライン PL-R110プラス(VISION)(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ポケットにも収納しやすい赤色レーザーコンパクトタイプ 波長が短く、より明るく見えやすい635nmのレーザーダイオードを使用。 一般的な650nmタイプに比べて約2倍明るく感じられます。 単4電池1本で手軽に使用可能。
レーザー赤色光材質真鍮質量(g)約60(電池含む)タイプペンタイプ種類高輝度赤色光(ドット)外形寸法(mm)W120×Φ14(突起部除く)波長(nm)635(赤色光)使用電池単4形乾電池1本電池寿命(連続時間)約5(アルカリ電池使用時)到達距離(m)(夜間)100ビーム径ドット照射/約8mm(10m照射位置にて計測)出力(mW)1(クラス2)
ラッセン SEA VISION 大仙ラッセン SEA VISION大仙
12,980税込14,278
1枚
6日以内出荷
作者:ラッセン。1956年アメリカ生まれ。海の魅力に魅せられ、様々な試行錯誤の末に水面の上下で宇宙と海底を表現する2WORLDの画風を確立させる。マリンアートの第一人者として日本での人気は絶大である。
用途比較的に大き目なポスター入りフレームとなりますので、絵画の迫力を活かした壁面の装飾に大変に有効です。 額縁メーカーの職人が仕上げた木製フレームが名画のポスターを引き立てています 光沢のあるパール調塗装のフレーム内側に金縁の縁取りを施す事で作品をより一層際立たせる高級感ある仕上がりとなっております。 玄関や廊下、リビング、ダイニング、寝室などのお部屋はもちろん、オフィスや病院、レストラン、カフェなどお店のインテリアとしても適しています。厚さ(mm)22縦(mm)656横(mm)960
パーティションホワイトボード ブラックフレームタイプ(組立サービスなし) プラス(VISION)パーティションホワイトボード ブラックフレームタイプ(組立サービスなし)プラス(VISION)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
黒のフレームを採用したシャープなデザインのパーティションホワイトボード。 両面ホワイトボードとなっており、パーティションとしての仕切機能に加えホワイトボードとしても使用できます。 脚は移動が楽な「キャスタータイプ」とすっきりした足元でつまづきにくい「くの字脚タイプ」の2種。キャスタータイプは重ねてコンパクトに収納可能です。 高さはプライバシーを確保するための仕切として使える1840mm(キャスタータイプ)/1780mm(くの字脚タイプ)と、 背伸びをすれば周囲が見渡せる1373mm(キャスタータイプ)/1313mm(くの字脚タイプ)の2種類をご用意。
付属品マグネットトレイ、ホワイトボード用マーカーセット(黒・赤各1本)、イレーザー(大)関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)グリーン購入法適合
GigE Vision カメラ オムロンセンテックGigE Vision カメラオムロンセンテック
85,980税込94,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合フレームスピード(fps)21.8
VIVE Focus Vision CE HTCVIVE Focus Vision CEHTC
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
ベースステーション不要で、フルボディトラッカー対応のハイブリッドスタンドアロンPC VRヘッドセット。VIVE Focus Visionは、これまでで最も没入感のある空間コンピューティング体験を提供します。【アイトラッキング】赤外線照明、カメラ、コンピュータービジョンを使用して、アイトラッキングによる視線入力、アバターの視線制御、フォービエイテッドレンダリングによる最適化されたパフォーマンスを提供します。【自動IPD調整】自動IPD調整はVR ヘッドセットのレンズを瞳孔の中心に合わせ、最もクリアで快適な視聴体験を実現します。【4つのカメラ】赤外線センサーと4つのカメラが、26点のハンドトラッキングを強化します。薄暗い場所でも、簡単なジェスチャーでVR/MRを操作できます。【3Dオーディオ】音漏れを最小限に抑えるオープンバックのデュアルドライバースピーカー、ノイズ・エコーキャンセリングマイク、3.5mmオーディオジャックで、3Dオーディオをお楽しみください。【PCVR利用時の画質が大幅に向上】DisplayPortデータ転送が可能な新型Streamingケーブルにより、PCVR利用時の画質が大幅に向上します。【人間工学に基づいたフィット感】長時間の使用でも快適な重量バランス、クリーニング可能なPUレザートリム付きのマグネット式フロント・背面クッション、幅広の眼鏡に対応する150mm幅の顔インターフェイス、57mm~72mmのIPDをサポートする自動アイコンフォート調整、特許取得済みのクイックリリースヘッドストラップ・デザインと使いやすい調整ダイヤルを備えています。【強靭なパフォーマンス】12GBのRAMでVRコンテンツがスムーズに動作します。ストレージは、別売のMicroSD カードを使用して最大 2TBまで拡張可能。冷却システムは、VIVE Focus 3よりも30%空気取り入れ量が多いファンを介して積極的に熱を放散し、VRに集中できる環境づくりを整えます。
仕様【アイトラッキング】120 Hzの視線データ出力周波数(両眼)、20°の視野内で0.5°~1.1°の精度、5点キャリブレーション、自動IPD調整【メモリとストレージ】12GB LPDDR5 RAM、128GB ROM、MicroSD(別売)経由で最大2TBまで拡張可能なストレージセット内容VIVE Focus Vision ヘッドセット、ガスケットスペーサー、フェイスクッション、背面クッション、バッテリー、コントローラー(L)、コントローラー(R)、ストラップ×2、30W ACアダプター、充電用接続ケーブル、レンズクリーニングクロス、クイックスタートガイド QRコード、安全ガイド、保証書、メガネのサイズガイド接続USB 3.2 Gen 1 Type-C ポート×1、DisplayPort 対応 USB 3.2 Gen 1 Type-C ポート×1、Bluetooth 5.2+BLE、Wi-Fi 6, 6E※(※Wi-Fi 6Eサポートは国によって異なる)入力ヘッドセットボタン、音量 +/- ボタンセンサートラッキングカメラ×4、アイトラッキングカメラ×2、高解像度フルカラーパススルーカメラ×2、Gセンサー、近接センサー、深度センサー、赤外線センサー、ジャイロスコープバッテリー駆動時間最大2時間/着脱式で交換可能/付属の30Wアダプターで30分で最大50%充電可能/内蔵予備バッテリーで最大20分間のスタンバイが可能/ホットスワップに対応解像度片目 2448×2448ピクセル、合計 4896×2448ピクセル視野角(FOV)最大120度プロセッサーQualcomm Snapdragon XR2スクリーンLCDパネル×2リフレッシュレート(Hz)90/DisplayPortモードで120のリフレッシュレートに対応[ベータ版]オーディオノイズキャンセリングとエコーキャンセリング付きデュアルマイク/特許取得の指向性スピーカーデザインのデュアル・ドライバー×2/外部の音漏れを最小限に抑えるプライバシーモード/3.5mmオーディオジャック出力コントローラバッテリー寿命:最大15時間、内蔵充電式バッテリー(USB-C経由で充電)
GigE Vision CMOS ラインセンサカメラアクセサリ omron(オムロン)GigE Vision CMOS ラインセンサカメラアクセサリomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
付属品ロックネジ付き種別アクセサリケーブルケーブル種類耐屈曲ケーブル
ace シリーズ GigE Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ BASLER(バスラー)ace シリーズ GigE Vision 対応 カラーエリアセンサカメラBASLER(バスラー)
88,980税込97,878
1台
当日出荷
GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。
露光調節外部同期 or プログラマブル電源供給Power over Ethernet / 12V電源適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af)種類カメラ本体カラーモードカラー
AQUA VISION アクアビジョン SLASHAQUA VISION アクアビジョンSLASH
21,980税込24,178
1本
6日以内出荷
感じるアジングゲーム!アジングゲームにおいて、アングラーの感覚を最大限に増幅させる事は重要なポイント。出来る限り無駄なパーツを無くし、純粋にライン・ロッドから伝わる挙動を感じ取れます。即掛けを体感できる「軽さ」はまさに水中をイメージでき、水中を感じるロッド。
用途<港湾ジグ単モデルAV-5102ST>軽量ジグ単が主体での釣りに、最適のアクションに設定。ショートモデルの取り回しの良さを活かして、防波堤などの常夜灯周りを繊細かつ丁寧に攻略できるモデル。ルアーにじゃれついてくるアジの挙動を逃さず感じれる1本。仕様Line Wt(PE):0.1~0.3質量(g)61、Lure Wt(g):0.5~3寸法(cm)Length:178
スポーツバイク用クランク VISION METRON CK BB386EVO 54x42 165 VISIONスポーツバイク用クランク VISION METRON CK BB386EVO 54x42 165VISION
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。Visionのトップグレード、Metronシリーズの新型クランクセットで、優れたエアロ性能と剛性を誇ります。流体力学解析に基づいて開発・改善され、優れた性能の前モデルに比べて更に7.5%抵抗が少なくなっています。UDカーボン中空アームAL7050アルミ製 鍛造BB30スピンドルAL7075アルミ製 CNC加工チェーンリングAL7075アルミ製 Torx T-30チェーンリングボルトシマノおよびスラムの11速に対応ガーミン・ベクターパワーメーターに対応UDカーボン仕上げ
仕様PCD(BCD):130材質カーボンニュートラルタイプクランク:ダブル、クランクセット互換性ドライブトレイン:Shimano10/11S、 Sram10/11S、 Campa10S、BB386分野トライアスロン、 タイムトライアル、 ロード、 トライアスロン、 タイムトライアル、 トラックホール数5
ハンドル VS HBTT TRIMAX Carb BaseBar 31.8x410 VISIONハンドル VS HBTT TRIMAX Carb BaseBar 31.8x410VISION
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
カスタムエアロバーセットアップの理想的な軽量ベース空気力学的効率を考慮して慎重に設計されており、エアロセクションのアスペクト比は 3:1 で、UCI 競技での使用が合法です。フルカーボン構造により重量が抑えられ、ゆったりとした 31.8mm のストレート センターセクションには、ほとんどのクリップオン エアロエクステンションが収まります。ベースバーには、可能な限りすっきりとしたラインを実現するために、内部ケーブル ルーティングが採用されており、Di2 電子シフト ケーブルを収容できるポートが付いています。バーのフラット バージョンは、ドロップが 0mm です。カーボン繊維ベースバー最大のエアダイナミクス効果を狙ったカスタム形状大半の上旬的クリップオン・エアロエクステンションに対応完全内蔵ケーブル処理 - Di2対応カラー:UDカーボンフィニッシュカラーグラフィック
仕様シェープデザイン:フラットニュートラル質量(g)205シリーズトライマックスカーボン直径(Φ)41g商品番号670-0306053030クランプ径(Φmm)31、8素材カーボン分野トライアスロン、 タイムトライアル
ハンドル VS HBTT TRIMAX CARBON Clip-On S-bend VISIONハンドル VS HBTT TRIMAX CARBON Clip-On S-bendVISION
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
軽量性、エアロ性能、快適性、使い易さを上手く兼ね備えています。高さと幅が柔軟にアジャストでき、アマチュアからプロまで全てのライダーにフィットします。S Bendアジャストとカスタマイズが容易にできるクリップオン設計下面のオープンなボルトで簡単に取付・調整可能軽量なカーボンエクステンション薄型アームレストパッドケーブル内蔵可能、Di2互換アームレスト幅は40mm調整可能31.8mm径のベースバーに取付可能
仕様シェープデザイン:JS、 J、 S Bend幅(mm)210~360(15刻み)寸法(mm)リーチ:9~99(クランプの中心からアームレストの後端まで、7.5mm刻み)高さ(mm)55質量(g)496シリーズTRIMAX CARBON角度(°)アームレスト:0~13商品番号670-0291013030クランプ径(Φmm)31.8素材カーボン分野トライアスロン、 タイムトライアル
ハンドル TRIMAX AERO HB BLACK 40cm VISIONハンドル TRIMAX AERO HB BLACK 40cmVISION
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ケーブル溝とより広がった内部ケーブルトンネルにより新型Di2に対応アルミ製7°前方に傾斜125mmドロップ、80mmリーチ4°外向きベンドショットピーニング加工アルマイトブラック仕上げ
仕様シェープデザイン:compactブラックシリーズTRIMAX商品番号670-0311012870クランプ径(Φmm)31.8素材アルミ分野ロード、 トライアスロン
ハンドル HB TriMaxCarbon4D ERGOcompact ACR 44 VISIONハンドル HB TriMaxCarbon4D ERGOcompact ACR 44VISION
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
エアロ性能とエルゴノミクスを両立したフラットトップ形状カーボンコンポジット構造フォワードアングル10度内部のケーブル通路が大きくなり、新型Di2に対応レバーとステムがクランプする部分に補強と滑り止め加工125mmドロップ、76mmリーチアウトワードベンド2度
グレー質量(g)245シリーズTRIMAX CARBON商品番号670-0309014030素材カーボン分野GRAND TOUR PROMO、 ロード
スポーツバイク用ハンドル VISION Stem Hardware kit metron 5D VISIONスポーツバイク用ハンドル VISION Stem Hardware kit metron 5DVISION
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。チタンステムナット&ボルト×2
用途サイクリング
スポーツバイク用ハンドル VISION HBTT TRIMAX BaseBar ACR flat 40cm VISIONスポーツバイク用ハンドル VISION HBTT TRIMAX BaseBar ACR flat 40cmVISION
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。最大のエアロ効果を狙ったカスタム形状ゼロ度のフラットウィング大半の標準クリップオン・エアロエクステンションに対応AL6066/T6トリプルバテッド構造完全内蔵ケーブル処理フィニッシュ:ブラックのアルマイト処理
仕様シェープデザイン:flatニュートラル質量(g)280シリーズTRIMAXクランプ径(Φmm)31.8素材アルミ分野トライアスロン、 タイムトライアル
スポーツバイク用ハンドル VISION HBTT TFE adapters 4D Flat L/R V0234 VISIONスポーツバイク用ハンドル VISION HBTT TFE adapters 4D Flat L/R V0234VISION
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。メトロンTFEは、メトロンのスポンサーチームや世界中のレースに参加するアスリートたちからの直接のフィードバックに基づいて開発バー・エクステンションの究極のソリューションであり、最速のエクステンションです6061/T6フルCNCTFE PROエクステンション対応53グラム(アダプター/ペア)
タイプアクセサリーシリーズMETRONメーカーVISION分野トライアスロン、 タイムトライアル
スポーツバイク用ハンドル VISION HB METRON AERO ACR 44cm VISIONスポーツバイク用ハンドル VISION HB METRON AERO ACR 44cmVISION
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。Metron Aero Handlebarは、Metron 4D Flatで実証済みのエルゴノミクスとエアロ性能に加えて、トップにも手をおけるようサーフェスを広くしています。クリップオンエアロバーを使用しないライダーのために、MASマウントシステムを取り払いすっきりしたデザインを実現しました。10°前方に傾斜内部ケーブルトンネルを拡大し新型Di2に対応31.8mm径×W380mm+10mm、W400mm+10mm、W420mm+10mm、W440mm+10mm (c-c)125mmドロップ、80mmリーチ2°外向きベンド
仕様シェープデザイン:CompactニュートラルタイプドロップシリーズMETRONクランプ径(Φmm)31.8素材カーボン分野ロード、 トライアスロン
SILENT VISION サイレントビジョン SLASHSILENT VISION サイレントビジョンSLASH
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
ジグ単・キャロがアクションさせやすく、ハイクラスをベースにしたライトゲームを楽しめるロッド。バラシを軽減し、フッキングを向上させる為に、パリっとしながらもマイルドさもあるロッドに仕上げました。軽量化と感度のダイレクト感を考慮し、ビルトインカーボングリップ(BCG)採用。新時代のライトゲームを感じてほしいシリーズ。
用途<ワームオールラウンダーモデルSV-632ST>ジグ単を中心に、キャロ、スプリットリグまで使いこなす、オールラウンダー的なモデル。ワームを主体とした幅広く使えるソリッドTIPモデル。仕様Line Wt(PE):0.1~0.3種別TIP setion:ソリッド質量(g)67、Lure Wt(g):0.8~7寸法(cm)Length:191
SILENT VISION サイレントビジョン SLASHSILENT VISION サイレントビジョンSLASH
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷
ジグ単・キャロがアクションさせやすく、ハイクラスをベースにしたライトゲームを楽しめるロッド。バラシを軽減し、フッキングを向上させる為に、パリっとしながらもマイルドさもあるロッドに仕上げました。軽量化と感度のダイレクト感を考慮し、ビルトインカーボングリップ(BCG)採用。新時代のライトゲームを感じてほしいシリーズ。
用途<遠投キャロモデルSV-782TB>遠投キャロやフロートリグを得意とし感度と飛距離を両立させた設計。プラッキングなども有効。マイルドながらバットはしっかりしたチューブラーモデル。仕様Line Wt(PE):0.1~0.4種別TIP setion:チューブラー質量(g)80、Lure Wt(g):1.0~10寸法(cm)Length:234
SILENT VISION サイレントビジョン SLASHSILENT VISION サイレントビジョンSLASH
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷
ジグ単・キャロがアクションさせやすく、ハイクラスをベースにしたライトゲームを楽しめるロッド。バラシを軽減し、フッキングを向上させる為に、パリっとしながらもマイルドさもあるロッドに仕上げました。軽量化と感度のダイレクト感を考慮し、ビルトインカーボングリップ(BCG)採用。新時代のライトゲームを感じてほしいシリーズ。
用途<オールラウンダーモデルSV-6102ST>ジグ単~キャロ、プラグまでを視野に入れた幅広く使えるモデル。足場の高い場所や長さを利用してプラグなどできっちりトレース出来るのが特徴。仕様Line Wt(PE):0.1~0.4種別TIP setion:ソリッド質量(g)72、Lure Wt(g):0.8~8寸法(cm)Length:208
...