カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(56)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 作業工具(1)

「vitlab」の検索結果

65件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PPメスシリンダー(ショートサイズ) VITLAB

    PPメスシリンダー(ショートサイズ)

    VITLAB(21件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    仕様クラスB(DIN 12681 ISO 6706)材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
  • 計量スコップ VITLAB

    計量スコップ

    VITLAB
    ¥119~税込¥131~
    1個(2mL)ほか
    当日出荷
    上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます。 EUにおける食品、飼料規制(Commission Directive 2002/72/EC)に準拠した計量スコップです。 重量測定用スコップとしても適した精密度です。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • PPメスフラスコ(キャップ付き) VITLAB

    PPメスフラスコ(キャップ付き)

    VITLAB
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様クラスB(DIN EN ISO 1042)材質PP(ポリプロピレン)タイプフタねじ口式目盛なし
  • EMユーロ PMPメスフラスコ(キャップ付き) VITLAB

    EMユーロ PMPメスフラスコ(キャップ付き)

    VITLAB
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性・耐油性に優れています。 耐熱性にも優れ最高使用温度は175℃です。 蒸気滅菌が反復処理できます。
    材質PMPタイプフタねじ口式耐熱温度(℃)175材質(フタ)PP
  • EMユーロ PMPメスフラスコ(PP栓付き) VITLAB

    EMユーロ PMPメスフラスコ(PP栓付き)

    VITLAB
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性・耐油性に優れています。 耐熱性にも優れ最高使用温度は175℃です。 蒸気滅菌が反復処理できます。 DIN12664(ガラス)に準拠して製作されています。
    材質PMPタイプフタ差込式耐熱温度(℃)175材質(フタ)PP
  • メスフラスコ PMP VITLAB

    メスフラスコ PMP

    VITLAB
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • PPメスフラスコ(栓付き) VITLAB

    PPメスフラスコ(栓付き)

    VITLAB
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様クラスB(DIN EN ISO 1042)材質PP(ポリプロピレン)タイプフタ差込式目盛なし
  • ボトルトップディスペンサー(ジーニアス2) VITLAB

    ボトルトップディスペンサー(ジーニアス2)

    VITLAB
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バイパス機能を標準装備し、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。 滴定方向(ノズルの向き)が360°自由に動きます。 各種の試薬瓶に直接装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です(121℃・2bar・20分)。
    付属品アダプター材質シリンダー/ガラス、排出チューブ・吸引チューブ/PTFE精度(%)0.5取付口(標準)GL45係数(変動)≦0.1%
  • 茶褐色ガラスボトル(全体コーティングタイプ) VITLAB

    茶褐色ガラスボトル(全体コーティングタイプ)

    VITLAB
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    外部全面に樹脂コーティングを行っているため、破損してもガラスが飛び散ることはありません。フタは1回のみロック機能が付いています。
    材質ソーダ石灰ガラス製(エチレンアクリルコーティング)
  • 丸底フラスコ(PFA) VITLAB

    丸底フラスコ(PFA)

    VITLAB
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐薬品性に優れたPFA製です。ロータリーエバポレーター用丸底フラスコとしてご使用いただけます。
    適合(対応栓)29/32種別丸底フラスコ材質フッ素樹脂(PFA)口内径(Φmm)NS29耐熱温度(℃)-200~260目盛間隔(mL)-
  • PFAメスフラスコ VITLAB

    PFAメスフラスコ

    VITLAB
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    酸・アルカリ・有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。 -200℃~+260℃まで幅広い温度範囲でご使用になれます。
  • 分注器(ジーニアス) VITLAB

    分注器(ジーニアス)

    VITLAB
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    酸・アルカリ・有機溶媒など、ほとんどの試薬に使える分注器で、粘度の高いサンプルやエマルジョンを正確に分注できます。 バイパス機能を備え、泡抜き時に分注器内の試薬をボトルに戻すことができます。 ボトルへの接続部は標準45mm(GL45)です。付属のアダプタにより、各種試薬瓶に装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です。
    材質シリンダーピストン/ガラス、排出・吸収チューブ/PFA、アダプタ/PP精度±0.5%オートクレーブの可否可能
  • 広口ボトル VITLAB

    広口ボトル

    VITLAB
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 大型PPロート VITLAB

    大型PPロート

    VITLAB
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    大型のロートのため、大量の液体を充填する際に便利です。吊り下げ用のハンドルが付いています。別売のフィルターをロートにセットすることで、異物の混入を防ぎます。
    材質ロート/PP角度(°)(ロート) 60
  • EMユーロPMPメスフラスコ クラスB VITLAB

    EMユーロPMPメスフラスコ クラスB

    VITLAB
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    翌々日出荷
    耐薬品性・耐油性に優れています。耐熱性にも優れ最高使用温度は150℃です。オートクレーブ可能です。
    用途PP栓付き
  • EMユーロPMPメスフラスコ クラスA VITLAB

    EMユーロPMPメスフラスコ クラスA

    VITLAB
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    翌々日出荷
    耐薬品性・耐油性に優れています。耐熱性にも優れ最高使用温度は150℃です。オートクレーブ可能です。
    用途PP栓付き
  • 細口ボトル VITLAB

    細口ボトル

    VITLAB
    ¥489~税込¥538~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • PFA丸底フラスコ VITLAB

    PFA丸底フラスコ

    VITLAB
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    種別丸底フラスコ
  • ボトルトップビュレット VITLAB

    ボトルトップビュレット

    VITLAB
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    液晶4桁表示の見やすいデジタルディスプレーを採用しています。 バイパス機能を標準装備し泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。 チューブを切ることなく各種ボトルにセットできます。 重量値・密度値より求められた数値に補正できます。 滴定方向(ノズルの向き)が360°動きます。
    付属品アダプター材質(シリンダーピストン)ガラス、(排出チューブ・吸引チューブ)PTFE測定範囲0.01~999.9mL電源単4乾電池×2本(別売)最小表示0.01(~99.99)・0.1(100.0~)mL適合ボトル口径(Φmm)(アダプター)45/32、40/38、45/S40精度(%)0.2係数変動0.1%以下取付径(Φmm)45
  • 標本瓶 VITLAB

    標本瓶

    VITLAB
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • バイアル瓶 PP VITLAB

    バイアル瓶 PP

    VITLAB
    ¥479税込¥527
    1個
    欠品中
    食品測定にも適しています(Commission Directive 2007/72/EC)。
  • ピペットトップ VITLAB

    ピペットトップ

    VITLAB
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    翌々日出荷
    ガラス製・プラスチック製のメスピペット・ホールピペットに装着できます。 ピペッティングレバーで吸引・分注をコントロールできます。 オーバーフロー防止用のフィルターディスク付きです。 ピペット装着部は取り外してオートクレーブ滅菌が可能です(120℃、1bar、20分)。
    仕様1~100mL材質ピペット装着部/ シリコン全長(mm)212質量(g)121.7アズワン品番1-6235-01適合ピペット外径(Φmm)Φ4~9
  • 大型PPロート VITLAB

    大型PPロート

    VITLAB
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    翌々日出荷
    大型のロートのため、大量の液体を充填する際に便利です。吊り下げ用のハンドルが付いています。
    材質ロート/PP全長(mm)440容量(L)12.5口径(Φmm)350角度(°)(ロート) 60足長(mm)170アズワン品番4-2229-03
  • EMユーロPMPメスフラスコ キャップ付き 透明 VITLAB

    EMユーロPMPメスフラスコ キャップ付き 透明

    VITLAB
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    用途オートクレーブ可リングマーク付キャップ付き容量(mL)10アズワン品番5-5362-07
  • POMピンセット POM製 VITLAB

    POMピンセット POM製

    VITLAB
    ¥369税込¥406
    1本
    当日出荷
    溝がありグリップ性が高いです。
    材質POM(ポリアセタール)
  • メスフラスコ(PMP)TS平栓式 VITLAB

    メスフラスコ(PMP)TS平栓式

    VITLAB
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です。栓付のため液漏れを防ぐことができます。PE製バックに個別梱包されています。
    材質本体:ポリメチルペンテン(PMP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)150
  • デジタルビュレット VITLAB

    デジタルビュレット

    VITLAB
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
    見やすいデジタル表示 バイパス機能(エア抜きをボトル内に戻します) 微量な滴定が可能 キャリブレーション機能 各種の試薬瓶に直接装着可能 -アダプター、長さ調節可能な吸引チューブ
    仕様変動係数:≦0.1%精度(%)±0.2最小表示(mL)0.01(~99.99)、0.1(100~)
  • メスフラスコ PFA VITLAB

    メスフラスコ PFA

    VITLAB
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本(10mL)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    PFA製で耐薬性に優れています。DIN/EN/ISO1042クラスA。オートクレーブ滅菌可能
    材質PFA(フッ素樹脂)規格DIN EN ISO 1042 クラスA
  • PFA丸底フラスコ VITLAB

    PFA丸底フラスコ

    VITLAB
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個(100mL)ほか
    4日以内出荷
    耐薬性に優れたPFA製で低温から高温(-200~260℃)での使用が可能です
    種別丸底フラスコ
  • PFA標本瓶 VITLAB

    PFA標本瓶

    VITLAB
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐薬に優れた高品質PFA製
    材質PFA温度範囲(℃)-196~250
  • メスシリンダー(PMP) VITLAB

    メスシリンダー(PMP)

    VITLAB
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質ポリメチルペンテン(PMP)
  • メスフラスコ(PMP)ネジ口式 VITLAB

    メスフラスコ(PMP)ネジ口式

    VITLAB
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質本体:ポリメチルペンテン(PMP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)150
  • ボトルトップディスペンサー VITLAB

    ボトルトップディスペンサー

    VITLAB
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    6日以内出荷
    付属品アダプター仕様変動係数:≦0.1%、標準取り付け口径(mm):45、アダプター:GL28/S28(ETFE)・GL32(ETFE)・S40(PTFE)材質シリンダー/ガラス、排出チューブ・吸引チューブ/テフロン(R)容量(mL)1.00~10.00精度0.50%型番1627525最小目盛(mL)0.2サイズ(mm)※標準取付口径は分注器本体の取り付けサイズです。※アダプター口径の38/32は32のボトル口径用です。※ボトルは付属していません。アズワン品番1-6232-07
  • ピペットコントローラー VITLAB

    ピペットコントローラー

    VITLAB
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    6日以内出荷
    付属品PTEFフィルター×2、AC/DCアダプタートラスコ品番115-3069材質本体:ポリプロピレン(PP)分注範囲(mL)0.1~100適合ピペット(mL)0.1~100
  • メンブレフィルター VITLAB

    メンブレフィルター

    VITLAB
    ¥20,980税込¥23,078
    1袋(10枚)
    4日以内出荷
    穴径(μm)3
  • スクリューキャップ付きPPメスフラスコ 校正証明書付 VITLAB

    スクリューキャップ付きPPメスフラスコ 校正証明書付

    VITLAB
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    9日以内出荷
    仕様スクリューキャップ付き材質PP(ポリプロピレン)JIS規格クラスB準拠DIN EN ISO 1042校正証明書一般校正
  • EMユーロPMPメスフラスコ キャップ付 透明 10mL 校正証明書付 VITLAB

    EMユーロPMPメスフラスコ キャップ付 透明 10mL 校正証明書付

    VITLAB
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    9日以内出荷
    仕様精度クラスB、キャップ付き、リングマーク付色透明容量(mL)10高さ(mm)90材質(本体)PMP(ポリメチルペンテン)ねじ口規格(GL)18材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)アズワン品番5-5362-07-20オートクレーブの可否可校正証明書一般校正
  • EMユーロPMPメスフラスコ キャップ付き 校正証明書付 VITLAB

    EMユーロPMPメスフラスコ キャップ付き 校正証明書付

    VITLAB
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    9日以内出荷
    仕様精度クラスB、キャップ付き、リングマーク付色透明材質(本体)PMP(ポリメチルペンテン)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否可校正証明書一般校正
  • EMユーロPMPメスフラスコ PP栓付き クラスA 中国語版校正証明書付 VITLAB

    EMユーロPMPメスフラスコ PP栓付き クラスA 中国語版校正証明書付

    VITLAB
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    9日以内出荷
    耐薬品性・耐油性に優れています。耐熱性にも優れ最高使用温度は150℃です。オートクレーブ可能です。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • PMPメスフラスコ PP栓付き クラスA 英語版校正証明書付 VITLAB

    PMPメスフラスコ PP栓付き クラスA 英語版校正証明書付

    VITLAB
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    9日以内出荷
    耐薬品性・耐油性に優れています。耐熱性にも優れ最高使用温度は150℃です。オートクレーブ可能です。
    校正証明書一般校正(英語)