カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
- 安全保護具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 測定用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
「vive htc」の検索結果

保護マスク VR用 ゴーグル用
エレコム(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(100枚)当日出荷汗が気になる額やこめかみ部分をしっかりカバー!VRグラスへの汗の付着、皮脂汚れ、化粧汚れを防ぐVRグラスよごれ防止マスク。大容量タイプ。寸法(mm)440×130色ホワイト材質ポリプロピレン100%サイズフリー
wifi機能搭載 高画質4K Ultra HD ヘッドマウントカメラ
NAGAOKA(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷高画質4K映像の録画に対応しており最大256GBのmicroSDカードに対応しているので最大12時間の4Kデータを録画できます。 75gの軽量設計といった使い心地を重視しており、臨場感の溢れる人の目線と同じ視角をウェアラブル撮影が可能です。手振れ補正機能により振動を軽減することも可能です。 Wifi機能も搭載しており、専用無料アプリをダウンロードすることでスマートフォンやタブレットに撮影ファイルの閲覧や保存が可能です。保存したファイルをSNSに投稿することもおすすめです。 カメラをバンドからとりはずし、付属のステッカーでヘルメットに装着することも可能です。セット内容本体、ヘッドマウント、ヘッドマウント用スクリュー、スクリューボルト、ステッカー、ステッカーマウント、ステッカーマウント用アダプター/ゴム(2つ※内1つ予備)クリーニングクロス、充電ケーブル、WiFi接続クイックガイド、取扱説明書兼保証書本体寸法(mm)29×27×103本体質量(g)75使用温度(℃)-20~80レンズ1/2.86連続使用時間(時間)約5 (4K使用時)[環境により異なります]機能3軸スタビライズ機能時間上書き録画時間:オフ/1分/5分解像度3840×2160_(4K/30FPS)、2704×1520_(2K/30FPS)、1920×1080_(1080P/60FPS)、1920×1080_(1080P/30FPS)、1280×720_(720P 120FPS)、1280×720_(720P 60FPS)防塵防水性能IPX5保存形式MP4(ビデオ)/JPEG(写真)充電時間(時間)約6録画時間約12時間(SDカード256GBで解像度4K使用時)[環境により異なります]バッテリー容量(mAh)2200対応メモリーカードmicroSDカード(SDHC 16-32GB、SDXC 64-256GBまで対応 Class6以上対応)アプリケーションIOS : App store から「QS CAMERA] と検索、Android : GooglePlay(play.google.com/) から「QS CAMERA] と検索画角110°(対角)Wi-Fi接続可能距離 最大10mイメージセンサーSony IMX386充電端子USB TYPE-Cファイルメモリ2GBで約6分(4K使用時)[環境により異なります]
超硬防曇保護ゴーグル
理研オプテック(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷VFコーティングの超親水性コート膜は曇りの原因である水滴を作らず、視界をさまたげる曇りの発生を抑えクリアな視界を提供します。 レンズ交換可、マスク併用可、メガネ併用可。形状ゴーグル型機能VFコーティング、レンズ交換可、マスク併用可、メガネ併用可質量(g)83フレーム色クリアレンズ両面防曇、両面硬化処理材質(フレーム)軟質塩ビ材質(レンズ)ポリカーボネート0.8mmVF
BXルーペ付セーフティグラス
3M(スリーエム)(52件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド形状二眼型質量(g)32規格ANSI規格品(Z87.1)機能防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整材質(フレーム)ナイロンレンズ厚さ(mm)2.25紫外線カット99.9%調整機能長さ・角度調整可
VRゴーグル/スタンダード/目幅調節可能
エレコム¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷スマホでまるでその場にいるかのようなVR(バーチャルリアリティ)体験。 手軽にVRを楽しめるエントリーモデルで、目幅調整機能と眼鏡対応で快適に視聴できるスタンダードタイプのVRグラス。仕様【へッドバンド】3方向ゴムバンド式付属品レンズクリーニングクロス、ユーザーズマニュアル材質本体:PC+ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:ポリウレタンフォーム色ブラックサイズ約W178.0×D135.0×H96.0mm(バンド部除く)質量(g)約248取付方式【スマホ】バンド固定式対応機種4.0~6.5インチスマートフォンレンズ非球面光学レンズ対応【眼鏡】幅約142mmのメガネまで対応 ※形状により使用出来ない場合があります、【ヘッドホン】○適合サイズ約W59xD6xH115mm~約W85xD13xH165mm機能【目幅調整】あり、【ピント調整】×
2眼防煙用セーフティゴーグル
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷密閉度が高く刺激物から目を守ります。煙をはじめ有害な化学物質をシャットアウト。くもり止めレンズが良好な視界を確保します。ブリスター仕様。形状ゴーグル型機能くもり止めレンズトラスコ品番171-4139幅(mm)147高さ(mm)52質量(g)35レンズ色クリアフレーム色ブラックレンズくもり止めレンズ材質(フレーム)ネオプレンゴム材質(接顔部)ネオプレンゴム材質(レンズ)セルロースプロピオネートレンズ厚さ(mm)2.1材質(バンド)イソプロピレンラバー
セーフティゴーグル ソフトフィットタイプ(HCレンズ)
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。メガネ・マスク併用可能です。材質フレーム:軟質ポリ塩化ビニール、バンド:布・ゴム混紡形状ゴーグル型レンズ色クリアフレーム色クリアコーティングハード(表面硬化加工)レンズ厚さ(mm)2.0mm(外側)0.5mm(内側)
HDMI 4K仮想ディスプレイエミュレーター
エスエスエーサービス¥2,398税込¥2,6381個当日出荷HDMI映像出力端子を持つ機器に接続し、最大4K UHDのディスプレイを接続している状態をソフトウェア上で再現します。 サーバーマシンやマイニングマシン、ヘッドマウントディスプレイのベースマシン等、仮想デスクトップでの運用が主なマシンで、小型のメンテナンスディスプレイしか繋いでいない、またはディスプレイを接続していない等の理由で遠隔先での画面解像度が低い場合に、高解像度のモニターを接続していると認識させ、遠隔先での視認性、操作性を向上させることができます。 また、HDMIオーディオスプリッターに接続することで、モニターを接続することなく、音声のみを分離させることができます。 安価なHDMIオーディオスプリッターを、HDMI DACとして運用可能です。端子形状HDMIオス対応OSWindows、MacOS、LinaxWindows10Ver.1709にて動作確認済みOSX10.10.5にて動作確認済み保証期間ご購入より6ヶ月接続台数1対応解像度最大2160p 4K UHD※最大値は、接続するマシンの最大解像度に依存します。3840 x 2160 2560 x 1440 1920 x 1200 1920 x 10801680 x 1050 1600 x 1200 1600 x 900 1440 x 9001366 x 768 1280 x 720 1024 x 768 800 x 600
3D-VRグラス
平野商会¥1,198税込¥1,3181台5日以内出荷3Dの映像を手軽に鑑賞。臨場感あふれる映像を楽しむ360°の本格3D-VRグラス。 iPhone、android関係なくインチが合えばどのスマートフォンでも使用可能。 手持ちのスマホをせっとして気軽に3D-VR体験ができます。 瞳孔距離(PD)や焦点距離(FD)を調整可能。近視メガネがなくても映像が楽しめます。 頭を上下左右に回してもずれにくい3点固定タイプのヘッドギアを採用。 頭からずれず煩わしさがありません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×135×105質量(g)約320材質本体:ABS樹脂/ベルト:PET樹脂/パット:ポリウレタン/レンズ:ポリカーボネート対応機種各種スマートフォン(80×160mmまで)セット内容本体、レンズ拭き、クッション材
VRゴーグル VRヘッドセット ヘッドホン一体型 スマホ用 メガネ対応 目幅調節可 ピント調節可 4.8~7インチ
エレコム¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷遮音性の高いヘッドホンが一体型になったVRゴーグルです。イヤホンなどを用意する必要なく圧倒的な没入感を実現します。更にVRゴーグルを装着したままスマートフォンの簡易な操作が可能なVRリモコン機能も内蔵しています。色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【VRゴーグル】約210×220~250×94※バンド含まず質量(g)約400材質VRゴーグル:本体=ポリカーボネート・ABS、光学レンズ=アクリル、ヘッドバンド=ポリエステル、フェイス・イヤーパッド:合成皮革・ポリウレタン対応機種VRゴーグル:対応サイズ内スマートフォン適合サイズ4.8~7.0インチのスマートフォン ※端末サイズ:幅約59mm×奥行約6mm×高さ約115mm~幅約89mm×奥行約14mm×高さ約170mm ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります。レンズ非球面光学レンズ取付方式【スマホ】フロントカバー開閉式機能【目幅調整】○連動可変、【ピント調整】○(独立可変)ドライバーユニット(Φmm)40音圧感度(dB/mW)112最大入力(mW)20再生周波数帯域(Hz)0~20000プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型) ※お使いのスマートフォンにΦ3.5のジャックが無い場合は、対応する変換ケーブルを別途購入ください。付属品サイズ切り替えアダプター1個、レンズクリーニングクロス ※保証規定書並びに取扱説明書はダウンロード版になります。保証期間1年間インピーダンス(Ω)32仕様【へッドバンド】3方向ゴムバンド式対応【眼鏡】幅約142mmの眼鏡まで対応※形状により使用出来ない場合があります、【ヘッドホン】○
Xグリップ(M)&ツイストロックサクションベースセット(標準アーム) 吸盤径83.8mm 1インチボール
ラムマウント¥11,980税込¥13,1781個92日以内出荷RAM MOUNTS(ラムマウント)を代表するスプリング式スマホホルダー「X-Grip」とアルミ製の標準アーム、直径83.8mmのサクションベースを組み合わせたマウントセット。「X-Grip」は、スマホケース付きの端末でもしっかりとホールドする特徴的なXデザインを採用、ホルダー本体は屋外での使用にも耐える高強度複合材とステンレススチールによって構成されています。ツイストロックサクションベースは主にガラスやアクリルといった無孔質の平面へ取り付け可能で、自動車やトラクターなどの車内への装着に最適です。設置個所の平面に押し付け、本体のONスイッチ方向にツイストすることで簡単に取り付けが可能です。サクションベースよりも吸盤径が大きくなったことで、より固定力が強化されています。特許取得のラバーボールジョイントを介したマウントシステムは、自由自在に角度調整が可能で、衝撃や振動を吸収することでデバイスへのダメージを軽減します。【製品詳細】。。商品内容。・テザーバンド x1。・ラバーキャップ用接着剤 x1。。ホルダー対応サイズ。横幅: 44.4~114.3mm。厚み: 最大22.2mm。。取付対応箇所。直径83.8mm以上のガラス面、アクリル面などの無孔質平面色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:363g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、 テザー、 ラバーキャップ用接着剤。備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。直射日光があたる高温環境下や、取付箇所の材質、表面処理、汚れなどにより十分な固定力が発揮できない場合がございます。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Apple/アップル】iPhone6s Plus iPhone7 Plus iPhone8 Plus iPhone Xs Max iPhone11 Pro Max iPhone12 Pro Max iPhone13 Pro Max iPhone14 Plus iPhone14 Pro Max 【Blackberry/ブラックベリー】 Evolve X Blackview BV9900 BV9900 Pro Cat S42 S62 S62 Pro 【Garmin/ガーミン】 Drive 50 Drive 51 LM Drive 52 Drive 61 LM DriveSmart 51 LMT-S DriveSmart 61 LMT-S DriveTrack 71 Nuvi 2788LM RV 660LMT RV 770 LMT-S 【Google/グーグル】 Pixel 2 XL Pixel 3 XL Pixel 3a XL Pixel 7 Pro 【HTC/エイチティーシー】 Bolt U Ultra 【Huawei/ファーウェイ】 Mate 20 X 【Kyocera/京セラ】 DuraSport 5G 【LG/エルジー】 Fiesta 2 LTE Fiesta LTE G8S ThinQ Harmony Stylo 2 V Stylo 3 Stylo 3 Plus Titan Stylo 4 V20 V50 ThinQ X charge X venture Magellan TR5 TR7 【Motorola/モトローラ】 moto e4 plus moto g4 moto z2 moto z2 play moto z3 Rand McNally Road Explorer 5 McNally TND 540 Razer Phone 2 【Samsung/サムスン】 Galaxy A7 Galaxy A7 (2017) Galaxy A7 (2018) Galaxy A8 Galaxy A8 (2016) Galaxy A9 (2016) Galaxy A9 Pro (2016) Galaxy A9 (2018) Galaxy A70 Galaxy A80 Galaxy A90 5G Galaxy C7 Galaxy C7 Pro Galaxy C9 Pro Galaxy E7 Galaxy Grand Neo Plus Galaxy J7 Galaxy J7 Max Galaxy J7 V Galaxy Note 5 Galaxy Note 10 Plus Galaxy Note20 Ultra Galaxy On7 Galaxy S10 5G Galaxy S8 Galaxy S8 Active Galaxy S21 5G Galaxy S21+ 5G Galaxy S21 Ultra 5G Galaxy S22 Ultra 5G Galaxy S23+ Galaxy S23 Ultra 【Sonim】 RS60 【Sony/ソニー】 Xperia C4 Xperia L2 Xperia XA Ultra Xperia XA1 Ultra Xperia XA2 Ultra Xperia XZ Premium仕様スマホホルダー材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)色ブラックサイズ1インチボールタイプセット