セーフティゴーグル ソフトフィットタイプ(HCレンズ)
ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。
顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。
UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
メガネ・マスク併用可能です。
- 材質
- フレーム:軟質ポリ塩化ビニール、バンド:布・ゴム混紡
- 形状
- ゴーグル型
- レンズ色
- クリア
- フレーム色
- クリア
- コーティング
- ハード(表面硬化加工)
- レンズ厚さ(mm)
- 2.0mm(外側)0.5mm(内側)
- 内容量
- 1個
注意
※アルコール類での拭き取りはしないでください。※水拭きなどした場合は、しっかり乾燥させ通気性のよい容器に保管してください。
※提供不可:chemSHERPA
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
カテゴリ
















