カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 研磨材(14)
  • 制御機器(12)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 安全保護具(7)
  • バイク部品(5)
  • 農業機械(4)
  • 厨房用品(3)
  • 日用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vj1」の検索結果

関連キーワード
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクアダプター ベッセルトルクアダプターベッセル
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
電動ドライバーのトルクチェックを行う際に使用するデジタルトルクメータ(VTMシリーズ)用「コイルばね圧縮方式の測定ジョイント」です。
材質幅(mm)20奥行(mm)20
ケーブルタイ TRUSCOケーブルタイTRUSCO
159税込175
1袋(100本)
当日出荷
レベリングジャッキ SK(新潟精機)レベリングジャッキSK(新潟精機)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
誰でも簡単に精密な水平出しができる貫通穴タイプです。調整後に支持高さを固定するナット付です。3個1組で使用します。
用途石定盤のうち、架台の使用できない比較的小さい定盤の水平出しに適合定盤:G1520、G2020、G2525、G3030、G3045、G5050、G3030T、G3045T材質ベース、センタ:機械構造用炭素鋼、固定用ナット:冷間圧造用炭素鋼ストローク(mm)15本体寸法(mm)W50×H68×D50本体質量(g)417許容荷重(N)16520
ペール缶バンド エスコペール缶バンドエスコ
7,110税込7,821
1個
翌日出荷
EA122VJ-1~-12・-16・-26用ペール缶バンド。掃除機本体と20Lのペール缶を固定するためのバンドになります。
危険物の類別非危険物
スイッチモジュール コンタクトブロック Schneider Electric シュナイダーエレクトリックスイッチモジュール コンタクトブロック Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
9,398税込10,338
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス製精密小型バイス ギガ・セレクションステンレス製精密小型バイスギガ・セレクション
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
超小型ワークに最適
材質SUS440硬度HRC48-55平行度(mm)0.003/100以内直角度0.003/100mm以内
140mm ダイヤヤスリ [平] エスコ140mm ダイヤヤスリ [平]エスコ
16,900税込18,590
1セット(3本)
翌日出荷
560gx340mm [黒]ゴムハンマー エスコ560gx340mm [黒]ゴムハンマーエスコ
4,980税込5,478
1個
翌日出荷
種類ゴムハンマー頭径(Φmm)57全長(mm)270材質(頭)ゴム材質(柄部)主な用途組立作業エスコ品番EA575VJ-1
UR21 UR-Lシャンク用 防塵カバー ユニカUR21 UR-Lシャンク用 防塵カバーユニカ
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
ユニカ UR21シリーズ UR-Lシャンク 防塵カバー用の替えジャバラです。
用途※UR21 シャンクアッセンブリ―Sサイズには取り付け不可となります。
6.5x17mm 押しスプリング エスコ6.5x17mm 押しスプリングエスコ
615税込677
1セット(20本)
翌日出荷
外径(Φmm)6.5線径(Φmm)0.9ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VJ-17高さ(mm)17.0、許容荷重時:10.96総巻数(巻)11.0密着高さ(mm)9.45
16x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ16x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バーエスコ
9,380税込10,318
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819VJ-16
11x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ11x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バーエスコ
7,660税込8,426
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819VJ-11
超硬バー エスコ超硬バーエスコ
7,480税込8,228
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質超硬
電熱インナージャケット PowerArQ電熱インナージャケットPowerArQ
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクスMerck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
ユニカ コンボシリーズLタイプ対応 防塵カバー 交換用ジャバラ ユニカユニカ コンボシリーズLタイプ対応 防塵カバー 交換用ジャバラユニカ
2,942税込3,236
1個
翌々日出荷
ユニカ コンボシリーズLタイプ対応 防塵カバーの交換用ジャバラです。
全長(mm)137
150x 80x200mm キーボックス(15本用) エスコ150x 80x200mm キーボックス(15本用)エスコ
3,890税込4,279
1個
当日出荷
色分類できるキーホルダーが便利です。 キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付。
仕様壁掛け式、【キーハンガー数】15個付属品鍵2本、取付アンカーエスコ品番EA956VJ-15材質スチール寸法(mm)150×80×200(H)ホルダー数15設置方式壁掛け式
12x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ12x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バーエスコ
7,480税込8,228
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819VJ-12
140mm ダイヤモンドニードル鑢(菱形/粗目) エスコ140mm ダイヤモンドニードル鑢(菱形/粗目)エスコ
6,580税込7,238
1個
翌日出荷
エスコ品番EA826VJ-102形状
12x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ12x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バーエスコ
9,210税込10,131
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819VJ-112
6x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ6x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バーエスコ
6,630税込7,293
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819VJ-106
ユニポアウォーターガン用 ノズル キッツマイクロフィルターユニポアウォーターガン用 ノズルキッツマイクロフィルター
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
140mm ダイヤモンドニードル鑢(燕尾/粗目) エスコ140mm ダイヤモンドニードル鑢(燕尾/粗目)エスコ
4,410税込4,851
1個
翌日出荷
エスコ品番EA826VJ-103
屋根形カバーたわみ防止具 ネグロス電工屋根形カバーたわみ防止具ネグロス電工
4,798税込5,278
1本ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
REVIVAジグソー BLACK&DECKERREVIVAジグソーBLACK&DECKER
7,998税込8,798
1台
当日出荷
ハウジング部分に50%のリサイクルマテリアルを使用しています。 1台当たり500mlペットボトル18本分のリサイクルマテリアルを使用しています。 Uシャンク・Tシャンクタイプの両方のジグソーブレードに対応しており、ワンタッチでブレードは取付可能です。 軽量・コンパクトなボディでさまざまな切断を容易に行えます。
付属品充電器×1、木工用ジグソーブレード×1トラスコ品番423-0480ストローク(mm)16本体寸法(mm)190×70×185切断能力(mm)木材52バッテリー容量(Ah)1.5ストローク数(min-1)0~2800
超硬バー エスコ超硬バーエスコ
4,890税込5,379
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)6材質超硬
140mm ダイヤヤスリ [半丸、丸] エスコ140mm ダイヤヤスリ [半丸、丸]エスコ
25,000税込27,500
1セット(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA826VJ-10形状丸、半丸
屋根形カバーたわみ防止具 ネグロス電工屋根形カバーたわみ防止具ネグロス電工
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
12x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ12x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バーエスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819VJ-112B
10x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ10x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バーエスコ
4,990税込5,489
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819VJ-10B
8x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ8x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バーエスコ
6,930税込7,623
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819VJ-108
VJ0603HIFRQ1KIT VISHAYVJ0603HIFRQ1KITVISHAY
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VJ0402HIFRQ1KIT VISHAYVJ0402HIFRQ1KITVISHAY
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ラックカバーたわみ防止具 ネグロス電工ラックカバーたわみ防止具ネグロス電工
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
C1000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC1000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
13,513税込14,864
1個
当日出荷から15日以内出荷
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 500V dc,1000pF ±10% VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 500V dc,1000pF ±10%VISHAY
789税込868
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 500V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.7mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.7mmシリーズ = VJ許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%誘電体材料ファミリ = X7RVishay VJシリーズ. 高電圧処理機能 スナバー及びサージ抑制用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 500V dc 22pF ±5% VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 500V dc 22pF ±5%VISHAY
1,498税込1,648
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 22pF電圧 = 500V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.7mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.7mmシリーズ = VJ許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%温度係数 = ±30ppm/℃Vishay VJシリーズ. 高電圧処理機能 スナバー及びサージ抑制用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 500V dc 2.2pF ±0.25pF VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 500V dc 2.2pF ±0.25pFVISHAY
869税込956
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2.2pF電圧 = 500V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±0.25pF寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.7mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.7mmシリーズ = VJ許容差(マイナス) = -0.25pF許容差(プラス) = +0.25pF温度係数 = ±30ppm/℃Vishay VJシリーズ. 高電圧処理機能 スナバー及びサージ抑制用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
テールゲートCOMP. ホンダテールゲートCOMP.ホンダ
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC3000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
16,275税込17,903特価
1個
当日出荷から25日以内出荷