レベリングジャッキ
誰でも簡単に精密な水平出しができる貫通穴タイプです。
調整後に支持高さを固定するナット付です。
3個1組で使用します。
- 用途
- 石定盤のうち、架台の使用できない比較的小さい定盤の水平出しに
- 適合
- 定盤:G1520、G2020、G2525、G3030、G3045、G5050、G3030T、G3045T
- 材質
- ベース、センタ:機械構造用炭素鋼、固定用ナット:冷間圧造用炭素鋼
- ストローク(mm)
- 15
- 本体寸法(mm)
- W50×H68×D50
- 本体質量(g)
- 417
- 許容荷重(N)
- 16520
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(0.85MB)
注意
※許容荷重は1組使用時です。※本体質量および本体寸法は1個あたりです。
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
カテゴリ






























