カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(18)
- 機構部品(14)
- 制御機器(8)
- 安全靴・作業靴(8)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業機械(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(20)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- アサヒシューズ(8)
- ニチコン(4)
- omron(オムロン)(3)
- KTC(1)
- スリーエッチ(1)
- CHINO(チノー)(1)
- DENSO(デンソー)(1)
- TRUSCO(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- NTB(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- Aron(アロン化成)(1)
- ツキネコ(1)
- 三菱ケミカルインフラテック(1)
- オルヌマン(1)
エコロジープロダクト
「vk20」の検索結果

アサヒハイスクールフロアー 20VK ホワイト
アサヒシューズ¥1,198税込¥1,3181足当日出荷から5日以内出荷アサヒハイスクールフロアーの三角(甲)ゴムバージョン。通気性に優れた素材を使用しています。床を汚しにくい特殊配合の素材でつくられた靴底です。抗菌配合ソール。日本製。自社の国内工場(福岡県久留米市)でつくられた製品です。材質中底:ビニール、ソール:PVC色ホワイト材質(アッパー)綿甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ上履き
ダクタイルリードバイス
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781台当日出荷鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
アサヒハイスクールフロアー 20VK 紺
アサヒシューズ¥1,398税込¥1,5381足5日以内出荷アサヒハイスクールフロアーの三角(甲)ゴムバージョン。通気性に優れた素材を使用しています。床を汚しにくい特殊配合の素材でつくられた靴底です。抗菌配合ソール。日本製。自社の国内工場(福岡県久留米市)でつくられた製品です。材質中底:ビニール、ソール:PVC色紺材質(アッパー)綿甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ上履き
アサヒハイスクールフロアー 20VK ピンク
アサヒシューズ¥1,498税込¥1,6481足5日以内出荷アサヒハイスクールフロアーの三角胛ゴムタイプです。・日本製。自社の国内工場(福岡県久留米市)でつくられた製品です。・通気性。通気性に優れた素材を使用しています。・汚れにくい底。床を汚しにくい特殊配合の素材でつくられた靴底です。・抗菌配合ソール材質綿(ビニール中敷き)色ピンク材質(ソール)PVC
アサヒハイスクールフロアー 20VK クロ
アサヒシューズ¥1,498税込¥1,6481足5日以内出荷アサヒハイスクールフロアーの三角胛ゴムタイプです。・日本製。自社の国内工場(福岡県久留米市)でつくられた製品です。・通気性。通気性に優れた素材を使用しています。・汚れにくい底。床を汚しにくい特殊配合の素材でつくられた靴底です。・抗菌配合ソール材質綿(ビニール中敷き)色クロ材質(ソール)PVC
アサヒハイスクールフロアー 20VK コバルト
アサヒシューズ¥1,398税込¥1,5381足5日以内出荷アサヒハイスクールフロアーの三角(甲)ゴムバージョン。通気性に優れた素材を使用しています。床を汚しにくい特殊配合の素材でつくられた靴底です。抗菌配合ソール。日本製。自社の国内工場(福岡県久留米市)でつくられた製品です。材質中底:ビニール、ソール:PVC色コバルト材質(アッパー)綿甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ上履き
アサヒハイスクールフロアー 20VK 赤
アサヒシューズ¥1,398税込¥1,5381足5日以内出荷アサヒハイスクールフロアーの三角(甲)ゴムバージョン。通気性に優れた素材を使用しています。床を汚しにくい特殊配合の素材でつくられた靴底です。抗菌配合ソール。日本製。自社の国内工場(福岡県久留米市)でつくられた製品です。材質中底:ビニール、ソール:PVC色赤材質(アッパー)綿甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ上履き
アサヒハイスクールフロアー 20VK イエロー
アサヒシューズ¥1,298税込¥1,4281足5日以内出荷アサヒハイスクールフロアーの三角(甲)ゴムバージョン。通気性に優れた素材を使用しています。床を汚しにくい特殊配合の素材でつくられた靴底です。抗菌配合ソール。日本製。自社の国内工場(福岡県久留米市)でつくられた製品です。材質中底:ビニール、ソール:PVC色イエロー材質(アッパー)綿甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ上履き
アサヒハイスクールフロアー 20VK グリーン
アサヒシューズ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281足5日以内出荷アサヒハイスクールフロアーの三角(甲)ゴムバージョン。通気性に優れた素材を使用しています。床を汚しにくい特殊配合の素材でつくられた靴底です。抗菌配合ソール。日本製。自社の国内工場(福岡県久留米市)でつくられた製品です。材質中底:ビニール、ソール:PVC色グリーン材質(アッパー)綿甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ上履き
電圧・電流パネルメータ K3HB-X
omron(オムロン)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から63日以内出荷電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
バーサクラフト インカー
ツキネコ¥559税込¥6151個(20mL)当日出荷から4日以内出荷バーサクラフトの補充用インクです。消しゴムはんこ作家、雑貨クリエーターのこまけいこさんとツキネコがコラボレーション。リネンやコットンに映えるおしゃれな色たちです。バッグに、Tシャツに、オリジナルデザイン。布ににじまず、くっきり。アイロンで洗濯OK。用途布、木(無塗装)、普通紙、和紙、皮革(ヌメ)、素焼き(テラコッタ) などの吸収面寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×19×67
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF
ニチコン(1件のレビュー)¥799税込¥8791袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VK許容差(プラス) = 20%アルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 3300μF
ニチコン¥889税込¥9781袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VK許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2200μF
ニチコン¥789税込¥8681袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VK許容差(プラス) = 20%アルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷から18日以内出荷重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目