カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(19)
- 建築金物(4)
- 梱包用品(3)
- 作業工具(3)
- 事務用品(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「vkn」の検索結果

クレモナロープ万能パック 6Φ×20m
ユタカメイク¥2,898税込¥3,1881パック当日出荷手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。用途各種結束、テント・タープ用等トラスコ品番828-0835RoHS指令(10物質対応)対応
エクセレントシリーズ 強力ニッパー (薄刃)
VICTOR(花園工具)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。用途銅線・VA線・軟鉄線などの切断作業に熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
エクセレントシリーズ 強力ニッパー
VICTOR(花園工具)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。用途鉄線・銅線・鋼線・ピアノ線などの切断に熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
水性ボールペン Vコーンノック07
パイロット¥189税込¥2081本当日出荷使いやすさ抜群、「Vコーン」のノック式!。液体タイプの水性インキでは難易度の高かったノック式を実現。耐久性と高級感を兼ね備えた金属クリップにしっかり握れるラバーグリップを採用。利便性が向上しました。速書きでもかすれず、濃く書ける。書き出し時や高速筆記時にカスレにくく、くっきりと濃い筆跡。また、従来の液体タイプの水性インキに比べ乾燥性も高く、紙面が擦れても汚れにくいインキです。ずっと書き続けたくなる書き心地。ノック式に最適な、低粘度の専用インキを開発しました。液体タイプの水性インキならではの、軽い力でスラスラ書ける、さらっとなめらかな書き心地です。用途メモ書き、書類、ラベル付け、創造作業全長(mm)144種類水性ボールペンシリーズVコーン方式ノック式最大径(Φmm)11.1ボール径(Φmm)0.7インク水性染料インキペン先細字入数1本繰り返し・詰め替え対応
水性ボールペン Vコーンノック
パイロット¥189税込¥2081本当日出荷使いやすさ抜群、「Vコーン」のノック式!。液体タイプの水性インキでは難易度の高かったノック式を実現。耐久性と高級感を兼ね備えた金属クリップにしっかり握れるラバーグリップを採用。利便性が向上しました。速書きでもかすれず、濃く書ける。書き出し時や高速筆記時にカスレにくく、くっきりと濃い筆跡。また、従来の液体タイプの水性インキに比べ乾燥性も高く、紙面が擦れても汚れにくいインキです。ずっと書き続けたくなる書き心地。ノック式に最適な、低粘度の専用インキを開発しました。液体タイプの水性インキならではの、軽い力でスラスラ書ける、さらっとなめらかな書き心地です。用途メモ書き、書類、ラベル付け、創造作業全長(mm)144種類水性ボールペンシリーズVコーン方式ノック式最大径(Φmm)11.1ボール径(Φmm)0.5インク水性染料インキペン先極細入数1本繰り返し・詰め替え対応
キーパロイ製 10K塩ビ管継手付ゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥7,798~税込¥8,578~1個翌々日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)0~45(流体)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~+45℃の水道水、清水)接続方式差込み使用流体水ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ボンネット)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
フジロイヤルステン重量戸車 VK型 兼用 車のみ
ヤボシ(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレス製の錠量用のVK型兼用戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプの車のみ(芯棒付)用途門扉、台車などの重量用の戸車材質SUS304
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込グレアPi調光
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1セット3日以内出荷仕様制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】PiPitライコンNQ23111 (別売)【専用コントローラ】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)【専用コントローラ】PiPitハン材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(プリズム)質量(kg)3.8電圧(V)100~242グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
iD4000埋込W300マルコン昼白色
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1組3日以内出荷から32日以内出荷材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)328質量(kg)3.5電圧(V)100~242分類グレア分類:G1a色温度(K)5000光源色LED(昼白色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3440RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)54エコロジー商品省エネ
iD5200埋込W300マルコン昼白色
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1組3日以内出荷材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)328質量(kg)3.5電圧(V)100~242分類グレア分類:G1a色温度(K)5000光源色LED(昼白色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4470RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)54エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込65lmグレアWi調光
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781セット3日以内出荷仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)水平天井埋込専用材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(プリズム)質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)41.9グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)136光束(Lm)5700トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合埋込高(mm)90子品番【器具本体】NNLK10760【光源ユニット】NNL1630KN RX9エコロジー商品省エネ
iD6900埋込W300マル昼白色WiLIA調光
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781組3日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、マルチコンフォートタイプ・WiLIA無線調光・グレアセーブタイプ・一般タイプ・6900lmタイプ・昼白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)328質量(kg)3.5電圧(V)100~242消費電力(W)43.7制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)分類グレア分類:G1a色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)135.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)5930RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)54エコロジー商品省エネ
iD3200埋込W300マルコン昼白色
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1組3日以内出荷から32日以内出荷材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)328質量(kg)3.5電圧(V)100~242分類グレア分類:G0色温度(K)5000光源色LED(昼白色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2750RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)54エコロジー商品省エネ
iD5200埋込W300マル昼白色WiLIA調光
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781組3日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、マルチコンフォートタイプ・WiLIA無線調光・グレアセーブタイプ・一般タイプ・5200lmタイプ・昼白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)328質量(kg)3.5電圧(V)100~242消費電力(W)32.5制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)分類グレア分類:G1a色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)137.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4470RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)54エコロジー商品省エネ
iD6900埋込W300マル昼白リベコム調光
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781組3日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、マルチコンフォートタイプ・グレアセーブタイプ・一般タイプ・6900lmタイプ・昼白色●Ra83【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)器具内送り配線できません。●注)器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)328質量(kg)3.5電圧(V)100~242消費電力(W)43.7分類グレア分類:G1a色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)135.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)5930RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)54エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込90lmグレアWi調光
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781セット3日以内出荷仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)水平天井埋込専用材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(プリズム)質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)56.7グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)139.3光束(Lm)7900トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合埋込高(mm)90子品番【器具本体】NNLK10760【光源ユニット】NNL1930KN RX9エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込80lmグレアWi調光
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781セット3日以内出荷仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)水平天井埋込専用材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(プリズム)質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)50.1グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)139.7光束(Lm)7000トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合埋込高(mm)90子品番【器具本体】NNLK10760【光源ユニット】NNL1830KN RX9エコロジー商品省エネ
iD6900埋込W300マルコン昼白色
Panasonic(パナソニック)¥23,980~税込¥26,378~1組3日以内出荷材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)328質量(kg)3.5電圧(V)100~242分類グレア分類:G1a色温度(K)5000光源色LED(昼白色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)5930RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)54エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込グレア調光
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1セット3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(プリズム)質量(kg)3.8電圧(V)100~242グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
通気見切(高耐食仕様)
城東テクノ¥34,980税込¥38,4781ケース(12本)5日以内出荷から10日以内出荷壁体内通気の上部出口に。材質カラーGL鋼板(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)JIS G3322長さ(mm)2730
通気見切(高耐食仕様 湿式外壁用)
城東テクノ¥34,980税込¥38,4781ケース(12本)5日以内出荷湿式外壁に対応。材質カラーGL鋼板(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)JIS G3322長さ(mm)2730
WMスリム通気水切(高耐食仕様)
城東テクノ¥34,980~税込¥38,478~1ケース(12本)5日以内出荷オーバーハングと一体感のある納まり。材質カラーGL鋼板(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)JIS G3322長さ(mm)2730
太陽光パネル支持金具(軒下セット)軒下カバー対応
KMEW(ケイミュー)¥1,998税込¥2,1981セット17日以内出荷グランネクスト/カラーベスト対応 周辺部材。ラックレス工法により、太陽光パネル表面までの高さを最小限に抑え、スマートな外観に仕上がります。
太陽光パネル支持金具(軒下セット)
KMEW(ケイミュー)¥1,998税込¥2,1981セット17日以内出荷グランネクスト/カラーベスト対応 周辺部材。ラックレス工法により、太陽光パネル表面までの高さを最小限に抑え、スマートな外観に仕上がります。![ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[NEC VersaPro / VersaPro J シリーズ 対応]Kensington NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品 メディアカバーマーケット](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62588167-250925-02.jpg)
ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[NEC VersaPro / VersaPro J シリーズ 対応]Kensington NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品
メディアカバーマーケット¥2,498税込¥2,7481個当日出荷特長。・NEC VersaPro/VersaPro J シリーズ ノートPCのナノセキュリティスロット(Kensington Nano Security Slot:約2.5×6.0mm)に対応。・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利。・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル。・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能。・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適用途用途。・法人オフィスでのノートPC盗難防止。・教育機関や公共施設の常設端末管理。・展示会や店舗でのデモ機器保護。・受付や共有スペースでのセキュリティ確保。対応機種(NEC Tablet/VersaPro J シリーズ)。【VersaPro】。。VZ。VK950/Z-N ( PC-VK950ZM9LAGN )。VK950/Z-N ( PC-VK950ZM9LANN )。VK950/Z-N ( PC-VK950ZM9SRGN )。VK950/Z-N ( PC-VK950ZM9SRNN )。VK950/Z-N ( PC-VK950ZMGLAGN )。VK950/Z-N ( PC-VK950ZMGLANN )。VK950/Z-N ( PC-VK950ZMGN )。VK950/Z-N ( PC-VK950ZMGSRGN )。VK950/Z-N ( PC-VK950ZMGSRNN )。VK950/Z-N ( PC-VK950ZMXN )。VK950/Z-N ( PC-VK950ZMXN )。。VB。VKT44/B-D ( PC-VKT44BZAD )。VKT44/B-D ( PC-VKT44BZGD )。VKM44/B-D ( PC-VKM44BZAD )。VKM44/B-D ( PC-VKM44BZGD )。。VB。VKU44/B-C ( PC-VKU44BZAC )。VKU44/B-C ( PC-VKU44BZFC )。VKU44/B-C ( PC-VKU44BZGC )。VKU44/B-C ( PC-VKU44BZTC )。VKU42/B-B ( PC-VKU42BZAB )。VKU42/B-B ( PC-VKU42BZCB )。VKU42/B-B ( PC-VKU42BZFB )。VKU42/B-B ( PC-VKU42BZGB )。VKU42/B-B ( PC-VKU42BZHB )。VKU42/B-B ( PC-VKU42BZTB )。VKT44/B-C ( PC-VKT44BZAC )。VKT44/B-C ( PC-VKT44BZFC )。VKT44/B-C ( PC-VKT44BZGC )。VKT44/B-C ( PC-VKT44BZTC )。VKT42/B-B ( PC-VKT42BX6N3JB )。VKT42/B-B ( PC-VKT42BX7N3JB )。VKT42/B-B ( PC-VKT42BX8N32B )。VKT42/B-B ( PC-VKT42BX9N32B )。VKT42/B-B ( PC-VKT42BXFN32B )。VKT42/B-B ( PC-VKT42BXGN3JB )。VKT42/B-B ( PC-VKT42BZAB )。VKT42/B-B ( PC-VKT42BZCB )。VKT42/B-B ( PC-VKT42BZFB )。VKT42/B-B ( PC-VKT42BZGB )。VKT42/B-B ( PC-VKT42BZHB )。VKT42/B-B ( PC-VKT42BZTB )。VKN44/B-C ( PC-VKN44BZAC )。VKN44/B-C ( PC-VKN44BZFC )。VKN44/B-C ( PC-VKN44BZGC )。VKN44/B-C ( PC-VKN44BZTC )。VKN44/B-B ( PC-VKN44BZAB )。VKN44/B-B ( PC-VKN44BZCB )。VKN44/B-B ( PC-VKN44BZFB )。VKN44/B-B ( PC-VKN44BZGB )。VKN44/B-B ( PC-VKN44BZHB )。VKN44/B-B ( PC-VKN44BZTB )。VKM44/B-C ( PC-VKM44BZAC )。VKM44/B-C ( PC-VKM44BZFC )。VKM44/B-C ( PC-VKM44BZGC )。VKM44/B-C ( PC-VKM44BZTC )。VKM44/B-B ( PC-VKM44BZAB )。VKM44/B-B ( PC-VKM44BZCB )。VKM44/B-B ( PC-VKM44BZFB )。VKM44/B-B ( PC-VKM44BZGB )。VKM44/B-B ( PC-VKM44BZHB )。VKM44/B-B ( PC-VKM44BZTB )。。VB。VKU42/B-B ( PC-VKU42BZFB )。VKU42/B-B ( PC-VKU42BZGB )。VKT42/B-B ( PC-VKT42BZCB )。VKT42/B-B ( PC-VKT42BZFB )。VKT42/B-B ( PC-VKT42BZGB )。VKN44/B-B ( PC-VKN44BZCB )。VKN44/B-B ( PC-VKN44BZFB )。VKN44/B-B ( PC-VKN44BZGB )。VKM44/B-B ( PC-VKM44BZCB )。VKM44/B-B ( PC-VKM44BZFB )。VKM44/B-B ( PC-VKM44BZGB )。。VB。VKM44/B-A ( PC-VKM44BZAA )。VKM44/B-A ( PC-VKM44BZGA )。VKT42/B-A ( PC-VKT42BZAA )。VKT42/B-A ( PC-VKT42BZGA )。VKN44/B-A ( PC-VKN44BZAA )。VKN44/B-A ( PC-VKN44BZGA )。VKU42/B-A ( PC-VKU42BZAA )。VKU42/B-A ( PC-VKU42BZGA )。【VersaPro J】。。VZ。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9LRGN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9LRNN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9SRGN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9SRNN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9TAGN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9TANN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9TRGN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9TRNN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGLRGN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGLRNN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGSRGN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGSRNN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGTAGN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGTANN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGTRGN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGTRNN )。。VB。VJT44/B-D ( PC-VJT44BZGD )。VJM44/B-D ( PC-VJM44BZGD )。。VB。VJT44/B-C ( PC-VJT44BZFC )。VJT44/B-C ( PC-VJT44BZGC )。VJM44/B-C ( PC-VJM44BZFC )。VJM44/B-C ( PC-VJM44BZGC )。。VB。VJT42/B-B ( PC-VJT42BZCB )。VJT42/B-B ( PC-VJT42BZFB )。VJT42/B-B ( PC-VJT42BZGB )。VJM44/B-B ( PC-VJM44BZCB )。VJM44/B-B ( PC-VJM44BZFB )。VJM44/B-B ( PC-VJM44BZGB )。。VB。VJM44/B-A ( PC-VJM44BZGA )。VJT42/B-A ( PC-VJT42BZGA )色ブラック×シルバー質量(g)約120寸法(m)約1.8直径(mm)約4.5入数(本)1
iD4000埋込W300マル昼白リベコム調光
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組32日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、マルチコンフォートタイプ・グレアセーブタイプ・一般タイプ・4000lmタイプ・昼白色●Ra83【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)器具内送り配線できません。●注)器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)328質量(kg)3.5電圧(V)100~242消費電力(W)25.6分類グレア分類:G1a色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)134.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3440RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)54エコロジー商品省エネ
iD5200埋込W300マル昼白リベコム調光
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781組32日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、マルチコンフォートタイプ・グレアセーブタイプ・一般タイプ・5200lmタイプ・昼白色●Ra83【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)器具内送り配線できません。●注)器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)328質量(kg)3.5電圧(V)100~242消費電力(W)32.5分類グレア分類:G1a色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)137.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4470RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)54エコロジー商品省エネ
iD3200埋込W300マル昼白色WiLIA調光
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組32日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、マルチコンフォートタイプ・WiLIA無線調光・グレアセーブタイプ・一般タイプ・3200lmタイプ・昼白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)328質量(kg)3.5電圧(V)100~242消費電力(W)20.9制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)分類グレア分類:G0色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)131.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2750RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)54エコロジー商品省エネ
iD3200埋込W300マル昼白リベコム調光
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組32日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、マルチコンフォートタイプ・グレアセーブタイプ・一般タイプ・3200lmタイプ・昼白色●Ra83【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)器具内送り配線できません。●注)器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)328質量(kg)3.5電圧(V)100~242消費電力(W)20.9分類グレア分類:G0色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)131.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2750RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)54エコロジー商品省エネ
iD4000埋込W300マル昼白色WiLIA調光
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組32日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、マルチコンフォートタイプ・WiLIA無線調光・グレアセーブタイプ・一般タイプ・4000lmタイプ・昼白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)328質量(kg)3.5電圧(V)100~242消費電力(W)25.6制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)分類グレア分類:G1a色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)134.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3440RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)54エコロジー商品省エネ

























![ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[NEC VersaPro / VersaPro J シリーズ 対応]Kensington NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品 メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62588167-250925-02.jpg)