カテゴリ

  • 測定用品(42)
  • 制御機器(39)
  • 切削工具(21)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 農業機械(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 作業工具(8)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vl-100」の検索結果

174件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋼板製ウェザーカバー VL-100S2専用 三菱電機

    鋼板製ウェザーカバー VL-100S2専用

    三菱電機
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    4日以内出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×403×215
  • 真空用サーモラベル(R) VL4点表示 日油技研工業

    真空用サーモラベル(R) VL4点表示

    日油技研工業
    ¥5,398税込¥5,938
    1箱(10枚)
    当日出荷
    色の変化で1Pa~常圧下の温度検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスを使用しています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理。質量(g)5タイプ4点表示タイプ使用温度範囲(℃)230寸法(Φmm)(エレメント)2測定方式不可逆性シートサイズ(mm)8×20精度(℃)±2変色原色:淡黄、変色後:黒
  • バイスプライヤ(ロングノーズタイプ カッター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バイスプライヤ(ロングノーズタイプ カッター付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    狭い場所のボルトの締付やピンの引き抜きなど指の入らない場所での細かい作業に最適です。
    用途小ネジ類の取り付け、取り外しに。割りピンの取り付け、取り外しに。小物の保持作業に種類グリッププライヤ切断能力(Φmm) 軟線1.2
  • ボール盤バイス(軽量タイプ) TRUSCO

    ボール盤バイス(軽量タイプ)

    TRUSCO
    ¥6,798税込¥7,478
    1台
    当日出荷
    軽量タイプのエコノミークラスボール盤バイスです。
    タイプボール盤バイス
  • リードバイス(軽量タイプ) TRUSCO

    リードバイス(軽量タイプ)

    TRUSCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    軽量タイプのエコノミークラスリードバイスです。アンビル機能付です。
    タイプリードバイス取付穴寸法(mm)11
  • レバー式小型手動計測スタンド イマダ

    レバー式小型手動計測スタンド

    イマダ
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    当日出荷
    引張圧縮荷重負荷が可能です。別売フォースゲージとともに使用していただくことで、最大荷重1000Nまでの引張りおよび圧縮測定が可能となります。
    ストローク(mm)60機能メカニカルストッパー
  • L形分岐カバー ネグロス電工

    L形分岐カバー

    ネグロス電工
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • コバルトVLホールソー 谷口工業

    コバルトVLホールソー

    谷口工業(1件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    4日以内出荷
    刃先には耐摩耗性に優れたコバルトハイスを使用している為、従来のハイスバイメタルホールソーと比べ寿命と穿孔スピードが大幅にアップ。 VL(バリアブル)ピッチを採用した事により、穿孔時のビビリが抑えられスムーズな穴あけが行える。 VL(バリアブル)ピッチとは異なったピッチの組合せ(不等ピッチ)
    全長(mm)105シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)5再生紙使用マーク適合
  • リードバイスLVL-100用 シャフト TRUSCO

    リードバイスLVL-100用 シャフト

    TRUSCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    トラスコ品番257-5632アズワン品番65-2043-34
  • リードバイスLVL用 口金・固定ねじセット TRUSCO

    リードバイスLVL用 口金・固定ねじセット

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    仕様口金・固定ねじセット
  • SDP-09-N デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション

    SDP-09-N デジタルポジションインジケーター

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    シャフト径(Φmm)20文字高(mm)7色(ハウジング)オレンジ
  • ボール盤バイスFVL-100専用 シャフト TRUSCO

    ボール盤バイスFVL-100専用 シャフト

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    トラスコ品番257-5670アズワン品番65-2006-24
  • Wフェルール 計装用 ミニチュアバルブ(2MPa) VL ミニチュアバルブ フジトク

    Wフェルール 計装用 ミニチュアバルブ(2MPa) VL ミニチュアバルブ

    フジトク
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    パネル穴径(Φmm)14.5
  • ボール盤バイスFVL-100専用 口金・固定ねじセット TRUSCO

    ボール盤バイスFVL-100専用 口金・固定ねじセット

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    トラスコ品番257-5624アズワン品番65-2006-22
  • スロットルバルブ エルボ コガネイ

    スロットルバルブ エルボ

    コガネイ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。
    スロットル方式エルボ
  • VLミニチュアバルブL型 コクゴ

    VLミニチュアバルブL型

    コクゴ
    ¥16,880税込¥18,568
    1個
    7日以内出荷
    穴径(Φmm)(パネル)14.5寸法H(mm)50.5寸法W(mm)30
  • 小型パドル式レベルスイッチ 東和制電工業(TOWA)

    小型パドル式レベルスイッチ

    東和制電工業(TOWA)(1件のレビュー)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    安定検出&低コスト機種の決定版。 業界No.1の実績数。 コンパクト設計で、小型タンク・ホッパに最適! 全機種RoHS対応済み。
    用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に仕様接点出力:1C接点AC250V 5A(抵抗負荷)材質ハネ:SUS304取付ねじ込み式 G 3/4”消費電力(W)1.5回転数(min-1[r.p.m])1材質(シール)ニトリルゴム・シリコンゴム(耐熱型)材質(ケース)亜鉛ダイキャスト羽寸法(mm)W-35×80出力接点1C接点、AC250V6A(抵抗負荷)塗装色マンセル 7.5BG4/1.5最高使用温度(℃)タンク内/60、タンク外/55リード線長さ(mm)500材質(フランジ)亜鉛ダイキャストリード線VCT、0.75sq材質(シャフト)SUS304使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~30RoHS指令(10物質対応)対応トルク値(N・cm)検出/約4.9、スリップ/12~17使用圧力(kPa)タンク内 0~30リード線芯数5
  • 電動式コンパクト・エアコンプレッサー BERKUT SPECIALIST(ベルクート・スペシャリスト) uniq(ユニーク)

    電動式コンパクト・エアコンプレッサー BERKUT SPECIALIST(ベルクート・スペシャリスト)

    uniq(ユニーク)(1件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトでありながらパワフルな性能、強靭で美しいアルミニウムボディ、ポータブル性に優れた自転車用エアコンプレッサー。 。高速で空気を自動充填。26インチのタイヤでは約40秒で車輪が膨らみ、全体に充填するまで約2分ほどで完了。マックス圧力:8Bar(kg cm 2) 120psi。ディスプレイはbar(バール)/PSI(ピー エスアイ)2種類表示。優れた充填パフォーマンス。シティサイクル・ロード・クロスバイク:約タイヤ8本、マウンテンバイク・ファット系バイク:約5~6本、スクーター:約4~5本、スポーツバイク:約2本、オフロードバイク:約3本。2000mAh リチウム電池と3灯のLEDライトを装備。夜間・暗い場所でも作業できます。懐中電灯としても使用できます。円筒形のデザイン・専用マウントホルダー。本体を保護する専用マウントホルダーは、ボトルケージ台座がある車種に取付ける事ができます。フレキシブル性の高い充填ホースは脱落防止用のバンドでしっかり固定できます。アタッチメント式バルブ。Dunlop/Woods・Schrader・Presta。英式/仏式 米式対応。
    付属品取扱説明書、ポーチ、専用ホルダー、ACアダプター質量(g)本体:344、充電ホース:72、専用ホルダー:54出力DC 14.5V 0.5A連続使用時間7~8分バッテリーリチウム電池12.8V / 2,000mAh保証期間購入より1年間。最大圧力(bar)8(kg/cm2) 120psi充電器入力AC 100-240V 50/60Hz 最大0.35A充電時間(時間)約2~3時間(充電完了)空気流量(L/min)最大:10適合タイヤバルブ米式・仏式/英式(アタッチメント式 両側で切替)直径×長さ(mm)31×246
  • ロングシャンクチタンコーティング 強ねじれ溝A型60°センタ穴ドリル YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンクチタンコーティング 強ねじれ溝A型60°センタ穴ドリル

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶

    圧力IHジャー炊飯器

    タイガー魔法瓶
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    5日以内出荷
    おいしく炊こう。手間は省こう。忙しい毎日。時短もしたいし、お手入れはラクに済ませたい。だけど、土鍋で炊いたようなおいしいごはんが食べたい。その願い、叶えます。土鍋のような味わいを、炊きたてでも、保温でも。手間なく、おいしく。おいしさ&粒立ち保温 ごはん一粒ひと粒に上品な甘みともっちりとした弾力。炊きたてだけではなく、保温ごはんのおいしさも進化しました。もっちり、しっかり食感「圧力炊き」 炊きあげ時に約1.25気圧の圧力をかけることで内なべの中の温度を約106度に高め、ごはんの粘り・甘みを引き出します。旨み粒立ち炊飯プログラム 土鍋に学んだ独自の炊飯プログラムを採用。低めの温度で長く吸水し急速に温度を上昇させることで、甘みのあるもっちりとしたごはんを炊きあげます。遠赤5層土鍋蓄熱コート釜。釜の外側に、蓄熱性を高める素材「ヒートカットパウダー」を採用。粒子の大きさの異なる素材を重ねることで蓄熱性を高めて、高火力・遠赤効果でごはんの甘みを引き出します。粒立ち保温プログラムでおいしく ふたに備えた蒸気センサーが、ごはんから出る蒸気を感知。保温時の温度を管理し、黄ばみや乾燥を抑えます。水分をごはんにとどめて、炊きたてごはんのハリつや、おいしさを長時間キープします。多彩な炊飯・調理メニューで広がる食卓の楽しみ ごはんの甘みと香りを引き出す炊飯メニューはもちろん、多彩な本格調理メニューを搭載。忙しい日も、ゆとりがある日も、この一台であなたの理想の食卓を。「少量高速」メニュー 土鍋蓄熱コートの内なべならではの遠赤効果や蓄熱性、多層釜の熱伝導性の良さにより、0.5合が最短約15分、1合が約17分で炊きあがります。JPV-L180は1合からの炊飯で最短約17分かかります。「少量旨火炊き」メニュー お茶碗1杯分でも少量に適した熱のコントロールでお米の甘みを引き出しハリのあるごはんに仕上げます。0.5合から2合までの少量をおいしく炊きあげます。JPV-L180は1合から3合になります。「おにぎり」メニュー おにぎりに適した、冷めてもおいしいもっちりとしたごはんを炊きあげます。粒感があり、ほどけるような食感をお楽しみいただけます。「冷凍ご飯」メニュー しっかり吸水することでごはんの乾燥を防ぎ、ベタつきを抑えつつも芯までふっくら炊きあげることで、冷凍保存してもおいしさを保ちます。「すし・カレー」メニュー 「すし・カレー」メニューは、しゃっきりしたごはんで手巻き寿司やカレーに最適です。「麦めし」メニュー 食物繊維が豊富な大麦を白米と一緒に炊きあげる「麦めし」メニューを搭載。大麦の特性に合わせた独自の炊飯技術でにおいを抑制し、毎日続けられるおいしさを実現。「玄米GABA」メニュー 玄米に含まれている酵素の働きを促すために通常よりも時間をかけて炊飯し、生の状態の玄米よりも多いGABA量で炊きあげます。「分づき」メニュー 玄米の栄養と白米の食べやすさを兼ね備えた「分づき米」専用メニューを搭載。分づき米特有の食感を改善し、ふっくらと炊きあげます。暮らしの動線に自然に溶け込むデザイン 視覚的なわかりやすさと、触れた時の心地よさを大切に設計。直感的な操作が、忙しい時間帯の家事に小さなゆとりと安心感を。シンプルな「オフブラック」と「チェスナッツグレー」の2色で展開。キッチンにもなじみやすいスタイリッシュでマットな質感です。すっきり見やすい大型クリア液晶 視認性が高く見やすい大型のブライトグレー液晶を採用。ふたの開閉がスムーズに 開閉ボタンは大きく、押しやすく。内なべとっ手つき 内なべにとっ手がついているので、取り外しやすく、持ち運びにも便利です。計量カップ(とらカップ) おなじみのトラのマークが、キッチンを彩るチャーミングな計量カップになりました。遊び心のなかにも、タイガーらしい確かな使い心地を。毎日のごはん支度をいちばん近くで見守る、まじめで愛らしい「小さな相棒」です。手間いらずのお手入れ 家事の負担を最小限に抑え、清潔な状態を無理なくキープできる設計を徹底しました。お手入れシボフレーム おねばがついてもはがれやすい仕様です。凹凸が少なく拭きやすい天面。毎回のお手入れは、内ぶたと内なべの洗浄でOK。ワンタッチで着脱できる内ぶた。内ぶたは食器洗い乾燥機対応。圧力クリーニングコース 高温の水蒸気と圧力を利用して洗浄を時短。炊込みごはんなどの炊飯メニューや調理メニュー後のにおいや汚れを抑えます。内なべ内面コーティング3年保証。内なべの内面コーティングが対象です。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。
    仕様【メニュー】エコ炊き/白米/無洗米/極うま/少量炊き/早炊き/少量高速/おにぎり/冷凍ご飯/分づき/すし・カレー/炊込み(おこげ選択あり)/おかゆ/玄米/玄米GABA/雑穀/麦めし/おこわ/クイック調理/スロー調理定格電圧(V)100コード長さ(m)約1定格周波数(Hz)50-60加熱方式圧力IH機能内なべ:遠赤5層土鍋番熱コート釜、内なべ遠赤、内なべ洗米OK、内なべとっ手つき、なべ厚約2mm、加熱方式:圧力IH、おいしさ:ステンレス内ぶた、内ぶたディンプル加工、旨み粒立ち炊飯プログラム、粒立ち保温、便利・使いやすさ:24時間保温、予約吸水タイマー、大型クリア液晶(ブライトグレー)、炊きあがり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示、お手入れしやすさ:しゃもじ( 自立式)、食器洗い乾燥機対応(内ぶた)、圧力クリーニング、お手入れシボフレーム保証期間内なべ内面コーティング3年保証
  • デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP09-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
    質量(g)90シリーズN使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向左
  • 溝入れ用チップ KW10 超硬 京セラ

    溝入れ用チップ KW10 超硬

    京セラ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)KW10
  • ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 天井埋込形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用ロスナイ 三菱電機

    天井埋込形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用ロスナイ

    三菱電機
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    6日以内出荷から92日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
  • 溝入れ用チップ TC40N サーメット 京セラ

    溝入れ用チップ TC40N サーメット

    京セラ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質TC40N材質(本体)TC40N
  • ロングコーティングスパイラルタップ LS-SP V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングコーティングスパイラルタップ LS-SP V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • 溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ

    溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング

    京セラ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1セット(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質PR1225材質(本体)PR1225
  • ロングシャンクコーティングポイントドリルPE-60° PE-SLV YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンクコーティングポイントドリルPE-60° PE-SLV

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングシャンクコーティングポイントドリルPE-90° PE-QLV YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンクコーティングポイントドリルPE-90° PE-QLV

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 管用タップ ロングシャンク コーティング テーパねじ用 LS-PT-V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用タップ ロングシャンク コーティング テーパねじ用 LS-PT-V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • パドル式レベルスイッチ(HL-400N型) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(HL-400N型)

    東和制電工業(TOWA)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    粉粒体専用の小型タイプ。羽根・シャフトが本体と分離可能の為、取付が簡単。
    用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に仕様リード線500mm付/屋内仕様羽寸法(mm)W-35×80取付サイズG3/4"
  • 溝入れ用チップ TC60M サーメット 京セラ

    溝入れ用チップ TC60M サーメット

    京セラ
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)TC60M
  • ロングコーティングポイントタップ LS-PO V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングコーティングポイントタップ LS-PO V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • 管用タップ ロングシャンク コーティング 平行ねじ用 LS-PF-V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用タップ ロングシャンク コーティング 平行ねじ用 LS-PF-V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • ロングシャンク 強ねじれ溝A型90°センタ穴ドリル YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク 強ねじれ溝A型90°センタ穴ドリル

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    4日以内出荷
    深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングシャンクポイントドリル PE YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンクポイントドリル PE

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本
    4日以内出荷
    位置決め(先端角125°)、面取りの同時複合加工が可能なロングシャンクコーティングポイントドリルです。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 管用タップ ロングシャンク コーティング テーパねじ用 短ねじ形 LS-S-PT-V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用タップ ロングシャンク コーティング テーパねじ用 短ねじ形 LS-S-PT-V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • チップ GVL 京セラ

    チップ GVL

    京セラ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷