カテゴリ
- 測定用品(13)
- 切削工具(7)
- 空調・照明・電設資材(4)
- タイヤ・足回り(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 農業機械(3)
- バイク部品(2)
- 機構部品(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- 東和制電工業(TOWA)(12)
- ネグロス電工(4)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- ホンダ(3)
- ユニカ(3)
- コガネイ(2)
- サンドビック(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ELPA(1)
- 共栄プラスチック(1)
- コクゴ(1)
- CKD(1)
- 谷口工業(1)
- 日油技研工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- フジトク(1)
- KOTO(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「vl-80」の検索結果

真空用サーモラベル(R) VL4点表示
日油技研工業¥5,398税込¥5,9381箱(10枚)当日出荷色の変化で1Pa~常圧下の温度検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスを使用しています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理。質量(g)5タイプ4点表示タイプ使用温度範囲(℃)230寸法(Φmm)(エレメント)2測定方式不可逆性シートサイズ(mm)8×20精度(℃)±2変色原色:淡黄、変色後:黒
スロットルバルブ
コガネイ¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。質量(g)22寸法L1(mm)MAX.37.5、MIN.31.1寸法A(mm)8接続ねじR1/8寸法E(mm)26.9寸法B(mm)MAX.41.5、MIN.35.1寸法C(mm)18.1寸法X(mm)13.8寸法L2(mm)11.9スロットル方式エルボ寸法P1(Φmm)14.4寸法P2(Φmm)14..4チューブ外径D(Φmm)8対辺H(mm)10
塩ビ製L型カード立
共栄プラスチック¥1,398税込¥1,5381箱(10個)5日以内出荷会議等のネームプレートに最適、塩ビ製L型カード立。会議のネームプレート等の表示に最適なL型カード立です。使い勝手のいいL型カード立です。材質塩化ビニール樹脂製型式L型厚さ(mm)1色透明
SDP-09-N デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から5日以内出荷拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。シャフト径(Φmm)20文字高(mm)7色(ハウジング)オレンジ
バルブリフター
KOTO¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷エンジンヘッドを降ろして、バルブスプリングを脱着するのに便利な万能タイプです。 可変ストロークや、取り外し可能なホルダーの新機構で、軽から4tトラックまで使用できます。 専用設計だから片方のマニーホールドが取付いた状態でも作業できます。セット内容本体、センターボルトASSY、ストッパーボルトASSY、アタッチメントブッシュホルダー(No.1、2、3)質量(kg)2.67ケース寸法(mm)530×300×40
UR21 振動用ロング ボディ
ユニカ¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷【有効長200mmのロングタイプ。】。硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP09-N
MIYOSHI(小西製作所)¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。質量(g)90シリーズN使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向左
【軽トラ・バン】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10 145/80R12 80/78N LT + スチールホイール4本set
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥63,980税込¥70,3781セット(4本)3日以内出荷当商品は、スタッドレスタイヤとホイールの 4本setです(組み込み・バランス調整済み)。。【ホイール名】:スチール キャロウィン 。【ホイールサイズ】:12インチ3.5J 4-100 +45。【タイヤ名】:BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10。【タイヤサイズ】:145/80R12 80/78N LT。【タイヤ性能】:ブリザック史上最高の「効き」と「長持ち」を追求。ライフ性能と氷上性能を高次元でバランス用途軽トラ・軽バンタイヤタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10タイヤサイズ145/80R12 80/78N LTホイールウィンターエース(S-355)タイヤ幅(mm)145リム径(inch)12偏平率(%)80ホイールサイズ12インチ 3.5J 4-100 +45
【ハイエース200系】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10 195/80R15 107/105N LT + アルミホイール4本set
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥159,800税込¥175,7801セット(4本)3日以内出荷当商品は、スタッドレスタイヤとホイールの 4本setです(組み込み・バランス調整済み)。。【ホイール名】:D,O,S VS-T6。【ホイールサイズ】:15インチ6.0J 6-139.7 +33 ブラック。【タイヤ名】:BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10。【タイヤサイズ】:195/80R15 107/105N LT。【タイヤ性能】:ブリザック史上最高の「効き」と「長持ち」を追及。ライフ性能と氷上性能を高次元でバランス。用途ハイエース(200系)タイヤタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10タイヤサイズ195/80R15 107/105N LTタイヤ幅(mm)195リム径(inch)15偏平率(%)80適合ボディタイプハイエース(200系)
【ハイエース200系】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10 195/80R15 107/105N LT + アルミホイール4本set
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥159,800税込¥175,7801セット(4本)3日以内出荷当商品は、スタッドレスタイヤとホイールの 4本setです(組み込み・バランス調整済み)。。【ホイール名】:バイソン BN-04。【ホイールサイズ】:15インチ6.0J 6-139.7 +33 メタリックブラック。。【タイヤ名】:BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10。【タイヤサイズ】:195/80R15 107/105N LT。【タイヤ性能】:ブリザック史上最高の「効き」と「長持ち」を追及。ライフ性能と氷上性能を高次元でバランス。用途ハイエース(200系)タイヤタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10タイヤサイズ195/80R15 107/105N LTタイヤ幅(mm)195リム径(inch)15偏平率(%)80適合ボディタイプハイエース(200系)
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10A 165/80R14 97/95N + 14インチ スチールホイール4本set
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥119,800税込¥131,7801セット(4本)3日以内出荷この商品は、スタッドレスタイヤとホイール4本(1台分)SETです。組込・ホイールバランス調整作業済み。【ホイール名】:スチール キャロウィン。【サイズ・色】:14インチ5.0J 4-114.3 +40 シルバー。【タイヤ名】:BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10A。【タイヤサイズ】:165/80R14 97/95N。【タイヤ性能】:商用バン・小型トラック用商品として冬用タイヤブランド「ブリザック」史上最高の「効き」と「長持ち」を実現したスタッドレスタイヤ用途スタッドレスタイヤ&ホイールセット
パドル式レベルスイッチ(PRL-101)
東和制電工業(TOWA)¥129,800~税込¥142,780~1台26日以内出荷から36日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-101)(検査成績書付き)
東和制電工業(TOWA)¥139,800~税込¥153,780~1台26日以内出荷から36日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-698
ELPA(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇適合型番: 420-44-698 420-44-798用途◇適合洗濯機: AW-10SD2M AW-10SD3M AW-10SV2 AW-10SV2M AW-10SV3M AW-505 AW-50GK AW-50GKC AW-50GL AW-50GLC AW-50GM AW-5G2 AW-5G3 AW-5G5 AW-5G6 AW-5G8 AW-5G9 AW-5GA1 AW-5GC3 AW-605 AW-607 AW-60DL AW-60DM AW-60GK AW-60GL AW-60GM AW-60SDF AW-6D2 AW-6D3M AW-6D6 AW-6G2 AW-6G3 AW-6G5 AW-6G6 AW-6G8 AW-6G9 AW-6GM1 AW-70DE AW-70DF AW-70DG AW-70DJ AW-70DJE7 AW-70DK AW-70DKE8 AW-70DL AW-70DLE9 AW-70DM AW-70GL AW-70GM AW-70VF AW-70VG AW-70VJ AW-70VJE7 AW-70VK AW-70VKE8 AW-70VL AW-70VLE9 AW-70VM AW-7D2 AW-7D3M AW-7G2 AW-7G3 AW-7G5 AW-7G6 AW-7G8 AW-7G8BK AW-7G9 AW-7GM1 AW-7GM1BK AW-7GME1 AW-7V3M AW-80DE AW-80DF AW-80DG AW-80DJ AW-80DJE7 AW-80DK AW-80DKE8 AW-80DL AW-80DLE9 AW-80DM AW-80SVL AW-80SVM AW-80VF AW-80VG AW-80VJ AW-80VJE7 AW-80VK AW-80VKE8 AW-80VL AW-80VLE9 AW-80VM AW-8D2 AW-8D2M AW-8D3M AW-8V2 AW-8V2M AW-8V3M AW-90GF AW-90SDL AW-90SDM AW-90SVL AW-90SVM AW-9SD2M AW-9SD3M AW-9SV2 AW-9SV2M AW-9SV3M AW-9V2M AW-9V3M AW-E470D AW-E480D AW-GH5GK AW-GH5GL AW-GH70VK AW-GH70VL AW-GH80VK AW-GH80VL AW-GN70DE AW-GN70DF AW-GN70DG AW-GN70DJ AW-GN80VF AW-GN80VG AW-GN80VJ AW-KS70DJ AW-KS70DK AW-KS70DL AW-T75DE AW-T75DF AW-T75DG AW-T75DJ AW-T75DKS AW-T75DLS適合機種メーカー東芝洗濯機用純正品番420-44-698
パドル式レベルスイッチ(PRL-201)
東和制電工業(TOWA)¥179,800~税込¥197,780~1台36日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-201)(検査成績書付き)
東和制電工業(TOWA)¥189,800~税込¥208,780~1台36日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
PPフラットファイル厚綴A4S
スマートバリュー¥1,998~税込¥2,198~1パック(10冊)ほか当日出荷から4日以内出荷丈夫で水や汚れに強いPP製フラットファイル。材質表紙、とじ具:ポリプロピレン厚さ(mm)表紙:0.5サイズA4-Sタイプタテ型種類フラットファイル背幅(mm)28穴数2穴穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×230収容数250枚グリーン購入法適合
パドル式レベルスイッチ(PRL-201L)LEDランプ
東和制電工業(TOWA)¥199,800~税込¥219,780~1台36日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能タイプ耐熱保護管タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ
東和制電工業(TOWA)¥149,800~税込¥164,780~1台36日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-201L)LEDランプ(検査成績書付き)
東和制電工業(TOWA)¥199,800~税込¥219,780~1台36日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能タイプ耐熱保護管タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ(検査成績書付き)
東和制電工業(TOWA)¥149,000~税込¥163,900~1台36日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
パドル式レベルスイッチ(PRL-501)
東和制電工業(TOWA)¥239,800税込¥263,7801台41日以内出荷から46日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-501)(検査成績書付き)
東和制電工業(TOWA)¥239,800税込¥263,7801台41日以内出荷から46日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
UR21 振動用ロング STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)
ユニカ¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷【有効長200mmのロングタイプ。】。硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)200適合品番【センタードリル】CDB-T280適合電動機振動ドリルシャンク形状ストレート
UR21 振動用ロング SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)
ユニカ¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷【有効長200mmのロングタイプ。】。硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)200適合品番【センタードリル】CDB-T280適合電動機軽量ハンマードリルシャンク形状SDS-plus
IVL-B20-80 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM
I-VALUE¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)800呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304