【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10A 165/80R14 97/95N + 14インチ スチールホイール4本set
当商品は、スタッドレスタイヤとホイール4本(1台分)SETです。組込・ホイールバランス調整作業済み
【ホイール名】:スチール キャロウィン
【サイズ・色】:14インチ5.0J 4-114.3 +40 シルバー
【タイヤ名】:BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10A
【タイヤサイズ】:165/80R14 97/95N
【タイヤ性能】:商用バン・小型トラック用商品として冬用タイヤブランド「ブリザック」史上最高の「効き」と「長持ち」を実現したスタッドレスタイヤ
- 用途
- スタッドレスタイヤ&ホイールセット
- 色
- ホイール:シルバー
- 本数
- 4本
- タイヤタイプ
- BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10A
- タイヤサイズ
- 165/80R14 97/95N
- ホイール
- スチール キャロウィン(S-355)
- タイヤ幅(mm)
- 165
- リム径(inch)
- 14
- 偏平率(%)
- 80
- ホイールサイズ
- 14インチ 5.0J 4-114.3 +40
- 適合ボディタイプ
- NV200バネット
- 内容量
- 1セット(4本)
注意
※参考車種【日産】 ・NV200バネット(M20・VM20)
※ホイールナットは付属しておりません。ホイールのナットホールは、テーパー座・球面座共用ナット座を採用
※タイヤの製造年:2025~2026年製(指定は出来ません)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 離島 | 数量1につき | ¥8,000/税込¥8,800 |
タイヤ・足回り の新着商品
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10A 165/80R14 97/95N + 14インチ スチールホイール4本setBRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥131,780¥119,800
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥96,778¥87,980
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ スチールホイール4本setGoodyear税込¥94,578¥85,980
【SUV車等】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI SUV 225/65R17 + 17インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥131,780¥119,800
【コンパクトカー用】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 165/65R14 + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥72,588¥65,989
【コンパクトカー用】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 185/65R15 + 15インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥88,823¥80,748
【タウンエーストラック】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 175/80R14 99/98N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥122,352¥111,229
【タウンエーストラック】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 175/80R14 99/98N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥128,236¥116,578
【タウンエースバン】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥95,678¥86,980
【タウンエースバン】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥96,778¥87,980
【ノア・ヴォクシー80系等】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 195/65R15 + 15インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥94,942¥86,311
【ノア・ヴォクシー80系等】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 205/60R16 + 16インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥120,000¥109,091
【ノア・ヴォクシー80系等】 スタッドレスタイヤ NEXEN(ネクセン) WINGUARD ice 2 195/65R15 + 15インチ アルミホイール4本setNEXEN税込¥68,353¥62,139
【ノア・ヴォクシー80系等】 スタッドレスタイヤ NEXEN(ネクセン) WINGUARD ice 2 205/60R16 + 16インチ アルミホイール4本setNEXEN税込¥82,353¥74,866
【ノア・ヴォクシー90系等】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 205/60R16 + 16インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥120,000¥109,091
【ノア・ヴォクシー90系等】 スタッドレスタイヤ NEXEN(ネクセン) WINGUARD ice 2 205/60R16 + 16インチ アルミホイール4本setNEXEN税込¥82,353¥74,866
【プリウス50系】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 195/65R15 + 15インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥94,942¥86,311カテゴリ









