カテゴリ
- 制御機器(6)
- 農業機械(2)
- バイク部品(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
「vl04m」の検索結果

LED回転灯 ニコミニ
日恵製作所(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか当日出荷から7日以内出荷コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。 小型でありながら回転動作します。 多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。 豊富な機種を取り揃えています。種別小型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98取付穴径(Φmm)4使用電圧範囲±10%
ニコミニDC12~24V
日恵製作所¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から8日以内出荷コンパクトで小型機器分野など幅広い用途に。回転灯としてはコンパクトな設計で設置場所を取りません。マグネット付き台座、壁面ブラケットなど、設置に便利なオプションも用意しています。質量(kg)0.11消費電力(W)1.5定格電圧(V)DC12~24寸法(Φmm)45
ToF式距離センサーL4タイプ
ワンダーキット¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷STMicroelectronics社製のToF式距離センシングデバイスVL53L4CXを搭載したセンサーモジュールです。 電源電圧は3.3V~5Vで動作し、最大6mの絶対距離の測定ができます。視野角内に複数の物体が存在する場合は、それぞれを個別に検出して距離を測定します。 測定データは、I2Cバスインターフェース接続によるデジタル値でホストデバイスに送られます。I2Cバスインターフェースは、読み出しを行う機器(ホストデバイス)の電源電圧に自動で追従します。仕様【測定データ】単一方向の物体距離(測定レンジ:0~6m)付属品接続用ケーブル(約20cm)1本電圧(V)信号電圧:3.3~5(電源電圧と同じ)測定方式赤外線レーザー(940nm、Class1レーザーレベル)によるToFセンサーVL53L4CX(STMicroelectronics)電源電圧(V)DC3.3~5消費電流(mA)平均約20、最大約40インターフェースI2C基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×14×2.5(突起部を除く)
6カクボルト(+)SW
BIGM(丸山製作所)¥579税込¥6371セット(10個)8日以内出荷規格M6X16部品名称6カクボルト(+)SW図解NoMS650RCY-2Y 高圧ホース部品_No.83、MB247VL 付属品部品_No.83、MS511R4T-M 付属品部品_No.83、MSA413R3-M(8.5) エンジン フューエルタンク、マフラ部品_No.83、MB235SPG 付属品部品_No.83、GKB2400GT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.83、MB227VL 付属品部品_No.83、MS513R2TS-K-1アワジ フゾクヒン、オプション部品_No.83、GKB2601U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.83、MSA415R4C(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.83、MSA415R8CG-RV(8.5) ホジュウデンキット部品_No.83、MS413R2T-K-1 エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.83、GKB2402U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.83、DB21D-1 L ギヤケース部品_No.83、MSA415R8CG-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.83など
チヨウセイカナグB
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷部品名称チヨウセイカナグB図解NoMSA515R4C-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.78、MC2600RS(JP) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.78、GKB2400GT エンジン リコイルスタータ部品_No.78、MS413R2TS-M-1 フレーム部品_No.78、MS415R4CF-125(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.78、MB228VL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.78、MSA410R2T-M 走行部組立部品_No.78、GKB2203G 付属品部品_No.78、MS315MC-60HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.78、MSA613R2T-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.78、MB260U ギヤケース部品_No.78、MS615R4CF-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.78、GKB2400U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.78、KM26 2G 本体部品_No.78、DB261B 本体部品_No.78、MS515MC-1(50HZ) ハリマークなど
トルクヒンジVL 取付キット
SUS(エスユーエス)¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷スパナレンチ(13)でトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。適合グリーンフレームN材質ステンレス質量(g)127シリーズGFキット内容トルクヒンジVL×1/六角穴付ボルトM5×14×4/STナットストッパー付L(M5)×4