仕様UL94V-0. JST VLシリーズプラグハウジング. VLシリーズプラグハウジングは、UL94V-0等級で、自然色(白)の製品です。 VLシリーズの圧着コンタクト端子及びケーブルアセンブリについては、代表品番 ; 512-9235 512-9235 を参照してください。 VLシリーズの電線対基板ヘッダのかん合については、代表品番 ; 820-1090 820-1090 を参照してください。 電線対電線ソケットハウジングのかん合については、代表品番 ; 502-2746 502-2746 を参照してください。 ; 820-1138 820-1138 は、インナーハウジングロック付きの4極2列プラグ ; 512-8428 512-8428 は、アウターハウジングロック付きの4極2列プラグ ; 820-1129 820-1129 は、アウターハウジングロック付きの4極1列プラグ
長さ(mm)19.6
幅(mm)24
ピッチ(mm)6.2
極数3
シリーズVL
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品VLシリーズソケットコンタクト
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥429
税込¥472
当日出荷
大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
材質ナイロン66
色白
規格UL94V-0
定格電圧(V)600
タイププラグハウジング(ソケットコンタクト用)
ピッチ(mm)6.2
関連キーワード