カテゴリ

  • バイク部品(133)
  • パソコン/周辺機器(130)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(113)
  • 建築金物(78)
  • 制御機器(56)
  • メカニカル部品(52)
  • バイク純正部品(35)
  • 空調・電設資材(29)
  • 切削工具(24)
  • オフィス家具(21)
  • 測定用品(21)
  • 自動車補修部品(21)
  • 農業機械(21)
  • 自動車純正部品(13)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • 作業工具(10)
  • 厨房用品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 家電(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • カー用品(5)
  • 機構部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 研磨材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「vm2」の検索結果

857件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チエ-ン (DID520VM2-114LL) 9Y58F-39113 YAMAHA(ヤマハ)チエ-ン (DID520VM2-114LL) 9Y58F-39113YAMAHA(ヤマハ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
シール ダスト 2VM-23144-L0 YAMAHA(ヤマハ)シール ダスト 2VM-23144-L0YAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
ボルトキヤツプ 2VM-23111-L0 YAMAHA(ヤマハ)ボルトキヤツプ 2VM-23111-L0YAMAHA(ヤマハ)
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
スピンドル,テ-パ 2VM-23173-L0 YAMAHA(ヤマハ)スピンドル,テ-パ 2VM-23173-L0YAMAHA(ヤマハ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
ホルダ ブレーキホース 2 2VM-25876-00 YAMAHA(ヤマハ)ホルダ ブレーキホース 2 2VM-25876-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
869税込956
1個
3日以内出荷
カバー クランクケース 2 2VM-15421-02 YAMAHA(ヤマハ)カバー クランクケース 2 2VM-15421-02YAMAHA(ヤマハ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)19
ピン ピストン 2VM-11633-01 YAMAHA(ヤマハ)ピン ピストン 2VM-11633-01YAMAHA(ヤマハ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
シール ハウジング 2VM-11995-01 YAMAHA(ヤマハ)シール ハウジング 2VM-11995-01YAMAHA(ヤマハ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
O-リング(2VM) 93211-11770 YAMAHA(ヤマハ)O-リング(2VM) 93211-11770YAMAHA(ヤマハ)
699税込769
1個
3日以内出荷
ガスケット シリンダ 2VM-11351-10 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット シリンダ 2VM-11351-10YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
他社参考品番(VESRAH)BG-2068
簡易真空槽(エアフレッシュ) 加藤産業簡易真空槽(エアフレッシュ)加藤産業(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
付属の減圧ポンプを使って手軽に減圧することができます。 容器は気密性が高く減圧状態を保持できますので、試料の酸化防止にも効果があります。 プッシュボタンを押せば吸気できます。
材質容器/PC、蓋/耐熱PS、ポンプ/ABS樹脂
真空保存庫 VMタイプ 加藤産業真空保存庫 VMタイプ加藤産業(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
高真空で鮮度をキープ!85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
VM200A - 2・3ポートメカニカルバルブ SMCVM200A - 2・3ポートメカニカルバルブSMC
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ナイフ NTカッターナイフNTカッター(7件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
工作、DIY、アウトドアに最適なステンレスナイフ。さびにくく水洗い可能なステンレス刃を使用しています。刃を完全に本体に収納することができます。
用途工作、DIY、アウトドアに材質(本体)PP+ガラス樹脂
フォーク シフト 2 2VM-18512-00 YAMAHA(ヤマハ)フォーク シフト 2 2VM-18512-00YAMAHA(ヤマハ)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
スペ-サ 1 2VM-16181-00 YAMAHA(ヤマハ)スペ-サ 1 2VM-16181-00YAMAHA(ヤマハ)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
バイスプライヤーカーブ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイスプライヤーカーブLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
カーブ形状の歯部は、パイプ等、丸物のクランプに最適です。歯の先端ストレート部はすべり止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ノンストップレンチとして対象物を固定したまま回すことができます。
用途配管作業に ドライバーの補助に グラインダー作業に レンチとして種類グリッププライヤ仕様カーブ材質スチール
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
ガスケット ハウジングカバー 2 2VM-12428-11 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット ハウジングカバー 2 2VM-12428-11YAMAHA(ヤマハ)
929税込1,022
1個
3日以内出荷
ガスケット クランクケースカバー 2VM-15451-11 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット クランクケースカバー 2VM-15451-11YAMAHA(ヤマハ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
他社参考品番(VESRAH)VK-2035
マルチカッタ VICTOR(花園工具)マルチカッタVICTOR(花園工具)(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
パイプが変形せずに切れます。
用途樹脂管の切断切断能力(mm)Φ5~Φ34トラスコ品番814-4740全長(mm)200質量(g)200主要切断材料HIVP管、架橋ポリエチレン管、VE管、ポリブデン管、CPVC、シリコンホース、高圧用樹脂ホース、エフモール、プロテクタ
穴あきVベルト EA967Vシリーズ エスコ穴あきVベルト EA967Vシリーズエスコ
3,200税込3,520
1本
当日出荷から8日以内出荷
種類Vベルト
電熱発熱ヒートベスト DAISHIN(大進)電熱発熱ヒートベストDAISHIN(大進)
9,990税込10,989
1着
当日出荷
【首・背中が約20秒でぽっかぽか。冬の寒さ対策に! 防寒あったかベスト!】 【即暖効果:温かさの秘密】 首後部と背中に繊維状のしなやかなマイクロカーボンファイバーヒーターを使用しているので、装着時の違和感もなく約20秒で背中を温かく包み込んでくれます。 【カンタン操作:押すだけでOK!】 ベストに充電したバッテリーを接続します。 ベストの電源スイッチを約2秒長押しでON/OFF切替ができます。 電源スイッチを押すたびに、高温(赤)→中温(白)→低温(青)の順で色が切り替わります。 【便利なUSBコネクター】 電源入力プラグにUSBを採用。 USB電源やモバイルバッテリーが使用できるので便利です。 【薄くて軽く着心地フィット!】 両サイドには伸縮性のあるストレッチ素材を採用。 アウター・インナー問わずフィットし、軽くて動きやすいです。 【いつも清潔!手洗い可能!】 ご自宅で手洗いができます。 硬く絞ったタオルで汚れを拭き取り、汚れがひどい場合は石鹸や中性洗剤で軽く押し洗いをして下さい。
用途寒い真冬の屋外活動に大活躍! 屋外現場作業(昼間・夜間の工事現場、警備員、ガードマン、露天のお店など)。キャンプやツーリング、釣り等のアウトドア。ゴルフ、サイクリング、スキー、スケート、スポーツ観戦など。農作業、ガーデニング、ウォーキング、犬の散歩など。付属品専用充電式リチウムイオンバッテリー(DC3.7V/10000mAh)、充電用ACアダプター種別ベストブラック質量(g)約305(本体)、約175(バッテリー)混率(%)表/裏地:ナイロン100、両脇:ポリウレタン95/ポリエステル5、ヒーター:炭素繊維100、中綿:ポリエステル100機能防寒表示形式LED3色表示(赤・白・青)温度調節押しボタン式3段階使用時間(時間)強約6/中約9/弱約13(発熱)
スリム同軸ディスプレイケーブル(アナログRGB(VGA)) サンワサプライスリム同軸ディスプレイケーブル(アナログRGB(VGA))サンワサプライ
1,998税込2,198
1本
当日出荷
パソコン本体とディスプレイ、プロジェクターなどを接続するためのケーブルです。複合同軸ケーブルを使用しているので、ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。無鉛ハンダケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様モールド/金メッキピン/複合同軸ホワイト規格UL20276、PC99コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5シールド2重シールド結線方式ストレート結線フェライトコア変換タイプオス - オスコネクタ1ミニD-sub15ピンコネクタ2ミニD-sub15ピン
DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズアルス(イーター電機)
10,900税込11,990
1台
当日出荷から7日以内出荷
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 小型化を追求した最小クラスのサイズ
端子形状ねじ端子出力数シングルRoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂加工 天ぷらバット 中 竹原製缶フッ素樹脂加工 天ぷらバット 中竹原製缶(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×275×40
HDMI対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) サンワサプライHDMI対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1)サンワサプライ
12,980税込14,278
1個
欠品中
接続台数2ディスプレイHDMIキーボード/マウスUSB質量(g)300コネクタ形状パソコン側:HDMITypeA(オス)×2、USBA(オス)×4、コンソール側:HDMITypeA(オス)×1、USBA(メス)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×72×24.35最大解像度1920×1080アズワン品番64-0895-62取扱説明書取扱説明書/組立説明書
ガスケット クランクケースカバー 3 2VM-15462-11 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット クランクケースカバー 3 2VM-15462-11YAMAHA(ヤマハ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番2VM-15462-10
露出用丸形ボックス〈平蓋〉 未来工業露出用丸形ボックス〈平蓋〉未来工業(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
高耐候性 耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C2800W規格JIS C8435適合規格(PS)E
水準器 はくでん水準器はくでん
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
水平・垂直・45°方向(一部のみ)の気泡水準器、マグネット付き(一部無し)で、透明ボディです。定規目盛も有るため、簡易的な長さ測定も可能です。
用途水平測定・機械、機器等への組込または取付材質アクリル樹脂精度(mm)1.0/m
ナイフ替刃 ステンレス NTカッターナイフ替刃 ステンレスNTカッター(1件のレビュー)
369税込406
1個(1枚)
当日出荷
ナイフ替刃。ステンレス刃なので、錆に強く、水洗いが可能です。
材質(刃)ステンレス色(刃)
ストップバルブ(グローブバルブ) TS式 セキスイストップバルブ(グローブバルブ) TS式セキスイ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷から44日以内出荷
ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。 ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。 フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式使用流体水、油、薬品ハンドル形状丸形材質(ステム)C3601材質(スラストワッシャ)PTFE材質(ハンドル)ABS、(ナット)PVC材質(ボンネット)PVC材質(フタ)(弁)PVC材質(ストッパー)(ナット)PVC材質(パッキン)(押え)PP、(Y)EPDM材質(ボルト)(六角、六角穴付)SCM、ユニクロメッキ、(キャップ)PPテーパ 1/T1/34材質(ピン)(固定)PVC材質(ブッシュ)PVCバルブ種類グローブバルブ
カラーVカット台紙 ナカバヤシカラーVカット台紙ナカバヤシ(3件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷から5日以内出荷
作品の表面を保護し、写真プリントの色褪せを防止するUVカットシート付き。インクジェット出力した写真にも対応しています。長期間キレイな写真を飾れます。スタンド・壁掛け兼用タイプで、シャープなカットがプリントを引き立てます。
仕様透明保護シート付、スタンド・吊り下げ穴付台紙Vカットマット台紙(クッション貼合2.0mm厚)
ナビラックバスケット アズワンナビラックバスケットアズワン
26,730税込29,403
1個
当日出荷
オートクレーブにかけられるので、滅菌後もバスケットから物品を移し替える手間がなくそのまま収納庫に保管できます。
材質ステンレス(SUS304)網目5.5外径(Φmm)0.8網目(mm)5.5
露出用丸形ボックス(カブセ蓋) 1方出~4方出 未来工業露出用丸形ボックス(カブセ蓋) 1方出~4方出未来工業
479税込527
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミルキーホワイト
液晶シール アセイ工業液晶シールアセイ工業(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1袋(20枚)
当日出荷
可逆性温度感知液晶シール。応答速度1秒以内。貼り付け可能シールタイプ。屋内専用。RoHS対応。
用途室内等で温度管理にご利用頂けます。有効期限(年)目安/3(屋内使用)精度(℃)±0.5変色
写真台紙 スクエア ナカバヤシ写真台紙 スクエアナカバヤシ
729税込802
1冊
当日出荷から7日以内出荷
Vカットマット台紙が入った写真用二つ折り台紙です。マット台紙カラーは表紙に合わせたカラーにしています。
仕様マット中枠両面テープ付RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸面取り付ビニールホルソー KIドリル六角軸面取り付ビニールホルソーKIドリル
3,698税込4,068
1本
当日出荷
樹脂プルボックスの穴あけ後のバリを解決しました。樹脂プルボックスの切断面の仕上がりが綺麗です。切片がホルソーに絡みません。
用途樹脂プルボックス・ビニール板の切断材質本体:JIS S45C全長(mm)79有効切削能力(mm)プラスチック:3刃厚(mm)1.5シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
...