カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(132)
  • バイク部品(130)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(115)
  • 制御機器(85)
  • メカニカル部品(52)
  • バイク純正部品(32)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • 測定用品(27)
  • 切削工具(23)
  • 農業機械(22)
  • オフィス家具(21)
  • 自動車補修部品(20)
  • 自動車純正部品(13)
  • 作業工具(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 厨房用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 家電(6)
  • カー用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 機構部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「vm2」の検索結果

794件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チエ-ン (DID520VM2-114LL) 9Y58F-39113 YAMAHA(ヤマハ)

    チエ-ン (DID520VM2-114LL) 9Y58F-39113

    YAMAHA(ヤマハ)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • シール ダスト 2VM-23144-L0 YAMAHA(ヤマハ)

    シール ダスト 2VM-23144-L0

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • ボルトキヤツプ 2VM-23111-L0 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルトキヤツプ 2VM-23111-L0

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
  • スピンドル,テ-パ 2VM-23173-L0 YAMAHA(ヤマハ)

    スピンドル,テ-パ 2VM-23173-L0

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
  • ホルダ ブレーキホース 2 2VM-25876-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ホルダ ブレーキホース 2 2VM-25876-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    3日以内出荷
  • 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

    2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
    使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)19
  • カバー クランクケース 2 2VM-15421-02 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー クランクケース 2 2VM-15421-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
  • 真空保存庫 VMタイプ 加藤産業

    真空保存庫 VMタイプ

    加藤産業(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
    材質ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
  • ピン ピストン 2VM-11633-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ピン ピストン 2VM-11633-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
  • 簡易真空槽(エアフレッシュ) 加藤産業

    簡易真空槽(エアフレッシュ)

    加藤産業(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    付属の減圧ポンプを使って手軽に減圧することができます。 容器は気密性が高く減圧状態を保持できますので、試料の酸化防止にも効果があります。 プッシュボタンを押せば吸気できます。
    材質容器/PC、蓋/耐熱PS、ポンプ/ABS樹脂
  • シール ハウジング 2VM-11995-01 YAMAHA(ヤマハ)

    シール ハウジング 2VM-11995-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
  • O-リング(2VM) 93211-11770 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング(2VM) 93211-11770

    YAMAHA(ヤマハ)
    769税込846
    1個
    3日以内出荷
  • ガスケット シリンダ 2VM-11351-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット シリンダ 2VM-11351-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    他社参考品番(VESRAH)BG-2068
  • VM200A - 2・3ポートメカニカルバルブ SMC

    VM200A - 2・3ポートメカニカルバルブ

    SMC
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • ナイフ NTカッター

    ナイフ

    NTカッター(7件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    工作、DIY、アウトドアに最適なステンレスナイフ。さびにくく水洗い可能なステンレス刃を使用しています。刃を完全に本体に収納することができます。
    用途工作、DIY、アウトドアに材質(本体)PP+ガラス樹脂
  • 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

    2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
  • フォーク シフト 2 2VM-18512-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フォーク シフト 2 2VM-18512-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
  • スペ-サ 1 2VM-16181-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スペ-サ 1 2VM-16181-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
  • フッ素樹脂加工 天ぷらバット 中 竹原製缶

    フッ素樹脂加工 天ぷらバット 中

    竹原製缶(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×275×40
  • バイスプライヤーカーブ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バイスプライヤーカーブ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    カーブ形状の歯部は、パイプ等、丸物のクランプに最適です。歯の先端ストレート部はすべり止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ノンストップレンチとして対象物を固定したまま回すことができます。
    用途配管作業に ドライバーの補助に グラインダー作業に レンチとして種類グリッププライヤ仕様カーブ材質スチール
  • 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

    2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
  • ガスケット ハウジングカバー 2 2VM-12428-11 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット ハウジングカバー 2 2VM-12428-11

    YAMAHA(ヤマハ)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • 穴あきVベルト EA967Vシリーズ エスコ

    穴あきVベルト EA967Vシリーズ

    エスコ(1件のレビュー)
    3,200税込3,520
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    種類Vベルト
  • ガスケット クランクケースカバー 2VM-15451-11 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット クランクケースカバー 2VM-15451-11

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    他社参考品番(VESRAH)VK-2035
  • マルチカッタ VICTOR(花園工具)

    マルチカッタ

    VICTOR(花園工具)(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    パイプが変形せずに切れます。
    用途樹脂管の切断切断能力(mm)Φ5~Φ34トラスコ品番814-4740全長(mm)200質量(g)200主要切断材料HIVP管、架橋ポリエチレン管、VE管、ポリブデン管、CPVC、シリコンホース、高圧用樹脂ホース、エフモール、プロテクタ
  • DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ アルス(イーター電機)

    DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ

    アルス(イーター電機)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 小型化を追求した最小クラスのサイズ
    端子形状ねじ端子出力数シングルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスケット クランクケースカバー 3 2VM-15462-11 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット クランクケースカバー 3 2VM-15462-11

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番2VM-15462-10
  • スリム同軸ディスプレイケーブル(アナログRGB(VGA)) サンワサプライ

    スリム同軸ディスプレイケーブル(アナログRGB(VGA))

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    パソコン本体とディスプレイ、プロジェクターなどを接続するためのケーブルです。複合同軸ケーブルを使用しているので、ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。無鉛ハンダケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
    仕様モールド/金メッキピン/複合同軸ホワイト規格UL20276、PC99コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5シールド2重シールド結線方式ストレート結線フェライトコア変換タイプオス - オスコネクタ1ミニD-sub15ピンコネクタ2ミニD-sub15ピン
  • ナイフ替刃 ステンレス NTカッター

    ナイフ替刃 ステンレス

    NTカッター(1件のレビュー)
    369税込406
    1個(1枚)
    当日出荷
    ナイフ替刃。ステンレス刃なので、錆に強く、水洗いが可能です。
    材質(刃)ステンレス色(刃)
  • [マグネット付]キーボックス(可変ダイヤル式) エスコ

    [マグネット付]キーボックス(可変ダイヤル式)

    エスコ
    7,470税込8,217
    1セット
    翌日出荷
    4桁ダイヤル式、番号設定可能。色分類できるキーホルダーが便利です。鍵2本、取付アンカー、取付ねじ2個、強力マグネット(Φ40×52mm)2個付。キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付。付属の取付ねじで壁掛け、強力マグネットで金属面に取付可能です。
    材質スチール質量(kg)1.5サイズ(mm)185×90×250(H)数量(個)キーハンガー:20
  • 液晶シール アセイ工業

    液晶シール

    アセイ工業(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1袋(20枚)
    当日出荷
    可逆性温度感知液晶シール。応答速度1秒以内。貼り付け可能シールタイプ。屋内専用。RoHS対応。
    用途室内等で温度管理にご利用頂けます。有効期限(年)目安/3(屋内使用)精度(℃)±0.5変色
  • HDMI対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) サンワサプライ

    HDMI対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1)

    サンワサプライ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    接続台数2ディスプレイHDMIキーボード/マウスUSB質量(g)300コネクタ形状パソコン側:HDMITypeA(オス)×2、USBA(オス)×4、コンソール側:HDMITypeA(オス)×1、USBA(メス)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×72×24.35最大解像度1920×1080アズワン品番64-0895-62
  • AC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ アルス(イーター電機)

    AC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ

    アルス(イーター電機)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    小型化を追求したケースタイプモデル10~50W
    入力電圧(V)AC85~132/DC110~175端子形状ねじ端子出力数シングル定格入力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)AC132/DC175
  • 露出用丸形ボックス〈平蓋〉 未来工業

    露出用丸形ボックス〈平蓋〉

    未来工業(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高耐候性 耐衝撃性
    材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C2800W規格JIS C8435適合規格(PS)E
  • 電熱発熱ヒートベスト DAISHIN(大進)

    電熱発熱ヒートベスト

    DAISHIN(大進)
    9,990税込10,989
    1着
    当日出荷
    【首・背中が約20秒でぽっかぽか。冬の寒さ対策に! 防寒あったかベスト!】 【即暖効果:温かさの秘密】 首後部と背中に繊維状のしなやかなマイクロカーボンファイバーヒーターを使用しているので、装着時の違和感もなく約20秒で背中を温かく包み込んでくれます。 【カンタン操作:押すだけでOK!】 ベストに充電したバッテリーを接続します。 ベストの電源スイッチを約2秒長押しでON/OFF切替ができます。 電源スイッチを押すたびに、高温(赤)→中温(白)→低温(青)の順で色が切り替わります。 【便利なUSBコネクター】 電源入力プラグにUSBを採用。 USB電源やモバイルバッテリーが使用できるので便利です。 【薄くて軽く着心地フィット!】 両サイドには伸縮性のあるストレッチ素材を採用。 アウター・インナー問わずフィットし、軽くて動きやすいです。 【いつも清潔!手洗い可能!】 ご自宅で手洗いができます。 硬く絞ったタオルで汚れを拭き取り、汚れがひどい場合は石鹸や中性洗剤で軽く押し洗いをして下さい。
    用途寒い真冬の屋外活動に大活躍! 屋外現場作業(昼間・夜間の工事現場、警備員、ガードマン、露天のお店など)。キャンプやツーリング、釣り等のアウトドア。ゴルフ、サイクリング、スキー、スケート、スポーツ観戦など。農作業、ガーデニング、ウォーキング、犬の散歩など。付属品専用充電式リチウムイオンバッテリー(DC3.7V/10000mAh)、充電用ACアダプター種別ベストブラック質量(g)約305(本体)、約175(バッテリー)混率(%)表/裏地:ナイロン100、両脇:ポリウレタン95/ポリエステル5、ヒーター:炭素繊維100、中綿:ポリエステル100機能防寒表示形式LED3色表示(赤・白・青)温度調節押しボタン式3段階使用時間(時間)強約6/中約9/弱約13(発熱)
  • 水準器 はくでん

    水準器

    はくでん
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    水平・垂直・45°方向(一部のみ)の気泡水準器、マグネット付き(一部無し)で、透明ボディです。定規目盛も有るため、簡易的な長さ測定も可能です。
    用途水平測定・機械、機器等への組込または取付材質アクリル樹脂精度(mm)1.0/m
  • ストップバルブ(グローブバルブ) TS式 セキスイ

    ストップバルブ(グローブバルブ) TS式

    セキスイ(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。 ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。 フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
    形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式使用流体水、油、薬品ハンドル形状丸形材質(ステム)C3601材質(スラストワッシャ)PTFE材質(ハンドル)ABS、(ナット)PVC材質(ボンネット)PVC材質(フタ)(弁)PVC材質(ストッパー)(ナット)PVC材質(パッキン)(押え)PP、(Y)EPDM材質(ボルト)(六角、六角穴付)SCM、ユニクロメッキ、(キャップ)PPテーパ 1/T1/34材質(ピン)(固定)PVC材質(ブッシュ)PVCバルブ種類グローブバルブ
  • ストップバルブ(グローブバルブ) フランジ式 セキスイ

    ストップバルブ(グローブバルブ) フランジ式

    セキスイ
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。 ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。 フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
    形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品ハンドル形状丸形材質(Oリング)EPDM、NBR材質(スラストワッシャ)PTFE材質(ハンドル)ABS(ハンドルナット/PVC)材質(ボンネット)PVC材質(フタ)(弁)PVC材質(ストッパー)(ナット)PVC材質(スリーブ)C3601材質(六角ナット)SUS304材質(ピン)(固定)PVC材質(ブッシュ)PVCバルブ種類グローブバルブ
  • 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業

    露出用丸形ボックス( 平蓋)

    未来工業(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ミルキーホワイト
  • ホーン型電子音報知器(MP3再生) EHVシリーズ パトライト(PATLITE)

    ホーン型電子音報知器(MP3再生) EHVシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    小さくなってもパワーは増大! お使いになられるシーンに合わせた2種類の音特性が設定可能。
    質量(kg)1.25±10%保護構造IP65(IEC 60529)条件:正方向取付保存温度(℃)-30~60(湿度85%以下、結露なきこと)取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-20~50(湿度85%以下、結露なきこと)音圧レベル(dB)アラーム最大: 110(開口部より正面方向/at 1m アラーム[プルル]再生時)、MP3EHV最大: 105(開口部より正面方向/at 1m-6dB 1kHz正弦波再生時)再生チャンネルビット入力:8チャンネル/バイナリ入力:63チャンネル
...
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
"vm2" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷