カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「vm2p」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイフ NTカッター

    ナイフ

    NTカッター(7件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    工作、DIY、アウトドアに最適なステンレスナイフ。さびにくく水洗い可能なステンレス刃を使用しています。刃を完全に本体に収納することができます。
    用途工作、DIY、アウトドアに材質(本体)PP+ガラス樹脂
  • 黒塗装 スイッチカバー 電成興業

    黒塗装 スイッチカバー

    電成興業
    2,398税込2,638
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    仕上電着塗装
  • ボックスカバー 電成興業

    ボックスカバー

    電成興業
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    仕上電着塗装仕上げ
  • 黒塗装 スイッチ平カバー 電成興業

    黒塗装 スイッチ平カバー

    電成興業
    2,698税込2,968
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法H(mm)1.6仕上電着塗装
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ナイフ替刃 ステンレス NTカッター

    ナイフ替刃 ステンレス

    NTカッター(1件のレビュー)
    369税込406
    1個(1枚)
    当日出荷
    ナイフ替刃。ステンレス刃なので、錆に強く、水洗いが可能です。
    材質(刃)ステンレス色(刃)
  • 写真台紙 スクエア ナカバヤシ

    写真台紙 スクエア

    ナカバヤシ
    829税込912
    1冊
    当日出荷から5日以内出荷
    Vカットマット台紙が入った写真用二つ折り台紙です。マット台紙カラーは表紙に合わせたカラーにしています。
    仕様マット中枠両面テープ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイフ替刃 NTカッター

    ナイフ替刃

    NTカッター(4件のレビュー)
    379税込417
    1枚
    当日出荷
    ナイフ替刃。
    材質(刃)SK-5色(刃)
  • ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・タテ形ギャラリ付) / BL認定品 三菱電機

    ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・タテ形ギャラリ付) / BL認定品

    三菱電機
    2,498税込2,748
    1台
    4日以内出荷
    耐食性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。P-15(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可)
    質量(kg)0.2適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・角形ギャラリ・防虫網付) 三菱電機

    ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・角形ギャラリ・防虫網付)

    三菱電機
    3,500税込3,850
    1台
    4日以内出荷
    高いインテリア性でエクステリアにマッチ。耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。軒天取付可。P-15(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可)。抜け止め金具付(スプリング式)
    質量(kg)0.3適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • ビデオ切替器 ATEN

    ビデオ切替器

    ATEN
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    2系統のHDMI信号を2系統にマトリックス分配切替。最大データ伝送速度-18.0Gbps(6.0Gbps/レーン)。高品質なビデオ映像-最大4K60p解像度(4096×2160@60Hz4:4:4)およびHDR対応(HDR10HDR10+HLG)。オーディオディエンベデッド機能-HDMIオーディオをステレオまたはライン出力オーディオとして抽出可能。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。自動切替-新規ソースが接続されると自動的に検出して切替を実行(デフォルト:OFF)。複数の操作オプション-システム管理へのアクセスは、フロントパネルのプッシュボタン、IRリモコン、RS-232シリアル制御からそれぞれ可能。最大5mの延長に対応。HDMI(3D、4K、DeepColor)、HDCP2.2準拠。CEC(ConsumerElectronicsControl)接続対応により、相互に接続されたHDMIデバイスは一つのリモコンで通信が可能。EDIDエキスパート機能-最適なEDID選択を行いスムーズな起動と高品質なビデオ映像を実現し、異なるディスプレイ間もベストな解像度で表示可能。HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)対応。フルメタルケース。ファームウェアアップグレード対応。ラックマウント対応。
    用途VM0202HBは、オーディオ・ディエンベデッド機能を搭載し、2系統のHDMI信号をマトリックス状に切替・分配できる、4K60p対応のHDMIマトリックススイッチャーです。仕様【EDID設定】EDIDモード:デフォルト/ポート1/リミックスセット内容3極ターミナルブロック×1・電源アダプター×1・IRリモコン×1・IRレシーバー×1・ラックマウントキット×1・クイックスタートガイド×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×2(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離5.0mケース質量(kg)0.6消費電力DC5V:4.3W:20BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×2(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離5.0m制御USBMicro-USB×1(ファームウェアアップグレード)・RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1(Black)、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRステレオミニジャックメス×1(Black)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源DCジャック×1(Black)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×76×42RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度18.0Gbps(6.0Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、4K、DeepColor)、HDCP2.2、CEC・最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)・最大距離5.0m互換品番ビデオコンバーターVC180・ビデオエクステンダーVE1830、VE7835・ビデオマトリックススイッチャーVM0404HB、VM0808HB・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS182B、VS184B・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB・AOC/HDMIケーブル2L-7D05H-1・アクセサリー2X-EA12オーディオ出力ステレオミニジャックメス×1、3極着脱式ターミナルブロック×1
  • ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ・防虫網付) 三菱電機

    ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ・防虫網付)

    三菱電機
    2,498税込2,748
    1台
    6日以内出荷
    耐食性ステンレス(SUS304)。防虫網は10メッシュ。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。P-15(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可)
    質量(kg)0.3適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・角形ギャラリ付) 三菱電機

    ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・角形ギャラリ付)

    三菱電機
    3,198税込3,518
    1台
    6日以内出荷
    高いインテリア性でエクステリアにマッチ。耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。軒天取付可。P-15(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可)。抜け止め金具付(スプリング式)
    質量(kg)0.3適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • 丸形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付)BL認定品 三菱電機

    丸形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付)BL認定品

    三菱電機
    3,298税込3,628
    1台
    7日以内出荷
    耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止。P-15(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可)
    質量(kg)0.3適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • 角形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・防虫網付)BL認定品 三菱電機

    角形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・防虫網付)BL認定品

    三菱電機
    3,898税込4,288
    1台
    7日以内出荷
    耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止。P-15(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可)
    質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • 丸形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品 三菱電機

    丸形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品

    三菱電機
    2,998税込3,298
    1台
    7日以内出荷
    耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止。P-15(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可)
    質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 155→、2000 mm ねじの呼び M12 IO-Link TELEMECANIQUE SENSORS

    近接センサ バレル形 検出範囲 155→、2000 mm ねじの呼び M12 IO-Link

    TELEMECANIQUE SENSORS
    91,980税込101,178
    1個
    7日以内出荷
    Schneider の超音波近接センサは、円柱形 M30 パターンで設計されています。公称検出距離は 2 m で、リモートティーチプッシュボタンで調整できます。5 線式配線技術を採用しています。出力信号の種類はアナログです 電気接続は、オスコネクタ M12 5 ピンです 供給電圧制限: 14 → 30 V dc
  • マイクロプレートミキサー MMK SCIENTIFIC

    マイクロプレートミキサー

    MMK SCIENTIFIC
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    時間設定機能有り
    仕様サンプル取扱範囲:ELISAプレート/組織培養プレート/96ウェルプレート消費電力(W)20モーターブラシレスモーター使用温湿度範囲5-40℃, 80%RH時間設定1分 - 8時間
  • iPhone 16 Plus Like standard 精密設計 カメラ保護 衝撃吸収 バンパー メタリック TPUソフトケース / パープル レイ・アウト

    iPhone 16 Plus Like standard 精密設計 カメラ保護 衝撃吸収 バンパー メタリック TPUソフトケース / パープル

    レイ・アウト
    1,998税込2,198
    1個
    17日以内出荷
    カメラ周りを極限まで保護する精密設計。ボタンや端子周りまで精密に保護。高い透明感、クリア長持ち。密着痕が出にくいマイクロドット加工。ストラップホール付き。
    材質熱可塑性ポリウレタンパープルタイプバンパー型対応機種iPhone 16 Plus特性耐衝撃/ストラップホール付
  • iPhone 16 Pro Like standard 精密設計 カメラ保護 衝撃吸収 バンパー メタリック TPUソフトケース / パープル レイ・アウト

    iPhone 16 Pro Like standard 精密設計 カメラ保護 衝撃吸収 バンパー メタリック TPUソフトケース / パープル

    レイ・アウト
    1,898税込2,088
    1個
    17日以内出荷
    カメラ周りを極限まで保護する精密設計。ボタンや端子周りまで精密に保護。高い透明感、クリア長持ち。密着痕が出にくいマイクロドット加工。ストラップホール付き。
    材質熱可塑性ポリウレタンパープルタイプバンパー型対応機種iPhone 16 Pro特性耐衝撃/ストラップホール付
  • QNAP 2 x PCIe Gen3 NVMe SSD & 1 x 10GbEポート拡張カード QNAP

    QNAP 2 x PCIe Gen3 NVMe SSD & 1 x 10GbEポート拡張カード

    QNAP
    53,980税込59,378
    1台
    17日以内出荷
    QM2-2P10G1TBにより、QNAP NASに2台のM.2 NVMe SSDおよび10GbE RJ45接続の増設が可能となります。SATAインターフェースと比べ、QM2-2P10G1TB のPCIe Gen3 x 8 インターフェースは、より高い帯域幅を提供し、より高速な計算速度およびデータアクセスを実現します。
    仕様●PCIeおよびレーン:PCIe Gen3×8●フォームファクター:ロープロファイルブラケットロープロファイル (デフォルト)ロープロファイルフラットおよびフルサイズのブラケットも含まれています。ケーブルRJ-45、カテゴリ6クラス以上のケーブルコネクタ2 x M.2 2280 PCIe (Gen3×4) NVMe SSDスロット寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)152.65 × 68.9 × 18.9RoHS指令(10物質対応)対応コントローラMarvell AQC113C