QNAP 2 x PCIe Gen3 NVMe SSD & 1 x 10GbEポート拡張カード
QM2-2P10G1TBにより、QNAP NASに2台のM.2 NVMe SSDおよび10GbE RJ45接続の増設が可能となります。SATAインターフェースと比べ、QM2-2P10G1TB のPCIe Gen3 x 8 インターフェースは、より高い帯域幅を提供し、より高速な計算速度およびデータアクセスを実現します。
- 仕様
- ●PCIeおよびレーン:PCIe Gen3×8●フォームファクター:ロープロファイル
- ブラケット
- ロープロファイル (デフォルト)ロープロファイルフラットおよびフルサイズのブラケットも含まれています。
- ケーブル
- RJ-45、カテゴリ6クラス以上のケーブル
- コネクタ
- 2 x M.2 2280 PCIe (Gen3×4) NVMe SSDスロット
- 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
- 152.65 × 68.9 × 18.9
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- コントローラ
- Marvell AQC113C
- 内容量
- 1台
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
カテゴリ

















