カテゴリ
- バイク部品(24)
- オフィス家具(19)
- 制御機器(17)
- 保管用品(13)
- 物流用品(12)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 建築金物(7)
- 自転車部品(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 日用品(6)
- 測定用品(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 切削工具(4)
- 溶接用品(3)
- カー用品(3)
- 研磨材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 学童・教育用品(3)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- コクヨ(16)
- TRUSCO(15)
- 三和[店舗什器・備品](13)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- KITO(キトー)(6)
- 城東テクノ(6)
- DNライティング(6)
- ALBA(アルバ)(6)
- エスコ(5)
- IDEC(和泉電気)(3)
- カネテック(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- Vesrah(3)
- ATHENA(アテナ)(3)
- プロダックス(3)
- オーム電機(2)
- コーセル(2)
- SOFT99(2)
- CHINO(チノー)(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「vn-1」の検索結果

VN型コンテナ
TRUSCO(11件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷工具・各種部品集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することもできます。 ずらして積重ねることもできます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。材質ポリプロピレン(PP)
OHM 換気扇
オーム電機(48件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台当日出荷オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付定格電圧(V)100コード長さ(m)0.7操作方法引きひも
VN 車輪のみ(ゴム車輪)
ナンシン(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷車輪のみとなります。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(天然ゴム・ブタジエンゴム)ボス幅H(mm)42許容荷重(daN)100車軸径d(mm)12
導電性コンテナ VN型
TRUSCO¥769税込¥8461個当日出荷導電性なので電子部品の集中管理に役立ちます。 コンテナ単体で積み重ねて使用することができます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 ずらして積重ねることもできます。 コンテナラックにセットすればセルライン作業の部品管理に役立ちます。用途パネルハンガーラック対応小型部品容器に。表面抵抗値(Ω)106コンテナ種類ベタ目
フィルタエレメント
大生工業¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から24日以内出荷ケース付サクションフィルタの内部のエア溜りを起こさない形状としました。 エレメントはステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。 フィルタエレメントの目詰りはインジケータによって確認できます。 リリーフ弁が内蔵されていますので目詰りによる危険は防止されます。ろ過材の種類金網(SUS)
導電性VN型コンテナ用フタ
TRUSCO¥659税込¥7251個当日出荷導電性なので電子部品の集中管理に役立ちます。 VN-○NEに取付、積み重ねて使用することができます。 ずらして積重ねることもできます。用途ホコリの侵入防止に。材質導電性ポリプロピレン(PP)色黒表面抵抗値(Ω)106![約50g/枚(160匁)平地タオル 白 三和[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75818287-220225-02.jpg)
約50g/枚(160匁)平地タオル 白
三和[店舗什器・備品]¥5,750税込¥6,3251箱(60枚)翌々日出荷しっかり厚みがあり贈り物やお年賀におすすめ!材質コットン寸法(mm)約340×860色白質量(g)600/打![約37.5g/枚(120匁)平地タオル 白 三和[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75818253-220225-02.jpg)
約37.5g/枚(120匁)平地タオル 白
三和[店舗什器・備品]¥4,310税込¥4,7411箱(60枚)翌々日出荷薄手でしぼりやすく温泉や業務用におすすめ!種別業務用タオル材質コットン寸法(mm)約320×790色白質量(g)450/打![約31.25g/枚(100匁)平地タオル 白 三和[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75818253-220225-02.jpg)
約31.25g/枚(100匁)平地タオル 白
三和[店舗什器・備品]¥3,598税込¥3,9581箱(60枚)翌々日出荷薄手でしぼりやすく温泉や業務用におすすめ!種別業務用タオル材質コットン寸法(mm)約300×760色白質量(g)375/打
パロットカップリング 継っ手 鉄製 VN ホースニップルタイプ雄
大塔テック¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から4日以内出荷パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)鉄(ディスゴ処理)流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応![約56.25g/枚(180匁)平地タオル 白 三和[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75818287-220225-02.jpg)
約56.25g/枚(180匁)平地タオル 白
三和[店舗什器・備品]¥6,298税込¥6,9281箱(60枚)翌々日出荷しっかり厚みがあり贈り物やお年賀におすすめ!材質コットン寸法(mm)約340×850色白質量(g)675/打![約312.5g/枚(1000匁)スレン染めバスタオル 三和[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75818208-220225-02.jpg)
約312.5g/枚(1000匁)スレン染めバスタオル
三和[店舗什器・備品]¥9,198税込¥10,1181箱(10枚)翌々日出荷色落ちしにくく、耐久性に優れているため長期間ご使用いただけるスレン染めタオル。種別バスタオル材質コットン寸法(mm)約700×1320質量(g)3750/打![約43.75g/枚(140匁)平地タオル 白 三和[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75818253-220225-02.jpg)
約43.75g/枚(140匁)平地タオル 白
三和[店舗什器・備品]¥5,030税込¥5,5331箱(60枚)翌々日出荷薄手でしぼりやすく温泉や業務用におすすめ!種別業務用タオル材質コットン寸法(mm)約320×800色白質量(g)525/打
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド(1件のレビュー)¥8,300~税込¥9,130~1本翌々日出荷から3日以内出荷三菱表示器 GOT2000/1000/F900(9P)⇔三菱CPU/計算機リンク(25P)用RS-422ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
MC車輪 MC-VNシリーズ
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。MC901単体の車輪です。水中での使用も可能です。特性耐水性
レデュースボアタイプボール弁 ( ステンレス)
フジキン¥4,598税込¥5,0581個当日出荷蝶ハンドル式レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。用途水・空気・ガス用。形状ストレート最高使用圧力(MPa)3.92接続Rcハンドル形状蝶形材質(グランドパッキン)G-PTEF材質(ステム)SUS316ボア径レデュースボアバルブ種類ボールバルブ
画像センサ
Panasonic(パナソニック)¥469,800~税込¥516,780~1個3日以内出荷パナソニック画像処理機史上最強のコストパフォーマンス 一体型画像センサ SVシリーズが画像処理機導入の概念を変えます表示方式Webブラウザ設定方式フローチャート方式通信機能EtherNet/IP・RS-232C・FTPクライアント通信・転送ツール(Image Receiver)を利用した画像転送・汎用通信(総合判定 / 数値出力 / 検査画像)レンズマウントCマウント画像圧縮方式ベイヤ / BMP / JPEG / JPEG圧縮(640×480サイズ)(OK画像:保管用にJPEG形式、NG:シミュレーション用にBMP形式 等、分岐保存も可能)
電源ユニット PBAシリーズ
コーセル¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から68日以内出荷徹底した小型化と軽量化を実現 高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合) ワイド入力(AC85~264V) SEMIF47規格対応可 ・PBA10F~150F 同期整流方式による高効率化(PBA50F~150F) DINレール取付対応 コネクタや端子台が選べるインターフェイス 充実のオプションシリーズPBA端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力![和風柄巾着(麻の葉)小 三和[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31145180-230705-02.jpg)
和風柄巾着(麻の葉)小
三和[店舗什器・備品]¥6,498~税込¥7,148~1箱(50枚)ほか翌々日出荷内側がビニール付きなので濡れたタオルも持ち運べます。材質コットン、ビニール寸法(mm)170×260
デバイスネットケーブル
JMACS(日本電線工業)¥47,980~税込¥52,778~1本7日以内出荷から9日以内出荷柔軟性を考慮した取り扱いやすいケーブルです。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニル混合物を使用しています。 ODVAのDeviceNet仕様で要求される優れた難燃性(垂直トレイ難燃試験)を満足するケーブルです。 UL・c-UL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用頂けます。(DVN18SF、DVN24SFはUL規格対応のみ)種別固定配線用種類FA用ケーブル色(絶縁体)(信号対)青・白、(電源対)赤・黒RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)120±12














![約20g/枚(64匁)格子キッチンタオル 三和[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75818244-220225-02.jpg)




![約50g/枚(160匁)平地タオル 白 三和[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75818287-220225-02.jpg)


![約37.5g/枚(120匁)平地タオル 白 三和[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75818253-220225-02.jpg)
![業務用バスタオル 白 3750g/打(1000匁) 三和[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57588783-200909-02.jpg)

![約312.5g/枚(1000匁)スレン染めバスタオル 三和[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75818208-220225-02.jpg)


![スレン染めバスタオル 3750g/打(1000匁) 三和[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57588799-200909-02.jpg)
![業務用バスタオル ホワイト 三和[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75818129-220225-02.jpg)
![雪平鍋[IH対応/目盛付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44119758-190802-02.jpg)



![12x 6mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50380715-180221-02.jpg)



![和風柄巾着(麻の葉)小 三和[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31145180-230705-02.jpg)