カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 測定用品(1)
絞り込み

「vna-25」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VNAシリーズ ガス遮断弁 CKD

    VNAシリーズ ガス遮断弁

    CKD
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    接続方式ねじ込み(Rp)
  • VNA-Rシリーズ 流量切換電磁弁 CKD

    VNA-Rシリーズ 流量切換電磁弁

    CKD
    ¥30,827税込¥33,910
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじの種類Rp接続方式ねじ込み(Rp)
  • VNA-RHシリーズ 流量切換電磁弁 CKD

    VNA-RHシリーズ 流量切換電磁弁

    CKD
    ¥44,688税込¥49,157
    1個
    8日以内出荷
    ねじの種類Rp接続方式ねじ込み(Rp)
  • スペクトラム・アナライザー SSA3000X-Rシリーズ(3.2G/5G/7.5GHz、最小RBW1Hz) SIGLENT

    スペクトラム・アナライザー SSA3000X-Rシリーズ(3.2G/5G/7.5GHz、最小RBW1Hz)

    SIGLENT
    ¥899,800~税込¥989,780~
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【広帯域リアルタイムスペクトラム解析】周波数レンジ9kHz~3.2/5.0/7.5GHz、リアルタイム帯域幅25MHz(標準)/40MHz(オプション)に対応。小信号や周波数ホッピング信号も高精度に捕捉。 【多機能アナライザ搭載】スペクトラムアナライザ(SA)、リアルタイムアナライザ(RTSA)、ベクトルネットワークアナライザ(VNA)、障害位置検出(DTF)、EMIプリコンプライアンステスト(オプション)を1台に集約。 【高性能信号測定】DANL -165dBm/Hz、位相ノイズ<-98dBc/Hz@1GHz、レベル測定不確かさ<0.7dB。密度・スペクトログラム・PvT・3D表示で解析効率を向上。 【直感的操作&リモート制御】10.1インチタッチスクリーン搭載。EasySpectrumソフトウェアとWebブラウザ対応で、PC・モバイル端末からリモート制御やSCPIコマンド制御が可能。
    用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用仕様SSB位相ノイズ:< -98dBc/Hz(代表値)、表示平均ノイズレベル(DANL):< -165dBm(代表値)、レベル測定の不確かさ:±0.7dB、トラッキングジェネレータ:○、リアルタイム、スペクトラム、アナライザ、モード 帯域幅:25MHz、40MHz(オプション)、ベクトル、ネットワーク、アナライザ、モード:S11、S21、(DTF オプション)測定、外付けのマウス、キーボード をサポート質量(kg)4.7分解能1Hz~3MHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×117×207ディスプレイ10.1インチLCDタッチスクリーン
  • ガス遮断弁VNAシリーズ用部品 CKD

    ガス遮断弁VNAシリーズ用部品

    CKD
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    種別部品
  • 流量切換電磁弁VNA-R・RHシリーズ用部品 CKD

    流量切換電磁弁VNA-R・RHシリーズ用部品

    CKD
    ¥14,438税込¥15,882
    1個
    8日以内出荷
    種別部品接続口径-接続方式-