スペクトラム・アナライザー SSA3000X-Rシリーズ(3.2G/5G/7.5GHz、最小RBW1Hz)SIGLENT6日以内出荷から33日以内出荷
【広帯域リアルタイムスペクトラム解析】周波数レンジ9kHz~3.2/5.0/7.5GHz、リアルタイム帯域幅25MHz(標準)/40MHz(オプション)に対応。小信号や周波数ホッピング信号も高精度に捕捉。
【多機能アナライザ搭載】スペクトラムアナライザ(SA)、リアルタイムアナライザ(RTSA)、ベクトルネットワークアナライザ(VNA)、障害位置検出(DTF)、EMIプリコンプライアンステスト(オプション)を1台に集約。
【高性能信号測定】DANL -165dBm/Hz、位相ノイズ<-98dBc/Hz@1GHz、レベル測定不確かさ<0.7dB。密度・スペクトログラム・PvT・3D表示で解析効率を向上。
【直感的操作&リモート制御】10.1インチタッチスクリーン搭載。EasySpectrumソフトウェアとWebブラウザ対応で、PC・モバイル端末からリモート制御やSCPIコマンド制御が可能。
用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用仕様SSB位相ノイズ:< -98dBc/Hz(代表値)、表示平均ノイズレベル(DANL):< -165dBm(代表値)、レベル測定の不確かさ:±0.7dB、トラッキングジェネレータ:○、リアルタイム、スペクトラム、アナライザ、モード 帯域幅:25MHz、40MHz(オプション)、ベクトル、ネットワーク、アナライザ、モード:S11、S21、(DTF オプション)測定、外付けのマウス、キーボード をサポート質量(kg)4.7分解能1Hz~3MHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×117×207ディスプレイ10.1インチLCDタッチスクリーン