カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
  • 制御機器(4)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vnd」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クラッチディスク VALEO

    クラッチディスク

    VALEO(2件のレビュー)
    23,900税込26,290
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    自動車用のクラッチディスクです。
  • ラコムエース アズワン

    ラコムエース

    アズワン
    116,000税込127,600
    1個
    翌々日出荷
    仕様ヒーター部サイズ(mm):140、保安装置:フロート式空焚き防止器付き付属品ポリ水槽寸法(mm)105×160×281質量(kg)2.2電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)温度制御方式デジタル表示・PID制御ヒーター容量(W)700温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-103-11撹拌機噴流ポンプ温度調節精度(℃)±0.1
  • モニターアーム シングル ガススプリング式 TRUSCO

    モニターアーム シングル ガススプリング式

    TRUSCO
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    簡単に取り付けることができます。 モニターの位置変更により姿勢が矯正されます。 モニターを机の上に置く必要が無いのですっきりします。 VESA規格準拠で、多くのディスプレイに適合します。
    用途オフィスなど。 デスクの上のスペースの有効活用に。トラスコ品番207-4783セット内容取付ねじ、取付器具材質ABS樹脂質量(kg)3.22耐荷重(kg)1.5~5適合サイズ画面:17~30インチアーム長さ(mm)510液晶モニター1台アズワン品番64-8754-84調節方式ガススプリングVESA対応対応
  • モニターアーム デュアル ガススプリング式 TRUSCO

    モニターアーム デュアル ガススプリング式

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    簡単に取り付けることができます。 モニターの位置変更により姿勢が矯正されます。 モニターを机の上に置く必要が無いのですっきりします。 VESA規格準拠で、多くのディスプレイに適合します。
    用途オフィスなど。 デスクの上のスペースの有効活用に。トラスコ品番207-4784セット内容取付ねじ、取付器具質量(kg)5耐荷重(kg)1.5~5適合サイズ画面:17~30インチアーム長さ(mm)510アズワン品番64-8754-85
  • ドリル 焼結 S柄 DIJET(ダイジェット工業)

    ドリル 焼結 S柄

    DIJET(ダイジェット工業)
    139,800税込153,780
    1本
    5日以内出荷
    材質DIAコーティングノンコート
  • PMA コンジット PMA

    PMA コンジット

    PMA
    1,998税込2,198
    1袋(4個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • DVIケーブル(DVI-Iオス/HD15オス)1.8M ブラックボックス

    DVIケーブル(DVI-Iオス/HD15オス)1.8M

    ブラックボックス
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    DVI->VGA コネクタ形状変換ケーブルです。 最大9.9Gbpsのデュアルリンク・デジタル伝送と、最大4.95Gbpsのシングルリンク・デジタル伝送をサポート
    ケーブル長(m)1.8コネクタ形状DVI-Iオス - VGAオスオス形状DVI-I/VGA変換タイプオス - オス
  • STMicroelectronics MOSFETドライバ デュアル STMicro

    STMicroelectronics MOSFETドライバ デュアル

    STMicro
    2,898税込3,188
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • DVIケーブル(DVI-Dオス/DVI-Dオス) 1.8M BLACK BOX

    DVIケーブル(DVI-Dオス/DVI-Dオス) 1.8M

    BLACK BOX
    4,898税込5,388
    1本
    6日以内出荷
    DVIケーブルです
    ケーブル長(m)1.8コネクタ形状DVI-D オス (2)変換タイプオス-オス
  • STMicroelectronics 2チャンネル ハイサイドドライバ STMicro

    STMicroelectronics 2チャンネル ハイサイドドライバ

    STMicro
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様電源スイッチの種類:ハイサイドドライバスイッチオン抵抗:320mΩ出力数:2電圧:36V電流:5A実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:PowerSSOピン数:12寸法:5 x 4 x 1.65mm長さ:5mm幅:4mm高さ:1.65mm動作温度 Max:+150 ℃動作温度 Min:-40 ℃電力IC、ハイサイド電源スイッチ、STMicroelectronics. ハイサイドスイッチを使用すれば、抵抗性負荷、誘導性負荷、容量性負荷に高い電流を流しても安全です。 診断、保護、制御の機能に、信頼性の高い低オン抵抗パワースイッチと正確なアナログ回路の両方を必要とする厳しい車載環境で動作するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • DVIケーブル(DVI-Iオス/HD15オス) 1.8M BLACK BOX

    DVIケーブル(DVI-Iオス/HD15オス) 1.8M

    BLACK BOX
    7,798税込8,578
    1本
    6日以内出荷
    DVI-IをVGAに変換するケーブルです。方向性はありません。
    ケーブル長(m)1.8コネクタ形状DVI-I オス(1)、HD15 オス(1)変換タイプオス-オス
  • DVIケーブル(DVI-Dオス/DVI-Dオス) 0.9M BLACK BOX

    DVIケーブル(DVI-Dオス/DVI-Dオス) 0.9M

    BLACK BOX
    3,998税込4,398
    1本
    6日以内出荷
    DVIケーブルです
    ケーブル長(m)0.9コネクタ形状DVI-D オス (2)変換タイプオス-オス
  • 分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器 K2ZC-K2GV-N□C omron(オムロン)

    分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器 K2ZC-K2GV-N□C

    omron(オムロン)
    87,980税込96,778
    1個
    翌々日出荷
    規格JEC 2500定格電圧(V)3810(6600電路完全地絡電圧)耐電圧1.2/50μs波 正負極性別に各3回定格周波数(Hz)50/60(共用)目的系統地絡事故(ZPD)絶縁抵抗(MΩ)電気回路と外箱間 100MΩ以上、電気回路相互間 100MΩ以上使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、結露・氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)定格周波数(50/60Hz)の±5%以内耐衝撃(耐久)加速度 300m/s2 3軸6方向 各3回動作時間整定範囲:0.1~9.9秒(0.1秒ステップ)誤差:整定値±5%(最小誤差±50ms)温度の影響零相電圧:±10%耐振動(誤動作)110Hz 前後/左右5mm 上下2.5mm 加振時間30s加速度 前後/左右 10m/s2 上下 5m/s2216.7Hz 前後/上下/左右 0.4mm 加振時間 600s 加速度 2m/s2標高(m)2000以下接点容量地絡過電圧出力 自動復帰 閉路容量:DC220V 10A、DC110V15A 1000回、通電時間0.5s 開路容量:DC30W(最大電圧110V、最大電流1A)10000回(L/R25ms)AC80VA(最大電圧220V、最大電流1A)10000回(cosΦ=0.1)地絡過電圧出力 手動復帰 開閉容量:AC125V 0.5A、DC30V 2A系統遮断/復電検出出力 開閉容量:AC125V 0.2A、DC30V 2A自己診断出力 開閉容量:AC125V 0.2A DC30V 2A耐電圧(V/min)電気回路と外箱間 2000、電気回路相互間 2000周波数の影響零相電圧:±10%雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間 4500V、制御回路相互間 3000V制御電源の影響零相電圧:±5%動作時間:±5%(最小誤差±50ms)動作値整定範囲2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30%-ロック(16タップ)使用周囲湿度(%RH)30~80
  • OMNIFET II Protected MOSFET STMicro

    OMNIFET II Protected MOSFET

    STMicro
    689,800税込758,780
    1リール(2500個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DisplayPortオス=>DVIオスケーブル 0.9M(3-ft.) BLACK BOX

    DisplayPortオス=>DVIオスケーブル 0.9M(3-ft.)

    BLACK BOX
    8,798税込9,678
    1本
    6日以内出荷
    DPをDVIに変換するケーブルです。方向性があります
    ケーブル長(m)0.9コネクタ形状DisplayPort オス(1) DVI オス(1)フォーマット形式DP++変換タイプオス-オス
  • DisplayPortオス=>DVIオスケーブル 1.8M(6-ft.) BLACK BOX

    DisplayPortオス=>DVIオスケーブル 1.8M(6-ft.)

    BLACK BOX
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    DPをDVIに変換するケーブルです。方向性があります
    ケーブル長(m)1.8コネクタ形状DisplayPort オス(1) DVI オス(1)フォーマット形式DP++変換タイプオス-オス
  • 減光フィルター VSテクノロジー

    減光フィルター

    VSテクノロジー
    8,498税込9,348
    1個
    12日以内出荷
    照明波長を変えずに明るさを減光するフィルター
    タイプM27 P0.5
  • 高強度ノンアスベストパッキン カクダイ

    高強度ノンアスベストパッキン

    カクダイ(2件のレビュー)
    96税込106
    1個
    当日出荷
    締付けに対して非常に強く、高い締付けトルクを求められる箇所に最適
    用途VND629ET材質ノンアズベスト寸法C(mm)2
  • ビニールシートカバー 運助(2席)セット 雅

    ビニールシートカバー 運助(2席)セット

    22,980税込25,278
    1台
    37日以内出荷
    人数乗車:2
  • サイドテーブル(ハイタイプ) RC230型 ナイキ

    サイドテーブル(ハイタイプ) RC230型

    ナイキ
    85,980税込94,578
    1台
    31日以内出荷
    幅(mm)860奥行(mm)560張地布張り、本体:ウレタンフォーム、天板:メラミン化粧板張りABS樹脂エッジ、アジャスター付グリーン購入法適合
  • Aterm MR10LN SW NECプラットフォームズ

    Aterm MR10LN SW

    NECプラットフォームズ
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    国内4キャリア※1で利用されているバンドに対応し、MVNO事業者が提供するさまざまな格安SIMサービス※2を用途に合わせて選べます。各社のMVNOサービスを含め、30以上のAPNをあらかじめ端末にAPNリストとしてプリセットしているので、リストから選択すれば設定も簡単です。※1 国内4キャリアは、docomo、au、SoftBank、楽天モバイルです。※2 詳細は2021年4月初め公開予定の「Aterm MR10LN 接続確認済LTE/3Gサービス事業者リスト」をご確認ください。
    アズワン品番65-1891-52伝送速度(Mbps)【LTE】FD-LTE:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、TD-LTE:受信最大110Mbps/送信最大10Mbps、【3G】HSPA:受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps、W-CDMA:受信/送信最大384kbps、【無線LANインタフェース】IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n:最大150Mbps、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps、【USBケーブル(USBテザリング)】最大480Mbps伝送方法LTE、3G、無線LAN、USBケーブル(USBテザリング)
  • LTEマルチキャリア対応 IoT/M2Mダイヤルアップルータ AX220 サン電子(PC)

    LTEマルチキャリア対応 IoT/M2Mダイヤルアップルータ AX220

    サン電子(PC)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信アダプタ。イーサネットポート1ポート搭載したモバイルルータ機能に加え、RS232Cインターフェース×1を搭載により、後位端末によるATコマンド制御が可能なモデムモード、RS232C⇔IPパケット変換を実現するプロコンモード等搭載。統合デバイスマネージメントサービス「SunDMS」に標準対応。
    用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE回線に対応。各通信事業者のLTE網でデータ通信が可能。低速向け製品。仕様NTTドコモ/KDDI/ソフトバンクのLTE網付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)グレー周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1伝送方法LTERoHS指令(10物質対応)対応
  • これエエやん 高強度パッキン GAONA(ガオナ)

    これエエやん 高強度パッキン

    GAONA(ガオナ)
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 締付けに対して非常に強く、高い締付けトルクを求められる場所に最適です。
    用途管用平行ネジ接続用の高強度ノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト(VND629ET)使用温度(℃)-20~100厚さ(mm)2最高使用温度(℃)100
  • スマートフォン用望遠レンズ(20倍~60倍) APEXEL

    スマートフォン用望遠レンズ(20倍~60倍)

    APEXEL
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    スマートフォンに取り付けることで20倍から60倍までの光学ズームを可能にする望遠レンズです。安定した撮影に役立つ伸縮式の三脚が付属。また、付属のアイカップを取り付けて単眼鏡としても活用できます。
    用途望遠レンズ仕様【プリズム】シュミット・ペハン・プリズム(シュミットダハプリズム)【三脚雲台】ボールヘッド付属品三脚(JJ029)、電話ホルダー、アイカップ(単眼鏡用)、各種レンズキャップ、クリーニングクロス、収納バッグ質量(g)【三脚】526【レンズ単体】741耐荷重(kg)【三脚】3倍率20~60倍フィルター直径(Φmm)58(UV、CPL、VNDフィルター等に対応)寸法(cm)直径 約6.1 × 長さ 約22.9対物レンズ有効径(mm)45焦点距離(mm)【換算】480~1440レンズ構成10群13枚、広帯域マルチレイヤーコーティング撮影距離(m)[最短]3~無限遠伸縮範囲(cm)【三脚】34~88
  • スマートフォン用光学望遠レンズ(倍率30倍) APEXEL

    スマートフォン用光学望遠レンズ(倍率30倍)

    APEXEL
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    マートフォンに取り付けて使用する30倍望遠レンズです。安定した撮影に役立つコンパクトな三脚が付属。また、付属のアイカップを取り付けて単眼鏡としても活用できます。
    用途望遠レンズ仕様【三脚雲台】ボールヘッド付属品三脚(JJ028)、フォンホルダー、アイカップ(単眼鏡用)、各種レンズキャップ、クリーニングクロス、収納バッグ質量(g)【三脚】176【レンズ単体】399耐荷重(kg)【三脚】3倍率30倍フィルター直径(Φmm)46(UV、CPL、VNDフィルター等に対応)寸法(cm)直径 約4.6 × 長さ 約18対物レンズ有効径(mm)40焦点距離(mm)【換算】750レンズ構成シュミット・ルーフプリズム撮影距離(m)[最短]5~無限遠伸縮範囲(cm)【三脚】24 ~ 34
  • Wacom MovinkPad 11/Android OS搭載液晶ペンタブレット wacom(ワコム)

    Wacom MovinkPad 11/Android OS搭載液晶ペンタブレット

    wacom(ワコム)
    67,980税込74,778
    1台
    5日以内出荷
    描くための準備はすべてこの1台に。必要なのは、描きたい気持ちだけ。Wacom MoivnkPad 11はAndroid搭載のワコムのポータブルパッド。プロクリエイターの信頼を得るWacom Pro Pen 3を採用し、いつでもどこでも、描きたい気持ちの一番近くでその瞬間を逃さないデジタル画板です。
    質量(g)588外形寸法(mm)266×182×7表示部11.45型読取(mm)243×159メモリー容量8GBOSAndroid 14Bluetooth5.2搭載ストレージ128GB
  • IoT/M2Mリナックスゲートウェイ NSX7000 サン電子(PC)

    IoT/M2Mリナックスゲートウェイ NSX7000

    サン電子(PC)
    79,980税込87,978
    1台
    8日以内出荷
    NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信Linuxゲートウェイ。イーサネットポート2ポート、RX485ポート×1、USB2.0ポート×1ポートを搭載。CPUにCortex-A9(1GHz)を採用し高度なルータ機能に加え、お客様アプリケーションの実装が可能な高性能Linuxゲートウェイ。統合デバイスマネージメントサービス「SunDMS」標準対応。
    用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE回線に対応。下り最大150Mbps/上り最大50Mbpsに対応。各通信事業者のLTE網でデータ通信が可能。仕様NTTドコモ/KDDI/ソフトバンクのLTE網付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)ブラック周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150伝送方法LTERoHS指令(10物質対応)対応
  • デュアルマフラー Legend クロム Kawasaki VN 800 CLASSIC Marving Exhaust (マービングエキゾースト)

    デュアルマフラー Legend クロム Kawasaki VN 800 CLASSIC

    Marving Exhaust (マービングエキゾースト)
    99,980税込109,978
    1個
    71日以内出荷
    適合車種Kawasaki VN 800 CLASSIC