カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(907)
- 自動車純正部品(96)
- 制御機器(91)
- FA担当者のオススメ新商品(34)
- 空調・照明・電設資材(29)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 自動車補修部品(11)
- パソコン/周辺機器(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 切削工具(6)
- メカニカル部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 電動工具(4)
- バイク部品(3)
- 厨房用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 作業工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- オフィス家具(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(3)
- KSフィルター(4)
- MAZDA(マツダ)(18)
- S&K(三興製作所)(5)
- SMC(897)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- VISHAY(78)
- VSテクノロジー(3)
- アウス(3)
- エクセン(3)
- カナフジ電工(5)
- コンサス(4)
- セキスイ(6)
- ニッサン(77)
- メディアカバーマーケット(4)
- 三菱電機(19)
- 下村工業(3)
- 日本ケミコン(4)
- 東芝キヤリア(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

TVセッターハング VS40
スタープラチナ¥16,980税込¥18,6781個11日以内出荷折りたたみが出来て、究極の省スペースを実現する天吊り金具セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール角度調整範囲下-90度、左右±45度
DV継手 排水用バルブソケット
セキスイ¥199税込¥2191個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケット色グレータイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)接続ねじ種類R
ボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)
TRUSCO¥589税込¥6481本当日出荷首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
超薄型スパナ
CRAB TOOL¥1,998税込¥2,1981セット(4本)当日出荷Wナット(ダブルナット)など六角低ナット、管用ナット、板四角ナット(11x13のみ)など薄型ナット専用に開発されたスパナです。用途ボルト・ナットの締め付けに。厚さ(mm)9×10mm:2.3、10×12mm:2.3、11×13mm:3.2、12×14mm:3.2全長(mm)9×10mm:116、10×12mm:130、11×13mm:135、12×14mm:139商品構成セット品
エスロン TS継手
エスロン¥239税込¥2631個当日出荷から翌日出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。給水配管に使用できます。接着接合のため施工がスピーディーに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手。セット内容ネジ部は樹脂製です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー
12角ソケット 6角タイプ・差込角12.7mm
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から5日以内出荷12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理:ニッケルクロムメッキ差込角(mm)12.7穴角12角
エスロン HI-TS継手バルブソケット40
セキスイ¥369税込¥4061個当日出荷トラスコ品番850-6360材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケットJIS規格JIS K 6743
TS継手 インサートバルブソケット
セキスイ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から3日以内出荷硬質ポリ塩化ビニル樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40JIS規格JIS K 6743
ステンレスノッカー
エクセン¥159,800税込¥175,7801台当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性が高く食品や化学薬品工場設備に適しています。排気エアーが問題になる現場に外部排気延長チューブ、排気フィルターが必要な場合は別途お問い合わせください。用途主に食品、化学薬品工場設備の粉粒体などの付着、閉塞防止用として。使用圧力(MPa)0.3~0.7
VESA規格変換プレート(4040)
長尾製作所¥4,898税込¥5,3881個当日出荷NB-VS4040はVESA規格100×100mm・100×200mm・200×200mmをVESA規格300×300mm・300×400mm・400×400mmに変換するプレートです。 2.0mm厚の鉄を使用し、強度を保ちながらの軽量化を実現。 「 Made in JAPAN 」企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。付属品モニタ-固定用トラスネジ M8×12 4本、モニタ-固定用トラスネジ M6×12 4本、アーム固定サラネジ M4×15 4本、アーム固定M4ナット 4個セット内容製品本体、付属ネジ材質鉄t=2.0mm仕上黒色塗装VESAマウント(mm)75×75、100×100アズワン品番64-8072-24
HI-TS継手 インサートバルブソケット
セキスイ¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から4日以内出荷耐食性に優れた硬質塩化ビニル製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格使用流体給水JIS規格JIS K 6743ねじの呼びR
糸ノコ盤
Power sonic¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷フレキシブルアームライト付で手元を明るく照らします。無段階スピードコントロール付です。切粉送風機能付です。用途直線、曲線切断や0-45°までの角度切断に。セット内容ブレード×6、鋸刃プレート×2、T型ハンドル六角棒レンチ、L型六角棒レンチ、ピン無ブレード取付ホルダ材質ベース:アルミ寸法(mm)(懐)400質量(kg)12.4材質(本体)スチール消費電力(W)90コード長さ(m)1.8テーブル寸法(mm)415×255切断能力(mm)0°:45/45°:20刃数(p)15、18定格時間(分)30ノコ刃長さ(mm)127ストローク幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×400×630ストローク数(min)550-1700
鬼風ヘビースモーカー
赤松電機製作所¥179,000税込¥196,9001台翌々日出荷から3日以内出荷業界最高クラスのミスト補習校率99.93%!0.3ミクロンのミスト粒子、油煙レベルまで対応します。 低騒音、低振動です。 エコロジー設計でRoHS規格対応部品を使用しています。 ワンタッチカセット方式を採用しているのでメンテナンスがお手軽です。 高性能、長寿命、洗浄で再使用できるフィルターを使用。 ファイナルフィルターも年1・2回の交換でOKです。 海外規格にも対応しています。用途各種工作機械、成型機、その他(食品、医薬品、化粧品、ガラス加工、等)電源(V)AC200/220(50/60Hz)3Φ塗装色25・90C吸気温度(℃)最大75(但し、雰囲気は40℃以下)捕集効率(%)0.9993(0.3μm以上の粒子)、ファイナルフィルターなしの場合約99(0.5μm以上の粒子)
ブルコラン角材
前田シェルサービス¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から8日以内出荷汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。材質ウレタン長さ(mm)300
HTDV継手 バルブソケット
東栄管機¥759税込¥8351個当日出荷から4日以内出荷食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプHTDV種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~90使用流体排水最高使用温度(流体温度)℃90RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
キッチンはさみ
下村工業¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷用途食材のカットやレトルトパックの開封などに仕様フタ開け付き、分解可、スタンドケース:マグネット・吸盤付き材質刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル・ホルダー:ABS樹脂 マグネット:フェライト磁石 吸盤:塩化ビニル樹脂,(刃部)ステンレス刃物鋼 (ハンドル・ホルダー)ABS樹脂 (マグネット)フェライト磁石 (吸盤)塩化ビニル樹脂色アイボリー/シルバー質量(g)(はさみ)約60、(スタンドケース)約39刃長(mm)約60 刃の形状:ギザ刃耐熱温度(℃)80奥行D×幅W×高さH(mm)(はさみ)164×74×11 (スタンドケース)35×50×95
クリーニングパッド V型
RENJAPAN¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷対応エスカレーターは三菱、シンドラー、東芝、フジテック。ステップの溝底まで届くパッドが埃・油汚れを取り除きます。使用回数は12回(水洗いと、日陰干し乾燥をして下さい)。用途エスカレーターのステップ清掃用パッド適合エスカレーター:三菱、シンドラー、東芝、フジテック繰り返し・詰め替え対応
排水用通気弁 通気番スイング(40・50A兼用サイズ)
KITZ(キッツ)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷伸頂、低位兼用の1台2役の通気弁です。 サイズも40A50A兼用でアダプタ無しで取付可能です(VU40,50、VP40)。 弁体は二重偏心構造を採用することで静かな通気を実現。 保温材不要で、形状も通気管の外径に近い超コンパクト形状になっています。 点検口付きも別途販売しています。用途排水用通気弁材質ABS樹脂色ホワイト寸法H(mm)71.5寸法d(mm)48.3寸法D1(mm)62寸法D2(mm)55.4寸法h1(mm)22材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)22呼び径(A)40材質(Oリング)EPDM材質(弁体)ABS樹脂使用場所屋内用
ゴミ排出スリット付 下向き用 ステンレス製
エイテック(ATEC)¥84,980税込¥93,4781個当日出荷から8日以内出荷内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。仕様下向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプ
ステンレスノッカーRKVSシリーズ
エクセン¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15は、リレー配管が出来ません。)質量(kg)4.2使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(L/minANR)0.15~0.37打撃エネルギー(N・m)9.2~22.3衝撃力(kg・m/s)2.6~4打撃サイクル(回/min)1~60
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら