カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • バイク純正部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「vnd」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~) SMC水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~)SMC
9,598税込10,558
1個
当日出荷から37日以内出荷
・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。
作動方式パイロット式ポート数2
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND500D) SMCVND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND500D)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
管接続口径(32A) 1 1/4型式VND5オリフィス径(Φmm)32バルブ(0) N.C.
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND104DS) SMCVND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND104DS)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
型式VND1オリフィス径(Φmm)7バルブ(4) N.C.
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND102DS) SMCVND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND102DS)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
型式VND1オリフィス径(Φmm)7バルブ(2) N.O.
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND202DS) SMCVND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND202DS)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
型式VND2オリフィス径(Φmm)15バルブ(2) N.O.
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND200D) SMCVND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND200D)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
型式VND2オリフィス径(Φmm)15バルブ(0) N.C.
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND200DS) SMCVND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND200DS)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
型式VND2オリフィス径(Φmm)15バルブ(0) N.C.
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND300D) SMCVND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND300D)SMC
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
管接続口径(20A) 3/4型式VND3オリフィス径(Φmm)20バルブ(0) N.C.
水蒸気用2ポートバルブ スチームバルブ VND20 SMC水蒸気用2ポートバルブ スチームバルブ VND20SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・インジケータ付(オプション) ・エアオペレート形。
作動方式パイロット式ポート数2
水蒸気用2ポートバルブ スチームバルブ VND10 SMC水蒸気用2ポートバルブ スチームバルブ VND10SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・インジケータ付(オプション) ・エアオペレート形。
作動方式パイロット式ポート数2
クラッチディスク VALEOクラッチディスクVALEO(2件のレビュー)
23,900税込26,290
1個
翌日出荷から3日以内出荷
自動車用のクラッチディスクです。
ラコムエース アズワンラコムエースアズワン
116,000税込127,600
1個
翌々日出荷
仕様ヒーター部サイズ(mm):140、保安装置:フロート式空焚き防止器付き付属品ポリ水槽寸法(mm)105×160×281質量(kg)2.2電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)温度制御方式デジタル表示・PID制御ヒーター容量(W)700温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-103-11撹拌機噴流ポンプ温度調節精度(℃)±0.1
モニターアーム シングル ガススプリング式 TRUSCOモニターアーム シングル ガススプリング式TRUSCO
9,298税込10,228
1個
当日出荷
簡単に取り付けることができます。 モニターの位置変更により姿勢が矯正されます。 モニターを机の上に置く必要が無いのですっきりします。 VESA規格準拠で、多くのディスプレイに適合します。
用途オフィスなど。 デスクの上のスペースの有効活用に。トラスコ品番207-4783セット内容取付ねじ、取付器具材質ABS樹脂質量(kg)3.22耐荷重(kg)1.5~5適合サイズ画面:17~30インチアーム長さ(mm)510液晶モニター1台アズワン品番64-8754-84調節方式ガススプリングVESA対応対応
モニターアーム デュアル ガススプリング式 TRUSCOモニターアーム デュアル ガススプリング式TRUSCO
15,980税込17,578
1個
当日出荷
簡単に取り付けることができます。 モニターの位置変更により姿勢が矯正されます。 モニターを机の上に置く必要が無いのですっきりします。 VESA規格準拠で、多くのディスプレイに適合します。
用途オフィスなど。 デスクの上のスペースの有効活用に。トラスコ品番207-4784セット内容取付ねじ、取付器具質量(kg)5耐荷重(kg)1.5~5適合サイズ画面:17~30インチアーム長さ(mm)510アズワン品番64-8754-85
高強度ノンアスベストパッキン カクダイ高強度ノンアスベストパッキンカクダイ(2件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷
締付けに対して非常に強く、高い締付けトルクを求められる箇所に最適
用途VND629ET材質ノンアズベスト寸法C(mm)2
Aterm MR10LN SW NECプラットフォームズAterm MR10LN SWNECプラットフォームズ
25,980税込28,578
1個
当日出荷
国内4キャリア※1で利用されているバンドに対応し、MVNO事業者が提供するさまざまな格安SIMサービス※2を用途に合わせて選べます。各社のMVNOサービスを含め、30以上のAPNをあらかじめ端末にAPNリストとしてプリセットしているので、リストから選択すれば設定も簡単です。※1 国内4キャリアは、docomo、au、SoftBank、楽天モバイルです。※2 詳細は2021年4月初め公開予定の「Aterm MR10LN 接続確認済LTE/3Gサービス事業者リスト」をご確認ください。
アズワン品番65-1891-52伝送速度(Mbps)【LTE】FD-LTE:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、TD-LTE:受信最大110Mbps/送信最大10Mbps、【3G】HSPA:受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps、W-CDMA:受信/送信最大384kbps、【無線LANインタフェース】IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n:最大150Mbps、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps、【USBケーブル(USBテザリング)】最大480Mbps伝送方法LTE、3G、無線LAN、USBケーブル(USBテザリング)
LTEマルチキャリア対応 IoT/M2Mダイヤルアップルータ AX220 サン電子(PC)LTEマルチキャリア対応 IoT/M2Mダイヤルアップルータ AX220サン電子(PC)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信アダプタ。イーサネットポート1ポート搭載したモバイルルータ機能に加え、RS232Cインターフェース×1を搭載により、後位端末によるATコマンド制御が可能なモデムモード、RS232C⇔IPパケット変換を実現するプロコンモード等搭載。統合デバイスマネージメントサービス「SunDMS」に標準対応。
用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE回線に対応。各通信事業者のLTE網でデータ通信が可能。低速向け製品。仕様NTTドコモ/KDDI/ソフトバンクのLTE網付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)グレー周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1伝送方法LTERoHS指令(10物質対応)対応
これエエやん 高強度パッキン GAONA(ガオナ)これエエやん 高強度パッキンGAONA(ガオナ)
1,298税込1,428
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 締付けに対して非常に強く、高い締付けトルクを求められる場所に最適です。
用途管用平行ネジ接続用の高強度ノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト(VND629ET)使用温度(℃)-20~100厚さ(mm)2最高使用温度(℃)100
バンド,サイレンサ 5VN-14788-00 YAMAHA(ヤマハ)バンド,サイレンサ 5VN-14788-00YAMAHA(ヤマハ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
スマートフォン用望遠レンズ(20倍~60倍) APEXELスマートフォン用望遠レンズ(20倍~60倍)APEXEL
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
スマートフォンに取り付けることで20倍から60倍までの光学ズームを可能にする望遠レンズです。安定した撮影に役立つ伸縮式の三脚が付属。また、付属のアイカップを取り付けて単眼鏡としても活用できます。
用途望遠レンズ仕様【プリズム】シュミット・ペハン・プリズム(シュミットダハプリズム)【三脚雲台】ボールヘッド付属品三脚(JJ029)、電話ホルダー、アイカップ(単眼鏡用)、各種レンズキャップ、クリーニングクロス、収納バッグ質量(g)【三脚】526【レンズ単体】741耐荷重(kg)【三脚】3倍率20~60倍フィルター直径(Φmm)58(UV、CPL、VNDフィルター等に対応)寸法(cm)直径 約6.1 × 長さ 約22.9対物レンズ有効径(mm)45焦点距離(mm)【換算】480~1440レンズ構成10群13枚、広帯域マルチレイヤーコーティング撮影距離(m)[最短]3~無限遠伸縮範囲(cm)【三脚】34~88
スマートフォン用光学望遠レンズ(倍率30倍) APEXELスマートフォン用光学望遠レンズ(倍率30倍)APEXEL
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
マートフォンに取り付けて使用する30倍望遠レンズです。安定した撮影に役立つコンパクトな三脚が付属。また、付属のアイカップを取り付けて単眼鏡としても活用できます。
用途望遠レンズ仕様【三脚雲台】ボールヘッド付属品三脚(JJ028)、フォンホルダー、アイカップ(単眼鏡用)、各種レンズキャップ、クリーニングクロス、収納バッグ質量(g)【三脚】176【レンズ単体】399耐荷重(kg)【三脚】3倍率30倍フィルター直径(Φmm)46(UV、CPL、VNDフィルター等に対応)寸法(cm)直径 約4.6 × 長さ 約18対物レンズ有効径(mm)40焦点距離(mm)【換算】750レンズ構成シュミット・ルーフプリズム撮影距離(m)[最短]5~無限遠伸縮範囲(cm)【三脚】24 ~ 34
HOLDER,HANDLE LOW    53231MCVN30 ホンダHOLDER,HANDLE LOW 53231MCVN30ホンダ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
HOLDER,HANDLE UPP    53131MCVN30 ホンダHOLDER,HANDLE UPP 53131MCVN30ホンダ
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
HOLDER,HANDLE LOW    53231MCVN10 ホンダHOLDER,HANDLE LOW 53231MCVN10ホンダ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
HOLDER,HANDLEUPPE    53131MCVN10 ホンダHOLDER,HANDLEUPPE 53131MCVN10ホンダ
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
FENDER COMP,*NH1*    61100MCVN10ZA ホンダFENDER COMP,*NH1* 61100MCVN10ZAホンダ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷