カテゴリ
- パソコン/周辺機器(73)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 印刷用紙/インク/印刷機(18)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 制御機器(6)
- 家電(6)
- テープ(5)
- メカニカル部品(4)
- 安全標識(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 医療(3)
- 事務用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- トラック純正部品(3)
- 清掃用品(2)
- 梱包用品(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- AHS(42)
- Festo(4)
- HydraForce(10)
- Lofree(4)
- RS PRO(5)
- SMC(16)
- SPARKFUN(3)
- StarTech.com(6)
- TRUSCO(3)
- アズワン(5)
- インターネット(14)
- エスコ(3)
- エレコム(3)
- サンワサプライ(2)
- ヒサゴ(3)
- 三菱ふそう(3)
- 日本緑十字社(6)
- 椿本チエイン(3)
- 西日本セフティデンキ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「void」の検索結果

改ざん防止ラベル 赤(OPENED VOID)
日本緑十字社¥2,598税込¥2,8581巻当日出荷改ざん防止に。ラベル再使用の防止に。製品の荷抜き防止に。仕様ラベル1枚辺り(mm):19幅×55、390枚1巻、転着タイプ材質PET厚さ(mm)0.065色赤質量(g)78表示内容OPENED VOID
改ざん防止機能付テープ 青(OPEN VOID)
日本緑十字社¥1,398~税込¥1,538~1巻当日出荷改ざん防止に。ラベル再使用の防止に。製品の荷抜き防止に。用途ご使用の前に目立たないところでテストをして下さい。材質PET幅(mm)20色青取付貼付タイプ長さ(m)10表示内容OPEN VOID
改ざん防止機能付テープ 赤(OPEN VOID)
日本緑十字社¥1,398~税込¥1,538~1巻当日出荷改ざん防止に。ラベル再使用の防止に。製品の荷抜き防止に。用途ご使用の前に目立たないところでテストをして下さい。材質PET幅(mm)20色赤取付貼付タイプ長さ(m)10表示内容OPEN VOID
ボイド VOID 証券抹消機
LION (ライオン事務器)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷幅(mm)163高さ(mm)345質量(g)7000奥行(mm)270シリーズ証券抹消機針径(Φmm)1.4穿孔能力(枚)PPC用紙20(厚さ2mmまで)穿孔奥行(mm)文字中心から最大40アズワン品番64-8260-18メーカー商品コード22805
改ざん防止ラベル 青(OPENED VOID)
日本緑十字社¥2,598税込¥2,8581巻4日以内出荷改ざん防止に。ラベル再使用の防止に。製品の荷抜き防止に。仕様ラベル1枚辺り(mm):19幅×55、390枚1巻、転着タイプ材質PET厚さ(mm)0.065色青質量(g)78表示内容OPENED VOID
FLOW2 メカニカルキーボード 68 キー シルバー、静音(Void)スイッチ付き
Lofree¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷FLOW2から新たに追加された65%省スペースレイアウトモデル。技適認証番号:R219-259350。仕様【BT名】Flow2-68@lofreeその他【ポーリングレート(有線/ 2.4GHz)】1000Hzセット内容Lofree Flow 2 68 キーボード×1 、USB-Cケーブル×1、予備キーキャップ4個、2.4G受信機×1、ユーザーガイド1冊寸法(mm)341.2×107×21.5質量(g)635接続2.4GHz & Bluetooth 5.3 & USB-C 有線材料本体:アルミニウム、キーキャップ: PBT + PC ダブルショット充電時間3~5時間動作時間【全消灯時】90、【全点灯時】13バッテリー容量(mAh)2000RoHS指令(10物質対応)対応ポート【充電ポート】USB-C無線距離(m)15システム対応Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS
FLOW2 メカニカルキーボード 84 キー シルバー、静音(Void)スイッチ付き
Lofree¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷前モデルのFLOWから進化した上質なデザインと打鍵感を実現。ファンクションキーを残した実用的な84キーモデル。技適認証番号:R219-259349。仕様【BT名】Flow2-84@lofreeその他【ポーリングレート(有線/ 2.4GHz)】1000Hzセット内容Lofree Flow 2 84 キーボード×1、USB-Cケーブル×1、予備キーキャップ4個、2.4G受信機×1、ユーザーガイド1冊寸法(mm)341.2×126×21.5質量(g)745接続2.4GHz & Bluetooth 5.3 & USB-C 有線材料本体:アルミニウム、キーキャップ: PBT + PC ダブルショット充電時間3~4時間動作時間【全消灯時】120、【全点灯時】17バッテリー容量(mAh)3000RoHS指令(10物質対応)対応ポート【充電ポート】USB-C無線距離(m)15システム対応Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS
FLOW2 メカニカルキーボード 100 キー シルバー、静音(Void)スイッチ付き
Lofree¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷前モデルのFLOWから進化した上質なデザインと打鍵感を実現。数値入力に最適なNumキー搭載の100キーモデル。技適認証番号:R219-259348。仕様【BT名】Flow2-100@lofreeその他【ポーリングレート(有線/2.4GHz)】1000Hzセット内容LofreeFlow2100キーボード×1、USB-Cケーブル×1、予備キーキャップ4個、2.4G受信機×1、ユーザーガイド1冊寸法(mm)398.2×126×21.5色シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)870接続方式2.4GHz(USB)、Bluetooth5.3、USB-C(有線)充電時間3~4時間キー方式メカニカル動作時間【全消灯時】120、【全点灯時】14バッテリー容量(mAh)3000材質(キー)キャップ::PBT+PCダブルショットRoHS指令(10物質対応)対応ポート【充電ポート】USB-C無線距離(m)15システム対応Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS
セキュリティテープ 全転写タイプ 50mm幅×50m VOID表示 開封確認
メディアカバーマーケット¥2,198税込¥2,4181巻4日以内出荷・封筒、梱包箱、書類、荷物などの開封確認に使用できるセキュリティテープです。・剥がすと貼付面に「VOID」の文字が残る全転写タイプで、開封や貼り直しの痕跡を確認しやすい仕様です。・重要書類、郵便物、配送物、保管品などの封印管理に使用できます。・PETフィルム基材とアクリル系粘着剤を使用した、強粘着タイプのテープです。・開封や貼り直し、改ざんの痕跡確認に適しており、荷物や保管品の封印管理に役立ちます。幅(mm)50厚さ(mm)0.06質量(g)20タイプ全転写長さ(m)50基材PET粘着剤アクリル系粘着剤表示内容剥離時:OPENED VOID
セキュリティシール 楕円形 VOID表示 45×25mm シルバー 無地 100枚 開封確認
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181セット(100枚)4日以内出荷・封筒、梱包箱、書類、荷物などの開封確認に使用できるセキュリティシールです。・剥がすと貼付面に「VOID」の文字が残るため、開封や貼り直しの痕跡を確認しやすい仕様です。・シルバーの無地タイプで、封印箇所の目印や管理用シールとして使用できます。・粘着タイプで、貼付面に圧着して使用できます。・重要書類、郵便物、配送物、保管品、検査済品などの封印管理に使用できます。・開封や貼り直し、改ざんの痕跡確認に適しており、荷抜きや無断持ち出しの抑止を補助します。寸法(mm)45×25色シルバー表示内容剥離前:無地/剥離後:VOID
RS PRO 粘着剤付きラベル 90枚入り 青 White Calibration Void If Seal Broken
RS PRO¥3,798税込¥4,1781袋(90個)7日以内出荷剥がすと破れる改ざん防止用接着式セキュリティラベル. RS Pro接着式ビニールフィルムラベル(ステッカーとも呼ばれます)には、わかりやすく文字が印刷されています。いったん貼り付けると、これらのラベルはほとんどの滑らかな面に貼り付き、破かずに剥がすことはできません。これらの粘着ラベルには、さまざまな色や文字が印刷されています。ラベルには、次のようなメッセージが印刷されています。 ; 445-3767 445-3767 - シールを剥がすと保証は無効です。長さ38 mm x 幅12.7 mm ; 445-3773 445-3773 - シールを剥がすとキャリブレーションは無効です。長さ38 mm x 幅12.7 mm ; 445-3789 445-3789 - 剥がすとキャリブレーションは無効です。直径19 mm ; 445-4142 445-4142 . 品質保証シール、直径16 mm ; 450-6372 450-6372 - シールを剥がすと保証は無効です。直径19 mm 剥がすと破れるラベルとは何ですか. 剥がすと破れるラベルとは、改ざん防止機能を備えたセキュリティラベルの一種です。このラベルは、破かずに剥がずことがほぼ不可能で、ラベルを剥がそうとすると小さな断片になります。高レベルのセキュリティが必要な場合に最適です。 特長と利点: このラベルは、ラベル全体を剥がせないように、簡単に破れるように設計されています。 簡単に剥がして取り除けるようにカードで提供 材質: 接着式PE Destruct 適合性とセキュリティのラベリングに最適な、高品質の印刷済みラベル 代表的用途: 以下のようなさまざまな用途に使用可能 健康 / 安全性 医療セキュリティ 品質保証(検査ラベル) ラボ 電気仕様 製造 バイオテクノロジー よくある質問 キャリブレーションラベルを使用する理由 測定値が正確であるように、すべてのツールと装置を定期的にキャリブレーションすることが重要です。キャリブレーションすると、装置が正常に、またメーカーの仕様の範囲内で動作していることを再確認できます。機器がキャリブレーションされていない場合、測定値が間違っている可能性があります。つまり、前回のキャリブレーションテストの実施以降の製品をすべて回収する必要が生じる可能性があります。キャリブレーションラベルを使用すると、装置を再キャリブレーションするタイミングがわかります。仕様固定タイプ = 接着剤テキストカラー = 青背景色 = Whiteパック入り数 = 90直径 = 19mmテキストメッセージ = Calibration Void If Seal BrokenRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 粘着剤付きラベル 90枚入り 青 White Guarantee Void If Seal Broken
RS PRO¥4,498税込¥4,9481袋(90個)7日以内出荷剥がすと破れる改ざん防止用接着式セキュリティラベル. RS Pro接着式ビニールフィルムラベル(ステッカーとも呼ばれます)には、わかりやすく文字が印刷されています。いったん貼り付けると、これらのラベルはほとんどの滑らかな面に貼り付き、破かずに剥がすことはできません。これらの粘着ラベルには、さまざまな色や文字が印刷されています。ラベルには、次のようなメッセージが印刷されています。 ; 445-3767 445-3767 - シールを剥がすと保証は無効です。長さ38 mm x 幅12.7 mm ; 445-3773 445-3773 - シールを剥がすとキャリブレーションは無効です。長さ38 mm x 幅12.7 mm ; 445-3789 445-3789 - 剥がすとキャリブレーションは無効です。直径19 mm ; 445-4142 445-4142 . 品質保証シール、直径16 mm ; 450-6372 450-6372 - シールを剥がすと保証は無効です。直径19 mm 剥がすと破れるラベルとは何ですか. 剥がすと破れるラベルとは、改ざん防止機能を備えたセキュリティラベルの一種です。このラベルは、破かずに剥がずことがほぼ不可能で、ラベルを剥がそうとすると小さな断片になります。高レベルのセキュリティが必要な場合に最適です。 特長と利点: このラベルは、ラベル全体を剥がせないように、簡単に破れるように設計されています。 簡単に剥がして取り除けるようにカードで提供 材質: 接着式PE Destruct 適合性とセキュリティのラベリングに最適な、高品質の印刷済みラベル 代表的用途: 以下のようなさまざまな用途に使用可能 健康 / 安全性 医療セキュリティ 品質保証(検査ラベル) ラボ 電気仕様 製造 バイオテクノロジー よくある質問 キャリブレーションラベルを使用する理由 測定値が正確であるように、すべてのツールと装置を定期的にキャリブレーションすることが重要です。キャリブレーションすると、装置が正常に、またメーカーの仕様の範囲内で動作していることを再確認できます。機器がキャリブレーションされていない場合、測定値が間違っている可能性があります。つまり、前回のキャリブレーションテストの実施以降の製品をすべて回収する必要が生じる可能性があります。キャリブレーションラベルを使用すると、装置を再キャリブレーションするタイミングがわかります。仕様固定タイプ = 接着剤テキストカラー = 青背景色 = Whiteパック入り数 = 90直径 = 19mmテキストメッセージ = Guarantee Void If Seal BrokenRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 印刷済み赤ラベル 140枚入り 赤 Silver Calibration Void Removed
RS PRO¥3,298税込¥3,6281袋(140個)7日以内出荷改ざん防止用接着式セキュリティ印刷済みラベル - ラベルを剥がすとキャリブレーションは無効. わかりやすく文字が印刷されたRS Pro接着式ビニールフィルムラベルこれらのキャリブレーションラベルを使用すると、装置を再キャリブレーションするタイミングがわかります。いったん貼り付けると、これらのラベルはほとんどの滑らかな面に貼り付き、破かずに剥がすことはできません。ラベルを剥がすと市松模様が残り、改ざんの証拠が目に見えます。 特長と利点: ラベル全体を剥がせないように、簡単に破れるラベル設計 簡単に剥がし、取り除けるようにカードで提供 材質: 接着式PE Destruct 適合性とセキュリティのラベリングに最適な、高品質の印刷済みラベル 目に見える改ざんの証拠として最適 ラベルには赤い文字で「ラベルを剥がすとキャリブレーションは無効」と記載 長さ: 40 mm 幅: 15 mm 140枚入りパックで販売 ラベルは-40 → +150 ℃の温度に耐性あり キャリブレーションラベルを使用する理由 測定値が正確であるように、すべてのツールと装置を定期的にキャリブレーションすることが重要です。キャリブレーションすると、装置が正常に、またメーカーの仕様の範囲内で動作していることを再確認できます。機器がキャリブレーションされていない場合、測定値が間違っている可能性があります。つまり、前回のキャリブレーションテストの実施以降の製品をすべて回収する必要が生じる可能性があります。キャリブレーションラベルを使用すると、装置を再キャリブレーションするタイミングがわかります。 代表的用途: 以下のようなさまざまな用途に使用可能 健康 / 安全性 医療セキュリティ 品質保証(検査ラベル) ラボ 電気仕様 製造 バイオテクノロジー 産業用 倉庫仕様固定タイプ = 接着剤テキストカラー = 赤背景色 = Silverパック入り数 = 140長さ = 40mm幅 = 15mmテキストメッセージ = Calibration Void RemovedRoHS指令(10物質対応)対応
VOIDシリーズ 開封禁止ラベル 英文 無地(印刷なし)1式(10枚×5シート入)
西日本セフティデンキ¥1,798税込¥1,9781式(50枚)9日以内出荷文字内容開封禁止RoHS指令(10物質対応)対応
VOIDシリーズ 開封禁止ラベル 和文 無地(印刷なし)1式(10枚×5シート入)
西日本セフティデンキ¥1,798税込¥1,9781式(50枚)9日以内出荷文字内容開封禁止RoHS指令(10物質対応)対応
ボイドラベル
ユーボン¥519税込¥5711袋3日以内出荷から22日以内出荷一度剥がすと、履歴が残るシールです。 機器やパッケージ開封履歴の確認に便利です。 ソフトウェアや重要書類などの保管管理。仕様剥がすと「開封済」の文字が抜けるので再利用できません。サイズ(mm)40×15
セキュリティシール
セーフラン安全用品¥1,998税込¥2,1981セット(100枚)当日出荷はがすと【VOID】の文字が浮き出るので、開封が一目で確認できます。一度はがすと、貼り直し不可。用途資料の不正開封、不正使用、改ざん防止に。材質PET色シルバー入数(枚)100
開封防止シール 封筒
ヒサゴ¥1,598~税込¥1,758~1パック(10シート)当日出荷はがすと「VOID」(無効)の文字が現れるので、開封したことが判別できます。 台紙にミシン目が入っているので、返送用の封かんシールとしても便利です。 紙製の封筒でも、開封時に表面を傷めません。 プラスチックにもお使いいただけます。 開封後「VOID」の文字が不要の場合は、消しゴムなどでこすると、はがすことができます。紙厚(mm)0.15坪量(g/m2)176ラベル厚(mm)0.1郵便番号欄なしテープあり(付属)窓枠なし
セキュリティテープ
アズワン¥4,190税込¥4,6091巻当日出荷開封が一目で分かるテープを剥がすとテープ自身と被着体に「OPEN VOID」文字が表れますので、一目で開封したことが分かります。材質PET色赤文字内容OPEN VOID主な用途梱包用アズワン品番4-455-01
セキュリティテープ MTシリーズ
アズワン¥3,990~税込¥4,389~1巻当日出荷から翌々日出荷開封が一目で分かる。テープを剥がすとテープ自身と被着体に「OPEN VOID」文字が表れますので、一目で開封したことが分かります。テープを剥がすとテープ自身と被着体に「OPEN VOID」文字が表れますので、一目で開封したことが分かります。材質PETテープ幅(mm)48テープ長さ(m)50
開封防止ラベル 封筒用
ヒサゴ¥1,198税込¥1,3181パック(10枚)当日出荷ラベルをはがすと「VOID」の文字が現れます。紙の封筒でも、開封時に表面を傷めずにはがせます。用途封筒や書類など紙類の封かんに適しています。厚さ(mm)0.15(ラベルのみの厚さ:0.10)色シルバー坪量(g/m2)176面付12面サイズ(mm)はがき(ラベルサイズ:40×20)アズワン品番64-8850-27
封印シール
アズワン¥3,720税込¥4,0921袋(100枚)当日出荷のり残りしない為、対象物を汚しません。7桁の固有番号が印刷されている為、薬品や保管庫の開封・未開封が管理できます。安全に管理できます。用途シールを剥がすと「OPEN VOID」と白色の文字が浮き出てくる改ざん防止用の封印シールです。アズワン品番3-9510-01
18mmセキュリティテープカートリッジ(銀に黒文字)
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷剥がすと「VOID」の文字が残ります。長さ(m)5.5m巻テープ幅(mm)18テープ地色銀文字色ブラック
改ざん防止機能付セキュリティテープ
日本緑十字社¥6,398税込¥7,0381巻当日出荷未開封証明用セキュリティーテープ。 貼った状態でSECURITY TAPEの文字が表示されています。剥がすと被着体にOPENED VOIDの文字が残ります。仕様(文字内容)OPENED VOID赤転着タイプ寸法(mm)50幅×50m×0.08文字内容貼付時:SECURITY TAPE、剥離時:OPENED VOID質量(g)250主な用途改ざん防止用日本緑十字社品番262042![[角型2号用] セキュリティシール(7面) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76608989-220419-02.jpg)
[角型2号用] セキュリティシール(7面)
エスコ¥5,980税込¥6,5781枚(10枚)翌日出荷シールをはがすと「VOID」の文字が現れるので、開封した事が判別できます。 未開封の確認、開封防止対策、改ざん防止対策などに。仕様●仕様:角形2号7面●用紙サイズ:A4(210×297mm)●入数:10枚(ラベル70)●ラベルサイズ:25×225mm●材質:PET
ネームランド セキュリティテープ
カシオ計算機¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から8日以内出荷一度貼り付けた後、剥がすと「VOID」の文字が残って、剥がしたかどうか識別できます。開封確認や機密保持などに効果があります。用途気密メディアの輸送や保管に。未開封証明に。製品や備品の在庫管理に。不正改造や改ざんの防止、純正証明に。色銀長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057![[長形6号用] セキュリティシール(5面) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76608973-220419-02.jpg)
[長形6号用] セキュリティシール(5面)
エスコ¥1,860税込¥2,0461枚(10枚)翌日出荷シールをはがすと「VOID」の文字が現れるので、開封した事が判別できます。 未開封の確認、開封防止対策、改ざん防止対策などに。仕様●仕様:長形6号5面●用紙サイズ:A6(105×148mm)●入数:10枚(ラベル50)●ラベルサイズ:100×20mm●材質:PET
使用禁止用セキュリティシール
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981セット(5枚)当日出荷シールを貼ってはがすと、シールに「VOID」の文字が出て、開封したことがはっきりわかるシールです。設置面に糊が残らないタイプなので、よく使うUSBポートやLANポートなどの無断使用防止にご利用いただけます。サイズが合わない場合は、ハサミで簡単に切ることができます。ラベルサイズ(mm)19×23面付10アズワン品番64-0894-16
アイマーク セキュリティーシール 150X100
アイマーク¥1,798税込¥1,9781セット(10枚)当日出荷ラベルをはがすとシール面に「開封済」または「VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。 好きな形に切って使えます。形状長方形質量(g)16縦(mm)100横(mm)150取付け方法粘着シール
スマートフォン・携帯電話撮影禁止セキュリティシール
サンワサプライ¥4,398~税込¥4,838~1個(50枚)ほか当日出荷工場・美術館・展示場、企業の開発部や研究所など、撮影を禁止したい場所の入り口でスマートフォン・携帯電話のカメラレンズ部分にシールを貼り、撮影を禁止します。 シールを剥がすと「VOID」の文字が残り、剥がしたことが一目で分かります。 カメラのレンズ部分には糊がつかないようになっています。 使用後は付属のクリーニング用シールで汚れを取ることができます。サイズ(mm)(カメラレンズ貼り付けシール)W30×H20mm(剥がし用ベロを除いた場合、H12mm)、(クリーニング用シール)W35×H40mm
セキュリティシール(転写なしタイプ)
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381組(90枚)ほか当日出荷転写なしタイプで、シール本体に開封跡が残ります。(被着体にシール跡が残りません)。ラベルをはがすとシール面に「OPEN VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。ラベルにだけ文字が残り、被着体を汚しません。色白取付け方法粘着シール表示内容OPEN VOID
セキュリティシール(200-SL004)
サンワダイレクト¥7,498税込¥8,2481セット(100枚)欠品中マナーシール撮影禁止マーク入り100枚入り。 美術館や展示場、企業の開発部や研究所、国や自治体など、撮影を禁止したい 場所の入口で携帯電話のカメラレンズにシールを貼り、撮影を防止します。 シールを剥がすと「VOID」の文字が残り、シールを剥がしたことが一目で分かります。 携帯電話のレンズ部分に貼るタイプのシールです。 その為、レンズ部にあたる部分は糊がつかないようになっています。 使用後は付属のクリーニング用シールで汚れをお取り下さい。 特許を取得しています。(特許第3629488)仕様使用可能な対象物:各種携帯電話寸法(幅W×高さH)(mm)シールサイズ:30×20(※剥がし用ベロを除いたHは12)
セキュリティシール
サンワダイレクト¥5,898税込¥6,4881個当日出荷NOT OPENシール(赤)19×23mmR付100枚入り。 シールを貼って剥がすと、剥がした部分に「VOID」の文字が残り、開封したことが一目で分かるシールです。 CDケースの無断開封防止やCDドライブの使用禁止、未使用SDカード、USB、LANケーブル差込口の無断使用禁止に使用できます。 サイズが合わない場合は、ハサミで簡単に切ることができます。 設置面に糊が残らないタイプです。仕様使用不可能な対象物:軟質塩化ビニール、ナイロン、凹凸のある面 シールサイズ:W19×H23mm 使用可能な対象物:金属類(ステンレス・鉄)、プラスチック類(アクリル・ABS・PVC)、PP、ガラス類入数100枚
貼った面に跡が残らない開封防止シール 透明
ヒサゴ¥2,298税込¥2,5281袋(10シート)3日以内出荷貼った面に跡が残らない開封防止シールの透明タイプです。貼ってはがすとシールに「VOID」(無効)の文字が浮き出るので、開封したことが判別できます。はがした跡が残らないため、商品や備品などに直接使用できます。一度はがした後に貼り直してもシールに浮き出た文字は消えないため、機器などの無断使用防止、扉やふたなどの不正開封防止対策におすすめです。用途USBポートや、LANポート、保管書庫の引き出し、薬瓶、商品パッケージなどの封かんに便利なサイズです。ステンレスなどの金属類、プラスチック類、ガラス類といった素材に使用できます。シールの表には、「SECURITY SEAL」の文字が印刷されております。厚さ(mm)0.17、0.1(ラベルのみ)素材PET入数10シートRoHS指令(10物質対応)対応


Flow Lite メカニカルキーボード 89キー JIS配列モデル
Lofree(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷好評をいただいております。Lofree Flow LiteにJIS(日本語)配列モデルが登場しました。静音タイプのキースイッチを搭載し、オフィスでの使用に最適なモデルとなっております。タイプ静音(リニア)番号技適:R219-249253接続方式有線/無線両用キー配列日本語89キーキーVoid(Kailh製)RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth 5.4、有線USB-C、2.4Ghz無線接続





























![[角型2号用] セキュリティシール(7面) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76608989-220419-02.jpg)

![[長形6号用] セキュリティシール(5面) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76608973-220419-02.jpg)