カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(176)
- 切削工具(18)
- 制御機器(16)
- バイク部品(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 建築金物(7)
- 電気材料(6)
- 建材・エクステリア(5)
- カー用品(4)
- 研磨材(4)
- 作業工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 防犯用品(3)
- 測定用品(2)
- 作業服(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日栄インテック(20)
- 東栄管機(18)
- ミヤコ(15)
- アウス(14)
- セキスイ(14)
- アカギ(14)
- カクダイ(12)
- ショーボンド(10)
- Aron(アロン化成)(9)
- 三菱マテリアル(8)
- 昭和コーポレーション(8)
- AWJ(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
- OSG(オーエスジー)(6)
- CKD(6)
- アサヒAV(6)
- 河村電器産業(6)
- ショウエイ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「vp 125」の検索結果

バイスプライヤー
(85件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼表面処理ニッケルメッキ
塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(4本)欠品中用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ管種VP
塩ビパイプ VP管 4m
日本プラスチック工業¥1,198~税込¥1,318~1本6日以内出荷から7日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6742管種VP管
塩ビパイプVU 1m
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(4本)欠品中硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。用途排水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6741材質塩ビ管種VU
VP製 異径ソケットブッシュ らん
ショウエイ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から3日以内出荷ワンタッチ施工:樹脂配管(VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VP
VP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A
ショウエイ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から5日以内出荷ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VPねじ口径20A
ELフラット立バンド VP管 ステンレスVP125
AWJ¥11,980税込¥13,1781セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色VPグレーサイズVP125RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット吊バンド VP管 ステンレスVP125
AWJ¥11,980税込¥13,1781セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色VPグレーサイズVP125RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット立バンド VP管 ドブメッキVP125
AWJ¥11,980税込¥13,1781セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズVP125RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCC ドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット吊バンド VP管 ドブメッキVP125
AWJ¥11,980税込¥13,1781セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズVP125RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット立バンド VP管 ユニクロメッキVP125
AWJ¥4,898税込¥5,3881セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色VPグレーサイズVP125RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット吊バンド VP管 ユニクロメッキVP125
AWJ¥5,298税込¥5,8281セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色VPグレーサイズVP125RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
屋外用ELフラット立バンド VP管 ステンレス屋外用VP125
AWJ¥11,980税込¥13,1781セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズVP125RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット吊バンド VP管 ステンレス屋外用VP125
AWJ¥11,980税込¥13,1781セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズVP125RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa管種VP
ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881袋(100個)当日出荷重ね合わせ用スリーブに絶縁被覆を組み合せたものです。用途重ね合わせ用スリーブ(P形)の絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
VU継手VP変換ソケット
東栄管機¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷VPパイプとVUパイプを変換するソケットです。排水無圧配管用継手です。用途VU・VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)
カクダイ(6件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から3日以内出荷パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。 VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)材質黄銅
絶縁被覆付圧着スリーブ(P形) TM
ニチフ(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。 端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。 絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。用途軟鋼のより線電線の接続に。
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR
OSG(オーエスジー)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から9日以内出荷高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGV
ニチフ¥1,398税込¥1,5381箱(100個)当日出荷から3日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状重ね合せ用使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
VP・VU兼用掃除口(接着式)
カクダイ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から3日以内出荷フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く) VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)用途VP・VU管に接着材質黄銅形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
グリッププライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! パイプや丸物のクランプに最適です。 ワイヤーカッターとして使用できます。種類グリッププライヤ
ステンセットフロアー(SGP・VP用)
アカギ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。SUS304製。材質SUS304寸法H(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
FS-VP エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 VP パイプ 4000L
セキスイ(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から6日以内出荷用途排水用形状プレーンエンド直管長さL(mm)4000長さ許容差(mm)±10