カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 塩ビ管(4)
絞り込み
呼び径(A)
- 25(2)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(5)
- 樹脂(1)
種類
パイプ(4)
フランジ(1)
呼び径(B)
- 1
- 3/8(1)
- 1/2(5)
- 3/4(3)
- 1-1/4(4)
- 1-1/2(8)
- 2(9)
- 2-1/2(12)
- 3(14)
- 4(12)
- 5(7)
- 6(17)
- 8(10)
- 10(2)
- 12(2)
- -(3)
ブランド
- セキスイ(1)
- Aron(アロン化成)(2)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- アサヒAV(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vp 150」の検索結果

塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(4本)欠品中用途給水用管種VP長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)+5~+35
水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L
セキスイ¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管管種HT-VP長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ
塩ビパイプHIVP 1m
Aron(アロン化成)(13件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(4本)欠品中水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。用途耐衝撃性が必要な給水用管種HIVP長さ(m)1材質硬質ポリ塩化ビニル形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6742