カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
    • 塩ビ管(6)
    • 塩ビ継手(3)
絞り込み
呼び径(A)
  • 40(7)
  • 50(2)
  • 65(2)
  • 80(2)
  • 100(2)
ブランド
  • セキスイ(3)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3)
  • ヴァンテック(1)
  • 東栄管機(2)
  • アサヒAV(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(10)
種類
  • 種類インクリーザー(1)
  • 種類チーズ(2)
  • 種類パイプ(5)
  • 種類フランジ(1)
呼び径(B)
  • 1-1/2
  • 3/8(1)
  • 1/2(5)
  • 3/4(3)
  • 1(5)
  • 1-1/4(4)
  • 2(12)
  • 2-1/2(12)
  • 3(15)
  • 4(13)
  • 5(7)
  • 6(18)
  • 8(9)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • -(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp 150」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスロン VPパイプ セキスイ

    エスロン VPパイプ

    セキスイ
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    翌々日出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
    用途建物内の給水設備・雑排水設備(汚水、雨水排水)などに、通気管として。 水圧が加わる配管にはTS継手をご使用下さい。 排水(無圧)の場合はDV継手をご使用下さい。 グレー色管種VP長さ(m)2材質硬質ポリ塩化ビニル管色グレー使用温度範囲(℃)5~40寸法L(mm)2000最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K 6741最高使用温度(℃)50
  • VPパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VPパイプ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(7本)
    6日以内出荷
    耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。長さ(m)2材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741
  • 排水用塩ビパイプVU クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    排水用塩ビパイプVU

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1本
    翌日出荷
    軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。全長(mm)2000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
  • ヴァンテックパイプ VP ヴァンテック

    ヴァンテックパイプ VP

    ヴァンテック
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。
    用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に管種VP長さ(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
  • 耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L セキスイ

    耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L

    セキスイ
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    3日以内出荷
    信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
    用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管管種HT-VP長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ
  • DV継手チーズ 東栄管機

    DV継手チーズ

    東栄管機
    ¥88税込¥97
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。
    用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手
  • 排水用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    排水用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    用途排水用管種VU長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧
  • DVインクリーザー セキスイ

    DVインクリーザー

    セキスイ(7件のレビュー)
    ¥93~税込¥102~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739使用流体排水
  • TSフランジ アサヒAV

    TSフランジ

    アサヒAV(6件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    当日出荷
    VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
    材質PVC形状フランジ種類VP、VU規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)20RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • DV継手異径チーズ 東栄管機

    DV継手異径チーズ

    東栄管機
    ¥99~税込¥109~
    1個
    4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途VPパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径チーズタイプDV
vp50特集