カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(17)
    • 塩ビ管(2)
絞り込み
呼び径(A)
  • 65(1)
  • 75(3)
  • 100(4)
  • 125(3)
  • 150(16)
  • 200(2)
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(11)
種類
  • 種類インクリーザー(2)
  • 種類エルボ(2)
  • 種類ソケット(2)
  • 種類チーズ(3)
  • 種類パイプ(2)
  • 種類フランジ(1)
呼び径(B)
  • 6
  • 3/8(1)
  • 1/2(5)
  • 3/4(3)
  • 1(5)
  • 1-1/4(4)
  • 1-1/2(8)
  • 2(9)
  • 2-1/2(12)
  • 3(14)
  • 4(12)
  • 5(7)
  • 8(10)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • -(3)
ブランド
  • セキスイ(2)
  • Aron(アロン化成)(2)
  • ヴァンテック(1)
  • 東栄管機(7)
  • リケン(3)
  • HSバルブ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp 150」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヴァンテックパイプ VP ヴァンテック

    ヴァンテックパイプ VP

    ヴァンテック
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。
    用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に管種VP長さ(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
  • 塩ビパイプVU 1m Aron(アロン化成)

    塩ビパイプVU 1m

    Aron(アロン化成)(16件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット(4本)
    当日出荷
    硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
    用途排水用管種VU長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6741
  • DV継手チーズ 東栄管機

    DV継手チーズ

    東栄管機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。
    用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手
  • DVインクリーザー セキスイ

    DVインクリーザー

    セキスイ(7件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739使用流体排水
  • CU VP管用屋内排水用ヤリトリ伸縮継手 Aron(アロン化成)

    CU VP管用屋内排水用ヤリトリ伸縮継手

    Aron(アロン化成)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    形状ソケットタイプVP管用種類塩ビ管用継手規格アロン規格
  • PVCダイヤフラムバルブ VP710 フランジ式 HSバルブ

    PVCダイヤフラムバルブ VP710 フランジ式

    HSバルブ
    169,800税込186,780
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    グランドレスで流体の外部への漏れ及び外気が内部に侵入することがない。耐食性に優れた材質を使用。流体抵抗が小さく、高粘度の液に好適。上部のインジケーターで弁の開閉状態を確認できる
    材質ダイヤフラム:EPDM使用温度(℃)0~50本体U-PVC接続方式フランジ(10K)ハンドルPP
  • HI-PVC(耐衝撃)スイングチャッキバルブ VP450HI HSバルブ

    HI-PVC(耐衝撃)スイングチャッキバルブ VP450HI

    HSバルブ
    259,800税込285,780
    1個
    6日以内出荷
    耐食性に優れている。転倒防止付き
    使用温度(℃)0~50本体HI-PVCボルトSUS304接続方式フランジ(10K)パッキンEPDM
  • DV継手異径チーズ 東栄管機

    DV継手異径チーズ

    東栄管機
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途VPパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径チーズタイプDV
  • DV継手インクリーザー 東栄管機

    DV継手インクリーザー

    東栄管機(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。
    用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)0~40
  • HIフランジ セキスイ

    HIフランジ

    セキスイ(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
  • DV継手90°エルボ 東栄管機

    DV継手90°エルボ

    東栄管機
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。
    用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状90°エルボタイプDV
  • DV継手ソケット 東栄管機

    DV継手ソケット

    東栄管機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。
    用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手
  • DV継手異径大曲チーズ 東栄管機

    DV継手異径大曲チーズ

    東栄管機(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。
    用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプDV規格JIS K 6739
  • DV継手45°エルボ 東栄管機

    DV継手45°エルボ

    東栄管機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途VPパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
  • グリップLA LAカップリング リケン

    グリップLA LAカップリング

    リケン
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。
    用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修タイプロックリングによる離脱防止機能を保有するタイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-649適合管鋼管(20A以上)・SUS管(25SU以上)・VP管(40以上)
  • グリップLA LAカップリング リケン

    グリップLA LAカップリング

    リケン
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。
    用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修タイプ応急補修用のヒンジタイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-649適合管鋼管(32A以上)・SUS管(40SU以上)・VP管(40以上)
  • グリップLA LAカップリング リケン

    グリップLA LAカップリング

    リケン
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。
    用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修タイプ離脱防止機能を保有しないタイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-649適合管鋼管(32A以上)・SUS管(40SU以上)・VP管(40以上)
vp50特集