カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 塩ビ管(6)
- 塩ビ継手(1)
絞り込み
呼び径(A)
- 20(1)
- 25(12)
種類
インクリーザー(1)
パイプ(5)
フランジ(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(12)
- 樹脂(1)
呼び径(B)
- 1
- 3/8(1)
- 1/2(21)
- 3/4(62)
- 1-1/4(14)
- 1-1/2(15)
- 2(24)
- 2-1/2(14)
- 3(16)
- 4(17)
- 5(2)
- 6(3)
- 8(5)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 16(1)
- -(4)
ブランド
- Aron(アロン化成)(2)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3)
- セキスイ(1)
- アサヒAV(1)
- HSバルブ(9)
- リケン(1)
- 前澤化成工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vp 20」の検索結果

塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(4本)欠品中用途給水用材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35管種VP
水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷用途水道用材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)0.25規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2管種VP
水道用エスロンパイプ VPW
セキスイ¥2,298税込¥2,5281本3日以内出荷半永久的に腐食がおこらない給水管です。純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。用途建物内の給水・排水などの設備配管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)4000形状パイプ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)0.98JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.20長さ許容差(mm)+30/-10管種VPW
耐衝撃塩ビパイプHI-VP
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本翌日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6742最高使用圧力(MPa)1
塩ビパイプHIVP 1m
Aron(アロン化成)(13件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4本)欠品中水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。用途耐衝撃性が必要な給水用材質硬質ポリ塩化ビニル形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)1JIS規格JIS K 6742管種HIVP
HIパイプ 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10管種HI
PVC 透明Y型ストレーナー(TS式) VP220
HSバルブ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から6日以内出荷腐食しないPVC製。液体・スクリーンの状態確認が簡単。塩ビ配管専用サイズメッシュ:20使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体透明U-PVC接続方式TSOリングEPDM材質(メッシュ)PE
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式
HSバルブ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から7日以内出荷縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 ねじ式
HSバルブ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から6日以内出荷縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式ねじ材質(シート)EPDM
PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460 TS式
HSバルブ¥6,798税込¥7,4781個6日以内出荷から11日以内出荷縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM
HI-PVC(耐衝撃)スイングチャッキバルブ VP450HI
HSバルブ¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷耐食性に優れている。転倒防止付き使用温度(℃)0~50本体HI-PVCボルトSUS304接続方式フランジ(10K)パッキンEPDM
PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460 ねじ式
HSバルブ¥6,798税込¥7,4781個6日以内出荷縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている仕様最小逆止圧(kPa):20使用温度(℃)0~50接続方式ねじ材質(シート)EPDM
グリップLA LAカップリング
リケン¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から6日以内出荷様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修タイプロックリングによる離脱防止機能を保有するタイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-649適合管鋼管(20A以上)・SUS管(25SU以上)・VP管(40以上)