カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(497)
- 塩ビ管(14)
- 塩ビ継手(133)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(121)
- 空調・照明・電設資材(83)
- 切削工具(58)
- 制御機器(55)
- パソコン/周辺機器(37)
- メカニカル部品(32)
- 測定用品(21)
- 作業工具(17)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 安全靴・作業靴(13)
- 科学研究・開発用品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- カー用品(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 自動車補修部品(8)
- バイク部品(7)
- 作業服(7)
- 農業機械(7)
- 防犯用品(6)
- 建築金物(6)
- 事務用品(5)
- 塗料(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 空圧工具(2)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
呼び径(A)
ブランド
- モノタロウ(1)
- Aron(アロン化成)(11)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6)
- セキスイ(12)
- エスコ(22)
- エスロン(1)
- アカギ(29)
- 日栄インテック(116)
- PISCO(ピスコ)(113)
- カクダイ(30)
- アサヒAV(29)
- 東栄管機(29)
- 昭和コーポレーション(29)
- 三菱マテリアル(25)
- 前澤化成工業(22)
- エバオン(22)
- ミヤコ(19)
- アウス(18)
- HSバルブ(17)
- OSG(オーエスジー)(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
「vp 25」の検索結果

塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(4本)欠品中用途給水用管種VP長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)+5~+35
水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
VPパッキン25mm
TBC(タブチ)¥1,198税込¥1,3181袋(10個)当日出荷メーター用のパッキンです。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用トラスコ品番812-7776材質合成ゴム質量(g)30呼び径(mm)25呼び径25
VP製 異径ソケットブッシュ らん
ショウエイ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷ワンタッチ施工:樹脂配管(VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VP
VP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A
ショウエイ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VPねじ口径20A
塩ビパイプHIVP 1m
Aron(アロン化成)(13件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4本)欠品中水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。用途耐衝撃性が必要な給水用管種HIVP長さ(m)1材質硬質ポリ塩化ビニル形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6742
PPサドル VP用
アカギ(19件のレビュー)¥93税込¥1021個当日出荷浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。材質ポリプロピレン製色グレー
防虫目皿(VP専用)
アウス¥2,698税込¥2,9681個当日出荷VP専用の差込タイプです。アミはSUS304です。材質枠:CAC203/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
HIパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。管種HI長さ(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10
セットフロアーナット付プレート(SGP・VP)
アカギ(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から7日以内出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型)
児玉工業(2件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~90使用流体水道水耐圧力(MPa)1適合管塩ビ管
HIパイプ 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。管種HI長さ(mm)500材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10
耐衝撃塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷用途給水用長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
ステンレス提灯式VP立バンド
昭和コーポレーション(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から4日以内出荷塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。用途塩ビ管用 立バンド材質SUS304寸法P(mm)20
VP・VU兼用ハンディーツバヒロ掃除口
カクダイ(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。用途通気・排水材質本体:黄銅、フタ:ステンレス
樹脂サドルバンドVP管用
TRUSCO¥53税込¥581個当日出荷取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)64幅(mm)25色グレーピッチ(mm)46寸法P(mm)46取付穴径(mm)6
...






 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958186-180326-02.jpg)












![給水栓チーズ[HI-VP] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957678-180326-02.jpg)

![#25 給水栓エルボ[HI-VP] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957732-180326-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958256-180326-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958116-180126-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958308-180326-02.jpg)


 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957818-180126-02.jpg)



 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957897-180129-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957888-180326-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957863-180326-02.jpg)