カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(116)
絞り込み
呼び径(A)
- 25(3)
ブランド
- 日栄インテック
- モノタロウ(1)
- Aron(アロン化成)(11)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6)
- セキスイ(12)
- エスコ(22)
- エスロン(1)
- アカギ(29)
- HSバルブ(17)
- OSG(オーエスジー)(16)
- PISCO(ピスコ)(113)
- アウス(18)
- アサヒAV(29)
- エバオン(22)
- カクダイ(30)
- ミヤコ(19)
- 三菱マテリアル(25)
- 前澤化成工業(22)
- 昭和コーポレーション(29)
- 東栄管機(29)
- ブランドをもっと見る
「vp 25」の検索結果

らく吊VP-X
日栄インテック¥95~税込¥105~1個5日以内出荷ナット脱落防止・吊り込み時パイプ調整可能・締付忘れ防止および締付時共回り防止による施工性、安全性の向上用途塩ビ管(VP/空調ドレン)用材質電気亜鉛メッキ
らく吊VP-X
日栄インテック¥96~税込¥106~1個5日以内出荷ナット脱落防止・吊り込み時パイプ調整可能・締付忘れ防止および締付時共回り防止による施工性、安全性の向上用途塩ビ管(VP/空調ドレン)用材質電気亜鉛メッキ
樹脂サドル(VP)/グレー
日栄インテック¥63税込¥691個5日以内出荷適合パイプの表示および強度とやわらかさをそなえることでパイプにセットしやすく、センターマーク(四方向の表示)により墨出し位置に素早く正確に施工が可能用途塩ビ管(VP)用材質PP
らく吊VP-X
日栄インテック¥95税込¥1051個5日以内出荷ナット取外し不要・配管仮置き可能・吊り込み時パイプ調整可能・締付忘れ防止による施工性、安全性の向上用途SGP用材質電気亜鉛メッキサイズ【締結ボルト・ナット】M8×25適合配管径(Φmm)114.3管径100A
らく吊VP-X
日栄インテック¥96税込¥1061個5日以内出荷ナット取外し不要・配管仮置き可能・吊り込み時パイプ調整可能・締付忘れ防止による施工性、安全性の向上用途SGP用材質電気亜鉛メッキ適合配管径(Φmm)114.3ボルトナット寸法M8×25呼び径(A)100
樹脂サドル(VP)/グレー
日栄インテック¥64税込¥701個5日以内出荷適合パイプの表示および強度とやわらかさをそなえることでパイプにセットしやすく、センターマーク(四方向の表示)により墨出し位置に素早く正確に施工が可能用途塩ビ管(VP)用材質PP
樹脂サドル(VP)/HIブルー
日栄インテック¥63税込¥691個5日以内出荷適合パイプの表示および強度とやわらかさをそなえることでパイプにセットしやすく、センターマーク(四方向の表示)により墨出し位置に素早く正確に施工が可能用途塩ビ管(VP)用材質PP
樹脂サドル(VP)/HIブルー
日栄インテック¥64税込¥701個5日以内出荷適合パイプの表示および強度とやわらかさをそなえることでパイプにセットしやすく、センターマーク(四方向の表示)により墨出し位置に素早く正確に施工が可能用途塩ビ管(VP)用材質PP
サットバンド SB-25
日栄インテック¥319税込¥3511個4日以内出荷用途シングル(VP・被覆銅管)保温材10t材質鉄製(電気亜鉛めっき)aΦ52mm適合管冷媒管入数100適合サイズ(A)VP25+保温材
シングルスピーディーSG型 25A
日栄インテック¥339税込¥3731個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)適合管冷媒管入数100適合サイズ(A)保温材厚(mm)/10、塩ビ管/VP-25、【保温材厚(mm)/10】銅管サイズ(mm)/Φ31.75【保温材厚(mm)/20】銅管サイズ(mm)/Φ12.70
ハード吊バンドタン付 25A
日栄インテック¥339税込¥3731個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)d3/8H83mm寸法2.0×25mm(t×B)C25mm適合配管径(Φmm)34締付ボルトナット:M6×25適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)管径25A
組式立バンドBN付 25A
日栄インテック¥67税込¥741個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)H62mm寸法1.2×25(t×B)C44mmP20mm適合配管径(Φmm)34締付ボルトナット:M6×20適合管SGP(VP40A~VP300Aも使用できます)管径25A
ドブ組式立バンドBN付 25A
日栄インテック¥149税込¥1641個4日以内出荷材質鉄製(溶融亜鉛めっき)H62mm寸法1.2×25mm(t×B)C44mmP20mm適合配管径(Φmm)34締付ボルトナット:M6×20適合管SGP(VP40A~VP150Aも併用できます)管径25A
ドブ組式吊バンドタン付 25A
日栄インテック¥189税込¥2081個4日以内出荷材質鉄製(溶融亜鉛めっき)d3/8H83mm寸法1.2×25mm(t×B)C24mm適合配管径(Φmm)34締付ボルトナット:M6×20適合管SGP(VP40A~VP150Aも併用できます)管径25A
ステンレス組式立バンドBN付 25A
日栄インテック¥429税込¥4721個4日以内出荷材質ステンレス製(SUS430)H61mm寸法1.5×25mm(t×B)C44mmP20mm適合配管径(Φmm)34締付ボルトナット:M6×20適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用できます管径25A
ステンレス組式立バンドBタイプBN付 25A
日栄インテック¥299税込¥3291個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)材質ステンレス製(SUS430)H61mm寸法1.2×25mm(t×B)C44mmP20mm適合配管径(Φmm)34締付ボルトナット:M6×20適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます管径25A
ステンレス組式吊バンドタン付Bタイプ 3/8×25A
日栄インテック¥539税込¥5931個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)材質ステンレス製(SUS430)d3/8H81mm寸法1.2×25mm(t×B)C24mm適合配管径(Φmm)34締付ボルトナット:M6×20適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます管径25A
樹脂サドル用台座/HIブルー
日栄インテック¥20税込¥221個5日以内出荷適合パイプの表示および強度とやわらかさをそなえることでパイプにセットしやすく、センターマーク(四方向の表示)により墨出し位置に素早く正確に施工が可能用途塩ビ管(VP)用材質PP適合配管径(Φmm)32型番VP-25管径25A
樹脂サドル用台座/HIブルー
日栄インテック¥21税込¥231個5日以内出荷適合パイプの表示および強度とやわらかさをそなえることでパイプにセットしやすく、センターマーク(四方向の表示)により墨出し位置に素早く正確に施工が可能用途塩ビ管(VP)用材質PP適合配管径(Φmm)32型番VP-25呼び径(A)25
N-010105 ステンレス 蝶番式吊バンド BN付
日栄インテック¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP250Aも併用可能
組式立バンドBN付 40A
日栄インテック¥109税込¥1201個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)H70mm寸法2.0×25(t×B)C44mmP20mm適合配管径(Φmm)486締付ボルトナット:M6×20適合管SGP(VP40A~VP300Aも使用できます)管径40A
シングルスピーディーSG型 10A
日栄インテック¥349税込¥3841個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)適合管冷媒管入数100適合サイズ(A)保温材厚(mm)/なし、塩ビ管/VP-25、保温材厚(mm)/10、銅管サイズ(mm)/Φ12.70
ステンレス組式吊バンドタン付 5/8×300A
日栄インテック¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)。250A以上は平板製材質ステンレス製(SUS430)d5/8H291mm寸法3.0×50mm(t×B)C55mm適合配管径(Φmm)3185締付ボルトナット:M12×35適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP125A~VP300Aも併用できます管径300A