カテゴリ

  • 制御機器(44)
  • 切削工具(37)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 測定用品(20)
  • メカニカル部品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • カー用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • バイク部品(8)
  • 防犯用品(6)
  • 家電(6)
  • 塗料(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 作業工具(5)
  • 建築金物(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 作業服(3)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 研磨材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp 2m」の検索結果

関連キーワード
274件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VPパイプ ヴァンテック

    VPパイプ

    ヴァンテック
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    欠品中
    半永久的に腐食がおこらず、また内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さく、スライムなどが付着しにくい為、長年にわたり効率よく排水できます。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
    用途建物内の雑排水、汚水、雨水等の排水設備に。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1996±3.0寸法L(mm)1996±3.0
  • 塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)

    塩ビパイプVP 1m

    Aron(アロン化成)(35件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(4本)
    欠品中
    用途給水用管種VP長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)+5~+35
  • 水道用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    水道用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1本
    当日出荷
    用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
  • VPWパイプ ヴァンテック

    VPWパイプ

    ヴァンテック
    ¥639税込¥703
    1本
    翌々日出荷
    半永久的に腐食がおこらず、また内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さく、スライムなどが付着しにくい為、長年にわたり効率よく排水できます。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
    用途建物内の雑排水、汚水、雨水等の排水設備に。トラスコ品番602-0984材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1996±3.0厚さ(mm)2.5寸法L(mm)1996±3.0呼び径(mm)13寸法t(mm)2.5寸法D(mm)18外径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ パトライト(PATLITE)

    小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ

    パトライト(PATLITE)(17件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。 スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。
    保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形定格使用電圧(V)DC24、AC220定格使用電流(A)2付属品ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個)仕様機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付材質ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当)形状防雨形定格絶縁電圧(V)AC/DC500材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当)保護等級IP65準拠規格JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。定格通電電流(A)5周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500
  • 溝なしタップ VPニューロール VP-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ VPニューロール VP-NRT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
  • 液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/ノングレア/3年保証 VP229HF-P ASUS(エイスース)

    液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/ノングレア/3年保証 VP229HF-P

    ASUS(エイスース)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    ・VESA 壁掛け式でデスクトップのスペースを節約。・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のフリッカーフリーおよびブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します
    モニターサイズ21.5型ワイド走査周波数100Hz(Max)リフレッシュレート(Hz)最大100応答速度1ms MPRT付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード仕様本体調節範囲:上下角度調節(チルト)搭載ピッチ(mm)画素:0.249電源(V)100~240電圧(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)使用時 :12、スタンバイ時 :< 0.5、Power Off モード :<0.3表面処理ノングレア型番VP229HF-P角度調整範囲チルト:+23°~-5°コントラスト比1000:1(標準)液晶パネルパネルサイズ21.5型ワイド、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、広色域対応sRGB 99%、HDR (High Dynamic Range)-、フリッカーフリー搭載最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°VESAマウント(mm)100×100スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9入出力端子デジタル入力:HDMI(v1.4)×1/アナログ入力:VGA×1/オーディオ入力:3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES最大表示色約1677万色フリッカーフリー軽減モード:YES対応VESA規格搭載輝度(cd/m2)250角度調節可
  • 5.8オンス VP TCポロシャツ Printstar(トムス)
    グリーン
    ブルー
    ピンク
    レッド
    イエロー
    オレンジ
    グレー
    +4

    5.8オンス VP TCポロシャツ

    Printstar(トムス)(8件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    いつでも使えて誰でも似合う、ポロシャツの王道。 形状安定。 UV CUT。 UPF40 COVERRATE 90%。
    素材195g/m2(5.8oz) 交編鹿の子、本体:綿65% ポリエステル35%、リブ:綿60% ポリエステル40%
  • 溝なしタップ VPニューロール 短ねじ形 VP-NRTS OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ VPニューロール 短ねじ形 VP-NRTS

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Vコーティングを施したニューロールタップ短ねじ形です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)形状突出しセンタ無ねじの種類M精度RH4表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2P精度表記STD
  • 溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 VP-SC-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 VP-SC-NRT

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)形状突出しセンタ無表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付1P精度表記STD
  • 溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
  • コーティングポイントタップ PO V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    コーティングポイントタップ PO V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • 溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 ロングシャンク VP-LT-SC-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 ロングシャンク VP-LT-SC-NRT

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)形状突出しセンタ無表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付1P精度表記STD
  • 親子共栓・ゴム詰(VP・VU兼用) アウス

    親子共栓・ゴム詰(VP・VU兼用)

    アウス
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。チェーン仕様#60(2mmX750mm)
  • チップ GY2M 三菱マテリアル

    チップ GY2M

    三菱マテリアル
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • ジャストロン VP クリアー ダイワ

    ジャストロン VP クリアー

    ダイワ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    1000m巻ナイロンラインが新たにラインアップ
    材質ナイロン色クリアー
  • ワンタッチニップル 住化アグリテック

    ワンタッチニップル

    住化アグリテック(15件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷
    もう針金・テープは不要!。灌水チューブが抜けない。水もれがない
    用途灌水チューブ接続用
  • ロングコーティングポイントタップ LS-PO V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングコーティングポイントタップ LS-PO V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • 排水用塩ビパイプ2M ブラック 東栄管機

    排水用塩ビパイプ2M ブラック

    東栄管機
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    内装のアクセントとして人気の高いインダストリアルスタイルを空間演出出来る塩ビパイプです。再生材を使用した環境にも優しい製品です。
    用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質PVC色ブラック
  • VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン

    VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)

    エバオン(13件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    種類VPプーリ溝数1溝の形A
  • ハンドタップ コーティング HT-V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ コーティング HT-V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ねじの種類M(メートルねじ)
  • PVCボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PVCボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    灌漑や農業用としてお使いください。 塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
    形状ストレート材質(本体)塩化ビニル樹脂最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)塩化ビニル樹脂ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • チップ GY2M 三菱マテリアル

    チップ GY2M

    三菱マテリアル
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(10個)
    翌日出荷から11日以内出荷
    穴の形状-チップブレーカ両面
  • VoIPルーター VP?2100 ICOM 無線LANトランシーバーコントローラー用 ICOM(アイコム)

    VoIPルーター VP?2100 ICOM 無線LANトランシーバーコントローラー用

    ICOM(アイコム)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    3日以内出荷
    外線/内線はもちろん、モバイルIPフォンやWi-Fiトランシーバーとも連携できる多機能卓上型IPフォン。モバイルIPフォンと一元化されたコミュニケーションを実現する多機能卓上型IPフォン。本製品は、内線・外線電話の発信・着信はもちろん、保留・転送などビジネスフォンとして十分な機能を備えるほか、メーカー製モバイルIPフォンや無線LANトランシーバーとシームレスに連携する多機能卓上型IPフォンです。PTTボタン(送信ボタン)を押すだけでこれらの端末を一斉に呼び出し、かかってきた通話を簡単に引き継ぐことができます。さまざまな端末と連携することで、ビジネスフォンを便利に利用できます。押すだけですぐにつながる、モバイルIPフォンなどの端末との同報通話に便利なPTTボタン。本製品は、PTT ボタン(送信ボタン)を備えており、メーカー製モバイルIPフォンや無線LANトランシーバーなどの端末と簡単に一斉同報通話ができます。例えば、かかってきた通話を保留にし、PTTボタンを押して一斉同報で対応できる人を探し、そのまま通話を引き継ぐことができます。着信履歴や電話帳も漢字表示で見やすい大型液晶ディスプレイ。約82mm×48mmの大型液晶ディスプレイに、16文字×7行の表示が可能。着信履歴や電話帳を漢字で大きくわかりやすく表示します。よく使う機能を登録できるソフトキー。4つのソフトキーを備えており、よく使う機能を割り当てることができます。割り当てられた機能名がディスプレイに表示されます。インジケーターランプにより状態が確認できるプログラマブルキー(24 個)。インジケーターランプにより通話中、保留中などが一目でわかるプログラマブルキーを24個備えています。モバイルIPフォンを個別に呼び出しができる便利な機能などを登録できます。電話会議に便利なスピーカーボタン。本体にマイク/スピーカーを内蔵しており、スピーカーボタンを押すだけで、受話器を置いた状態で通話を始めることができます。ハンズフリー通話が可能なヘッドセット端子を装備。市販のヘッドセットを接続し、両手が自由な状態で通話ができます。端末データの自動設定ができるオートプロビジョニング。卓上型IPフォンの設定データはサーバーで管理し、端末側は最小限の設定ですぐに使用できます。LANケーブルで給電できるPoE対応。本製品は、LANケーブルによる電源供給が可能なPoE 対応(IEEE802.3at 準拠)。ACアダプター(別売品)の接続が不要になります。ディスプレイを見やすい角度に調整できる角度変換スタンド。3段階の角度変換スタンドを備えており、ディスプレイを見やすい角度で設置できます。壁掛けにも対応し、自由度の高い設置が可能。本体背面に壁掛け用穴を備えており、壁面に設置することができます。メーカー製のIP電話製品「telelink®;」シリーズとの連携が可能。メーカー製のtelelink®;シリーズは、無線モバイルIPフォン(IP200H / IP210H)、固定電話(VP-2100)、IPインターコム(IP200PG)といった「通話」に関わる製品をラインナップ。本機は、それらの端末と互換性があります。異なる端末同士でも、通話が可能なため、業種や使用シーンに合わせた拡張性の高い通信プラットフォームを構築できます。
    付属品壁掛け用ねじ仕様【VoIP部】対応プロトコル:SIPプロトコル/音声符号化方式:G.711μ-law、G.726その他オートプロビジョニングあり / 3段階の角度変換スタンドを装備質量(g)約920(受話器を含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170.5×236.8×85.4 ※突起物を除く対応壁掛け機能電話帳登録件数:個別電話帳 500件/共通電話帳:1000件/発信着信履歴:50件インターフェースディスプレイ表示:モノクロLCD 約82×48mm(全角16文字×7行)/USBホストインターフェース:USB2.0(Type-A型)×1/固定機能ボタン(上下キーを含む):テンキー、メニュー、内線、転送、保留、電話帳、スピーカー、クリア、MIC/PTT、カーソルキー/ソフトキー 4/プログラマブルキー 24/ハンズフリー機能 あり/ヘッドセット端子 あり(RJ9型)/PTTボタン あり動作環境【温度】0~40℃【湿度】5~95% RH(結露なきこと)色(本体)ホワイトロックLANケーブルロック機構あり通話方式マルチライン対応:あり/音声呼び出し:あり/メッセージ:あり/DTMF送出:あり給電方式ローカル給電:ACアダプター(AC100V±10% 50/60Hz 最大13W)/センター給電:PoE(IEEE802.3at準拠、最大19W)有線LANLANインターフェース:LANポート RJ45型×1(10BASE-T/100BASE-TX)、PCポート RJ45型×1(10BASE-T/100BASE-TX)、IPアドレス設定:DHCP方式/手動設定方式
  • VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン

    VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)

    エバオン(14件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    種類VPプーリ溝数2ベルトA形
  • VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン

    VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)

    エバオン(6件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    種類VPプーリ
  • VPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン

    VPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)

    エバオン(9件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    種類VPプーリ
  • RS-232Cクロスケーブル(2m) A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232Cクロスケーブル(2m)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    翌々日出荷
    RS-232Cクロスケーブル
    対象機種GC / AD-6904A / AD-PR600 / AD-PR580 / TM-2657 / TM-2657P / TM-2657VP長さ(m)約2
  • Buzzer SMT 2-4Vp-p 85dB electro mech sou RS PRO

    Buzzer SMT 2-4Vp-p 85dB electro mech sou

    RS PRO
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様デシベル/1m:85dB 、 取付けスタイル:表面実装 、 電源電圧:2 → 4 V 、 最大デシベル:85dB 、 直径:10.5 mm 、 本体色:黒 、 最小温度:-30℃ 、 最大温度:+70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-MANUAL~) CKD

    COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-MANUAL~)

    CKD
    ¥713税込¥784
    1個
    8日以内出荷
    仕様CKV2シリーズ種別部品
  • VPプーリ B4 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン

    VPプーリ B4 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)

    エバオン
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    種類VPプーリ溝数4溝の形B
  • VPプーリ A3 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン

    VPプーリ A3 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)

    エバオン(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    種類VPプーリ
  • VPプーリ B3 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン

    VPプーリ B3 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)

    エバオン
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    種類VPプーリ溝数3溝の形B
  • VPプーリ A4 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン

    VPプーリ A4 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)

    エバオン
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    11日以内出荷
    質量(kg)4種類VPプーリ溝数4外径D(Φmm)165.1寸法I(mm)42リム幅w(mm)68寸法t1(mm)13寸法t2(mm)13溝の形Aボス径d(Φmm)70データム径dn(mm)156.1
  • チップ APMT-PDER-M2 三菱マテリアル

    チップ APMT-PDER-M2

    三菱マテリアル
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)0.4切刃長さ(mm)17.02逃げ角(度)11コーナーR(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ APMT-PDER-M2 三菱マテリアル

    チップ APMT-PDER-M2

    三菱マテリアル
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.5切刃長さ(mm)11.25逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°ホーニング丸ホーニングチップブレーカ片面
  • 塩ビパイプVU 1m Aron(アロン化成)

    塩ビパイプVU 1m

    Aron(アロン化成)(16件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1セット(4本)
    欠品中
    硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
    用途排水用管種VU長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6741
  • 保温チューブ ワンタッチテープ付き モノタロウ

    保温チューブ ワンタッチテープ付き

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1セット(5本)
    当日出荷
    配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
    用途配管の保温材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10タイプワンタッチテープ付きタイプ長さ(m)2使用温度(℃)断続:70、継続:60引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下)圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃)吸水量(g/100cm2)2.0以下
  • 共栓 ミヤコ

    共栓

    ミヤコ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    塩ビパイプVP・VU用の共栓ですボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NR高さ(mm)25材質(本体)黄銅製クロームメッキ寸法H(mm)25
  • 針なしステープラー<ハリナックスプレス> コクヨ
    グリーン
    ピンク
    ブラック
    ホワイト

    針なしステープラー<ハリナックスプレス>

    コクヨ(7件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
    寸法(mm)とじ部:1.6×10質量(g)180枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約5枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×88×25グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応