カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(350)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(218)
  • メカニカル部品(126)
  • 制御機器(120)
  • 切削工具(79)
  • 空調・照明・電設資材(75)
  • パソコン/周辺機器(50)
  • 測定用品(38)
  • 作業工具(35)
  • カー用品(30)
  • バイク純正部品(29)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 防犯用品(25)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 清掃用品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 農業機械(12)
  • 建築金物(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • バイク部品(9)
  • 介護用品(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 家電(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 物流用品(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 日用品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 事務用品(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 作業服(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 理美容(2)
  • 安全用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 塗料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 空圧工具(1)

「vp 30」の検索結果

1,465件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塩ビパイプ VP管 4m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VP管 4m

    日本プラスチック工業
    1,198税込1,318
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6742管種VP管
  • 塩ビパイプ VP管 1m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VP管 1m

    日本プラスチック工業
    1,898税込2,088
    1セット(4本)
    6日以内出荷
    配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30管種VP管
  • 塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)

    塩ビパイプVP 1m

    Aron(アロン化成)(35件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(4本)
    欠品中
    用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ管種VP
  • 水道用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    水道用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    用途水道用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa管種VP
  • 耐衝撃塩ビパイプHI-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    耐衝撃塩ビパイプHI-VP

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
    619税込681
    1本
    翌日出荷
    低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)規格JIS K 6742仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000最高使用圧力(MPa)1
  • 水道用エスロンパイプ VPW セキスイ

    水道用エスロンパイプ VPW

    セキスイ
    989税込1,088
    1本
    3日以内出荷
    半永久的に腐食がおこらない給水管です。純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
    用途建物内の給水・排水などの設備配管。JIS規格JIS K 6742材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)4000形状パイプ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)0.98外径許容差(mm)±0.20長さ許容差(mm)+30/-10管種VPW
  • #30 キャップ[HI-VP](2個) エスコ

    #30 キャップ[HI-VP](2個)

    エスコ
    265税込292
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA471EL-30A形状キャップ
  • ツバ広掃除口(VP30用) アウス

    ツバ広掃除口(VP30用)

    アウス
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    VP30専用です。
  • VPパイプ(圧力配管・雑排水用) セキスイ

    VPパイプ(圧力配管・雑排水用)

    セキスイ(2件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1本
    3日以内出荷
    半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
    用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。JIS規格JIS K 6741材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)4000形状パイプ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)0.98長さ許容差(mm)±10管種VP
  • TSソケット Aron(アロン化成)

    TSソケット

    Aron(アロン化成)(51件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手
  • VP30 サドルバンド(VP管用/10個) エスコ

    VP30 サドルバンド(VP管用/10個)

    エスコ
    790税込869
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440BA-30V
  • VPパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VPパイプ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(2本)ほか
    6日以内出荷
    耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)2規格JIS K 6741
  • PPサドル VP用 アカギ

    PPサドル VP用

    アカギ(19件のレビュー)
    118税込130
    1個
    当日出荷
    浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
    材質ポリプロピレン製グレー
  • VP立バンド アカギ

    VP立バンド

    アカギ(20件のレビュー)
    87税込96
    1個
    当日出荷
    VP管用の提灯式立バンド
    用途VP管用の立バンド種類立バンド表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
  • ステンVP立バンド アカギ

    ステンVP立バンド

    アカギ(41件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    VP管用の提灯式立バンド
    材質SUS304種類立バンド
  • プラントVPパイプ エスロン

    プラントVPパイプ

    エスロン
    2,198税込2,418
    1本
    5日以内出荷
    配合の最適化により実現した、高耐食、耐衝撃性に優れた薬液専用のVPパイプです。 塩酸のパイプ内層への浸出、外面への浸みだしが飛躍的に抑制できます。 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HIVP)に準じた衝撃性能があります。
    用途工場内の薬液配管ライン。材質/仕上硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法L(mm)4000長さ(mm)4000外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)±10管種VP
  • 排水用塩ビパイプVU クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    排水用塩ビパイプVU

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    翌日出荷
    軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)規格JIS K 6741全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000
  • N-010258 VP 立バンド BN付 日栄インテック

    N-010258 VP 立バンド BN付

    日栄インテック
    94税込103
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法P(mm)20適合管塩ビ管(VP)
  • BTMZR-VP 防虫目皿 黄銅 VP I-VALUE

    BTMZR-VP 防虫目皿 黄銅 VP

    I-VALUE
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    排水用金具、VP防虫目皿
    材質黄銅/PVC適合管VP
  • VP吊タン付 アカギ

    VP吊タン付

    アカギ(6件のレビュー)
    138税込152
    1個
    当日出荷
    VP管用の提灯式吊バンド [A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品です。
    用途VP管用の吊バンド種類吊りバンド表面処理電気亜鉛めっき仕上げ吊ボルト径W3/8
  • #30 エルボ[HI-VP](2個) エスコ

    #30 エルボ[HI-VP](2個)

    エスコ
    510税込561
    1個
    翌日出荷
    形状エルボエスコ品番EA471EK-30A
  • #30 ソケット[HI-VP](2個) エスコ

    #30 ソケット[HI-VP](2個)

    エスコ
    375税込413
    1個
    翌日出荷
    形状ソケットエスコ品番EA471EJ-30A
  • ステンレス製排水目皿(VP専用) アウス

    ステンレス製排水目皿(VP専用)

    アウス
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    ストレーナ―はネジ込み式
    呼び30呼び径(A)30
  • HIパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HIパイプ 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10管種HI
  • 30A吊バンド(VP管用/ステンレス製) エスコ

    30A吊バンド(VP管用/ステンレス製)

    エスコ
    449税込494
    1個
    当日出荷
    提灯式吊バンド
    用途VP管用材質SUS304呼び径(A)30奥行(mm)26適合管外径(Φmm)38
  • VP台付サドル 未来工業

    VP台付サドル

    未来工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(20個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。 カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。 スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
    適合VP管用、ドレンパイプ用
  • セットフロアーナット付プレート(SGP・VP) アカギ

    セットフロアーナット付プレート(SGP・VP)

    アカギ(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
    表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塩ビパイプVU 1m Aron(アロン化成)

    塩ビパイプVU 1m

    Aron(アロン化成)(16件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(4本)
    欠品中
    硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
    用途排水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6741材質塩ビ管種VU
  • 30A吊バンド(VP管用/10個) エスコ

    30A吊バンド(VP管用/10個)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    提灯式吊バンド
    用途VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)30奥行(mm)26適合管外径(Φmm)38
  • ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用耐候型)VP20・VP25・DV30 イチネンTASCO

    ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用耐候型)VP20・VP25・DV30

    イチネンTASCO
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    自己閉鎖膜により防臭・防虫に優れています。点検口ユニットの取外しが簡単で、内部の点検・清掃・メンテナンスが容易に行えます。
    付属品20Aソケット(2個)、R1/2ソケット(1個)材質本体/ASA樹脂、メンブレン/シリコンゴム適合塩ビ管VP20・VP25用DV30(継手VP20・VP25用DV30)静圧(Pa)機内:-850
  • エアカットバルブオールクリア(VP20/25/30) イチネンTASCO

    エアカットバルブオールクリア(VP20/25/30)

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    縦引/横引兼用構造。スムーズに排水しながら、排水配管からの空気侵入をシャットアウトします。本体を設置したまま、弁のメンテナンスが可能。(点検口付)。多様な環境に設置可能。機内静圧-1500Paまで対応。V形弁でスライムが溜まりづらい。耐薬品性、耐オゾン性、耐腐食性ガス(アンモニア)。屋外設置可能。
    サイズVP-20、25、30全長A×幅B×高さC(mm)100×54×72
  • VPWパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VPWパイプ 500mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0MPa
  • 吊りバンド ステンVP吊タン付 アカギ

    吊りバンド ステンVP吊タン付

    アカギ(7件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    VP管用の提灯式吊バンド
    材質SUS304種類吊りバンド吊ボルト径(Φmm)W3/8
  • 防虫目皿(VP専用) アウス

    防虫目皿(VP専用)

    アウス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    VP専用の差込タイプです。アミはSUS304です。
    材質枠:CAC203/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
  • 30x1-1/4” バルブソケット[HI-VP](2個) エスコ

    30x1-1/4” バルブソケット[HI-VP](2個)

    エスコ
    365税込402
    1個
    翌日出荷
    形状ソケットエスコ品番EA471ED-30A
  • VPサドル アカギ

    VPサドル

    アカギ
    69税込76
    1個
    当日出荷
    塩ビ管(VP管)用のサドルバンド。溶解亜鉛めっき鋼板製。
    材質溶解亜鉛めっき鋼板寸法t(mm)0.5寸法G(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • VP吊タン無し アカギ

    VP吊タン無し

    アカギ(1件のレビュー)
    81税込89
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    VP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッドベローズタイプ (シリコンゴム) PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ (シリコンゴム)

    PISCO(ピスコ)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
  • 真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • VP管用防虫目皿 カクダイ

    VP管用防虫目皿

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質黄銅、ステンレス(アミ)商品タイプ防虫目皿/接続部あり
...