カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(305)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(155)
- 切削工具(77)
- 制御機器(63)
- 空調・照明・電設資材(61)
- パソコン/周辺機器(41)
- メカニカル部品(36)
- 作業工具(33)
- 測定用品(31)
- カー用品(30)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
- 防犯用品(21)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- 農業機械(12)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 自動車補修部品(11)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- バイク部品(9)
- 建築金物(9)
- 安全靴・作業靴(8)
- 農業・園芸資材(8)
- 清掃用品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- バッテリー・電装(7)
- 家電(7)
- 卓上消耗品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 事務用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 物流用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 作業服(3)
- 厨房用品(2)
- 機構部品(2)
- 日用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自転車部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 安全用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- PISCO(ピスコ)(147)
- 三菱マテリアル(50)
- 東栄管機(36)
- アカギ(29)
- ラムマウント(25)
- エバオン(24)
- 日栄インテック(23)
- アサヒAV(22)
- カクダイ(21)
- アウス(18)
- 昭和コーポレーション(18)
- 三菱電機(16)
- ミヤコ(16)
- OSG(オーエスジー)(14)
- 東芝キヤリア(14)
- エスコ(13)
- Beat-Sonic(12)
- ALPINE(11)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(10)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「vp 30」の検索結果

塩ビパイプ VP管 4m
日本プラスチック工業¥1,198~税込¥1,318~1本6日以内出荷から7日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6742管種VP管
塩ビパイプ VP管 1m
日本プラスチック工業¥1,898~税込¥2,088~1セット(4本)6日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30管種VP管
塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット(4本)欠品中用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ管種VP
水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷用途水道用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa管種VP
PPサドル VP用
アカギ(19件のレビュー)¥118税込¥1301個当日出荷浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。材質ポリプロピレン製色グレー
HIパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551本当日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10管種HI
セットフロアーナット付プレート(SGP・VP)
アカギ(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から7日以内出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビパイプVU 1m
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(4本)欠品中硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。用途排水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6741材質塩ビ管種VU
VPWパイプ 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥389税込¥4281本当日出荷耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0MPa
防虫目皿(VP専用)
アウス¥2,498税込¥2,7481個当日出荷VP専用の差込タイプです。アミはSUS304です。材質枠:CAC203/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
真空パッドベローズタイプ (シリコンゴム)
PISCO(ピスコ)¥669税込¥7361個当日出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から10日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッドベローズタイプ (ニトリルゴム)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
パッドゴムのみ(材質シリコン)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
HIパイプ 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10管種HI
VP管用吊りバンド (ステンレス)
エスコ¥590税込¥6491個当日出荷ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
提灯式VP立バンド
昭和コーポレーション¥119税込¥1311個当日出荷から4日以内出荷塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。用途塩ビ管用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法P(mm)20
ステンレス提灯式VP立バンド
昭和コーポレーション¥349税込¥3841個当日出荷から4日以内出荷塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。用途塩ビ管用 立バンド材質SUS304寸法P(mm)20
...







 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958265-180326-02.jpg)









 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958195-180326-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958125-171027-02.jpg)








 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957827-180326-02.jpg)










![異径チーズ[HI-VP] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957915-180326-02.jpg)