カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(132)
- パソコン/周辺機器(61)
- 切削工具(42)
- 制御機器(33)
- メカニカル部品(20)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 測定用品(13)
- カー用品(12)
- 建築金物(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 防犯用品(9)
- 作業工具(9)
- 作業服(7)
- バッテリー・電装(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 空圧工具(4)
- バイク部品(3)
- オフィス家具(3)
- 家電(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- 安全用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車補修部品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- メディアカバーマーケット(29)
- セキスイ(26)
- 三菱マテリアル(25)
- 東栄管機(21)
- エバオン(19)
- スイデン(13)
- Beat-Sonic(12)
- OSG(オーエスジー)(10)
- 前澤化成工業(10)
- 日栄インテック(9)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(8)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
- 三菱電機(7)
- アカギ(7)
- 昭和コーポレーション(7)
- VERTEX(バーテックス)(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- Aron(アロン化成)(6)
- StarTech.com(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「vp 45°」の検索結果

DV継手インクリーザー
東栄管機(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)0~40
DV45°エルボ
セキスイ¥93~税込¥102~1個当日出荷から7日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状45°タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
リケン(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から6日以内出荷材質可鍛鋳鉄形状45度エルボ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管
小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ
パトライト(PATLITE)(17件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から22日以内出荷さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。 スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形定格使用電圧(V)DC24、AC220定格使用電流(A)2付属品ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個)仕様機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付材質ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当)形状防雨形定格絶縁電圧(V)AC/DC500材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当)保護等級IP65準拠規格JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。定格通電電流(A)5周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500
リムーバブルパーツケース
リングスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷5.5mmピッチにより、思い通りに収納できます。耐久性、衝撃性を考えてすべてパーツを別々に成型。 プロ仕様のパーツケースです。仕様SPボックス小1個、SPボックス中1個付トラスコ品番776-4642材質ポリプロピレン質量(kg)1.4色クリア/ダークブルー高さ(mm)85奥行(mm)293有効内寸法・奥行(mm)216有効内寸法・高さ(mm)63
5.8オンス VP TCポロシャツ
Printstar(トムス)(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷から7日以内出荷いつでも使えて誰でも似合う、ポロシャツの王道。 形状安定。 UV CUT。 UPF40 COVERRATE 90%。素材195g/m2(5.8oz) 交編鹿の子、本体:綿65% ポリエステル35%、リブ:綿60% ポリエステル40%
提灯式VP立バンド
昭和コーポレーション¥99~税込¥109~1個当日出荷から4日以内出荷塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。用途塩ビ管用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法P(mm)20
ステンレス提灯式VP立バンド
昭和コーポレーション(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から4日以内出荷塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。用途塩ビ管用 立バンド材質SUS304寸法P(mm)20
DV継手45°エルボ
東栄管機¥46~税込¥51~1個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途VPパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
スパイラルタップ Vコーティング 粉末ハイス VP-SFT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から翌々日出荷35~42HRCの合金鋼プリハードン鋼の加工に最適です。用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):○、調質鋼(35~45HRC):◎、工具鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD














 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958308-180326-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958292-180326-02.jpg)