カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(158)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • 配管・水廻り設備部材(34)
  • 制御機器(25)
  • メカニカル部品(25)
  • 切削工具(11)
  • 測定用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • カー用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 作業工具(5)
  • バイク部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 日用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「vp 4m」の検索結果

関連キーワード
366件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビパイプ VP管 4M モノタロウ塩ビパイプ VP管 4Mモノタロウ(14件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
材質PVC長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
エスロン VPパイプ セキスイエスロン VPパイプセキスイ
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
長さ(m)4形状パイプ
塩ビパイプ VP管 4m 日本プラスチック工業塩ビパイプ VP管 4m日本プラスチック工業
859税込945
1本
当日出荷から6日以内出荷
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742管種VP管
塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプVP 1mAron(アロン化成)(35件のレビュー)
949税込1,044
1セット(4本)
当日出荷
用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ
VPパイプ(圧力配管・雑排水用) セキスイVPパイプ(圧力配管・雑排水用)セキスイ(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から3日以内出荷
半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。JIS規格JIS K6741長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)0.98
VPパイプ 一般管 4000L セキスイVPパイプ 一般管 4000Lセキスイ
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで雅う抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
長さL(mm)4000±10材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ長さ(m)4
塩ビパイプ VP管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ VP管 1M×4本モノタロウ(4件のレビュー)
699税込769
1セット(4本)
当日出荷
材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
エスロン VPパイプ セキスイエスロン VPパイプセキスイ
1,398税込1,538
1本
当日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の給水設備・雑排水設備(汚水、雨水排水)などに、通気管として。 水圧が加わる配管にはTS継手をご使用下さい。 排水(無圧)の場合はDV継手をご使用下さい。 グレー色材質硬質ポリ塩化ビニル管仕様JIS K6741規格品グレー長さ(m)2寸法L(mm)2000最高使用温度(℃)50
ヴァンテックパイプ VP ヴァンテックヴァンテックパイプ VPヴァンテック
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に材質硬質ポリ塩化ビニル管長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4JIS規格JIS K 6741
排水用塩ビパイプVU クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)排水用塩ビパイプVUクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)
699税込769
1本ほか
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)2規格JIS K 6741全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000
VPパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VPパイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(7本)ほか
6日以内出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)2規格JIS K 6741
塩ビパイプ HIVP管 4M モノタロウ塩ビパイプ HIVP管 4Mモノタロウ(4件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質PVC長さ(m)4長さ許容差(mm)-10~+30外径許容差(mm)±0.2JIS規格JIS K 6742使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
塩ビカラーパイプ VP管 4m 日本プラスチック工業塩ビカラーパイプ VP管 4m日本プラスチック工業
5,298税込5,828
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。
用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ長さ(m)4規格JISK6741長さ許容差(mm)±10管種VP管
水道用エスロンパイプ VPW セキスイ水道用エスロンパイプ VPWセキスイ
959税込1,055
1本
翌々日出荷
半永久的に腐食がおこらない給水管です。純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水・排水などの設備配管。JIS規格JIS K6742長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)0.98
水道用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)水道用塩ビ管 0.25Mクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(44件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742
溝なしタップ VPニューロール VP-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ VPニューロール VP-NRTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)関連資料技術情報はこちら(75MB)
塩ビパイプVU 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプVU 1mAron(アロン化成)(16件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(4本)
当日出荷
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6741材質塩ビ
エスロン VUパイプ セキスイエスロン VUパイプセキスイ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など長さ(m)4JIS規格JIS K6741材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ
プラントVPパイプ エスロンプラントVPパイプエスロン
999税込1,099
1本
4日以内出荷
配合の最適化により実現した、高耐食、耐衝撃性に優れた薬液専用のVPパイプです。 塩酸のパイプ内層への浸出、外面への浸みだしが飛躍的に抑制できます。 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HIVP)に準じた衝撃性能があります。
用途工場内の薬液配管ライン。材質/仕上硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法L(mm)4000長さ(mm)4000長さ(m)4
塩ビカラーパイプ VU管 4m 日本プラスチック工業塩ビカラーパイプ VU管 4m日本プラスチック工業
2,598税込2,858
1本
当日出荷から6日以内出荷
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。
用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ長さ(m)4規格JISK6741JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VU管
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344 SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344SMC
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
パイプ 4VP-E475M-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 4VP-E475M-00YAMAHA(ヤマハ)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
コーティングポイントタップ PO V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティングポイントタップ PO VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)関連資料技術情報はこちら(75MB)
ブラケット 4 4VP-F612M-01 YAMAHA(ヤマハ)ブラケット 4 4VP-F612M-01YAMAHA(ヤマハ)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
塩ビパイプ HIVP管 4m 日本プラスチック工業塩ビパイプ HIVP管 4m日本プラスチック工業
1,098税込1,208
1本
当日出荷から7日以内出荷
耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)規格JISK6742関連資料図面(0.03MB)長さ許容差(mm)-10~+30管種HIVP管
3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742 SMC3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4M1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4M1)SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP744R SMC3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP744RSMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット
3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP744 SMC3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP744SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 VP-SC-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 VP-SC-NRTOSG(オーエスジー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌々日出荷
粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付1P精度表記STD形状突出しセンタ無関連資料技術情報はこちら(75MB)
DCpak P4VP3μm ABSシリーズ ダイセルDCpak P4VP3μm ABSシリーズダイセル
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷
DCpak P4VP5μm ABシリーズ ダイセルDCpak P4VP5μm ABシリーズダイセル
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷
溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 ロングシャンク VP-LT-SC-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 ロングシャンク VP-LT-SC-NRTOSG(オーエスジー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付1P精度表記STD形状突出しセンタ無関連資料技術情報はこちら(75MB)
耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L セキスイ耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000Lセキスイ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ
スパイラルタップ Vコーティング 粉末ハイス VP-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ Vコーティング 粉末ハイス VP-SFTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から9日以内出荷
35~42HRCの合金鋼プリハードン鋼の加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):○、調質鋼(35~45HRC):◎、工具鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
VP744 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP744R) SMCVP744 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP744R)SMC
58,980税込64,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
ジャストロン VP クリアー ダイワジャストロン VP クリアーダイワ
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
1000m巻ナイロンラインが新たにラインアップ
材質ナイロンクリアー
パイロット・ポペットタイプ  VP742 SMCパイロット・ポペットタイプ VP742SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742R SMC3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742RSMC
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット