カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(439)
- 塩ビ管(25)
- 塩ビ継手(160)
- 制御機器(50)
- 空調・照明・電設資材(37)
- カー用品(37)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
- 建築金物(35)
- 防犯用品(34)
- 建材・エクステリア(26)
- 切削工具(26)
- パソコン/周辺機器(25)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- メカニカル部品(15)
- 作業工具(8)
- バイク純正部品(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 住設機器(6)
- 塗料(5)
- 家電(5)
- バイク部品(4)
- 作業服(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 空圧工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 測定用品(3)
- 研磨材(3)
- 電動工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測定関連サービス(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Aron(アロン化成)(17)
- セキスイ(15)
- 日本プラスチック工業(8)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6)
- 東栄管機(59)
- アウス(48)
- カクダイ(44)
- ミヤコ(44)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- 前澤化成工業(23)
- エスコ(21)
- アカギ(20)
- 第一機材(20)
- 未来工業(19)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(19)
- Festo(18)
- ビデオセンシング(17)
- OSG(オーエスジー)(16)
- 昭和コーポレーション(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「vp 75」の検索結果

塩ビパイプ VP管 4m
日本プラスチック工業¥9,998税込¥10,9981本6日以内出荷から7日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6742管種VP管
VPパイプ(圧力配管) 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1
VPパイプ(圧力配管) 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から翌々日出荷耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)寸法L(mm)1000使用温度範囲5~35℃JIS規格JIS K 6741管種VP
塩ビパイプ VP管 1m
日本プラスチック工業¥18,980税込¥20,8781セット(4本)6日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30管種VP管
水道用エスロンパイプ VPW
セキスイ¥989~税込¥1,088~1本3日以内出荷半永久的に腐食がおこらない給水管です。純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。用途建物内の給水・排水などの設備配管。JIS規格JIS K 6742材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)4000形状パイプ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)0.98外径許容差(mm)±0.20長さ許容差(mm)+30/-10管種VPW
VPパイプ(圧力配管・雑排水用)
セキスイ(2件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081本3日以内出荷半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。JIS規格JIS K 6741材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)4000形状パイプ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)0.98長さ許容差(mm)±10管種VP
水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa管種VP
塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781セット(4本)欠品中用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ管種VP
排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷用途排水用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧管種VU
ELフラット立バンド VP管 ステンレスVP75
AWJ¥7,298税込¥8,0281セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色VPグレーサイズVP75RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット立バンド VP管 ユニクロメッキVP75
AWJ¥4,198税込¥4,6181セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色VPグレーサイズVP75RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット吊バンド VP管 ユニクロメッキVP75
AWJ¥4,198税込¥4,6181セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色VPグレーサイズVP75RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット立バンド VP管 ドブメッキVP75
AWJ¥8,398税込¥9,2381セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズVP75RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCC ドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット吊バンド VP管 ドブメッキVP75
AWJ¥8,698税込¥9,5681セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズVP75RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
PPサドル VP用
アカギ(19件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。材質ポリプロピレン製色グレー
屋外用ELフラット立バンド VP管 ステンレス屋外用VP75
AWJ¥8,398税込¥9,2381セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズVP75RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット吊バンド VP管 ステンレス屋外用VP75
AWJ¥8,698税込¥9,5681セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズVP75RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
大便器用セット器具【HP430-7】腰掛便器用床フランジ(VU・VP75用)
TOTO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷セット内容フランジ×1、VU75用アダプター×1、パッキン×1、パッキン(98×135×3)×1、トラスタッピンねじ(4.5×45)×4、Tボトル(7.938×37)×2、施工説明書×1
フランジセット(塩ビ管用,VP75・VU75・VP100・VU100用)
INAX(LIXIL)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様塩ビ管VU・VP100用適合SF-207、S-207DF用材質樹脂
塩ビパイプ HIVP管 4m
日本プラスチック工業¥15,980税込¥17,5781本6日以内出荷から7日以内出荷耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30管種HIVP管
アチャクソケット塩ビ管兼用型75A
児玉工業¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷トラスコ品番850-8016形状ソケット種類メカニカル継手寸法L(mm)80使用温度範囲-30~90寸法D1(Φmm)102寸法D2(Φmm)133寸法l(mm)20寸法W(mm)189寸法D3(Φmm)89耐圧力(MPa)1寸法D4(Φmm)121適合レンチ(6角)12RoHS指令(10物質対応)対応
アートフェイスH120 洋風じょうごVU・VP75
エスロン¥28,980税込¥31,8781箱(6個)6日以内出荷用途戸建・住宅用適合竪樋:VU75・VP75材質アクリル系樹脂サイズH120種類集水器シリーズH120
アートフェイスT120 洋風じょうごVU・VP75
エスロン¥28,980税込¥31,8781箱(6個)6日以内出荷用途戸建・住宅用適合竪樋:VU75・VP75材質アクリル系樹脂サイズT120種類集水器シリーズT120
...




























 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64725064-210510-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64725107-210510-02.jpg)






 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64724985-210510-02.jpg)

 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64725003-210510-02.jpg)
![75A [VP・VU管用]目 皿 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49945078-180219-02.jpg)