カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- バイク部品(20)
- メカニカル部品(19)
- 切削工具(9)
- 物流用品(6)
- 測定用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 制御機器(4)
- カー用品(3)
- 梱包用品(2)
- 住設機器(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- バイク純正部品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(100)
- エバオン(18)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- KITO(キトー)(6)
- 未来工業(5)
- KITACO(4)
- Grondement(グロンドマン)(4)
- ハウステック(4)
- リオン(3)
- KENWOOD(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- EPSON(2)
- ELPA(2)
- VERTEX(バーテックス)(2)
- ユタカメイク(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「vp-1-6」の検索結果

水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷用途水道用材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)0.25規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2管種VP
塩ビパイプ HIVP管 4M
(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。用途耐衝撃性が必要となる給水用材質PVC長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)-10~+30販売区分業務用
HIパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10管種HI
HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷耐熱性に優れた塩ビ管です。用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)5~90寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1管種HT
HIパイプ 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥209税込¥2301本当日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10管種HI
塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型)
児玉工業(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~90使用流体水道水耐圧力(MPa)1適合管塩ビ管
耐衝撃塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷用途給水用材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)0.25規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
耐熱塩ビパイプHT-VP
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本翌日出荷耐熱性に優れた塩ビ管です。用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~85規格JIS K 6776最高使用圧力(MPa)1
塩ビパイプHIVP 1m
Aron(アロン化成)(13件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(4本)欠品中水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。用途耐衝撃性が必要な給水用材質硬質ポリ塩化ビニル形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)1JIS規格JIS K 6742管種HIVP
ケーブルブッシング樹脂ボックス用(EPDM製)
未来工業(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(100個)当日出荷から翌日出荷ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。材質ゴム製取付厚(mm)3~5
ケーブルブッシング樹脂ボックス用(NBR製)〈黒色〉
未来工業¥2,998税込¥3,2981セット(100個)当日出荷ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。材質ゴム製取付厚(mm)3~5
耐衝撃塩ビパイプHI-VP
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥859税込¥9451本翌日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6742最高使用圧力(MPa)1
塩ビパイプ HIVP管 1M×4本
¥1,498税込¥1,6481セット(4本)当日出荷耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。用途耐衝撃性が必要となる給水用材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)-10~+30販売区分業務用
AP接続チューブ
セイワ工業¥17,980税込¥19,7781巻(30m)3日以内出荷コネクタの接続部の防水性能はIPX6です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管にご利用下さい。但し、高耐油の環境で使用する際はSBOをご利用下さい。材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC形状平滑型色黒【標準色】温度範囲(℃)-28~ 80
塩ビパイプ HIVP管 1m
日本プラスチック工業¥2,598税込¥2,8581セット(4本)6日以内出荷耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000長さ許容差(mm)-10~+30管種HIVP管
クロスオーバージョイント(VP管用)
未来工業¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷クロスオーバーに組込み、VP管の接続、乗り越え配管に使用します。適合クロスオーバー(RMX-20M)寸法H(mm)48
HTパイプ(耐熱タイプ) 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥579税込¥6371本当日出荷耐熱性に優れた塩ビ管です。用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5~90寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1管種HT
耐油耐候性被覆フレキチューブ
日本シーム工業¥18,980税込¥20,8781巻(50m)3日以内出荷スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。原管?み合わせ部にPPコードを挿入することにより柔軟性に優れ付属品との電気的接続にも優れています
タストンロープドラム巻
ユタカメイク¥39,980税込¥43,9781巻当日出荷安価で軽量・強度に優れたロープです。用途漁業、荷役、一般作業に。仕様2×3打トラスコ品番829-1187包装形態ドラム巻2018年トラスコ掲載ページ6 1681
HIVP接続アダプター
未来工業¥2,898~税込¥3,188~1個翌日出荷架橋ポリエチレン管とHIVP管の接続に使用します。セット内容HIVP用アダプター×1、EPDMパッキン×1、ユニオンナット×1、継手×1、ソケット×1
HIVP接続アダプター
未来工業¥3,698税込¥4,0681個翌日出荷樹脂管とHIVP管の接続に使用します。セット内容HIVP用アダプター×1、EPDMパッキン×1、ユニオンナット×1、継手×1、ソケット×1
耐油耐候性被覆フレキチューブ
日本シーム工業¥3,998税込¥4,3981巻(10m)3日以内出荷スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。原管?み合わせ部にPPコードを挿入することにより柔軟性に優れ付属品との電気的接続にも優れています色黒対応耐油性/耐候性/防水
小物入れロッカー
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷から8日以内出荷上部の扉付部分は私物入れとして、下部のオープン部は共有のスペースとして使用できます。付属品棚板1枚仕様完成品 横連結穴付き(左右各2ヵ所、目隠しキャップ4個付き)連結ビスは別途オプション材質スチール(メラミン焼付塗装)色ホワイト高さ(mm)1790奥行(mm)400生産国日本鍵シリンダー錠式グリーン購入法適合1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)228×360×243
超硬4枚刃ピン角エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
THECUT¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷から4日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。