カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(228)
    • 塩ビ管(7)
    • 塩ビ継手(24)
    • 排水部材(75)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • 空調・照明・電設資材(37)
  • バイク部品(29)
  • 作業工具(14)
  • 制御機器(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 切削工具(13)
  • 建築金物(11)
  • 測定用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 研磨材(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 住設機器(4)
  • 家電(4)
  • 農業機械(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「vp-50」の検索結果

関連キーワード
463件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 検電器+LEDライト VP50-2 Flir(フリアーシステムズ)

    検電器+LEDライト VP50-2

    Flir(フリアーシステムズ)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    FLIR VP50-2は、接触方式と非接触方式の両方に対応し、アラーム音/バイブレーション/LEDインジケーターの3つの方法で通電箇所を簡易に検知できる検電器です。
    トラスコ品番521-7220交流電圧(V)190~1000、(高感度モード時)24~1000周波数範囲45~65
  • ジザイドレン VU-VP50 エスロン

    ジザイドレン VU-VP50

    エスロン
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    適合VU・VP50材質硬質塩化ビニル樹脂グレー
  • VPパイプ(圧力配管) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VPパイプ(圧力配管) 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)寸法L(mm)1000使用温度範囲5~35℃JIS規格JIS K 6741管種VP
  • ELフラット吊バンド VP管 ステンレスVP50 AWJ

    ELフラット吊バンド VP管 ステンレスVP50

    AWJ
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)VPグレーサイズVP50RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • ELフラット立バンド VP管 ステンレスVP50 AWJ

    ELフラット立バンド VP管 ステンレスVP50

    AWJ
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)VPグレーサイズVP50RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • ELフラット立バンド VP管 ユニクロメッキVP50 AWJ

    ELフラット立バンド VP管 ユニクロメッキVP50

    AWJ
    5,798税込6,378
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)VPグレーサイズVP50RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
  • ELフラット吊バンド VP管 ユニクロメッキVP50 AWJ

    ELフラット吊バンド VP管 ユニクロメッキVP50

    AWJ
    5,898税込6,488
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)VPグレーサイズVP50RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
  • ELフラット立バンド VP管 ドブメッキVP50 AWJ

    ELフラット立バンド VP管 ドブメッキVP50

    AWJ
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズVP50RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCC ドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
  • ELフラット吊バンド VP管 ドブメッキVP50 AWJ

    ELフラット吊バンド VP管 ドブメッキVP50

    AWJ
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズVP50RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
  • 小便器用壁,床フランジ(VP50用) INAX(LIXIL)

    小便器用壁,床フランジ(VP50用)

    INAX(LIXIL)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    仕様シーラー:WG-13 、U-401R・U-431R・U-441R・U-321・U-203・U-206・U-209タイプ用タイプ壁,床フランジ配管VP50用
  • 小便器用壁フランジ(VU50,VP50用) INAX(LIXIL)

    小便器用壁フランジ(VU50,VP50用)

    INAX(LIXIL)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    タイプ壁フランジ配管VU50,VP50用
  • 塩ビパイプ VP管 4m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VP管 4m

    日本プラスチック工業
    5,198税込5,718
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6742管種VP管
  • 真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 屋外用ELフラット立バンド VP管 ステンレス屋外用VP50 AWJ

    屋外用ELフラット立バンド VP管 ステンレス屋外用VP50

    AWJ
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズVP50RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • 塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型) 児玉工業

    塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型)

    児玉工業(2件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷
    パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。
    用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~90使用流体水道水耐圧力(MPa)1適合管塩ビ管
  • 屋外用ELフラット吊バンド VP管 ステンレス屋外用VP50 AWJ

    屋外用ELフラット吊バンド VP管 ステンレス屋外用VP50

    AWJ
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズVP50RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • 真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • パッドゴムのみ(材質シリコン) PISCO(ピスコ)

    パッドゴムのみ(材質シリコン)

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
    用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
  • 紙パック掃除機 日立グローバルライフソリューションズ

    紙パック掃除機

    日立グローバルライフソリューションズ
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    パワフルヘッド採用のコンパクトな紙パック式クリーナー。パワフルヘッド搭載。クルッとヘッド採用で壁ぎわ、すき間もスムーズにお掃除。
    用途掃除機、クリーナーとして。紙パック式 キャニスター付属品ホース、パワーヘッド、延長管質量(kg)5.0(本体3.4)ホワイト消費電力(W)100~200幅(cm)25.6コード長さ(m)5吸込仕事率(W)560~80集塵容量(L)1.5運転音(dB)60~66保証期間1年集塵方式紙パック高さ(cm)21.4ヘッド仕様パワーヘッド奥行き(cm)28.8寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)28.8×25.6×21.4
  • 塩ビパイプHIVP 1m Aron(アロン化成)

    塩ビパイプHIVP 1m

    Aron(アロン化成)(13件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1セット(4本)
    欠品中
    水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
    用途耐衝撃性が必要な給水用材質硬質ポリ塩化ビニル形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)1JIS規格JIS K 6742管種HIVP
  • VP製 異径ソケットブッシュ らん ショウエイ

    VP製 異径ソケットブッシュ らん

    ショウエイ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチ施工:樹脂配管(VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
    用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VP
  • パッドゴムのみ(材質ニトリル) PISCO(ピスコ)

    パッドゴムのみ(材質ニトリル)

    PISCO(ピスコ)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
    用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。ブラック
  • VP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A ショウエイ

    VP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A

    ショウエイ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
    用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VPねじ口径20A
  • 塩ビパイプ VP管 1m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VP管 1m

    日本プラスチック工業
    8,798税込9,678
    1セット(4本)
    6日以内出荷
    配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30管種VP管
  • エンビカッター VICTOR(花園工具)

    エンビカッター

    VICTOR(花園工具)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    切り口が大変美しく、片手で楽に切断できます。 耐蝕、耐摩耗性、耐久性に優れています。
    用途塩ビ管(VP50まで)、硬質塩ビ管(HIVP50まで)の切断、ポリエチレン管(Φ60まで)の切断トラスコ品番792-3376材質アルミダイキャスト全長(mm)288切断能力硬質塩化ビニール管(VP50まで) HIVP管(HIVP50まで) ポリエチレン管(60Φまで)切断能力(mm)60
  • 真空パッド 多段ベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド 多段ベローズタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 圧着ソケット用交換ゴム コダマ

    圧着ソケット用交換ゴム

    コダマ
    3,998税込4,398
    1セット(2個)
    当日出荷から31日以内出荷
    用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用ですセット内容説明書付き材質ニトリルゴム(NBR)
  • 真空パッドベローズタイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ

    PISCO(ピスコ)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェンスリング VP050_クサリピンキット KITO(キトー)

    チェンスリング VP050_クサリピンキット

    KITO(キトー)
    179税込197
    1個
    13日以内出荷
    名称クサリピンキット VP050図解No1
  • 中継ストレーナー VP-VU50用 アイユ

    中継ストレーナー VP-VU50用

    アイユ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    上部の排水管に装着し、工事完了後に下部のドレンまで下して設置します。
    用途ドレンのストレーナー材質アルミダイキャスト適合パイプVP・VU50
  • 塩ビパイプ HIVP管 1m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ HIVP管 1m

    日本プラスチック工業
    8,998税込9,898
    1セット(4本)
    6日以内出荷
    耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
    用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000長さ許容差(mm)-10~+30管種HIVP管
  • 塩ビパイプ HIVP管 4m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ HIVP管 4m

    日本プラスチック工業
    8,798税込9,678
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
    用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30管種HIVP管
  • 真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
    用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 真空パッド 滑り止めタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド 滑り止めタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)
    589税込648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継ストレーナー VP・VU50用/VP・VU65用 アイユ

    中継ストレーナー VP・VU50用/VP・VU65用

    アイユ
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    上部の排水管に装着し、工事完了後に下部のドレンまで下して設置します。
    用途ドレンのストレーナー材質アルミダイキャスト適合パイプVU50・65/VP50・65
  • 真空パッド 多段ベローズタイプ (パッド単体) PISCO(ピスコ)

    真空パッド 多段ベローズタイプ (パッド単体)

    PISCO(ピスコ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状多段ベローズタイプ
  • 真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)
    669税込736
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド スポンジタイプ ネジ付き PISCO(ピスコ)

    真空パッド スポンジタイプ ネジ付き

    PISCO(ピスコ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
    用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様材質(パッド)クロロプレンゴム(スポンジ)
...
vp50特集