カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 切削工具(17)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 制御機器(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 防犯用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 家電(4)
  • 物流用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 作業工具(3)
  • 日用品(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp-60」の検索結果

114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポンプVP60 旭エンジニアリング

    ポンプVP60

    旭エンジニアリング
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    真空(V)、加圧(P)をする際に使用します。V点まで5分間真空引きし、P点まで10分間加圧します。
    危険物の類別非危険物
  • ロングノーズバイスプライヤー モノタロウ

    ロングノーズバイスプライヤー

    モノタロウ(32件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    あごが長いため、狭く細い場所での作業が楽にできます。
    用途狭く細い場所でのボルトの締付やピンの引き抜きなど、指の入らない場所での細かい作業に。材質クロムバナジウム鋼(くわえ部)、炭素鋼(柄)
  • 真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • マグネットスケジュールボードシート 月予定表 MagX(マグエックス)

    マグネットスケジュールボードシート 月予定表

    MagX(マグエックス)
    7,498税込8,248
    1枚(1シート)
    当日出荷
    裏面マグネット仕様でスチール面にピタっと貼れます。
    用途スケジュールの管理に。厚さ(mm)0.6繰り返し・詰め替え対応
  • トヨタ系用ETC取付基台2 槌屋ヤック

    トヨタ系用ETC取付基台2

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トヨタ/ダイハツ車純正のETC取付部に市販のセパレートタイプETCを取り付けられる基台。 トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-47020)と交換して取り付ける。 新型プリウスに対応。
    仕様トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-47020)と交換して取り付ける。 新型プリウスに対応。
  • 真空パッドベローズタイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ

    PISCO(ピスコ)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式 HSバルブ

    PVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式

    HSバルブ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法ねじ式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GFバルブ種類ボールバルブ
  • PVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式 HSバルブ

    PVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式

    HSバルブ(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法TS式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GFバルブ種類ボールバルブ
  • 真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセット PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセット

    PISCO(ピスコ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用換気扇用フィルターユニット 東芝キヤリア

    産業用換気扇用フィルターユニット

    東芝キヤリア
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質(本体)鋼板、(フィルターカートリッジ)鋼板、(フィルター)日本バイリーン製エアフィルター フィレドンPS/150表面処理(本体)ポリエステル系粉体塗装色調(本体)マンセル1Y8.5/0.5
  • スタンダードパッド ネジ付きセット PISCO(ピスコ)

    スタンダードパッド ネジ付きセット

    PISCO(ピスコ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用換気扇用電気式シャッター 東芝キヤリア

    産業用換気扇用電気式シャッター

    東芝キヤリア
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様(シャッター駆動装置)ギャード同期電動機内蔵材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(連結板)軟鋼板方式電気式定格周波数(Hz)50、60表面処理(外枠)粉体塗装、(連結板)亜鉛メッキ色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
  • PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP606 フランジ式 HSバルブ

    PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP606 フランジ式

    HSバルブ
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    容易なメンテナンス。分解清掃可能。ステム飛び出し防止機構付き。増し締めが可能な構造。止水機能に優れている
    材質本体・ボール:U-PVC使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50接続方式フランジ(10K)材質(シート)PTFEハンドルPP+GFOリングEPDM
  • PVC製排水用ボールバルブ(グレー) HSバルブ

    PVC製排水用ボールバルブ(グレー)

    HSバルブ
    9,298税込10,228
    1個
    6日以内出荷
    DYCV2/DYCVS2/DYCVHI2との組み合わせて使用する排水用ボールバルブ
    グレー材質(本体)U-PVC材質(ボール)U-PVC温度常温使用流体湧水・雨水・汚水・汚物材質(Oリング)EPDM適合配管塩ビ配管専用バルブ種類ボールバルブ
  • PVC製排水用ボールバルブ(半透明) HSバルブ

    PVC製排水用ボールバルブ(半透明)

    HSバルブ
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    DYCV2/DYCVS2/DYCVHI2との組み合わせて使用する排水用ボールバルブ
    半透明材質(本体)HI-PVC材質(ボール)U-PVC温度常温使用流体湧水・雨水・汚水・汚物材質(Oリング)EPDM適合配管塩ビ配管専用バルブ種類ボールバルブ
  • HI-PVC製排水用ボールバルブ(ネイビー) HSバルブ

    HI-PVC製排水用ボールバルブ(ネイビー)

    HSバルブ
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    DYCV2/DYCVS2/DYCVHI2との組み合わせて使用する排水用ボールバルブ
    ネイビー材質(本体)HI-PVC材質(ボール)U-PVC温度常温使用流体湧水・雨水・汚水・汚物材質(Oリング)EPDM接続形状TS適合配管塩ビ配管専用バルブ種類ボールバルブ
  • 真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付

    PISCO(ピスコ)
    7,998税込8,798
    1個
    12日以内出荷
    ・ゲル素材を業界初採用。・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)。・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。・豊富な取付ネジのバリエーション。
    フィルターフィルタ固定RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ゲルパッド形状リングタイプ
  • HOUSING,CUTTER ホンダ

    HOUSING,CUTTER

    ホンダ
    23,980税込26,378
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 産業用換気扇用別売部品 日本キヤリア

    産業用換気扇用別売部品

    日本キヤリア
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • VP220専用 交換用メッシュ(60メッシュ) HSバルブ

    VP220専用 交換用メッシュ(60メッシュ)

    HSバルブ
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    VP220専用 交換用メッシュ(60メッシュ)
    サイズメッシュ:60材質(メッシュ)SUS316
  • プログラマブル電源、周波数変換器、電圧変換器(交流・直流両対応) Preen

    プログラマブル電源、周波数変換器、電圧変換器(交流・直流両対応)

    Preen
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    29日以内出荷
    台湾を拠点とするAC Power Corp.(Preen) 製電源装置です。優れた安定性、高効率および高機能を誇り、産業用途から研究開発まで幅広いシーンでご活用いただけます。短納期でのご提供をお約束いたします。Preen製品の日本国内での認定サービスセンターとして活動しており、導入後のサポートも万全です。 導入前の技術相談からメンテナンスまで、一貫したサポートを提供いたします。◇製品の主な特長。 ・高効率・高安定性:高度なPWM電力変換技術を採用し、安定した電力供給を実現。 ・優れたメータ機能:運転状態を表示するメータ機能により、容易に運用管理が可能。 ・製品評価&検査:IEC61002に対応した評価用電源環境を実現。 ・多機能&安全性:過電圧・過電流などの保護機能を搭載し、安全な運用をサポート。 ・幅広い対応電圧:各国の電源規格に対応した、グローバルな運用環境に適応。 ・リモート制御:各種通信インタフェースを装備し、多様なリモート制御環境に対応。制御ソフトウェア用ドライバも提供。 ・コンパクト設計:省スペースで設置可能なため、さまざまな運用環境・現場に適応。◇充実のアフターサポート。 ・国内サービスセンター完備:迅速な修理・メンテナンス対応、主要修理部品を国内在庫。 ・技術サポート:専門スタッフが導入や運用のご相談に対応。 ・安心の保証体制:万が一のトラブル時も迅速に対応。
    用途◇こんな方におすすめ!。 ・精密機器を使用する製造現場。 ・品質保証・製造工程で周波数変換や幅広い電圧変換が必要な方。 ・研究施設や実験室で安定した電源供給が必要な方。 ・高品質・多機能な電源装置を求めるエンジニア・技術者の方その他【突入電流耐性(RMS)】≦定格電流×4.5倍出力50メモリセット&4ショートカット出力電圧(V)0-240dc/0-480dc(DC)、※0-175rms/0-350rms(RMS)入力電圧(V)単相二線180-264容量(W)6000(交流出力)、5780(直流出力)出力周波数(Hz)15-1000測定機能電圧/電流/周波数/有効電力/皮相電力/無効電力/力率/波効率効率最大電力85%以上出力電圧精度0.1V(RMS)周波数精度0.1HzRoHS指令(10物質対応)対応最大ピーク電流(A)216/108(Peak)動作温度範囲(℃)0-40最大入力電流(A)40通信インターフェースRS-232/RS-485/Ethernet/アナログ/USB/PLCリモート ※オプション GPIB/アナログ最大出力電流(A)46380(DC)、48/24(RMS)
  • 旋削用インサート 60°ネガ PVDコーティング VP05RT 三菱マテリアル

    旋削用インサート 60°ネガ PVDコーティング VP05RT

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    シャープエッジの切れ刃を持つ工具にも、母材の軟化や変質を発生あせずにコーティングが可能です。
    用途被削材:耐熱合金。仕様VPコートCOATトラスコ品番679-4980
  • 自封式ドレントラップ カクダイ

    自封式ドレントラップ

    カクダイ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    438-059-25、438-060-25:VP管呼20・25兼用(アダプター付き) DV継手呼30用 R1/2ソケット付き(1個) 438-059-50、438-060-50:VP・VU管呼40・50兼用(アダプター付き) 業務用エアコンおよび、業務用冷凍、冷蔵機器のドレン配管用 自己閉鎖膜にて完全臭気止め 弁体を取外し点検・清掃が容易にできます。 縦引き・横引き兼用です。
  • 高電圧プローブ HV-Pシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

    高電圧プローブ HV-Pシリーズ

    岩崎通信機(IWATSU)
    689,800税込758,780
    1式ほか
    32日以内出荷から46日以内出荷
    仕様接続可能なオシロスコープRC:1MΩ//10pF~40pF温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(MHz)DC~50コネクタBNC形
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機

    グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台ほか
    当日出荷から66日以内出荷
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
  • クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    クリーンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    手洗い、洗濯機トラップ用。Sトラップ、Pトラップ用。VP、VU兼用。最高使用温度60℃以下。
    材質EPDM適合場所手洗い、洗濯機トラップ用・Sトラップ、Pトラップ用・VP、VU兼用使用可能温度範囲60℃以下最高使用温度(℃)60
  • ホース用クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホース用クリーンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ジャバラホース32・38兼用。クリーンパッキンにジャバラホースを貫通して取付け。使用温度60℃以下 VP・VU50兼用。
    材質EPDM
  • 替えバルブ 旭エンジニアリング

    替えバルブ

    旭エンジニアリング
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    ポンプVP60内の空気を出し入れするためのバルブです。
    危険物の類別非危険物
  • 出力ユニット 三菱電機

    出力ユニット

    三菱電機(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニット種別出力ユニット
  • 入力ユニット 三菱電機

    入力ユニット

    三菱電機(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から83日以内出荷
    ユニット種別入力ユニット
  • 替えラバー 旭エンジニアリング

    替えラバー

    旭エンジニアリング
    1,950税込2,145
    1個
    5日以内出荷
    ポンプVP60用の替えラバーです。使用しているうちに摩擦ですり減っていきますので定期的に交換してください。
    危険物の類別非危険物
  • オイルエレメント UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント

    UNION(ユニオン産業)(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-621 ELPA

    糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-621

    ELPA(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1パック(2個)
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇適合型番: 420-44-621 TIF-2 420-44-586 420-44-555 420-44-587 420-44-575
    用途◇適合洗濯機: AW-105 AW-205 AW-305 AW-501G AW-503BI AW-503G AW-504BI AW-504G AW-504KS AW-50GA AW-50GB AW-50GC AW-50GCC AW-50GE AW-50GEC AW-50GG AW-50GGC AW-5AKS AW-A42G AW-A50A AW-A50G AW-A50X AW-A5BM2 AW-A60UP AW-A60X AW-A60XP AW-B42G AW-B503M AW-B50G AW-B50X AW-B55A AW-B60DP AW-B60UP AW-B60X AW-B60XP AW-B6MP AW-BC50GC AW-BIC504 AW-C45V AW-C49X AW-C50G AW-C50X AW-C55A AW-C60VP AW-C60XP AW-C6V1P AW-D60XP AW-E50G AW-E60XP AW-F50G AW-G5K AW-G5N AW-G5T AW-GN5GC AW-GN5GE AW-GN5GG AW-GT5GA AW-GT5GB AW-H45G AW-H60X AW-J5BG AW-J60VP AW-J60XP AW-JB6XP AW-K505BI AW-K506BI AW-K507BI AW-K508BI AW-K509BI AW-K50G AW-K5CG AW-L5EG AW-M5FG
  • パラレルブロック VERTEX(バーテックス)

    パラレルブロック

    VERTEX(バーテックス)(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1組(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45C平行度(mm)0.005仕上処理総研磨仕上げ
  • 交換用フィルター 東芝キヤリア

    交換用フィルター

    東芝キヤリア(5件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1袋(5枚)
    当日出荷から12日以内出荷
  • 糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099 ELPA

    糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099

    ELPA(6件のレビュー)
    949税込1,044
    1パック(2個)
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: サンヨー SANYO ◇適合型番: 617-236-9099 LINT-11 617-229-9242 617-229-4674 LINT-10
    用途◇適合洗濯機: ASW-42EG ASW-42M ASW-42MY1 ASW-42N ASW-42S3 ASW-42S5 ASW-42S6 ASW-42S7 ASW-42S8 ASW-42S9 ASW-42T6 ASW-48MVP ASW-505V ASW-50E2 ASW-50EG ASW-50N ASW-50S3 ASW-50S8 ASW-50T ASW-50V6 ASW-60AP ASW-60B ASW-60BP ASW-A50V ASW-A60V ASW-A60VP ASW-AE6 ASW-AE6P ASW-B42K1 ASW-B42K2 ASW-B42N ASW-B60V ASW-BC42S9 ASW-BIC500 ASW-C50J2 ASW-C50V ASW-C60ZP ASW-CA50 ASW-DE50 ASW-EG42A ASW-EG42B ASW-EG50A ASW-EG50B ASW-EGC50 ASW-J50Z ASW-J50ZY ASW-J60ZP ASW-LP42 ASW-LP42B ASW-ME42 ASW-N423 ASW-N425 ASW-N426 ASW-PJ42B ASW-PT50 ASW-T42 ASW-T42A ASW-T42B ASW-T42C ASW-T42D ASW-T42E ASW-TZ60P ASW-V51 ASW-Y60ZP適合機種メーカーサンヨー洗濯機用
  • 糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-622 ELPA

    糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-622

    ELPA(3件のレビュー)
    664税込730
    1パック(2個)
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇適合型番: 420-44-622 TIF-4 420-44-582 420-44-578 420-44-622 420-44-706 420-44-639
    用途◇適合洗濯機: AW-107 AW-207 AW-307 AW-451V AW-501VP AW-502V AW-507 AW-601GP AW-601VP AW-602GP AW-602VP AW-603GP AW-604GP AW-60GA AW-60GC AW-60GE AW-60GF AW-60SDC AW-61EGP AW-61MAP AW-701GP AW-701HVP AW-701MVP AW-702GP AW-702HVP AW-702MVP AW-703GP AW-704GP AW-70DA AW-70DAV7 AW-70DB AW-70DBE2 AW-70DC AW-70DCE3 AW-70GA AW-70GC AW-70GE AW-70GF AW-70GK AW-70J2 AW-70VA AW-70VAV7 AW-70VB AW-70VBE2 AW-70VC AW-70VE AW-71EGVP AW-75VCE3 AW-801HVP AW-801MVP AW-802HVP AW-802MVP AW-80DA AW-80DAV7 AW-80DB AW-80DBE2 AW-80DC AW-80DCE3 AW-80VA AW-80VAV7 AW-80VB AW-80VBE2 AW-80VC AW-80VE AW-81EGVP AW-A80DA AW-A80VA AW-BC80VA AW-BG80VA AW-C608 AW-C61G AW-D702MVP AW-D702V5 AW-D702VP AW-D703V6 AW-D703VP AW-D703YVP AW-D802MVP AW-D802V5 AW-D802VP AW-D803V6 AW-D803VP AW-D853XVP AW-E45V AW-E470V AW-E480V AW-E50VP AW-E60VP AW-E70HVP AW-E7VPV AW-E80HV AW-E80HVP AW-EG8HV AW-F45V AW-F50VP AW-F60GP AW-F60VP AW-F70GP AW-F70HVP AW-F70MVP AW-F7EGVP AW-F7JGP AW-F80HVP AW-F8EGVP AW-FC60G AW-FV60GP AW-FY603G AW-GN70DC AW-GN80VE AW-GT70DA AW-GT70DB AW-GT70VA AW-H701 AW-K60VP AW-S62GP AW-S63GP AW-S64GP AW-T75DA AW-T75DB AW-T75DC AW-V601GP適合機種メーカー東芝洗濯機用
  • 汎用パッシブプローブ OW3000、Pシリーズ (60MHz~500MHz) OWON(オウオン)

    汎用パッシブプローブ OW3000、Pシリーズ (60MHz~500MHz)

    OWON(オウオン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    OW3070~OW3300 【帯域幅】DC-6MHz DC-70MHz~300MHz 【減衰比】1:10 【入力抵抗】1MΩ:10MΩ 【入力容量】1X:85pF-115pF 10X:14.5pF-17.5pF 【補償範囲】5pF~30pF 【動作電圧】1X:<300VDC + AC Vp-p 10X:<600VDC + AC Vp-p P2060 1:10 300VDC + AC Vp-p 10:1 60MHz P6500 【減衰率】10倍 【入力抵抗】10MΩ 【入力容量】10X:10pF~13pF 【補正範囲】9pF~25pF 【システム帯域幅】10X:DC-500Mhz 【入力電圧】10X:
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応