カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(114)
  • 切削工具(49)
  • オフィス家具(48)
  • 制御機器(19)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 空調・電設資材(7)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 作業工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 機構部品(3)
  • 日用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 家電(3)
  • 梱包用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp-g」の検索結果

関連キーワード
310件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホワイトクリーン ボタニカル VP3gパウチ こだわりエコシリーズ 山陽物産ホワイトクリーン ボタニカル VP3gパウチ こだわりエコシリーズ山陽物産
18,980税込20,878
1箱(3000パック)
5日以内出荷
包材の厚みを従来の40μから30μにすることでプラスチックの使用量を25%削減し低コストも実現したシリーズです。連泊やアメニティバイキングにご使用いただけるベトナム製のパウチタイプの歯磨き粉です。
用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。寸法(mm)袋:25×62内容量(g)3入数(個)1箱3000
VB-3A-VP3g エコホワイト こだわりエコシリーズ 山陽物産VB-3A-VP3g エコホワイト こだわりエコシリーズ山陽物産
26,980税込29,678
1箱(1500本)
5日以内出荷
包材の厚みを従来の40μから30μにすることでプラスチックの使用量を25%削減し低コストも実現したシリーズです。このハブラシは食用に適さない古米や砕米を約35%配合しています。
用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。付属品ハミガキ粉:3g紙パッケージ寸法(mm)本体:11×158×16、袋:42×210×13ホワイト入数1箱1500本バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190067バイオマス配合率(%)【バイオマス】35
ラミグリップ 平袋 透明蒸着PETタイプ セイニチ(生産日本社)ラミグリップ 平袋 透明蒸着PETタイプセイニチ(生産日本社)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(50枚)
当日出荷から3日以内出荷
透明蒸着PET/CP チャック付三方袋です。ガス遮断性、保香性、環境に優しい透明蒸着PETを使用しています。底開きタイプなので熱シール機が必要です。開口部は開封しやすいカットテープ加工をしています。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●Iノッチ
用途乾燥農産加工食品、乾燥水産加工品、珍味、クッキーなど和洋菓子関係などに適しています。入数(枚)50寸法(チャック上)(mm)20
ラミグリップ(透明蒸着底開き平袋タイプ) セイニチ(生産日本社)ラミグリップ(透明蒸着底開き平袋タイプ)セイニチ(生産日本社)
59,980税込65,978
1ケース(2000枚)
3日以内出荷
ガス・水蒸気に対してハイバリア性のチャック付ラミネート袋です。
用途ハーブ・乾物に。透明種類チャック付ラミネート袋基材構成透明蒸着PET12/PE20/CP40寸法(チャック上)(mm)20
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDROSG(オーエスジー)
1,590税込1,749特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40関連資料技術情報はこちら(75MB)
補修バンド20mm TBC(タブチ)補修バンド20mmTBC(タブチ)(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
トラスコ品番812-7759材質砲金形状ソケット質量(g)810流体水道水使用流体水道水
補修バンド13mm TBC(タブチ)補修バンド13mmTBC(タブチ)(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
トラスコ品番812-7743材質砲金形状ソケット質量(g)600流体水道水使用流体水道水
G型グリッププライヤ 280mm TRUSCOG型グリッププライヤ 280mmTRUSCO
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
アングル、板金、溶接作業、張り板の密着固定に最適です。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)角材/70、パイプ/Φ80全長(mm)297トラスコ品番374-7247質量(g)915横幅(mm)70最大締圧力(kN)2.5頭部硬度HRC40~50
SC樹脂浮上りサドルバンド VP用グレー 昭和コーポレーションSC樹脂浮上りサドルバンド VP用グレー昭和コーポレーション
58税込64
1個
当日出荷から7日以内出荷
別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25
エレベーターパネル シンエイ[店舗什器・備品]エレベーターパネルシンエイ[店舗什器・備品](1件のレビュー)
7,698税込8,468
1枚
翌々日出荷
ポスターパネル背面にマグネットシートが付いているのでエレベーター内のスチール壁面に簡単に設置が可能です。ビスや両面テープが不要なので壁面をキズつけない仕様です。ポスターパネルは丈夫さと使いやすさを兼ね備えたポスターグリップシリーズを使用しています。4辺開閉式なので掲示物が簡単に交換が可能です。
用途ポスター掲示用としてお使いください。厚さ(mm)20
補修バンド25mm TBC(タブチ)補修バンド25mmTBC(タブチ)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
トラスコ品番812-7775材質砲金質量(kg)1流体水道水
コーティングロールタップ R+V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティングロールタップ R+VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
G型グリッププライヤ(ラウンドタイプ) 280mm TRUSCOG型グリッププライヤ(ラウンドタイプ) 280mmTRUSCO
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
パイプ類の溶接の位置決めなどに最適です。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)角材/70、パイプ/Φ70全長(mm)280トラスコ品番374-7255質量(kg)1横幅(mm)65最大締圧力(kN)2.5頭部硬度HRC40~45
ピストルグリップ VPG‐L ベッセルピストルグリップ VPG‐Lベッセル
2,098税込2,308
1台
当日出荷
トラスコ品番798-5452適合機種VE-5000、VE-5000P、VE-6000Pセット内容ハウジング上フタ×1、ハウジング下フタ×1、トリガー×1、リンク×1、スプリング×1、M3なべネジ×5材質ポリカーボネート質量(g)113
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307V) SMCVT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307V)SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
除振台VPG ナベヤ除振台VPGナベヤ
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。
材質プレート:白御影石、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材厚さ(mm)30表面処理磨き仕上RoHS指令(10物質対応)対応
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
MIGUSA フロア畳 積水成型工業MIGUSA フロア畳積水成型工業
38,980税込42,878
1箱(2枚)ほか
4日以内出荷
樹脂素材なので汚れに強く手入れがしやすい。重量と滑り止めの効果でずれにくい。イ草の構造を再現し、肌触りはそのままに耐久性や安全性など高い機能性を実現。夏は涼しく冬は暖かい。
用途床の上に置くだけで簡単に畳のスペースを作れます。休憩スペースや教育施設、災害時の避難所など複数の方が利用される場所に。材質滑り止め:ポリエチレン発泡体、畳表:ポリプロピレン、炭酸カルシウム厚さ(mm)15芯材中密度木質繊維圧縮版サイズ(mm)830×830材質(クッション)ポリエステル製不織布
VPゴールドドリル 粉末ハイス ロング形 VP-GDXL OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル 粉末ハイス ロング形 VP-GDXLOSG(オーエスジー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
高剛性パラボリック溝と高級粉末ハイス+Vコーティングにより、直径の7~10倍までの深穴加工の長寿命を実現します。
材質粉末ハイス(高速度鋼)CPM公差h8表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンクシャンク精度h7関連資料技術情報はこちら(75MB)
パッド式除振台 ナベヤパッド式除振台ナベヤ
86,980税込95,678
1個
当日出荷
高減衰パッド式除振台です。
材質除振台/白御影石・表面磨き仕上げ、パッド/発泡ポリウレタン・エラストマー寸法(mm)360×280×69質量(kg)8.5高さ(mm)69奥行(mm)280間口(mm)360材質(天板)白御影石許容荷重(N)130アズワン品番3-8072-11
プラスチックガウン CPEガウン ブルー 10枚×20袋入 フィフティ・ヴィジョナリープラスチックガウン CPEガウン ブルー 10枚×20袋入フィフティ・ヴィジョナリー
24,750税込27,225
1箱(200枚)
7日以内出荷
ご使用後は、背中の切り込みに指を入れて引き裂くことで、脱衣が簡単に行えます。 袖がずれ上がりにくい親指フック式のプラスチックガウンです。 血液や体液等の水分を通さないPEポリエチレン製です。
仕様●色:ブルー●材質:ポリエチレン●サイズ:フリー(身幅:950mm、着丈:1,200mm)●袖口仕様:サムループ(親指フック式)●※個包装ではありません。アズワン品番67-4769-21
ホルダー ワイヤー 4VP-F637G-00 YAMAHA(ヤマハ)ホルダー ワイヤー 4VP-F637G-00YAMAHA(ヤマハ)
739税込813
1個
3日以内出荷
抗菌・抗ウイルス対応ミニ卓上電卓 Canon抗菌・抗ウイルス対応ミニ卓上電卓Canon
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
抗菌、抗ウイルス、税計算×2、千万単位、状態表示、大型表示、早打ち、傾斜角
サイズミニ卓上
カーポート用着脱式サポート ノブ付きナット TOEX(LIXIL)カーポート用着脱式サポート ノブ付きナットTOEX(LIXIL)
539税込593
1個
7日以内出荷
セット内容着脱式サポート・着脱式サポートS/1コ入/M8用適合シリーズサポート
ポリマーコンデンサ,33μF,20V,B45 Panasonic(パナソニック)ポリマーコンデンサ,33μF,20V,B45Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
電圧(V)20静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースB45テクノロジー導電性ポリマーアルミ
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPG,37μF,16V dc,16SVPG47M Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPG,37μF,16V dc,16SVPG47MPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様導電性ポリマー電解質を使用して得られる低ESR 鉛フリー 長寿命 優れた温度特性 1 μF → 2700 μFの広範な静電容量 高電圧、高信頼性OS-CONは、高導電性ポリマーを使用したアルミニウム製個体コンデンサです。OS-CONは、低い等価直列抵抗(ESR)、優れたノイズリダクション機能、及び周波数特性を誇ります。また、OS-CONは長寿命で、電解質が固体であるため、低温でもESRはほとんど変化しません。超高電圧: 最大100 V dc 低ESR及び高リップル電流(C10サイズ: 16 V dc / 8 mΩ / 5800 mAr.m.s.) 長寿命、耐性: 105 ℃ 5000時間長さ(mm)4.4寸法(mm)5(Dia)×4.4電圧(V)16dcシリーズSVPG許容差±20%静電容量37μF漏れ電流(μA)150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)25電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)1.4
カーポート用着脱式サポート 蝶ボルト TOEX(LIXIL)カーポート用着脱式サポート 蝶ボルトTOEX(LIXIL)
659税込725
1個
7日以内出荷
セット内容着脱式サポート/1本入/M6x14適合シリーズサポート
パット式除振台 ナベヤパット式除振台ナベヤ
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷
本体の揺れが少ない高減衰パッド式除振台。 薄型設計採用。 エアー源不要/メンテナンス不要 振動を嫌う精密機器・電子天びんに最適です。 床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより精密検査機器の性能が発揮できます。
長さ(mm)280幅(mm)360質量(kg)8.5寸法A(mm)360寸法D(mm)69寸法B(mm)280寸法C(mm)30許容荷重(N)130RoHS指令(10物質対応)対応
35°菱形 ポジティブタイプ VPインサート WG330 タンガロイ35°菱形 ポジティブタイプ VPインサート WG330タンガロイ
63,980税込70,378
1箱(5個)
4日以内出荷
耐熱合金・高硬度材の加工に適するウィスカー強化アルミナ系セラミックです。
用途被削材:難削材、高硬度材。適合被削材種難削材、高硬度材材種WG300
フライス チップ VPGX2206・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス チップ VPGX2206・セコ・ツールズ・ジャパン
34,980税込38,478
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
アルミニウム用ショルダーカッターインサートです。
寸法S(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 820μF 16V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)導電性高分子アルミ電解コンデンサ 820μF 16V dc 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
219,800税込241,780
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:820μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:10x10.3mm●長さ:10mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7077-24
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 560μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)導電性高分子アルミ電解コンデンサ 560μF 16V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1袋(5個)
7日以内出荷
Panasonic OS-CON は、高導電性ポリマーを使用したアルミニウム製個体コンデンサです。OS-CONは、低い等価直列抵抗(ESR)、優れたノイズリダクション機能、及び周波数特性を誇ります。また、OS-CONは長寿命で、電解質が固体であるため、低温でもESRはほとんど変化しません。静電容量: 560 μ F長寿命 優れた温度特性 高電圧及び高信頼性 鉛フリーに適合
仕様●静電容量:560μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:10x8.3mm●長さ:10mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7077-25
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 220μF 16V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)導電性高分子アルミ電解コンデンサ 220μF 16V dc 1セット 1000個入Panasonic(パナソニック)
209,800税込230,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:5.9x6.6mm●長さ:5.9mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7077-97
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 680μF 16V dc 1セット 400個入 Panasonic(パナソニック)導電性高分子アルミ電解コンデンサ 680μF 16V dc 1セット 400個入Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1セット(400個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(400個入り)●静電容量:680μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:11.9x8.3mm●長さ:11.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7080-58
チップ(旋削) NTKカッティングツールズチップ(旋削)NTKカッティングツールズ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 560μF 16V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)導電性高分子アルミ電解コンデンサ 560μF 16V dc 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:560μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:10x8.3mm●長さ:10mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7038-15
125A(VP用)逆方向 関西化工125A(VP用)逆方向関西化工
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
ゲリラ豪雨対策腐食に強い後付け設置可能浄化槽内へ逆流を防止します。順方向の水はスムーズに流れます。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】逆方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)123寸法D(mm)-7寸法E(mm)2.5寸法B(mm)126寸法C(mm)70呼び径(A)125
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPG,270μF,16V dc,16SVPG270M Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPG,270μF,16V dc,16SVPG270MPanasonic(パナソニック)
369税込406
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様OSCONソリッド電解SVPGシリーズ. 低ESR: 8mΩ 高定格リップル電流: 5.8 mA rms寸法(mm)6.3(Dia)×9.9直径(Φmm)6.3電圧(V)16dcシリーズSVPG許容差±20%静電容量270μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)8最大動作温度(℃)150リード間隔(mm)2.1
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 680μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)導電性高分子アルミ電解コンデンサ 680μF 16V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1袋(5個)
7日以内出荷
Panasonic OS-CON は、高導電性ポリマーを使用したアルミニウム製個体コンデンサです。OS-CONは、低い等価直列抵抗(ESR)、優れたノイズリダクション機能、及び周波数特性を誇ります。また、OS-CONは長寿命で、電解質が固体であるため、低温でもESRはほとんど変化しません。680 μ F の静電容量を備えています。長寿命 優れた温度特性 高電圧及び高信頼性
仕様●静電容量:680μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:11.9x8.3mm●長さ:11.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7038-16
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 820μF 16V dc 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)導電性高分子アルミ電解コンデンサ 820μF 16V dc 1袋 2個入Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
PanasonicOS-CONは、高導電性ポリマーを使用したアルミニウム製個体コンデンサです。OS-CONは、低い等価直列抵抗(ESR)、優れたノイズリダクション機能、及び周波数特性を誇ります。また、OS-CONは長寿命で、電解質が固体であるため、低温でもESRはほとんど変化しません。820μFの静電容量があります。長寿命優れた温度特性高電圧及び高信頼性鉛フリーに適合
仕様●静電容量:820μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:10x10.3mm●長さ:10mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6977-66