カテゴリ
- 制御機器(3)
- バイク部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「vp103 2」の検索結果

小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ
パトライト(PATLITE)(17件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷から22日以内出荷さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。 スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形定格使用電圧(V)DC24、AC220定格使用電流(A)2付属品ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個)仕様機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付材質ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当)形状防雨形定格絶縁電圧(V)AC/DC500材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当)保護等級IP65準拠規格JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。定格通電電流(A)5周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500
小型ペンダントスイッチ
パトライト(PATLITE)¥3,998税込¥4,3981個(1個)3日以内出荷保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形接点構成1a×2ボタン数2緊急停止ボタン無定格使用電圧(V)DC24、AC220種別ペンダント形(3点式 マグネット付)形状防雨型タイプペンダント型種類電動機間接操作用接点1a×2保護等級IP65定格通電電流(A)5ボタン文字上/下RoHS指令(10物質対応)対応
単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付
テンパール工業¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷種類漏電遮断器名称単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有(漏電表示は過電圧で遮断したときも表示します)過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200
セリエオロ ブレーキディスク セミフローティング 78B40830
brembo¥28,980税込¥31,8781個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:78B40830。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] ROADSTAR WARRIOR [ウォリアー] 02-05。ヤマハ[YAMAHA] FJR1300 01-02。ヤマハ[YAMAHA] XJR1300 00-17。ヤマハ[YAMAHA] V-MAX [1200] 93-08。ヤマハ[YAMAHA] XVS1100 [ドラッグスター1100 VP13J] 99-10。ヤマハ[YAMAHA] XVS1100A [1100クラシック VP13J] 00-10)。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 98-03。ヤマハ[YAMAHA] XVS400 [ドラッグスター400] 96-15。ヤマハ[YAMAHA] XVS400C [ドラッグスター400クラシック] 98-15。ヤマハ[YAMAHA] WR250X 07-17。材質[素材]:ステンレス材質ステンレス