カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp103 2am」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ パトライト(PATLITE)

    小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ

    パトライト(PATLITE)(17件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。 スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。
    保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形定格使用電圧(V)DC24、AC220定格使用電流(A)2付属品ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個)仕様機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付材質ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当)形状防雨形定格絶縁電圧(V)AC/DC500材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当)保護等級IP65準拠規格JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。定格通電電流(A)5周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500
  • 小型ペンダントスイッチ パトライト(PATLITE)

    小型ペンダントスイッチ

    パトライト(PATLITE)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個(1個)
    3日以内出荷
    保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形接点構成1a×2ボタン数2緊急停止ボタン無定格使用電圧(V)DC24、AC220種別ペンダント形(3点式 マグネット付)形状防雨型タイプペンダント型種類電動機間接操作用接点1a×2保護等級IP65定格通電電流(A)5ボタン文字上/下RoHS指令(10物質対応)対応