カテゴリ

  • バイク部品(2)
  • 日用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 測定用品(1)

「vp11n」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 粉体用パルス振動式レベルセンサー VP形 ノーケン

    粉体用パルス振動式レベルセンサー VP形

    ノーケン
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    フラットな振動板を採用。抜群の耐久性。感度調整が可能。小形で軽量。
    用途粉粒体専用、小形機器組込みにも最適。材質(振動板)SUS316、(電線引出口)PC、(本体)SUS304、(ケーブル)軟質PVC質量(g)約220構造IP55相当表示(電源・動作表示灯)通電・非検出表示時:緑色点灯、通電・検出表示時:赤色点灯、通電・復帰遅延時:橙色点灯電源電圧(V)24DC(18~30DC)取付ねじG3/4制御出力NPNオープンコレクタ出力(検出時動作)消費電流(mA)20以下(24V DC)測定流体紛体、粒体(Φ5以下が検出できる目安)使用環境(温度)‐10~60(結露なきこと)、(湿度)95%RH比重測定範囲見掛比重0.2以上取付け方法ねじ取付耐振動性能10~55Hz、復振幅1.5mm耐圧力(kPa)500(取付部除く)開閉容量(A)100mAMax.(残留電圧1V以下)
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • チップ DCMT-MV 三菱マテリアル

    チップ DCMT-MV

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DCMT-SV 三菱マテリアル

    チップ DCMT-SV

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌日出荷から11日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • やわらか歯間ブラシ 1セット 10本入 Panasonic(パナソニック)

    やわらか歯間ブラシ 1セット 10本入

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1セット(10本)
    7日以内出荷
    やわらかいゴム素材の歯間ブラシ。歯ぐきが下がって広がった歯間をしっかりケアします。
    セット内容カートリッジ10本入/ブラシネック1本入/収納ケース付品番EW1036/EW1037/EW1012/EW1013/EW-LA20/EW-LA25/EW1035/EW1037-H/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1022-W/EW1023-W/EW1024-W/EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL54-W/EW-DL55-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW-DA41-P/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW1035-G/EW1038-G/EW-DA21-W/EW-DA51-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW1046-N/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-LA30-W/EW-DE42-S/EW-DE44-A/EW-DE54-K/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DE43-S/EW1044-A/EW1045-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S交換目安1週間(1日1回使用時)アズワン品番69-6038-44
  • 舌クリーニングブラシ 白 1セット 2本入 Panasonic(パナソニック)

    舌クリーニングブラシ 白 1セット 2本入

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1セット(2本)
    8日以内出荷
    柔らかい植毛で舌表面の汚れをやさしく除去します。
    適合本体EW1036/EW1037/EW1012/EW1013/EW-CDP54-A/EW-CDP35-K/EW-CDP35-W/EW-DA45-H/EW-DA45-W/EW-DL37-A/EW-DL37-P/EW-DL57-W/EW-DP35-K/EW-DP35-W/EW-DP55-A/EW-DP55-P/EW-DP55-S/EW-DT52-K/EW-LA20/EW-LA25/EW-CDP55-A/EW-CDP55-P/EW-CDP55-S/EW-DA46-H/EW-DK31-A/EW-DK31-P/EW-DL38-A/EW-DL38-P/EW-DL58-W/EW-DP36-K/EW-DP36-W/EW-DP56-A/EW-DP56-P/EW-DP56-S/EW-DT72-S/EW1035/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1022-W/EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DL55-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW1023-W/EW1024-W/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL54-W/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW-DA41-P/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW-DA21-W/EW-DA51-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW1035-G/EW1038-G/EW1046-N/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-LA30-W/EW-DE42-S/EW-DE44-A/EW-DE54-K/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DE43-S/EW1044-A/EW1045-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S交換目安約3ヶ月アズワン品番69-6038-41
  • ステインオフアタッチメント 白 1セット 2本入 Panasonic(パナソニック)

    ステインオフアタッチメント 白 1セット 2本入

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1セット(2本)
    8日以内出荷
    2週間に1度の集中ケアで、特に気になるステインを除去します。
    品番EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DL55-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW-DA41-P/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW-DA21-W/EW-DA51-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW1046-N/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-LA30-W/EW-DE42-S/EW-DE44-A/EW-DE54-K/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DE43-S/EW1044-A/EW1045-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S交換目安6ヶ月(月2回使用時 / 12回使用)アズワン品番69-6038-43
  • シリコンブラシ 白 1セット 2本入 Panasonic(パナソニック)

    シリコンブラシ 白 1セット 2本入

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1セット(2本)
    8日以内出荷
    音波振動とシリコンの組合せで歯ぐきを心地よく刺激します。
    品番EW1035/EW1000-V/EW1000-W/EW1011-W/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1037-H/EW1021-W/EW1022-W/EW1031P-P/EW1031P-S/EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DL55-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW1023-W/EW1024-W/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL54-W/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW1040-S/EW-DA41-P/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW-DA21-W/EW-DA51-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW1035-G/EW1038-G/EW1046-N/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-LA30-W/EW-DE42-S/EW-DE44-A/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE54-K/EW-DE45-P/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DE43-S/EW1044-A/EW1045-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S交換目安約3ヶ月アズワン品番69-6038-40