カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • バイク部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 電気材料(6)
  • 切削工具(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 制御機器(3)
  • 研磨材(3)
  • 作業工具(3)
  • 建築金物(2)
  • メカニカル部品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp125」の検索結果

関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイスプライヤー モノタロウ

    バイスプライヤー

    モノタロウ(85件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。
    用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼表面処理ニッケルメッキ
  • ELフラット立バンド VP管 ステンレスVP125 AWJ

    ELフラット立バンド VP管 ステンレスVP125

    AWJ
    11,980税込13,178
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)VPグレーサイズVP125RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • ELフラット吊バンド VP管 ステンレスVP125 AWJ

    ELフラット吊バンド VP管 ステンレスVP125

    AWJ
    11,980税込13,178
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)VPグレーサイズVP125RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • ELフラット立バンド VP管 ドブメッキVP125 AWJ

    ELフラット立バンド VP管 ドブメッキVP125

    AWJ
    11,980税込13,178
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズVP125RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCC ドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
  • ELフラット吊バンド VP管 ドブメッキVP125 AWJ

    ELフラット吊バンド VP管 ドブメッキVP125

    AWJ
    11,980税込13,178
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズVP125RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
  • ELフラット立バンド VP管 ユニクロメッキVP125 AWJ

    ELフラット立バンド VP管 ユニクロメッキVP125

    AWJ
    4,898税込5,388
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)VPグレーサイズVP125RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
  • ELフラット吊バンド VP管 ユニクロメッキVP125 AWJ

    ELフラット吊バンド VP管 ユニクロメッキVP125

    AWJ
    5,298税込5,828
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)VPグレーサイズVP125RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
  • 屋外用ELフラット吊バンド VP管 ステンレス屋外用VP125 AWJ

    屋外用ELフラット吊バンド VP管 ステンレス屋外用VP125

    AWJ
    11,980税込13,178
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズVP125RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • 屋外用ELフラット立バンド VP管 ステンレス屋外用VP125 AWJ

    屋外用ELフラット立バンド VP管 ステンレス屋外用VP125

    AWJ
    11,980税込13,178
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズVP125RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • バイスプライヤ トップ工業

    バイスプライヤ

    トップ工業(13件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    種類グリッププライヤRoHS指令(10物質対応)対応
  • グリッププライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    グリッププライヤ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! パイプや丸物のクランプに最適です。 ワイヤーカッターとして使用できます。
    種類グリッププライヤ
  • VP製 異径ソケットブッシュ らん ショウエイ

    VP製 異径ソケットブッシュ らん

    ショウエイ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチ施工:樹脂配管(VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
    用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VP
  • VP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A ショウエイ

    VP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A

    ショウエイ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
    用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VPねじ口径20A
  • ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子 JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    重ね合わせ用スリーブに絶縁被覆を組み合せたものです。
    用途重ね合わせ用スリーブ(P形)の絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
  • トヨタ系用ETC取付基台3 槌屋ヤック

    トヨタ系用ETC取付基台3

    槌屋ヤック
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(P形) TM ニチフ

    絶縁被覆付圧着スリーブ(P形) TM

    ニチフ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。 端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。 絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。
  • 銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGV ニチフ

    銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGV

    ニチフ
    1,398税込1,538
    1箱(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状重ね合せ用
  • 絶縁被覆付圧着端子 重ね合せ用スリーブ DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 重ね合せ用スリーブ

    DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
  • 切れるンジャー VPシリーズ 塩ビ管切断用 ダイヤテック(DIATECH)

    切れるンジャー VPシリーズ 塩ビ管切断用

    ダイヤテック(DIATECH)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷から12日以内出荷
    適合切断材塩ビ管
  • N-010258 VP 立バンド BN付 日栄インテック

    N-010258 VP 立バンド BN付

    日栄インテック
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法P(mm)20適合管塩ビ管(VP)
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(VP型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付圧着スリーブ(VP型)

    冨士端子工業
    2,298税込2,528
    1パック(100個)
    9日以内出荷
    全長(mm)20種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)スリーブ形状重ね合せ用
  • IP/CCTV用近赤外対応バリフォーカルレンズ タムロン

    IP/CCTV用近赤外対応バリフォーカルレンズ

    タムロン
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    動作温度範囲(℃)-20~+60
  • JST ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 パラレル JST(日本圧着端子製造)

    JST ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 パラレル

    JST(日本圧着端子製造)
    4,898税込5,388
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様スプライスタイプ:パラレル●ケーブルサイズ:22 → 16 AWG●全長:16mm●絶縁:絶縁●色:赤●断熱材:ナイロン, ビニール●シリーズ:FVP●パラレルスプライスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 色見本板 VP12 河村電器産業

    色見本板 VP12

    河村電器産業
    2,698税込2,968
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    セット内容5枚質量(kg)0.2
  • ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子 JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子

    JST(日本圧着端子製造)
    8,798税込9,678
    1袋(1000個)
    34日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • インナーカッター EFFORT(エホート)

    インナーカッター

    EFFORT(エホート)(8件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    着脱式六角軸スピンドル(6.35mm)採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、ディスクグラインダーに取り付け可能。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) 調節範囲:最小25mm~最大75mm ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 Φ43ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断能力向上。
    用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業。適合材塩ビパイプ
  • モルターA-PAT(モルタル埋め戻し用受け材) ネグロス電工

    モルターA-PAT(モルタル埋め戻し用受け材)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチで貼付けられ、直ぐにモルタルが流せます。 防水性シートのため、スミズミまで凝固して、きれいに仕上がります。 重ね貼りすることで、連続穴にも使用できます。 コーナー部においてもカッター等で加工して使用できます。 デッキプレートの凹凸面にも使用できます。 建築用薄物材料の難燃性試験方法JIS A 1322(防炎2給)適合品。 MOL400Fはフリーサイズ(穴無しタイプ)のため、自由にカットや折り曲げが可能です。又貫通穴をふさぐ用途に最適です。
    材質難燃性発泡ポリエチレンフォームの心材へアルミニウム箔を接着加工
  • 仮枠アンカー 児玉

    仮枠アンカー

    児玉(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質HIPS樹脂ブラック
  • 排水目皿 ミヤコ

    排水目皿

    ミヤコ
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます(150以下) 。
    商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
  • 真空ポンプ 日東工器

    真空ポンプ

    日東工器(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    用途ハンダ吸引、ビス・ネジの吸着電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
  • 止水板 児玉

    止水板

    児玉
    149税込164
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂グレー寸法B(mm)15寸法C(mm)3
  • インナーカッターダイヤ径43Φ MCC(松阪鉄工所)

    インナーカッターダイヤ径43Φ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    着脱式六角軸(6.35mm)スピンドル採用により、充電式インパクトドライバー(14.4V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイド採用。(切断深さ調節可能)※調整範囲:MEL-43…最小25mm~最大75mm、延長アダプター(別売品)使用時/最小25mm~最大165mm ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断もスムーズに行えます。 電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。
    用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。適合電動工具100mmディスクグラインダー、充電式インパクトドライバー(14.4V以上)全長(mm)162切断可能肉厚(mm)塩ビパイプVU40~VU200(9mm)、塩ビパイプVP50~VP125(9mm)
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 大型雨といエアロアイアン 集水器 Panasonic(パナソニック)

    大型雨といエアロアイアン 集水器

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    分類落し口部材
  • チップ GY2M 三菱マテリアル

    チップ GY2M

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • 異種管継手 アクアタイプ 古河電工(古河電気工業)

    異種管継手 アクアタイプ

    古河電工(古河電気工業)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。 施工時間を大幅に削減できます。
  • LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM MAD MAX(マッドマックス)

    LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM

    MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
    材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【ホンダ車】CB1000SF(SC30)。CB1300SF(SC40)、CB1300SF(SC54)、CB400SF(NC39)、CB400SF(NC42)、CB400F(NC47)、CB400F(NC36)、CB400X(NC47)、CB400SS(NC41)、CB750(RC42)、CB1000R(SC60)、CB250F(MC43)、CBR125R(JC50)、CBR250R(1灯車両MC41)、CBR250RR(MC22)、CBR600F(PC41)、CB650F(RC83)、CBR650F(RC83)、CBR900RR(SC28)、CBX400F(NC07)、CBX750HORIZON(RC18)、CTX700(RC69)、CTX750N(RC68)、400X(NC47)、NC700S(RC61)、NC750S(RC70)、NC700X(RC63)、NC750X(RC72)、Vツインマグナ(MC29)、VT400S(NC46)、VTR1000F(SC36)、VTX1800(SC46)、VT250SPADA(MC20)、XR230(MD36)、XRX750アフリカツイン(RD07)、X-4(SC38)、インテグラ(RC62)、インテグラ(RC71)、シャドウ750(RC50)、スティード(NC26)、Dio110(JF58)、フォーサイト(MF04)、フォルツァX(MF08)、フォルツァX(MF10)、フォルツァZ(MF08)、フォルツァZ(MF10)、フォルツァSi(MF12)、フュージョン(MF02)、ホーネット250(MC31)、ホーネット900(SC48)、リード125(JF45)【ヤマハ車】FJ1200(3CV)、FJR1300(RP04)、FJR1300(RP08)、FZ-1(RN16)、FZ-1(RN21J)、FZ-1FAZER(RN07)、FZ-1FAZER(RN21J)、FZ6-SFAZER(RJ07)、FZ8(RN255)、FZR1000(2GH)、FZS1000フェザー(5LV)、グランドマジェスティ400(SH04J)、グランドマジェスティ400(SH06J)、MT-25(RG10J)、MT-03(RH07J)、MT-07(RM07J)、MT-09(RN34J)、SR400(RH03J)、SRX400(1JL)、SRX400(3VN)、TZR250(3MA)、V-MAX1680(VP29E)、V-MAX1680(RP22J)、XJ6(RJ195)、XJR1200(4KG)、XJR1300(RP03J)、XJR1300(RP17J)、XSR900(RN46J)、XV1900CU(VP27N)、XVS1300CA(VP36)、YBR125(RE052)、YZF-R1(RN01)、YZF-R1(RN04)、YZF-R1(RN09)、シグナスX(SE44J)、シグナスX(SEA5J)、グランドマジェスティ(SG15J)、ドラッグスター250(VG05J)、ドラッグスター400(4TR)、ドラッグスター400(VH01J)、トリシティ(SE82J)、トリシティ(SE76)、トリッカー(DG16J)、マジェスティ250(SG03J)、マジェスティS(SG28J)【スズキ車】バンディット1200(GV79A)、B-KING(GX71A)、BOULEVARD M109R(VZR1800)、GSR250(GJ55D)、GSR400(GK7DA)、GSR400(GK7EA)、GSR750(GR7NA)、GS1200SS(GV78A)、GSX250R(DN11A)、GSX-S750(C533F)、GSX-S1000(GT79A)、GSX-S1000(GT79B)、GSX-R1100(GU74A)、GSX-R1100(GV73A)、GSX1100SKATANA(GS10X)、GSX1100SKATANA(GU76A)、GSX1400(GY71A)、GSX750E(GR72A)、GSX400インパルス(GK79A)、RGV250ガンマ(VJ21A)、RGV250ガンマ(VJ22A)、ST250E(NJ4CA)、SV400(VK53A)、SV650(VP55B)、SV1000S(VT54A)、V-STROM650(VP56A)、アドレス110(CE47A)、イナズマ400(GK7BA)、イントルーダークラシック400(YK54A)、イントルーダークラシック400(YK56A)、グラストラッカー(NJ47A)、グラディウス400(VK58A)、グラディウス650(VP55A)、スカイウェイブ250(CJ41A)、スカイウェイブ250タイプS(CJ46A)、スカイウェイブ250タイプM(CJ45A)、スカイウェイブ400(CK43A)、スカイウェイブ400(CK44A)、スカイウェイブ400タイプS(CK45A)【カワサキ車】1400GTR(ZGT40C)、250TR(BJ250F)、D-トラッカー(LX250E)、GPZ750TURBO(ZX750E)、GPZ900R(ZX900A)、KLX125(LX125C)、NINJA250SL(BX250A)、W650(EJ650A)、W800(EJ800A)、Z1(Z1F)、Z400GP(KZ400M)、Z1000MK2、ZEPHYR1100(ZRT10A)、ZR-7(ZR750F)、ZRX1100(ZRT10O)、ZRX1200(ZRT20A)、ZRX400/2(ZR400E)、ZX-9R(ZX900E)、ZX-11(ZXBL18NB)、ZX-12R(ZXT20A)、ZX-12R(ZXT20B)、ZZR250(EX250H)、ZZR400(ZX400N)、ZZR1100(ZXT10D)、ZZR1200(ZXT20C)、エストレヤ250(BJ250A)、エリミネーター250V(VN250A)、スーパーシェルパー(KL250G)、ゼファーχ(ZR400C)、ゼファー1100(ZRT10A)、ゼファー750(ZR750C)、バリオス(ZR250A)、バリオス2(ZR250B)、バルカン400クラシック(VN400A)、バルカンS(EN650A)、ヴェルシスX250(LE250D)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
  • チップ MMT 三菱マテリアル

    チップ MMT

    三菱マテリアル
    7,398税込8,138
    1箱(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
    穴の形状円筒穴
  • エアカットバルブ 耐候型 東光器材

    エアカットバルブ 耐候型

    東光器材
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴム製エアカットバルブ 冷凍冷蔵倉庫等で外気が侵入したり、冷却された庫内空気が流出すると、冷却効果を著しく低下させます。また多室冷凍庫の様な場合には、共通の排水管から設定温度の異なる冷却された空気が各室相互間を交流し、所定の温度を保持する事が困難になります。エアカットバルブはこれらの問題を解決し、冷蔵・冷凍庫の気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮します。 塩ビ管 VP-25、VP-30に対応可能なタイプを追加しました。 本体もゴム製で付属の締め付けバンドで固定するだけ、設置工事が簡単なエアカットバルブです。 小口径(25A)から大口径(125A)までラインナップ。 屋内用の一般型と屋外用の耐候型があります。 庫内・室内温度を保ちます。 病原性微生物を媒介する「ねずみ」、「ゴキブリ」などの小動物、昆虫の侵入を防ぎ衛生的環境を守ります。 蒸発や吸出し作用等の水枯れによるトラップ機能の麻痺が無く、高い信頼性を有しています。 配管に差込んで、付属の締め付けバンドで 固定するだけなので、工事が簡単です。
    型式耐候型使用場所屋外用