カテゴリ
- 切削工具(321)
絞り込み
エコロジープロダクト
「vp15tf」の検索結果

WWX400形用インサート VP15TF
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
インサート PVDコーティング VP15TF
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
旋削用インサート 55°菱形ポジ PVDコーティング VP15TF
三菱マテリアル¥23,980税込¥26,3781箱(10個)当日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。仕様55°菱形トラスコ品番716-1662材質PVDコーティング、超微粒合金
インサート PVDコーティング VP15TF
三菱マテリアル¥9,598税込¥10,5581箱(10個)翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
WWX400形用インサート VP15TF
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌々日出荷優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
WJXシリーズ インサート PVDコーティング VP15TF
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。仕様PVDコーティング材質VP15TFRoHS指令(10物質対応)対応
VPX用インサート ミーリング加工用材種 VP15TF
三菱マテリアル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。材質VP15TFRoHS指令(10物質対応)対応
インサート PVDコーティング VP15TF
三菱マテリアル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)9日以内出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
旋削用インサート 55°菱形ネガ PVDコーティング VP15TF
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から翌日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。仕様中切削用
旋削用インサート 80°菱形ポジ PVDコーティング VP15TF
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート VP15TF
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
スモールツール専用 外径後挽き加工 BTAH形用インサート VP15TF
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(5個)翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
スモールツール専用 外径後挽き加工 CTBH形用インサート VP15TF
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781箱(5個)翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
旋削用インサート 80°菱形ポジ PVDコーティング VP15TF
三菱マテリアル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から翌日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。仕様P級VPコート旋削チップCOAT
チップ DCMT
三菱マテリアル¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPGX
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DNMG
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から11日以内出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-MS
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から7日以内出荷切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPMH-MV
三菱マテリアル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TCMT
三菱マテリアル¥8,298~税込¥9,128~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMT
三菱マテリアル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18