カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(57)
  • 切削工具(21)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • メカニカル部品(13)
  • バイク部品(12)
  • カー用品(6)
  • 安全保護具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 制御機器(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp16」の検索結果

160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水道用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    水道用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    用途水道用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa管種VP
  • ハウステック マキフタ1600サイズ(1440×754切欠) VP16-PT2993 ハウステック

    ハウステック マキフタ1600サイズ(1440×754切欠) VP16-PT2993

    ハウステック
    12,980税込14,278
    1枚
    6日以内出荷
    寸法(mm)1440×754(切欠付き)適合スパジア アクアシェイプ浴槽用オフホワイト
  • ハウステック マキフタ1600サイズ(1440×754切欠) VP16-PT2992 ハウステック

    ハウステック マキフタ1600サイズ(1440×754切欠) VP16-PT2992

    ハウステック
    11,980税込13,178
    1枚
    6日以内出荷
    寸法(mm)1440×754(切欠付き)適合スパジア アクアシェイプ浴槽用オフホワイト
  • 検針窓セット VP16 河村電器産業

    検針窓セット VP16

    河村電器産業
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
  • HIパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HIパイプ 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10管種HI
  • HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    耐熱性に優れた塩ビ管です。
    用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)5~90寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1管種HT
  • 耐衝撃塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    耐衝撃塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    用途給水用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa
  • 塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型) 児玉工業

    塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型)

    児玉工業(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。
    用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~90使用流体水道水耐圧力(MPa)1適合管塩ビ管
  • HIパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HIパイプ 500mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10管種HI
  • 圧着ソケット用交換ゴム コダマ

    圧着ソケット用交換ゴム

    コダマ
    2,798税込3,078
    1セット(2個)
    当日出荷から31日以内出荷
    用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です材質ニトリルゴム(NBR)セット内容説明書付き
  • HTパイプ(耐熱タイプ) 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HTパイプ(耐熱タイプ) 500mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    耐熱性に優れた塩ビ管です。
    用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5~90寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1管種HT
  • 塩ビパイプ VP管 4m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VP管 4m

    日本プラスチック工業
    1,698税込1,868
    1本
    6日以内出荷
    配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6742管種VP管
  • 塩ビパイプ VP管 1m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VP管 1m

    日本プラスチック工業
    2,698税込2,968
    1セット(4本)
    6日以内出荷
    配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30管種VP管
  • AP接続チューブ セイワ工業

    AP接続チューブ

    セイワ工業
    17,980税込19,778
    1巻(30m)
    3日以内出荷
    コネクタの接続部の防水性能はIPX6です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管にご利用下さい。但し、高耐油の環境で使用する際はSBOをご利用下さい。
    材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC形状平滑型黒【標準色】温度範囲(℃)-28~ 80
  • 塩ビパイプ HIVP管 4m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ HIVP管 4m

    日本プラスチック工業
    2,298税込2,528
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
    用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30管種HIVP管
  • 耐油耐候性被覆フレキチューブ 日本シーム工業

    耐油耐候性被覆フレキチューブ

    日本シーム工業
    4,498税込4,948
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。原管?み合わせ部にPPコードを挿入することにより柔軟性に優れ付属品との電気的接続にも優れています
  • 塩ビパイプ HIVP管 1m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ HIVP管 1m

    日本プラスチック工業
    2,598税込2,858
    1セット(4本)
    6日以内出荷
    耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
    用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000長さ許容差(mm)-10~+30管種HIVP管
  • N-010258 VP 立バンド BN付 日栄インテック

    N-010258 VP 立バンド BN付

    日栄インテック
    82税込90
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法P(mm)20適合管塩ビ管(VP)
  • 耐油耐候性被覆フレキチューブ 日本シーム工業

    耐油耐候性被覆フレキチューブ

    日本シーム工業
    3,998税込4,398
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。原管?み合わせ部にPPコードを挿入することにより柔軟性に優れ付属品との電気的接続にも優れています
    対応耐油性/耐候性/防水
  • ビニールプレート(のり付) ミヤコ

    ビニールプレート(のり付)

    ミヤコ
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    割入、のり付のビニールプレートです。
    材質PVC
  • 片サドル 昭和コーポレーション

    片サドル

    昭和コーポレーション
    32税込35
    1個
    4日以内出荷
    本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。
    用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。材質ユニクロメッキ
  • ステンレス片サドル 昭和コーポレーション

    ステンレス片サドル

    昭和コーポレーション
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
    本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。
    用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。材質ステンレス
  • 丸型MINI明かり窓 BIDOOR(ビドー)

    丸型MINI明かり窓

    BIDOOR(ビドー)(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • コーナー棚金具セット ハウステック

    コーナー棚金具セット

    ハウステック
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    コーナー棚用
    用途コーナー受け具、ガードバー受け、平ワッシャー4個、ナベタッピンネジ4個セット内容コーナー受け具、ガードバー受け、平ワッシャー4個、ナベタッピンネジ4個、補強木片4枚コーナー受け具、ガードバー受け(クロムメッキ)
  • スプリングプローブ MAC8(マックエイト)

    スプリングプローブ

    MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
    スプリングによってピンが出入りするピンです。 プリント基板のチェック、実装後のチェック等に御利用下さい。 ソケットに入れて御使用下さい。
    材質先端部:ベリリウム銅、ケース部:リン青銅、スプリング部:ステンレス仕上先端部:リン青銅(ロジウムメッキ)、ケース部:洋白(金メッキ)、スプリング部:ピアノ線(金メッキ)定格電流(A)3抵抗値(MΩ)50以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルパッド ナベヤ

    スイベルパッド

    ナベヤ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応寸法H(°)18°
  • メタル調マッサージシャワー(TOTO用) ハウステック

    メタル調マッサージシャワー(TOTO用)

    ハウステック
    24,980税込27,478
    1個
    11日以内出荷
    TOTO水栓専用
    メタル調シリーズ適合:フェリテ
  • タストンロープドラム巻 ユタカメイク

    タストンロープドラム巻

    ユタカメイク
    33,980税込37,378
    1巻
    当日出荷
    安価で軽量・強度に優れたロープです。
    用途漁業、荷役、一般作業に。仕様2×3打トラスコ品番829-1187包装形態ドラム巻2018年トラスコ掲載ページ6 1681
  • タストンロープドラム巻 16Φ ユタカメイク

    タストンロープドラム巻 16Φ

    ユタカメイク
    35,980税込39,578
    1箱(100m)
    4日以内出荷
    トラスコ品番113-3931RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬4枚刃ピン角エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT

    超硬4枚刃ピン角エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル

    THECUT
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。
  • VPプーリ A2 エバオン

    VPプーリ A2

    エバオン
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    溝の形A溝数2種類VPプーリ
  • #16 キャップ[HI-VP](2個) エスコ

    #16 キャップ[HI-VP](2個)

    エスコ
    160税込176
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471EL-16A形状キャップ
  • #16 エルボ[HI-VP](2個) エスコ

    #16 エルボ[HI-VP](2個)

    エスコ
    170税込187
    1個
    翌日出荷
    形状エルボエスコ品番EA471EK-16A
  • 16A吊バンド(VP管用/10個) エスコ

    16A吊バンド(VP管用/10個)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    提灯式吊バンド
    用途VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)16奥行(mm)26適合管外径(Φmm)22
  • #16 ソケット[HI-VP](2個) エスコ

    #16 ソケット[HI-VP](2個)

    エスコ
    160税込176
    1個
    5日以内出荷
    形状ソケットエスコ品番EA471EJ-16A
  • プレイブロック ナイキ

    プレイブロック

    ナイキ
    129,800税込142,780
    1台
    12日以内出荷
  • 保温チューブ ワンタッチテープ付き モノタロウ

    保温チューブ ワンタッチテープ付き

    モノタロウ(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(5本)
    当日出荷
    配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
    用途配管の保温材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10タイプワンタッチテープ付きタイプ長さ(m)2使用温度(℃)断続:70、継続:60引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下)圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃)吸水量(g/100cm2)2.0以下
  • 25x16 異径ソケット[HI-VP](2個) エスコ

    25x16 異径ソケット[HI-VP](2個)

    エスコ
    265税込292
    1個
    翌日出荷
    形状異径ソケットエスコ品番EA471EG-2A
  • 20x16 異径ソケット[HI-VP](2個) エスコ

    20x16 異径ソケット[HI-VP](2個)

    エスコ
    190税込209
    1個
    翌日出荷
    形状異径ソケットエスコ品番EA471EG-1A