カテゴリ
- 測定用品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 学童・教育用品(4)
- 防犯用品(3)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- MCP(8)
- PISCO(ピスコ)(4)
- ナリカ(4)
- エスコ(2)
- マスプロ電工(2)
- Tektronix(テクトロニクス)(2)
- ATEN(2)
- オリンパス(1)
- 三菱マテリアル(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- ICOM(アイコム)(1)
- 岩崎通信機(IWATSU)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(1)
- OWON(オウオン)(1)
- OM SYSTEM(1)
- はくでん(1)
エコロジープロダクト
「vp20p」の検索結果

包装袋用真空パッド
PISCO(ピスコ)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から12日以内出荷ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。ベローズ(蛇腹)部の段数を2種類用意しました。吸込防止アダプタは球面タイプと平面タイプから選択可能です。吸込防止アダプタはステンレスメッシュ付を選択可能です。材質シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
包装袋用真空パッド 吸込防止アダプタ
PISCO(ピスコ)¥189~税込¥208~1個当日出荷から10日以内出荷ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。ベローズ(蛇腹)部の段数を2種類用意しました。吸込防止アダプタは球面タイプと平面タイプから選択可能です。吸込防止アダプタはステンレスメッシュ付を選択可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
2CH任意波形ファンクションジェネレータ FGXシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥77,980~税込¥85,778~1台当日出荷から16日以内出荷2CH任意波形ファンクションジェネレータ 2チャンネル:別々に波形設定と出力が可能。CH連動動作も可能 任意波形:10bit、120MS/s、4Kpts DDS(Direct Digital Synthesized)方式。 発振周波数:1μHz~20MHz(正弦波)、1μHz~5MHz(方形波)、0.1Hz~1MHz(三角波) 出力レベル:1mVp-p~10Vp-p(50Ω負荷時) 正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、スイープ、AM/FM変調、PM変調、SUM変調、トリガバースト/Nサイクル カラー液晶表示:出力波形、周波数、振幅、設定などCH別に表示 周波数カウンタ機能:5~150MHz トリガ機能:バースト/Nサイクル 任意波形と設定メモリ:10グループを保存/呼出し USBホスト/デバイスポート標準装備仕様信号グランド :全ての入出力端子のグランドはシャーシグランドに接続質量(kg)約2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×107×293分解能(振幅)10ビットRoHS指令(10物質対応)対応周波数カウンタ~150MHz(背面:1入力端子)サンプルレート(最高)120MS/s繰返し周波数(Hz)60メモリ長さ(波形)4Kポイント
ファンクションジェネレータ
MCP¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から52日以内出荷幅広い波形数/VCF入力/TTL出力質量(kg)1チャンネル数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×105×195出力波形正弦/方形/三角/ランプ/パルス出力レベル最大20Vp-p周波数帯域(Hz)0.2~2
コネクティングコード KA333
オリンパス¥1,498税込¥1,6481個当日出荷イヤホンジャックとマイクジャックをつなぎます。 ステレオ→モノラル変換プラグ付。対応機種DM-750/V-863/V-862/VP-15/VN-541PC/LS-P4/LS-100/LS-7/LS-20M/LS-14/LS-11/LS-10/PJ-35/PJ-30/PJ-20/DM-4/V-843/V-842/V-823/V-822/V-821/V-803/V-802/V-801/V-85/V-75/V-72/V-65/V-62/V-22/V-61/V-51/V-41/V-50/V-40/V-30/V-20/V-13/V-11/V-10DP-301/DS-901/DS-800/DS-750/DS-700/DS-71/DS-61/DS-51/DS-10VN-8100PC/VN-703PC/VN-702PC/VN-7200/VN-6200/VN-3200/VN-4100/VN-2100/VN-480PC/VN-240/VN-120DM-30/DM-20/DM-10/W-1アズワン品番64-9619-51
SDカードレコーダー内蔵カメラ
マスプロ電工¥99,980税込¥109,9781台当日出荷録画解像度1920×1080フルハイビジョンカメラ 有効画素数1920×1080(200万画素)CMOSイメージセンサーを搭載し、フルハイビジョンの録画が可能です。 カメラからの映像出力はアナログ画質(CVBS)になります。 夜間・暗所撮影対応 夜間赤外線照射撮影(最長30m)対応。(赤外線照射時は白黒撮影) スマートIR機能により、赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整します。 手動録画、予約録画、動作検知録画機能 手動録画、予約録画、動体検知録画など、状況に応じて録画モードを選択できます。(動体検知録画の録画ファイル数は最大90,112個です) SDカードレコーダー内蔵 最大256GBのSDカードに対応したレコーダーを内蔵していますから、外付のレコーダーは必要ありません。ハイビジョンで鮮明な画像を録画できます。 録画データにパスワードの規制をかけられますから、不正な再生を防ぐことができます。(64GB以上の新しいSDカードを挿入すると、自動的にフォーマット 更新されます) 自動上書き録画 自動上書き録画機能により、SDカードの容量を超えても、常に最新の録画データをSDカードに上書き保存できます。(SDカードは定期的な交換を推奨します) 画像の上下左右反転機能 カメラを様々な向きで設置できます。 プライバシーマスク機能 撮影エリアに制限をかけるマスキングが、最大16カ所できます。 防じん・防水(IP66)カメラ 防じん・防水性能IP66対応のため、軒下など屋外の設置も可能です。 (完全防水ではありませんので、直接雨がかからない場所への設置が おすすめです)仕様ビデオ信号出力:1.0Vp-p75Ω、SN比:50dB以上、録画速度:1/2/4/10/15/20/30fps質量(g)約950使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)最大7.5電源DC12V±1V(ACアダプター)ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)レンズ2.8~12mm有効画素数H×V:1920×1080機能プライバシーマスク:16か所任意設定記録媒体SDカード1~256GB(クラス10以上)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×83×260解像度録画:1920×1080/1280×720/960×540防塵防水性能IP66(本体のみ)同期方式内部同期画素数約200万画素使用場所屋外補正機能逆光:BLC/ HLC実撮影画角水平:約103~38°最低被写体照度(Lux)0.5照射距離(m)赤外線:最長約30画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50°通信距離(m)最大300走査方式2:1インターレース映像出力BNC.J(CVBS)ダイナミックレンジワイド:WDR(低/中/高)イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOSセンサー 200万画素録画方式H.264
弦定常波実験器 MV-160
ナリカ¥221,000税込¥243,1001セット5日以内出荷弦に伝わる横波の定常波を、条件を変えて観察できます。弦の固有振動数と弦の線密度、長さ、張力との関係を調べます。スピーカの振動板を振動源に用い、広範囲の振動をカバーします。振動源の低周波発振器の周波数を50Hzから200Hzの範囲で変化させることができるため、振動周波数が正確で安定しています。黒板は立てて使うことができます:三角ネジを緩めて黒板を回転させ,柱のノックで黒板の溝の部分を支えるようにし,三角ネジで固定します。(黒板には長穴があけてありますので,引き出すようにしてから回転させてください。)。OUTPUT端子に鉄芯入りのコイルを接続すると,クラドニーの図形実験を行うことができます:(仕様)0.5Φホルマール銅線 1500ターン 鉄芯入りコイル OSC. INPUT 20Vp-p付属品アクリル製板(直線波用)、ナイロン球(点状波用)、リベット(多点波用)、台形平板(屈折用)、Φ 80mmアクリル製円板(円形波用)、支持棒(ドップラー効果用)、シングルスリット、ダブルスリット、反射用ホース仕様●制御部:波源器(1~30Hz)、ストロボ使用時(1~30Hz、30~300Hzの2段切換え)●水槽:W400×D400×H40mm t=5mm、架台と分割式●波源器:直流モータ駆動(位相反転可)材質透明アクリル(水槽)、アルミフレーム(架台)、ガラス(反射鏡)寸法(mm)W400×D440×H1040(光源用支柱含む)電源AC100V 8W光源3W高輝度白色LED(連続発光、ストロボ発光)、ストロボ装置として取り外し可架台20×20mmアルミ角フレーム、高さ400mm
WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート VP20RT
三菱マテリアル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
防犯カメラ EA864CDシリーズ
エスコ¥26,000税込¥28,6001個翌日出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
防犯カメラ(超高画質)
エスコ¥26,000税込¥28,6001セット(1個)翌日出荷屋内用付属品:ACアダプタ、20mケーブル、BNC/RCA変換コネクタ。液晶モニターへの直接入力はできません。録画装置EA864CD-231をご利用ください。夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線を照射。(夜間はモノクロ映像)仕様デイ&ナイト:カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター、D-WDR:ON/OFF 選択質量(g)220(カメラ本体/ 突起部除く)電源DC12V/1A感度電子感度アップ:自動(最大×2~×30設定可)/OFF 選択対応機種ビデオレコーダー:EA864CD-231レンズバリフォーカルIRレンズf2.7~13.5mm/F1.3制御UTC:可有効画素数2592(H)×1944(V)504 万画素消費電流(mA)通常140/IR 時240(MAX330)撮影範囲水平画角104°~32°/垂直画角77°~24°撮像素子1/2.8”SONY 5.1M CMOS Sensor使用条件-30~+40(℃)/80%RH以下サイズ(mm)112×87(H)照射距離(m)赤外線:20走査方式プログレッシブスキャン方式映像出力AHD 出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS 出力/1.0vp-p/75Ω、BNC*映像出力切替はOSDメニューにて設定最低照度換算値(Lx)0(IR:ON)
任意波形/ファンクション・ジェネレータ
Tektronix(テクトロニクス)(1件のレビュー)¥197,800~税込¥217,580~1台ほか3日以内出荷から21日以内出荷25MHz・125MS/s・2ch付属品適合性と安全性に関する指示書、マニュアルCD(クイック・スタート・ユーザー・マニュアル、プログラム・マニュアル、仕様および性能検査マニュアル)、電源ケーブル、校正証明書(英文)、USBケーブル(1本、TypeA-、TypeB)、BNCケーブル(2本)、ヒューズ、カートリッジ(5×20mm、0.5A、250V、遅延型)、ヒューズ、カートリッジ(5×20mm、1A、250V、遅延型)仕様【エッジ・トランジション時間】12ns(固定)、【メモリ:サンプル・レート】2~8192:125MS/s、【ジッタ(実効値)】6ns(代表値)、【内部周波数リファレンス(エージリング)】±1ppm/年、【外部リファレンス】入力/出力直流抵抗(50)-5~+5Vチャンネル数2分解能(パルス)10psまたは5桁、垂直軸:14ビット、振幅:1mVp-p、1mVrms、または4桁その他の機能周波数カウンタ機能(6桁、0.1Hz~200MHz)インターフェースホストおよびデバイス、USB TMC コンプライアンス周波数帯域(MHz)(ノイズ)25、(有効アナログ-3dB)30出力範囲±5V開放端子電圧2mVp-p~20Vp-pデューティー比1MHz未満、0.1~99.9%(パルス幅に制限あり)、1MHz以上、50%(固定)不揮発分メモリ(波形/設定):256波形か64MByte/31立ち上り/立ち下がり時間10ns以下波形正弦波:1μHz~25MHz、方形波:1μHz~12.5MHz、ランプ波:1μHz~1MHz、パルス波、DC、ノイズ、任意波形:1μHz~10MHz出力モード【その他】スイープ(リニア、対数)、バースト(トリガ、ゲート)、AFG1022hch1のみ振幅(50Ω)1mVp-p~10Vp-p言語表示英語、簡易中国語周波数設定分解能1μHzまたは12桁変調方式AM/FM/PM/FSKパルス幅×周波数40.00ns~999s×1μHz~12.5MHz校正証明書付き
ファンクション・ジェネレータ
岩崎通信機(IWATSU)¥98,980~税込¥108,878~1式3日以内出荷から15日以内出荷SG-4200 シリーズは、ファンクション発生器、任意波形発生器、ノイズ発生器、パルス発生器、高調波発生器、アナログ/デジタル変調器、およびカウンタなど、多くの機能を1 つに まとめた2ch の多機能信号発生器です用途教育、RD、生産、テストなどの分野に最適です。付属品電源コード、USB ケーブル、BNC ケーブル、ユーザーズガイド質量(kg)3.43(梱包なし)、 4.42(梱包含む)消費電力(W)25.5 (代表値)、50 (最大, 2ch, 正弦波, 1kHz, 10Vpp, 50#&937;負荷時)温度範囲(℃)動作時:0~+40、非動作時:-20~+60チャンネル数2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260.3×107.2×295.7電源電圧(V)100 ~ 240 (±10%) 50Hz / 60Hz、100 ~ 120 (±10%) 400Hz出力波形正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、ノイズ、他191種類インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN高度(m)動作時:≦3048 (≦30℃)、非動作時:≦15000ディスプレイ4.3インチ タッチスクリーンディスプレイ解像度水平430×垂直272×RGB振幅2mVp-p ~20Vp-p / 開放(≦20MHz)、2mVp-p ~10Vp-p / 開放(>20MHz)RoHS指令(10物質対応)対応変調方式AM、FM、他5種類メモリ長さ8Mポイント湿度範囲(%)動作時:5~90 (≦30℃), 5~50 (40℃)、非動作時:5~95
4入力2出力HDMIプレゼンスイッチャー(4K60p、マルチビュー対応)
ATEN¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷VP2420は、4K60p解像度とマルチビュー表示に対応した4入力2出力HDMIプレゼンスイッチャーです。複数のソースをスムーズに切り替え、2画面を使って複数レイアウトで映像を出力することができます。会議室における複数画面を使用した情報分析や、ビデオウォールを使ったモニタリングなどで活用することで、シームレスなチーム連携と効率的な意思決定を実現します。質量(kg)1.05( 2.31 lb )スイッチビデオ入力ポートの選択(L)プッシュボタン×4ED:Green)、ビデオ出力ポート選択(L)プッシュボタン×2ED:Orange)、マルチビューモードレイアウト:プッシュボタン×6(フルスクリーン、PiP、トリプル/クアッド マルチビュー)、選択ミュート:プッシュボタン×1、モード/ロック解除:プッシュボタン×1、電源(L)プッシュボタン×1ED:Green/Orange)出力ビデオ(インターフェース)HDMI Type-A メス×2(Black)、最大距離(m):HDMI:4K@60Hz(4:4:4)@ 5、4K@30Hz @ 10、1080p@60Hz @ 15湿度(%RH)0~80%RH、結露なきこと消費電力DC12V:17.1W:80BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:200×160.5×44材質(ケース)メタル入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス×4(Black)、(最大距離(m))HDMI:4K@60Hz(4:4:4)@ 5、4K@30Hz @ 10、1080p@60Hz @ 15制御IRステレオミニジャック メス×1(Black)、RS-232CDB-9ピン メス×1(Black)、VPデバイスの制御・設定、イーサネットRJ-45 メス×1(Silver)最大解像度HDMI:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60Hz(4:4:4)解像度ディスプレイA(スケーラー・モード)出力:640×480 @ 60 Hz、720×576 @50 Hz、1280×720 @ 50/60 Hz、1920×1080 @ 30/50/60 Hz、3840×2160 @ 24/25/30/50/60 Hz YUV422 12BIT、3840×2160 @ 24/25/30/50/60 Hz、3840×2160 @ 50/60 Hz YUV420、3840×2160 @ 60 Hz YUV444、4096×2160 @ 24/25/30/50/60 Hz YUV422 12BIT、4096×2160 @ 24/25/30/50/60 Hz、4096×2160 @ 50/60 Hz YUV420、ディスプレイB(バイパス・モード)入力/出力:640×480 @ 60/72/75 Hz、800×600 @ 56/60/72/75 Hz、1024×768 @ 60/70/75 Hz、1280×800 @ 60 Hz、1280×1024 @ 60/75 Hz、1400×1050 @ 60 Hz、1440×900 @ 60 Hz、1600×1200 @ 60 Hz、1680×1050 @ 60 Hz、1920×1080 @ 60/120 Hz、1920×1200 @ 60 Hz CVT(RB) / (RB)、1080p60 (Native)、480p60 (4:3) / (16:9)、576p50 (4:3) / (16:9)、640×480、720p50/60、1080p24/25/30/50、1080i50/60、3840×2160p24/25/30/50/60、4096×2160p24/25/30/50/60、3840×2160p50/60 (4:2:0)、4096×2160p50/60 (4:2:0)、規格準拠HDMI(Deep Color、4K)、4K HDR、HDCP 2.2準拠、CECコネクタ電源:DC電源ジャック×1(Black)モードEDID設定:ATENデフォルト/ディスプレイA/リミックス動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ入力ステレオオーディオ(HDMI):ステレオミニジャック メス×1(Green)、出力(L)ライン出力(アンバランス):3極着脱式ターミナルブロック×1(PCM 2CH)、デジタルオーディオ:同軸×1PCM 2CH、Dolby Digital、DTS)グリーンマーク認定
VoIPルーター VP?2100 ICOM 無線LANトランシーバーコントローラー用
ICOM(アイコム)¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷外線/内線はもちろん、モバイルIPフォンやWi-Fiトランシーバーとも連携できる多機能卓上型IPフォン。モバイルIPフォンと一元化されたコミュニケーションを実現する多機能卓上型IPフォン。本製品は、内線・外線電話の発信・着信はもちろん、保留・転送などビジネスフォンとして十分な機能を備えるほか、メーカー製モバイルIPフォンや無線LANトランシーバーとシームレスに連携する多機能卓上型IPフォンです。PTTボタン(送信ボタン)を押すだけでこれらの端末を一斉に呼び出し、かかってきた通話を簡単に引き継ぐことができます。さまざまな端末と連携することで、ビジネスフォンを便利に利用できます。押すだけですぐにつながる、モバイルIPフォンなどの端末との同報通話に便利なPTTボタン。本製品は、PTT ボタン(送信ボタン)を備えており、メーカー製モバイルIPフォンや無線LANトランシーバーなどの端末と簡単に一斉同報通話ができます。例えば、かかってきた通話を保留にし、PTTボタンを押して一斉同報で対応できる人を探し、そのまま通話を引き継ぐことができます。着信履歴や電話帳も漢字表示で見やすい大型液晶ディスプレイ。約82mm×48mmの大型液晶ディスプレイに、16文字×7行の表示が可能。着信履歴や電話帳を漢字で大きくわかりやすく表示します。よく使う機能を登録できるソフトキー。4つのソフトキーを備えており、よく使う機能を割り当てることができます。割り当てられた機能名がディスプレイに表示されます。インジケーターランプにより状態が確認できるプログラマブルキー(24 個)。インジケーターランプにより通話中、保留中などが一目でわかるプログラマブルキーを24個備えています。モバイルIPフォンを個別に呼び出しができる便利な機能などを登録できます。電話会議に便利なスピーカーボタン。本体にマイク/スピーカーを内蔵しており、スピーカーボタンを押すだけで、受話器を置いた状態で通話を始めることができます。ハンズフリー通話が可能なヘッドセット端子を装備。市販のヘッドセットを接続し、両手が自由な状態で通話ができます。端末データの自動設定ができるオートプロビジョニング。卓上型IPフォンの設定データはサーバーで管理し、端末側は最小限の設定ですぐに使用できます。LANケーブルで給電できるPoE対応。本製品は、LANケーブルによる電源供給が可能なPoE 対応(IEEE802.3at 準拠)。ACアダプター(別売品)の接続が不要になります。ディスプレイを見やすい角度に調整できる角度変換スタンド。3段階の角度変換スタンドを備えており、ディスプレイを見やすい角度で設置できます。壁掛けにも対応し、自由度の高い設置が可能。本体背面に壁掛け用穴を備えており、壁面に設置することができます。メーカー製のIP電話製品「telelink®;」シリーズとの連携が可能。メーカー製のtelelink®;シリーズは、無線モバイルIPフォン(IP200H / IP210H)、固定電話(VP-2100)、IPインターコム(IP200PG)といった「通話」に関わる製品をラインナップ。本機は、それらの端末と互換性があります。異なる端末同士でも、通話が可能なため、業種や使用シーンに合わせた拡張性の高い通信プラットフォームを構築できます。付属品壁掛け用ねじ仕様【VoIP部】対応プロトコル:SIPプロトコル/音声符号化方式:G.711μ-law、G.726その他オートプロビジョニングあり / 3段階の角度変換スタンドを装備質量(g)約920(受話器を含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170.5×236.8×85.4 ※突起物を除く対応壁掛け機能電話帳登録件数:個別電話帳 500件/共通電話帳:1000件/発信着信履歴:50件インターフェースディスプレイ表示:モノクロLCD 約82×48mm(全角16文字×7行)/USBホストインターフェース:USB2.0(Type-A型)×1/固定機能ボタン(上下キーを含む):テンキー、メニュー、内線、転送、保留、電話帳、スピーカー、クリア、MIC/PTT、カーソルキー/ソフトキー 4/プログラマブルキー 24/ハンズフリー機能 あり/ヘッドセット端子 あり(RJ9型)/PTTボタン あり動作環境【温度】0~40℃【湿度】5~95% RH(結露なきこと)色(本体)ホワイトロックLANケーブルロック機構あり通話方式マルチライン対応:あり/音声呼び出し:あり/メッセージ:あり/DTMF送出:あり給電方式ローカル給電:ACアダプター(AC100V±10% 50/60Hz 最大13W)/センター給電:PoE(IEEE802.3at準拠、最大19W)有線LANLANインターフェース:LANポート RJ45型×1(10BASE-T/100BASE-TX)、PCポート RJ45型×1(10BASE-T/100BASE-TX)、IPアドレス設定:DHCP方式/手動設定方式
ファンクションジェネレータ
MCP(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷ハイコストパフォーマンス質量(kg)2チャンネル数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×105×195出力波形正弦/方形/三角出力レベル最大20Vp-p周波数帯域(Hz)0.2~2
ファンクションジェネレータ
はくでん¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷から7日以内出荷シリーズ最大出力周波数:25MHz。出力波形:正弦波、三角波、矩形波、ノコギリ波、パルス波、任意波形。付属されているディスクからPC操作用のソフトをインストールすることで、製品の操作をPC上で行うことができます。WindowsOSのみ対応しています。付属品電源アダプタ, USBデータケーブル, TTL拡張ボード, BNC-ワニ口ケーブル, PC制御ソフトインストールディスク, 取扱説明書仕様振幅レンジ:5mVp-p~20Vp-p質量(g)550本体寸法(mm)180×190×72分解能【周波数】10mHz、【振幅】1mVp-p(-20db減衰) 10mVp-p(減衰無し)出力波形正弦波、三角波、矩形波、上昇ノコギリ波、下降ノコギリ波、任意波形(最大16セット)インターフェースUSB
マイクロアンペア計 HQ-100A
ナリカ¥17,500税込¥19,2501個5日以内出荷随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています。視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。仕様●入力インピーダンス(電力増幅器部):10kΩ●出力インピーダンス(低周波発振器部)(Ω):600●出力電圧(低周波発信器部):正弦波/20Vp-p、三角波/20Vp-p、方形波/PWM(TTL 5Vレベル)・Low 0.25V以下・High 5V以下・デューティ比10~90%可変●出力電流(電力増幅器部):最大0.8A●増幅度(電力増幅器部):約1倍その他チルトレッグ付き、(低周波発信器部)周波数初期化機能つき、(電力増幅器部)内部・外部信号切替えスイッチ付き寸法(mm)W260×D200×H100質量(kg)2.5出力電力増幅器部最大:5W(8Ω不可時)電源AC100V 50/60Hz 10VA周波数特性電力増幅器部:0.1Hz~50kHz、±3dB(8Ω負荷時)周波数範囲(低周波発信器部)0.1Hz~50kHz、エンコーダ方式、5桁LED表示
高精度ジュール熱実験装置 JK-200
ナリカ¥97,000税込¥106,7001セット5日以内出荷熱と電力の比例関係や電流による発熱作用の実験に使う装置です。電流による熱作用の実験,および熱の仕事当量の測定実験に使用することができます。精度の高い実験結果の得られる二重断熱水槽。デジタル温度計の採用により,データを素早く,正確に読み取ることができます。断熱効果を考慮した二重断熱水槽の採用で,精度の高い実験結果が得られます。マグネチックスターラによる連続撹拌により,常に内部の水温を一様に保つことができ,温度ムラによる測定誤差がほとんどありません。付属品弦、滑車、おもり皿材質黒板:アルミ型鋼、足付き長さ(m)黒板:1.2電源(V)DC6入力低周波発信器(別売)出力10~20Vp-p振動数範囲(Hz)50~200(パワートランジスタ増幅器付き)
4入力2出力HDMIプレゼンスイッチャー(4K60p、マルチビュー対応)
ATEN¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷VP2420は、4K60p解像度とマルチビュー表示に対応した4入力2出力HDMIプレゼンスイッチャーです。
任意波形/ファンクション・ジェネレータ
Tektronix(テクトロニクス)¥269,800~税込¥296,780~1台ほか5日以内出荷から21日以内出荷60MHz・300MS/s・2ch付属品適合性と安全性に関する指示書、マニュアルCD(クイック・スタート・ユーザー・マニュアル、プログラム・マニュアル、仕様および性能検査マニュアル)、電源ケーブル、校正証明書(英文)、USBケーブル(1本、TypeA-、TypeB)、BNCケーブル(2本)、ヒューズ、カートリッジ(5×20mm、0.5A、250V、遅延型)、ヒューズ、カートリッジ(5×20mm、1A、250V、遅延型)仕様【エッジ・トランジション時間】10ns(固定)、【メモリ:サンプル・レート】2~1M:300MS/s、【ジッタ(実効値)】6ns(代表値)、【内部周波数リファレンス(エージリング)】±1ppm/年、【外部リファレンス】入力/出力直流抵抗(50)-5~+5Vチャンネル数2分解能(パルス)10psまたは5桁、垂直軸:14ビット、振幅:1mVp-p、1mVrms、または4桁その他の機能周波数カウンタ機能(6桁、0.1Hz~200MHz)インターフェースホストおよびデバイス、USB TMC コンプライアンス周波数帯域(MHz)(ノイズ)50、(有効アナログ-3dB)60出力範囲±5V開放端子電圧2mVp-p~20Vp-p(25MHz以下)、2mVp-p~10Vp-p(25MHz超)デューティー比1MHz未満、0.1~99.9%(パルス幅に制限あり)、1MHz以上、50%(固定)不揮発分メモリ(波形/設定):256波形か64MByte/31立ち上り/立ち下がり時間8ns以下波形正弦波:1μHz~60MHz、方形波:1μHz~30MHz、ランプ波:1μHz~2MHz、パルス波、DC、ノイズ、任意波形:1μHz~30MHz出力モード【その他】スイープ(リニア、対数)、バースト(トリガ、ゲート)、AFG1022hch1のみ振幅【50Ω】1mVp-p~10Vp-p(25MHz以下)、1mVp-p~5Vp-p(25MHz超)言語表示英語、簡易中国語周波数設定分解能1μHzまたは12桁変調方式AM/FM/PM/ASK/FSK/PSK/PWMパルス幅×周波数17.00ns~999s×1μHz~30MHz校正証明書付き
ファンクションジェネレータ
MCP¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷幅広い波形数/VCF入力/TTL出力/周波数カウンタ付質量(kg)1チャンネル数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×105×195出力波形正弦/方形/三角/ランプ/パルス周波数帯域(MHz)0.2~2出力レベル最大20Vp-p
ファンクションジェネレータ
MCP¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷幅広い波形数/VCF入力/TTL出力/周波数カウンタ付/CMOS入力/スイープ機能付質量(kg)1チャンネル数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×105×195出力波形正弦/方形/三角/ランプ/パルス出力レベル最大20Vp-p周波数帯域(Hz)0.2~2
ファンクションジェネレータ
MCP¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷幅広い波形数/VCF入力/TTL出力/周波数カウンタ付/パワー出力質量(kg)3チャンネル数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×105×195出力波形正弦/方形/三角/ランプ/パルス出力レベル最大20Vp-p周波数帯域(Hz)0.2~2
オーディオケーブル KA335
OM SYSTEM¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷イヤホンジャックとマイクジャックをつなぐ高品位のケーブルです。3.5mmL型プラグとカールコードを採用しています。対応機種LS-P5 、LS-P4、DM-750、WS-883、WS-882、VP-20、VN-551PCなど
弦定常波実験器 YW
ナリカ¥132,000税込¥145,2001セット11日以内出荷弦定常波実験を行うのに必要な実験器具が全てセットになっています。付属の低周波発振器はさまざまな音の実験の音源として、また、バイブレーターはさまざまな定常波実験の振動源として使用できます。弦定常波実験がこれ1台でできます。付属の装置は単体でもさまざまな実験に使用できます。仕様低周波発振器(アンプ・スピーカー付)CR-Y仕様:[型式]CR-Y、[発振部波形]正弦波、短形波、[発振周波数(Hz)]5~200k、[発振部]エンコーダ方式、4桁デジタル表示、[最小ステップ(Hz)]0.1(5.0~999.9)、1(1,000~9,999)、10(10.00~99.99k)、100(100.0~200.0k)、[発振部出力電圧](正弦波)1Vp-p、(矩形波)5Vp-p、[増幅部周波数特性(Hz)]20~20k、[増幅部最大出力(W)]5(4Ω負荷時)、[増幅部最大増幅度]電圧利得53dB、[増幅部入力インピーダンス(kΩ)]約100、[増幅部その他]スピーカー内蔵(ただし入力5Wまで)、連続可変、[周波数メモリ機能](プリセット)8段階ステップ可変、5.0/500/1,000/5,000Hz/10.00/50.00/100.0/200.0kHz(フリーセット)5個まで記憶、[その他機能]周波数可変10倍速スイッチ、[電源]AC100V、コード巻き取り用脚付き、[大きさ(mm)]230×130×140(突起部除く)、バイブレーターFB-Y仕様:[最大入力(W)]10、[インピーダンス(Ω)]8、[大きさ(mm)]105×105×100、[付属品]弦固定用具、リード線セット内容低周波発振器(アンプ・スピーカー付)CR-Y 1台、バイブレーター FB-Y 1台、弦定常波実験用アタッチメント一式(バイブレーター接続器具、スタンド用滑車、小型クランプ、力学実験用樹脂おもり(20g)3個、たこ糸、巻尺、リード線)型式YW
ギアセンサ 発電型電磁ピックアップ
COCO RESEARCH(ココリサーチ)¥17,980~税込¥19,778~1台15日以内出荷から20日以内出荷仕様●検出可能周波数:20Hz - 50kHz [GAP0.5mm、m1、RL10kΩ、出力 0.5Vp-p以上]●出力発電極性:磁性体がセンサ先端部に接近するとOUTPUT(+)にプラス出力 リード線(赤)+/(白)- BNCコネクタは中心コンタクトにプラス出力●直流抵抗値:2.1kΩ(TYP)使用温度範囲(℃)-20~100ケーブル長(m)2 PVC 2芯シールドケーブル耐電圧AC500V 50/60Hz 1min ケーブル一括とケース間出力電圧2.0Vp-p [f=1kHz GAP0.5mm m1 RL10kΩ](TYP)0.5Vp-p [f=1kHz GAP1.0mm m1 RL10kΩ](TYP)2.4Vp-p [f=1kHz GAP0.5mm m1 RL∞Ω](TYP)0.6Vp-p [f=1kHz GAP1.0mm m1 RL∞Ω](TYP) f/周波数 GAP/エアーギャップ(歯先とセンサの距離)m/モジュール(直径/歯数)保護等級IP67インピーダンス2.8kΩ [f=1kHz m1 GAP0.5mm](TYP)応答周波数(Hz)220-50k極性磁石:N極耐振動JIS C 60068-2-6 (旧JIS C 0040)[振動数範囲 10-55Hz、複振幅1.5mm、掃引時間5分、掃引回数X、Y、Z 各方向20回 計60回]絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガーにてケーブル一括とケース間)検出歯車モジュールm =1-3 歯幅3mm以上 歯型インボリュート 材質:磁性体[S45C 機械構造用炭素鋼 (JIS G4051)など]出力形式ゼロクロス信号耐衝撃JIS C 60068-2-32 (旧JIS C 0044)[落下床面コンクリート、 落下高さ 1m・各2回]
高電圧プローブ Pシリーズ (60MHz~300MHz、100:1、100MΩ)
OWON(オウオン)¥18,980税込¥20,8781台32日以内出荷減衰比:100X。入力抵抗:100MΩ。入力容量:100X:18.5pF~22.5pF。補償範囲:15pF~45pF。システム帯域幅:10X:DC-100Mhz。入力電圧:100X:2000VDC + AC V用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
ファンクションジェネレータ
MCP¥48,980~税込¥53,878~1個52日以内出荷TTL/CMOS出力質量(kg)1.5チャンネル数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×110×265出力波形正弦/方形/三角出力レベル0.2~20Vp-p
ファンクションジェネレータ
MCP¥109,800~税込¥120,780~1個52日以内出荷2つの同機能出力/カウンタ機能付質量(kg)3チャンネル数2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×94×283出力波形正弦/方形/スイープ/バースト/パルス出力レベル最大20Vp-p(1MΩ、10MHz以下)
オーディオ・ジェネレータ
MCP¥35,980税込¥39,5781個64日以内出荷オーディオ出力とパワー出力 オプションのUSBインターフェース質量(kg)約1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×90×170出力インピーダンス(Ω)50±10%出力波形正弦波、方形波、三角波振幅出力:0.2~20Vp-p(無負荷)オフセットDC:±5V(無負荷)周波数帯域(Hz)出力:0.01Hz~30000Hz